錆に強いステンレス製のSカンです。
用途吊り下げ、引っ掛け用として
材質SUS304
種類Sカン
ホースとホースをつなぎます。
用途散水パーツ。
適合ホース内径(Φmm)12~15
質量(g)20
接続方式ホース-ホース
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×50×30
主要材質樹脂
適合ホース外径(Φmm)20まで
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
散水散水作業をより快適に行えます。蛇口ニップルをワンタッチに変換します。
用途散水アタッチメント。
材質ABS ポリプロピレン
ねじ径3/4オス
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
●安全標識●電柱の支線との接触緩衝材
用途安全標識、支線との接触に。
材質PE
RoHS指令(10物質対応)対応
散水散水作業をより快適に行えます。散水ノズル用アダプターです。散水ノズルとコネクターの接続に使用します。
用途散水アタッチメント。
材質ABS
ねじ径3/4オス
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
散水散水作業をより快適に行えます。ワンタッチでホースをつなぎます。ホースとコネクターの接続に使用します。
用途散水アタッチメント。
材質ABS ポリプロピレン POM
接続方式ホース-コネクタ
適合ホース外径(Φmm)20
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
責任者名を直接書き込めるタイプのプレートです。裏面にはテープが付いているため、貼りつけての表示が可能です。
取付方式テープ
材質塩化ビニール
質量(g)42
取付け方法裏面両面テープ付
縦(mm)300
横(mm)100
メタル製で丈夫で長持ちです。落下時の破損・紫外線による劣化に強いです。ワンタッチでホースをつなぎます。
用途散水アタッチメント。
材質黄銅
適合ホース外径(Φmm)20
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
メタル製で丈夫で長持ちです。落下時の破損・紫外線による劣化に強いです。コネクターとコネクターをつなぎます。
用途散水アタッチメント。
材質黄銅
接続方式コネクタ-コネクタ
適合ホース外径(Φmm)20
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
アルミ基板を使用の為、しっかり長持ち、コンパクトでライトバンにも積めます。簡単取り付け
用途朝礼又はミーティング等で、しっかり現場での情報を伝える為の、現場では最も重要なツールです。
材質カラー銅板(0.8mm厚)+アルミ基板、(仕上)特殊ペイント、フッ素フィルム加工
付属品数字マグネット0~9各5枚、消具付きマーカーペン黒×1、設置用、Uバンド×4
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)900×1200×30
カーフレザレッド素材底裏まで共素材。軽量しかもタフ
用途ホテル・病院・携帯用
色アイボリー
サイズ(cm)24.5~25.5
材質カーフレザー
サイズM
タイプ前あきタイプ
機能軽量、耐久性
TKG品番9-1464-1201
TKG品番(2017)6-1312-0701
靴タイプスリッパ
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
カーフレザレッド素材底裏まで共素材。軽量しかもタフ
用途ホテル・病院・携帯用
色アイボリー
サイズ(cm)24.5~25.5
材質カーフレザー
サイズM
タイプ前あきタイプ
機能軽量、耐久性
TKG品番9-1464-1301
TKG品番(2017)6-1312-0801
靴タイプスリッパ
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
道路交通整理に便利なシェブロンサインです。(コーンは別売)
取付方式蝶番式(右・左切替式)
材質アルミ
仕様SSΦ5×140リング付き
質量(kg)約0.6
保護構造IP54(IEC 60529)
接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付
定格絶縁電圧(V)600
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)
ハンドル色黒
接点材質銀接点
定格通電電流(A)10
適合ハンドルH2
耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
電気的寿命(万回)20以上
接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付
定格絶縁電圧(V)600
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)
接点材質銀接点
定格通電電流(A)10
耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
電気的寿命(万回)20以上
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa
接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付
定格絶縁電圧(V)600
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)
定格通電電流(A)10
耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)50以上
電気的寿命(万回)20以上
温めるだけでおいしい、食べ応えのある具入りのレトルトスープです。野菜の旨みたっぷりのコクのあるミネストローネに仕上げました。
保存環境常温
入数1セット(20個入)
1セット(3袋×20個)
¥10,980
税込¥11,858
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
産業機械用フューエルエレメントです。
こんなお得な商品も!
エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
メーカー名:レボラック。メーカー品番:SSK。販売備考:同社製トランクキャリア用25mmUPスペーサー。色[カラー]:ブラック。キット内容:25mmスペーサー×3,専用ボルト×3。関連商品:品番:PL-RR01,PL-RR04。高さ:2.5。幅:2
適合汎用
セット内容25mmスペーサー×3 / 専用ボルト×3
色ブラック
幅(cm)2
高さ(cm)2.5
関連部品【品番】PL-RR01 / PL-RR04
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
強力なベンチレーションを活用しレイヤードを工夫すれば、 春夏秋冬フルシーズン活躍します。季節気温に合わせてインナージャケット(オプション)も装着でき、また酷暑の夏もフロントVベント、袖ベント、脇ベント、背中ベントと強力なベンチレーション装備でメッシュジャケット並みに涼しく快適なジャケットです。表素材は防風性と高い撥水性のある素材。湿気を放出する透湿性は、ウェア内をドライに保つため快適です。 また肩・肘・脊椎パッドも装備され、いざという時の安心感が違います。 街着でもツーリングでもキャンプサイトでも、パーカースタイルのためそれぞれのシーンに溶け込みあらゆるシチュエーションで着用できます。
用途MATERIAL: 表地/ポリエステル 裏地/ポリエステル 襟裏/ポリエステル(吸汗・速乾)。PROTECTOR: 肩・肘・脊椎パッド付属。OPTION: 胸パッド、インナーウェア
酷暑の夏でも涼しいメッシュジャケットに匹敵する革命的なベンチレーション装備のライディングジャケット。オプションのインナージャケットも取付可能で春夏秋冬フルシーズン活躍します。高性能3シーズンライディングジャケットですが、革命的なベンチレーションシステムにより、酷暑の夏でも涼しいメッシュジャケットに匹敵するベンチレーション装備のライディングジャケット。胸・袖ベンチレーションに加えて背中ベンチレーション、中心(前)ファスナーに大型のVベンチレーションを装備し、究極の涼しさを実現、収納式ペットボトルポケットも装備し、水分補給にも便利。オプションのインナージャケットを装備可能で春夏秋冬フルシーズン活躍します。
用途MATERIAL: 表地/ポリエステル 裏地/ポリエステル 襟裏/ポリエステル(吸汗・速乾)。PROTECTOR: 肩・肘・脊椎パッド付属 (胸パッドはオプション)
【端末固定方法:MagSafe/車体固定方法:粘着シート】スマートフォンを片手でラクラク操作できる、充電機能つき車載ホルダー/最大出力15W/コンパクトに折り畳める/MagSafe非対応機種やケースでも使えるメタルシート×2、充電ケーブル(USB Type-A to C)、粘着シート(予備)、アルコール洗浄布、六角レンチ付属
材質アルミ+PC+ABS
色ブラック
質量(g)92
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×90×47
1個
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
iPhone12シリーズ以降の端末に使用可能/最大3枚※までカードを収納可能(1枚でも落下しない)※カードの厚みで収納枚数が異なります/動画視聴に最適なスタンド機能(角度調節可能)/カードをスムーズに取り出せるプッシュホール搭載
材質PU
質量(g)45
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×96×7
パフォーマンスリフレッシュキットの3つの利点 1.時間とコストの削減、結果コストパフォーマンスがさらにUP!※何度もメンテナンスすると時間とコストがかかります。※車両のバランスに合ったメンテナンスは部品の性能を活かし、 ※時間とコストだけでなく全体的なパフォーマンスも上がります。2.同時部品交換から得られる相乗効果!※例えばエアフィルターとスパークプラグを同時交換することで、各部品が一番いい状態でパフォーマンスを発揮! ※周辺部品にも良い影響に繋がり、燃費の向上や部品が長持ちします。3.基本メンテナンスに必要な部品が1パック!※基本的な消耗部品が1パックになっており、細かなパッキン、ガスケット類も入っているので部品を揃える手間がかかりません。※バイクで5,000~10,000キロ程度の走行で消耗する部品を1パックにした商品です。
用途スクーターの基本のトータルメンテナンスがクイックにできるパフォーマンスキット、5000km~10000kmで必要なリペア部品をオールインワン! ネットやオークション等で直接中古車を購入した方、5000km~10000km以上走行された方、エアフィルター、エンジンオイル等の消耗品交換や、メンテナンスをすることで、スクーターが長持ち、燃費向上、思わぬ故障も防げます!
関連キーワード