9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。
材質ステンレス(SUS304) 種類丸型ガラリ RoHS指令(10物質対応)対応 金網12M
1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高級感あふれる総磨き仕上げです。サビに強いステンレス製です。
用途ホビー、精密作業等。 材質ステンレス鋼(SUS420) 刃部硬度HRC48~50 切断能力(Φmm) 銅線0.8
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

全長(mm)123 トラスコ品番868-1708 材質ステンレス(SUS420J2)、グリップ:エラストマー樹脂 質量(g)50 切断能力(Φmm) 銅線1.6 切断能力(mm)プラスチックΦ3.0 切断能力(Φmm) 軟鉄線0.6
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

先端にXシンニング形状を採用した、鋳鉄・非鉄金属の穴加工に適したドリルです。
材質超微粒超硬合金 先端角(°)118 表面処理ノンコート ねじれ角(°)30
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。
特性難燃 材質取付ビス(ナベタッピング):鉄 ライトグレー 使用温度範囲(℃)-10~60 表面処理取付ビス(ナベタッピング):三価クロメート 材質(カバー)上/下:難燃型ABS樹脂・UL94V-0(主成分) 難燃性UL94V-0 RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(カバー)シボ(上/下)
1個
569 税込626
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端にXシンニング形状を採用した、鋳鉄・非鉄金属の穴加工に適したドリルです。
1本
7,598 税込8,358
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

用途汎用 材質超硬ソリッド 形状エンドミルシャンク 型式SSN 表面処理ノンコート
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピンのショートノブタイプです。簡単に抜き差しすることができるため、作業性も良くどなたでもご使用いただくことが可能です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。本体はステンレス製、持ち手はABS樹脂です。
用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。 材質(本体)SUS303 材質(ボール)SUS440C (HRC55以上) 材質(ノブ)ABS樹脂/BSBM(カドミウム75PPM以下) 材質(スプリング)SUS304-WPB RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,288 税込1,417
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

種類丸型ガラリ 材質本体・ガラリ板・ダンパー羽根・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)