カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(16)
  • 農業機械(13)
  • 制御機器(12)
  • 機構部品(9)
  • 自動車補修部品(6)
  • 自転車部品(4)
  • バイク部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 電気材料(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st-12a」の検索結果

関連キーワード
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ

    三菱電機(62件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    IEC35mmレール取り付け可能
    種類電磁接触器動作方式非可逆式
  • トランジスタ用小型トランス 橋本電気(SANSUI)

    トランジスタ用小型トランス

    橋本電気(SANSUI)(58件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    STシリーズは主として信号伝送用として使用され、高性能、高信頼性、高品質で広く各分野で高く評価されています。
  • BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー イマオコーポレーション

    BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー

    イマオコーポレーション
    649税込714
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LBST-A・LBSTH-A・LBSU-A・LBSUH-A 六角穴ボールプランジャー(ロングロック付) イマオコーポレーション

    LBST-A・LBSTH-A・LBSU-A・LBSUH-A 六角穴ボールプランジャー(ロングロック付)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
  • アルミ耐熱ステッカー AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    アルミ耐熱ステッカー

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    タイプアルミ耐熱ステッカー
  • 交流操作形電磁接触器 S-Tシリーズ 三菱電機

    交流操作形電磁接触器 S-Tシリーズ

    三菱電機
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    接点[有効]【主接点(標準)】3a定格絶縁電圧(V)690
  • タイネツサイレンサー ステッカー P-HST12AL AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    タイネツサイレンサー ステッカー P-HST12AL

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:P-HST12AL。販売備考:NEW ロゴ アルミ製。タイプ:耐熱。色[カラー]:ブラック、レッド、イエロー。サイズ:100x29mm。材質[素材]:アルミ
    材質アルミ寸法(mm)100×29ブラック、レッド、イエロータイプ耐熱
  • バイク用シールドバッテリーAXEL(アクセル)シリーズ G&Yu

    バイク用シールドバッテリーAXEL(アクセル)シリーズ

    G&Yu
    13,980税込15,378
    1台
    6日以内出荷
    完全メンテナンスフリー。VRLA採用により、充電時に発生するガスを吸収することで減液を抑制、寿命までの液面点検・補水などが必要ありません。衝撃に強く長寿命。・特殊PPを採用した耐圧セル設計により、過酷な使用環境でも優れた耐久性を発揮します。・AGM(特殊ガラス繊維マット)採用により、高容量・高性能を実現しました。優れたスターティングパワー。自己放電の少ない特殊カルシウム合金を採用して、長期間の保管後においても優れた始動性を発揮します。安心の品質補償体制。海外で生産される小型バッテリーの”バラツキ”を厳しく検査します。現在小売店では、液同梱での販売が出来なくなっており納入業者による液入れが一般的になっています。AXELシリーズは、液入れ後の独自検査方式で初期不良品を検出し、店頭での安心した品質を御提供します。
    電圧(V)12
  • 熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THS-T 渡辺電機工業

    熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THS-T

    渡辺電機工業
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip MCP3204-CI/ST 12ビット A/Dコンバータ MICROCHIP

    Microchip MCP3204-CI/ST 12ビット A/Dコンバータ

    MICROCHIP
    1,598税込1,758
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車

    Mタッチブーツ(分割式ブーツ)

    ミヤコ自動車(654件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
  • ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    ドライブシャフトブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)(115件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • ドライブシャフトブーツ ミヤコ自動車

    ドライブシャフトブーツ

    ミヤコ自動車(122件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
  • STマイクロ, トライアック, 600V, 12A, 3-Pin TO-220AB STMicro

    STマイクロ, トライアック, 600V, 12A, 3-Pin TO-220AB

    STMicro
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様定格平均オン電流 = 12A実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-220AB最大ゲートトリガー電流 = 50mA繰返しピーク逆方向電圧 = 600Vサージ電流レーティング = 126Aピン数 = 3最大ゲートトリガー電圧 = 1.3V繰返しピーク順方向抑止電圧 = 600V最大保持電流 = 25mA寸法 = 10.4 x 4.6 x 9.3mm長さ = 10.4mm幅 = 4.6mm高さ = 9.3mm動作温度 Max = +125 ℃TRIAC、8 → 12 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • JST コネクタハウジング JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング

    JST(日本圧着端子製造)
    689税込758
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • STマイクロ, トライアック, 600V, 12A, 3-Pin D2PAK (TO-263) STMicro

    STマイクロ, トライアック, 600V, 12A, 3-Pin D2PAK (TO-263)

    STMicro
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様定格平均オン電流 = 12A実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = D2PAK (TO-263)最大ゲートトリガー電流 = 50mA繰返しピーク逆方向電圧 = 600Vサージ電流レーティング = 126Aピン数 = 3最大ゲートトリガー電圧 = 1.3V繰返しピーク順方向抑止電圧 = 600V最大保持電流 = 50mA寸法 = 10.28 x 9.35 x 4.6mm長さ = 10.28mm幅 = 9.35mm高さ = 4.6mm動作温度 Max = +125 ℃TRIAC、8 → 12 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニリレー G6A Aratas(旧:omron)

    ミニリレー G6A

    Aratas(旧:omron)(17件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
  • スポーツバイク用ステム FSA ST MTB KFX Carbon CSI 90mm -12°A0 FSA

    スポーツバイク用ステム FSA ST MTB KFX Carbon CSI 90mm -12°A0

    FSA
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。チタンハードウェア。チタンはスチールより軽量で、すぐれた耐久性を誇ります。CSIテクノロジー。炭素構造集積(CSI)は、炭素繊維とアルミの融合です。炭素繊維の構造外層はアルミコアを中心にラップされ、部品の剛性を高め、エレガントな外観を作り出しました。軽量性。KFXの新モデルはマウンテンバイクのための軽量で剛性の高いパーツです。AL2014を3D鍛造、CNC加工。Carbon structured integration (CSI)。チタニウムハードウェア。直径31.8mmのクランプ。35mmクランプスタックハイト
    タイプステムシリーズKFX角度(°)-12素材アルミ分野MTB
  • スポーツバイク用ステム FSA ST MTB KFX Carbon CSI 70mm -12°A0 FSA

    スポーツバイク用ステム FSA ST MTB KFX Carbon CSI 70mm -12°A0

    FSA
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。チタンハードウェア。チタンはスチールより軽量で、すぐれた耐久性を誇ります。CSIテクノロジー。炭素構造集積(CSI)は、炭素繊維とアルミの融合です。炭素繊維の構造外層はアルミコアを中心にラップされ、部品の剛性を高め、エレガントな外観を作り出しました。軽量性。KFXの新モデルはマウンテンバイクのための軽量で剛性の高いパーツです。AL2014を3D鍛造、CNC加工。Carbon structured integration (CSI)。チタニウムハードウェア。直径31.8mmのクランプ。35mmクランプスタックハイト
    タイプステムシリーズKFX角度(°)-12素材アルミ分野MTB
  • スポーツバイク用ステム FSA ST MTB KFX Carbon CSI 60mm -12°A0 FSA

    スポーツバイク用ステム FSA ST MTB KFX Carbon CSI 60mm -12°A0

    FSA
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。チタンハードウェア。チタンはスチールより軽量で、すぐれた耐久性を誇ります。CSIテクノロジー。炭素構造集積(CSI)は、炭素繊維とアルミの融合です。炭素繊維の構造外層はアルミコアを中心にラップされ、部品の剛性を高め、エレガントな外観を作り出しました。軽量性。KFXの新モデルはマウンテンバイクのための軽量で剛性の高いパーツです。AL2014を3D鍛造、CNC加工。Carbon structured integration (CSI)。チタニウムハードウェア。直径31.8mmのクランプ。35mmクランプスタックハイト
    タイプステムシリーズKFX角度(°)-12素材アルミ分野MTB
  • スポーツバイク用ステム FSA ST MTB KFX Carbon CSI 120mm -12°A0 FSA

    スポーツバイク用ステム FSA ST MTB KFX Carbon CSI 120mm -12°A0

    FSA
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。チタンハードウェア。チタンはスチールより軽量で、すぐれた耐久性を誇ります。CSIテクノロジー。炭素構造集積(CSI)は、炭素繊維とアルミの融合です。炭素繊維の構造外層はアルミコアを中心にラップされ、部品の剛性を高め、エレガントな外観を作り出しました。軽量性。KFXの新モデルはマウンテンバイクのための軽量で剛性の高いパーツです。AL2014を3D鍛造、CNC加工。Carbon structured integration (CSI)。チタニウムハードウェア。直径31.8mmのクランプ。35mmクランプスタックハイト
    タイプステムシリーズKFX角度(°)-12素材アルミ分野MTB
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • スリムI/Oソリッドステート・リレー omron(オムロン)

    スリムI/Oソリッドステート・リレー

    omron(オムロン)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    質量(g)約30タイプサブタイプ:スリムソリッドステート・リレー+低背ソケット一体型取付方式DINレール取付使用温度範囲(℃)-30~55(結露、氷結しないこと)保護構造IP20耐電圧4.0kV/Ⅲ(定格インパルス)定格絶縁電圧(V)240入力電圧(V)定格電圧に対する割合±10%保護等級IP20保存温度(℃)-30~100(結露、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)保管時:-30~100(ただし、氷結および結露しないこと)、使用時:-30~55(ただし、氷結および結露しないこと)復帰電圧1V以上振動10~55~10Hz、片振幅0.70mm汚染度(使用環境)2衝撃(m/s2)300耐電圧(V/min)入出力間 AC2500V 50/60Hz使用周囲湿度(%RH)45~85
  • ドライブシャフトブーツ(グリース付) OHNO(大野ゴム工業)

    ドライブシャフトブーツ(グリース付)

    OHNO(大野ゴム工業)(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷から11日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • 多芯型ケーブルグランド(3芯) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    多芯型ケーブルグランド(3芯)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    多芯型ケーブルグランド(3芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ソケットデGO SUN TOOL

    ソケットデGO

    SUN TOOL(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    狭いところや奥まった場所のタップ立て作業を楽にこなします。 メガネ、スパナ、そしてソケット等の延長工具を連結できる便利なガイドです。
    セット内容M6用(ST-606)、M8用(ST-608)、M10用(ST-610)、M12用(ST-612)寸法A(mm)(ST-606)10、(ST-608)12、(ST-610)14、(ST-612)14寸法B(mm)(ST-606)25、(ST-608)27、(ST-610)27.5、(ST-612)29.5
  • ダンパー蝶番K3030キット SUS(エスユーエス)

    ダンパー蝶番K3030キット

    SUS(エスユーエス)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    セット内容ダンパー蝶番K×1、ダンパープレートK-A(30)×1、ダンパープレートK-B(30)×1、六角穴付ボルト(M5×8)ステンンレス×4、六角穴付皿ボルト(M5×12)ステンレス×4、STナットS(M5)×4材質本体:ポリブチレンテレフタレート/亜鉛合金、キャップ:ポリプロピレン、軸部:ステンレス、ダンパープレートJ:ステンレス質量(g)蝶番:172、ダンパープレートK-A:106、ダンパープレートK-B:66
  • ソケットレンチセット 差込角12.7mm(1/2”) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ソケットレンチセット 差込角12.7mm(1/2”)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    16,980税込18,678
    1セット
    翌日出荷から翌々日出荷
    差込角(mm[inch])12.7[1/2]
  • 4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA4~) CKD

    4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA4~)

    CKD
    16,163税込17,779
    1個
    翌々日出荷から21日以内出荷
    ポート数5
  • ブレーキパッド brembo

    ブレーキパッド

    brembo
    34,850税込38,335
    1箱
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
    用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
  • ペーパーフラップ(ストレート80) ヤナセ(柳瀬)

    ペーパーフラップ(ストレート80)

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1箱(5個)
    5日以内出荷
    目詰まりがなく、最後まで均一研磨ができます。 弾性があり、馴染みやすいです。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 グラインダーに簡単に取り付けられ、ディスクとしても、フラップとしても使用できます。
    幅(mm)50ねじ径(mm)M10外径(Φmm)80最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])6400RoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子形クリーニングスティック(5機種9個入り) CLN-ST5-9 OPSOLU

    端子形クリーニングスティック(5機種9個入り) CLN-ST5-9

    OPSOLU
    2,298税込2,528
    1個
    8日以内出荷
    MT/ST真空管キット。。真空管ピン、ソケットの本格的クリーナーキット!。。酸化被膜や汚れを除去し真空管機器の性能を蘇らせ維持することができる。。対象端子:MT真空管ピンとソケット(12AX7、6BQ5、EL82、EL83、EL84など)、ST真空管ピンとソケット(300B、2A3、845、211など)、テレビ、VTRアンテナF形端子、ユニバーサルトーンアームとフォノケーブルのDIN端子、BNC端子など
  • キユウスイベンベンザ BIGM(丸山製作所)

    キユウスイベンベンザ

    BIGM(丸山製作所)
    929税込1,022
    1個
    8日以内出荷
    規格5X17X2.8図解NoMS055ED 動力噴霧機部品 キユウスイベンベンザ_No.9、MSE-51H ポンプ クランクケース部品_No.11、JAS058SP-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.12、MS5910D-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.10、MS065ST 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.11、MS072EHR-A 動力噴霧機 クランクケース部品 キユウスイベンベンザ_No.11、SP-M055S 動力噴霧機(クランクケース)部品 キユウスイベンベンザ_No.10、GS251S ポンプ クランクケース部品 キユウスイベンベンザ_No.10、MK056 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.10、MS059M(JP) ポンプ部品 キユウスイベンベンザ_No.10、MLSE-51H 100M ポンプ クランクケース部品 キユウスイベンベンザ_No.10、SD058T-25 ポンプ(クランクケース)部品 キユウスイベンベンザ_No.12、MS071H 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.10など
  • ホースメネジナット PF1 1/2 BIGM(丸山製作所)

    ホースメネジナット PF1 1/2

    BIGM(丸山製作所)
    3,898税込4,288
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ホースメネジナツト PF1 1/2図解NoSSA-α500 吸水ストレーナ部品_No.12、SSA-α510DX M-A 吸水ストレーナ部品_No.12、SSA-α510 吸水ストレーナ部品_No.12、SSA-α1010 ストレーナ部品_No.18、SSA-L1000 給水配管部品_No.19、SSA-α510DX 吸水ストレーナ部品_No.12、SSA-α1000 ストレーナ部品_No.16、SSA-L600 給水配管部品_No.8、SSA-G650 薬液配管-2部品_No.12、SSA-α510 M-A 吸水ストレーナ部品_No.12、NCD-10ST-1 スプレーヤタンク部品_No.47
  • ソレノイドASSY BIGM(丸山製作所)

    ソレノイドASSY

    BIGM(丸山製作所)
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ソレノイドASSY図解NoSSA-α1000ST エンジン(アイドリング,フューエルフィルタ)部品_No.12、SSA-α510DX エンジン(停止ソレノイド)部品_No.1、SSA-V600C-1 エンジン (アイドリング制限装置・停止ソレノイド・燃料噴射ポンプ)部品_No.12、SSA-V600C エンジン アイドリング・フューエルフィルタ ※2004年7月生産分から部品_No.12、SSA-α602 エンジン(アイドリング,フューエルフィルタ)(2004年7月生産分~)部品_No.12、SSA-α602M エンジン(アイドリング,フューエルフィルタ)(2004年7月生産分~)部品_No.12、GX-1500J アイドリング フューエルフィルタ部品_No.12、SSA-α520 エンジン(アイドリング制御装置,停止ソレノイド,燃料噴射ポンプ)部品_No.12、SSA-α510-110 エンジン(エンジン停止レバー,停止ソレノイド)部品_No.12、L4-530DW エンジン アイドリング制限装置部品_No.120、SSA-G650 エンジン アイドリング制限装置部品_No.120、SSA-M500DX エンジン アイドリング、フューエルフィルタ部品_No.13、SSA-α1002ST エンジン(アイドリング)(2004年7月生産分~)部品_No.12、SSA-α510 エンジン 停止ソレノイド部品_No.1、SSA-α1001ST エンジン(アイドリング,フューエルフィルタ)部品_No.12、SSA-α510DX M-A エンジン(停止ソレノイド)部品_No.1、SSA-M500 エンジン アイドリング・フューエルフィルタ部品_No.13、SSA-α1002ST エンジン(アイドリング)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.12、SSA-L1000 アクセル・燃料配管部品_No.18、SSA-α510 M-A エンジン(停止ソレノイド)部品_No.1
  • 6カクボルト M6X18 BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト M6X18

    BIGM(丸山製作所)
    459税込505
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M6X18-8.8T部品名称6カクボルト M6X18図解NoSSA-α601 変速機部品_No.52、VSM-1020 エンジン取付部品_No.42、SSA-F501 台車 クラッチケース部品_No.12、NCD-10ST-1 テンション部品_No.16、SSA-K400A 台車 クラッチケース部品_No.14、SSA-S500 クラッチケース部品_No.14、SSA-S600 2001ネン ファン駆動部品_No.27、SSA-α1010 モノフレックスポンプ(2)部品_No.18、SSA-S1000 ファン駆動装置部品_No.28、SSA-F500 台車 クラッチケース部品_No.13、SSA-K500 クラッチケース部品_No.14、SSA-α1001S 変速機部品_No.52、SSA-F610 ファン駆動部品_No.54、SSA-S600 1996ネン ファン駆動部品_No.27、SSA-F615M-2AD ファン駆動部品_No.53、SSA-S550 クラッチケース部品_No.12、SSA-F610I 1994ネン ファン駆動部品_No.60、SSA-S500A クラッチケース部品_No.14、SSA-α1000ST 変速機部品_No.52、SSA-α1000S 変速機部品_No.52、SSA-M500 台車 クラッチケース部品_No.14、SSA-S600DX 2001ネン ファン駆動部品_No.27、SSA-α1000 モノフレックスポンプ(2)部品_No.16、SSA-F611 ファン駆動部品_No.60、SSA-α600 変速機部品_No.52、SSA-α610C 変速機部品_No.28、SSA-S600 1997ネン ファン駆動部品_No.27、SSA-F615DX ファン駆動部品_No.53、SSA-G540 ファン駆動部品_No.13、SSA-S600DX 1997ネン ファン駆動部品_No.27、SSA-G600 ファン駆動部品_No.66、SSA-F615 ファン駆動部品_No.55、SSA-F505 ファン駆動部品_No.27、SSA-α1001ST 変速機部品_No.52、SSA-M500DX 台車 クラッチケース部品_No.14、SSA-F610I 1991ネン ファン駆動部品_No.54
  • ウインカランプマトメ BIGM(丸山製作所)

    ウインカランプマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    9,598税込10,558
    1個
    8日以内出荷
    備考40~42フクム部品名称ウインカランプマトメ図解NoSSA-α600 台車(フロントパネル)部品_No.28、SSA-S600 2001ネン フロントパネル部品_No.9、SSA-α510-110 噴頭,バンパ部品_No.33、SSA-α601 噴頭部品_No.23、SSA-α601 台車(フロントパネル)部品_No.28、SSA-V600C キャビン(1)部品_No.21、SSA-α602M フロントパネル,ヘッドライト,バックミラー部品_No.27、SSA-α500 噴頭部品_No.31、SSA-V1000 フロントパネル部品_No.5、SSA-α1002ST フロントパネル,ヘッドライト,バックミラー部品_No.28、SSA-α600 噴頭部品_No.26、SSA-α1001S 噴頭部品_No.23、SSA-α1001ST 噴頭部品_No.23、SSA-α510DX 噴頭部品_No.12、SSA-α1000ST 噴頭部品_No.26、SSA-α1000S 噴頭部品_No.26、SSA-α1001S フロントパネル部品_No.28、SSA-α610C キャビン(1)部品_No.21、SSA-α510DX M-A 噴頭部品_No.12、SSA-α602 フロントパネル,ヘッドライト,バックミラー部品_No.27、SSA-S600DX 1997ネン フロントパネル部品_No.13、SSA-V1000C キャビン(1)部品_No.21、SSA-S600 2001ネン 送風機(1)部品_No.11、SSA-α1000S フロントパネル部品_No.28、SSA-S1000 電装品部品_No.48、SSA-S1000 送風機2部品_No.39、SSA-α510 噴頭部品_No.12、SSA-α1001ST フロントパネル部品_No.28、SSA-S1002 フロントパネル・ヘッドライト・バックミラー部品_No.42、SSA-α1000ST フロントパネル部品_No.28、SSA-α510 M-A 噴頭部品_No.12
  • 6カクボルト(+)SW BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト(+)SW

    BIGM(丸山製作所)
    499税込549
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M6X20図解NoSSA-F615M-2AD 撹拌部品_No.11、CBM-520SLT-B 撹拌部品_No.30、MSV613-M-A(13×130M) ソウコウソウチ部品_No.15、BSM-1110L オプション10 (自動調圧キット)部品_No.5、MSV413R1T-M ソウコウソウチ部品_No.40、GKSL3300-K ソウコウソウチ部品_No.20、SSA-S1000 薬剤タンク部品_No.26、GKSL3304 ソウコウソウチ部品_No.27、SSA-α601 攪拌,テンション部品_No.11、SSA-α602M 攪拌,テンション部品_No.11、SSA-F617MAT 撹拌部品_No.12、MSV413R2-M-2-A ソウコウソウチ部品_No.41、SSA-α1002ST 攪拌,テンション部品_No.11、BSM-1110L オプション9 (速度連動散布装置)部品_No.29、BSA-651 951シリーズ 第二段ブーム 左部品_No.20、SSA-M500DX 撹拌・テンション部品_No.11、BSA-662 1062シリーズ 攪拌部品_No.19など
  • 12G-SDI対応16入力16出力マトリックススイッチャー イメージニクス

    12G-SDI対応16入力16出力マトリックススイッチャー

    イメージニクス
    879,800税込967,780
    1台
    8日以内出荷
    12G-SDIに対応した16入力16出力のSDIマトリックススイッチャー。12G-SDIに対応した16入力16出力のSDIマトリックススイッチャー。12G-SDI、3G-SDI、HD-SDI、SD-SDI、DVB-ASIなど多様なフォーマットに対応。標準で電源二重化。
    付属品EIA19型ラックマウント金具 1組(1U)、国内専用電源ケーブル(3P-3SL)ロック機構付き 2本、電源3P-2P変換プラグ 2個仕様●信号補償距離:12G-SDI(パソロジカル信号)入力時5.5CUHD同軸ケーブル相当にて 70 mまで自動補償、6G-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて 70 mまで自動補償、3G-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて 150 mまで自動補償、HD-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて 230 mまで自動補償、SD-SDI(パソロジカル信号)入力時5C2V同軸ケーブル相当にて 370 mまで自動補償●基準同期入力:2 値・3 値同期信号またはブラックバースト信号 0.3 V(p-p) ~ 0.6 V(p-p)(12G-SDI、3G-SDIはブラックバースト信号のみ対応)、1 系統 BNCx2 ループスルー ハイインピーダンス●外部制御:10Base-T / 100Base-TX RJ-45 RS-232C (D-sub9ピン オス 勘合ネジ:インチ)、RS-422A (D-sub9ピン メス 勘合ネジ:インチ)●対応規格:SMPTE ST 2082-1準拠 (12G-SDI)、SMPTE ST 2081-1準拠 (6G-SDI)、SMPTE ST 424準拠 (3G-SDI)、SMPTE ST 292-1準拠 (HD-SDI)、SMPTE ST 259-C準拠 (SD-SDI)、DVB-ASI準拠 (270Mb/s)質量(kg)約3.7電源(V)AC90~AC25(50/60Hz)消費電力(W)35外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)422×44×230(突起物を除く)機能SDI信号のリクロック機能、入力信号の自動判別による出力スルーレート切り替え機能、入力選択情報のバックアップ機能及び32パターンメモリーを搭載、基準同期によるブランキングスイッチ機能 (SMPTE RP168-2002準拠)(DVB-ASIはブランキングスイッチ機能の使用はできません)、12G/6G/3G/HD/SDの混在入力が可能 (フォーマット変換はできません)、電源の2重化、ハードウェアアラーム出力機能 (ミニD-sub15ピン メス 勘合ネジ:インチ)、SNMPトラップ送信機能(電源監視、ファン監視、入出力キャリア監視、レファレンス監視)、切替イベント保存機能、禁止クロスポイント設定機能、シーケンシャル機能、チェンジオーバー機能、基板増設によるチャンネル数の拡張が可能(最大 16 入力 16 出力)、入出力基板のみ稼働中交換可能入力信号NRZI/NRZ信号 0.8 V(p-p) 75 Ω BNC 16系統動作温湿度範囲0 ℃ ~ 40 ℃ 20 % RH ~ 90 % RH (但し結露無きこと)保存温湿度範囲-20 ℃ ~ 70 ℃ 20 % RH ~ 90 % RH (但し結露無きこと)出力信号NRZI/NRZ信号 0.8 V(p-p) 75 Ω BNC 16系統