カテゴリ
- 農業機械(111)
- 科学研究・開発用品(22)
- 切削工具(18)
- 建築金物(13)
- バイク部品(10)
- パソコン/周辺機器(8)
- 作業工具(8)
- バイク純正部品(7)
- 制御機器(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 測定用品(6)
- 厨房用品(5)
- 自転車部品(5)
- 保管用品(4)
- 機構部品(4)
- 自動車純正部品(4)
- オフィス家具(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 自動車補修部品(3)
- 学童・教育用品(3)
- 電気材料(2)
- 安全用品(2)
- 安全標識(2)
- 防災用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- メカニカル部品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(111)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(14)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(11)
- シロクマ(8)
- ホンダ(7)
- goot(太洋電機産業)(6)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(4)
- TAKEGAWA(武川)(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- MIWA(4)
- エスコ(3)
- 三商(3)
- 昭和インダストリーズ(3)
- EVANS(3)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- タンガロイ(2)
- 日研工作所(2)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
- NB(日本ベアリング)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「st-27」の検索結果

パーツボックス ST-27C
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥4,998~税込¥5,498~1個ほか翌々日出荷物流の合理化に貢献する汎用ボックス。規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。材質PP有効内寸(mm)409×309×187外寸(mm)472×370×204内寸(mm)420×320×200圧縮荷重(N[kgf])14700[1500]
18-8 フタ付タンク
MONOVATE(旧:日東金属工業)(10件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から11日以内出荷粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付なのでホコリ等の混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。材質SUS304目盛無し持ち手あり
トランジスタ用小型トランス
橋本電気(SANSUI)(58件のレビュー)¥999税込¥1,0991台当日出荷から9日以内出荷STシリーズは主として信号伝送用として使用され、高性能、高信頼性、高品質で広く各分野で高く評価されています。
ST型 超硬ホールソー
MARVEL CORPORATION(マーベル)(3件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷から8日以内出荷用途ステンレス板、薄鉄板の穴あけ能力ステンレス(3mm)、鉄板(5mm)
ボールポイント・スタードライバー
BONDHUS¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から8日以内出荷20度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途星型穴付ボルトの締め外しに。表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
転倒防止プレート(たおれんゾウ)
ミツギロン¥1,598税込¥1,7581組(4本)当日出荷保管庫等の下に敷くことで滑り出しを防ぎ、転倒を防止するプレートです。 取り付けにネジ・釘は不要です。ハサミで必要な長さにカットできます。種別転倒防止プレート材質合成樹脂(EVA)厚さ(mm)10色透明RoHS指令(10物質対応)対応
警告ステッカー
グランド印刷¥2,498税込¥2,7481セット(5枚)翌々日出荷あったら助かる警告ステッカーです。集合住宅のポスト投函や設備の管理に最適です。裏面シールタイプです。用途管理、駐輪場、マンション、学校、事業所、集合住宅材質塩ビシート、ラミネート加工取付方式シールタイプ
超硬ロングホールソー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥4,590税込¥5,0491個3日以内出荷有効長25mm、薄物から厚物、パイプまで1本で対応可能。排出性が良いため、切削スピードが速い!。切り屑4分割のため、切れ味抜群。超硬チップ差込式のため、耐久性抜群用途ステンレス板、鉄板、木工、塩ビ、プラスチックなどの穴あけ作業適合機種電気ドリル(電動工具)レバーハンドル付(消費電力500W以上)全長(mm)107ドリル径(Φmm)6適合板厚(mm)【鉄板】10【ステンレス】6有効長(mm)25シャンク10mm素材刃部:超硬チップ/本体:S45C/ドリル:コバルトハイス鋼
細工用ヤスリセット 仕上げ用
ツボサン¥3,298税込¥3,6281セット(3本)4日以内出荷一般的な鉄、アルミ、真鍮、プラスチック、銅などの研削・細工に最適です。目立てが鋭く、耐久性に優れています。使用頻度の高い形状をパッケージしたヤスリセットです。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。目の粗さ細目
pH複合電極キャル・メモ(防水対応)
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥25,980税込¥28,5781本当日出荷適合本体HM-31P/WM-32EP/IM-32P/DM-32P種別計量法型式承認機種測定範囲0~±2000mV、0~100℃
ORP複合電極(防水対応)
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥26,980税込¥29,6781本当日出荷仕様RM-30P標準添付電極適合本体RM-30P種別防水対応測定範囲0~±2000mV、0~100℃
ネオカットウッドST床板 SYU27
ネオカットウッド(高儀)¥6,998~税込¥7,698~1枚ほか翌々日出荷・木材と変わらない施工性がエクステリアに「自由」をもたらす ・現場で自由にカットできる樹脂ムク下地材を使用した人工木デッキです。 一般住宅から大型施設まで幅広く対応できます。 ・リバーシブル(サンディング/溝)で使えるスタンダードデッキ材。 01.床高ミニマム70mm,低い現場でも設置できます。 根太材の種類の多さや加工のしやすさ、部材同士の接合のしやすさといったアルミ根太には無い多くの利点を有しており、アルミ根太デッキが苦手としていたローデッキも対応できます。根太がコンクリート土間に固定出来る場所であれば、最低H70mmまで施工可能です。 02.複雑な形状の現場でも対応できます。 木材と同じ感覚で扱える商品ですので、デッキ高を色々変えなければならない複雑な形状の現場でも対応できます。 さらに施工しやすくなる止め部品セットもあります。用途ネオカットウッド デッキ用床板寸法(mm)W143×T30×L2693質量(kg)7.8表面柄:サンディング/溝
ロスタ防摺動マウント RSTモデル RST-27-L
三木プーリ¥22,891税込¥25,1801個翌々日出荷・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。摺動運動をスムーズに伝達できるロッドエンド摺動のドライブヘッド RSTモデルです。A54L60H60L165E20J40.5周波数±5°における許容周波数(min-1):1200N28速度最大許容加速力F:1000Nねじ方向左ねじモデルRST
ORP複合電極キャル・メモ(防水対応)
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥28,980税込¥31,8781本当日出荷適合本体RM-30P、HM-31P、WM-32EP、IM-32P種別防水対応測定範囲0~±2000mV、0~100℃
ロスタ防摺動マウント RSTモデル RST-27-R
三木プーリ¥22,891税込¥25,1801個翌々日出荷・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。摺動運動をスムーズに伝達できるロッドエンド摺動のドライブヘッド RSTモデルです。A54L60H60L165E20J40.5周波数±5°における許容周波数(min-1):1200N28速度最大許容加速力F:1000Nねじ方向右ねじモデルRST
TV-NAVI JUMPER
BLITZ¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷から5日以内出荷ブリッツ テレビナビジャンパーは、走行中のテレビの視聴とナビの目的地設定を可能にする商品です。付属のスイッチを押すことで、走行中のテレビの視聴とナビの目的地設定が可能になります。 車両配線を加工することなく、完全カプラーオンで取り付けが可能です。 超小型スイッチを標準装備(H13mm×W15mm×T5mm)し、車両の限られたスペースに、目立たないように取り付けることができます。 。それ以外に、「BLITZ」ロゴ入りの専用アダプターと、サービスパネルアダプタも同梱することで超小型スイッチ、スタンダードスイッチ、サービスパネル埋め込み取り付けの3種類から選択できる親切設計です。※3WAY装着(サービスパネルアダプター装着)が可能な車種は、対応メーカーでかつパネルに空きがある車種のみとなります。詳しくは「車種別適合表」をご覧ください。
ステンレスチェスフック ST-270
シロクマ¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷ねじ穴が目立たない!。盗難防止タイプです。横ねじ方向自在式です。付属品【付属ビス】A4×30材質ステンレスサイズ50耐荷重(kg)15
ステンレスニューカットフック ST-276
シロクマ¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷ねじ穴が目立たない!。盗難防止タイプです。横ねじ方向自在式です。付属品【付属ビス】A4×30材質ステンレスサイズ54耐荷重(kg)15
ステンレスタワーフック ST-277
シロクマ¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷ねじ穴が目立たない!。盗難防止タイプです。横ねじ方向自在式です。付属品【付属ビス】A4×30材質ステンレスサイズ55耐荷重(kg)15
フェライトラバー磁石 角型 等方性
二六製作所¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷から7日以内出荷ゴム素材とフェライト磁石粉末が混ざっていますので柔軟性があります。 大きなサイズのシートからカッターやはさみで手軽に切取って使うことができます。 表面に様々な色彩や文字をデザインして印刷することもできます。 他の磁石より磁力が弱く、重たいものを支える等の用途には適していません。 温度特性が低く高温環境で使用を続けるとブロッキングが起きる可能性があります。※ブロッキング:熱によって溶け出したラバー磁石の樹脂が吸着物に張付いてしまう等の現象。 磁化パターンは片面多極着磁が一般的ですが、上下NS着磁や両面多極着磁も製作できます。 両面テープ付や接着剤付、PP貼等も対応できます。 丸型・リング型・特殊形状でも少量から抜型不要で製作できます。用途センサー用・家電製品用・販促品用・教材用等材質等方性ラバー形状等方性着磁パターン片面多極着磁
フタ付きステンレスタンク フタ付き・クリーン洗浄済
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷から3日以内出荷粉体・液体等の一時保管用として最適な貯蔵容器。かぶせ蓋付きのスタンダードな丸型ステンレスタンクです。蓋付きなのでホコリなどの混入を防ぎます。移動には専用の運搬用台車があります。底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。蓋のみでのご注文も可能です。仕様SCC洗浄済(SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品)材質本体・フタ/SUS304表面処理内外面バフ研磨
ステンレススイッチフック ST-273
シロクマ¥1,698~税込¥1,868~1個4日以内出荷ねじ穴が目立たない!。盗難防止タイプです。横ねじ方向自在式です。付属品【付属ビス】A4×30材質ステンレスサイズ50耐荷重(kg)15
ステンレスキャノンフック ST-275
シロクマ¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷ねじ穴が目立たない!。盗難防止タイプです。横ねじ方向自在式です。付属品【付属ビス】A4×30材質ステンレスサイズ58耐荷重(kg)15
ステンレスストゥールフック ST-272
シロクマ¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷ねじ穴が目立たない!。盗難防止タイプです。横ねじ方向自在式です。付属品【付属ビス】A4×30材質ステンレスサイズ60耐荷重(kg)15
ステンレスピーコックフック ST-274
シロクマ¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷ねじ穴が目立たない!。盗難防止タイプです。横ねじ方向自在式です。付属品【付属ビス】A4×30材質ステンレス
ステンレスボビンフック ST-271
シロクマ¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷ねじ穴が目立たない!。盗難防止タイプです。横ねじ方向自在式です。付属品【付属ビス】A4×30材質ステンレスサイズ60耐荷重(kg)15
肉厚タイプ熱収縮チューブ
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781袋(2本)当日出荷から95日以内出荷電線を保護・シールし、湿気や水分の侵入を防ぐので、電線の地下埋没などに最適です。使用温度範囲(℃)-55~110定格電圧(V)600収縮温度120℃収縮率(%)66