カテゴリ
- 農業機械(111)
- 切削工具(16)
- 建築金物(13)
- 科学研究・開発用品(12)
- バイク部品(10)
- 作業工具(7)
- 制御機器(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 測定用品(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 厨房用品(5)
- 自転車部品(4)
- 自動車補修部品(3)
- 学童・教育用品(3)
- 電気材料(2)
- 機構部品(2)
- 安全用品(2)
- 安全標識(2)
- 整備工具・収納(2)
- 梱包用品(1)
- 防災用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- バッテリー・電装(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(111)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(11)
- シロクマ(8)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(7)
- goot(太洋電機産業)(6)
- TAKEGAWA(武川)(4)
- MIWA(4)
- 三商(3)
- EVANS(3)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- 日研工作所(2)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
- NB(日本ベアリング)(2)
- ミトロイ(水戸工機)(2)
- 東洋技研(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- 昭和インダストリーズ(2)
- Grondement(グロンドマン)(2)
- マンヨーツール(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「st-27」の検索結果

18-8 フタ付タンク
MONOVATE(旧:日東金属工業)(10件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から11日以内出荷粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付なのでホコリ等の混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。材質SUS304目盛無し持ち手あり
トランジスタ用小型トランス
橋本電気(SANSUI)(58件のレビュー)¥999税込¥1,0991台当日出荷から9日以内出荷STシリーズは主として信号伝送用として使用され、高性能、高信頼性、高品質で広く各分野で高く評価されています。
ボールポイント・スタードライバー
BONDHUS¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から8日以内出荷20度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途星型穴付ボルトの締め外しに。表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
転倒防止プレート(たおれんゾウ)
ミツギロン¥1,598税込¥1,7581組(4本)当日出荷保管庫等の下に敷くことで滑り出しを防ぎ、転倒を防止するプレートです。 取り付けにネジ・釘は不要です。ハサミで必要な長さにカットできます。種別転倒防止プレート材質合成樹脂(EVA)厚さ(mm)10色透明RoHS指令(10物質対応)対応
警告ステッカー
グランド印刷¥2,498税込¥2,7481セット(5枚)翌々日出荷あったら助かる警告ステッカーです。集合住宅のポスト投函や設備の管理に最適です。裏面シールタイプです。用途管理、駐輪場、マンション、学校、事業所、集合住宅材質塩ビシート、ラミネート加工取付方式シールタイプ
超硬ロングホールソー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥4,590税込¥5,0491個3日以内出荷有効長25mm、薄物から厚物、パイプまで1本で対応可能。排出性が良いため、切削スピードが速い!。切り屑4分割のため、切れ味抜群。超硬チップ差込式のため、耐久性抜群用途ステンレス板、鉄板、木工、塩ビ、プラスチックなどの穴あけ作業適合機種電気ドリル(電動工具)レバーハンドル付(消費電力500W以上)全長(mm)107ドリル径(Φmm)6適合板厚(mm)【鉄板】10【ステンレス】6有効長(mm)25シャンク10mm素材刃部:超硬チップ/本体:S45C/ドリル:コバルトハイス鋼
細工用ヤスリセット 仕上げ用
ツボサン¥3,298税込¥3,6281セット(3本)4日以内出荷一般的な鉄、アルミ、真鍮、プラスチック、銅などの研削・細工に最適です。目立てが鋭く、耐久性に優れています。使用頻度の高い形状をパッケージしたヤスリセットです。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。目の粗さ細目
pH複合電極キャル・メモ(防水対応)
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥25,980税込¥28,5781本当日出荷適合本体HM-31P/WM-32EP/IM-32P/DM-32P種別計量法型式承認機種測定範囲0~±2000mV、0~100℃
ORP複合電極(防水対応)
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥26,980税込¥29,6781本当日出荷仕様RM-30P標準添付電極適合本体RM-30P種別防水対応測定範囲0~±2000mV、0~100℃
ORP複合電極キャル・メモ(防水対応)
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥28,980税込¥31,8781本当日出荷適合本体RM-30P、HM-31P、WM-32EP、IM-32P種別防水対応測定範囲0~±2000mV、0~100℃
TV-NAVI JUMPER
BLITZ¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷から5日以内出荷ブリッツ テレビナビジャンパーは、走行中のテレビの視聴とナビの目的地設定を可能にする商品です。付属のスイッチを押すことで、走行中のテレビの視聴とナビの目的地設定が可能になります。 車両配線を加工することなく、完全カプラーオンで取り付けが可能です。 超小型スイッチを標準装備(H13mm×W15mm×T5mm)し、車両の限られたスペースに、目立たないように取り付けることができます。 。それ以外に、「BLITZ」ロゴ入りの専用アダプターと、サービスパネルアダプタも同梱することで超小型スイッチ、スタンダードスイッチ、サービスパネル埋め込み取り付けの3種類から選択できる親切設計です。※3WAY装着(サービスパネルアダプター装着)が可能な車種は、対応メーカーでかつパネルに空きがある車種のみとなります。詳しくは「車種別適合表」をご覧ください。
ステンレスチェスフック ST-270
シロクマ¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷ねじ穴が目立たない!。盗難防止タイプです。横ねじ方向自在式です。付属品【付属ビス】A4×30材質ステンレスサイズ50耐荷重(kg)15
ステンレスニューカットフック ST-276
シロクマ¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷ねじ穴が目立たない!。盗難防止タイプです。横ねじ方向自在式です。付属品【付属ビス】A4×30材質ステンレスサイズ54耐荷重(kg)15
ステンレスタワーフック ST-277
シロクマ¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷ねじ穴が目立たない!。盗難防止タイプです。横ねじ方向自在式です。付属品【付属ビス】A4×30材質ステンレスサイズ55耐荷重(kg)15
ステンレススイッチフック ST-273
シロクマ¥1,698~税込¥1,868~1個4日以内出荷ねじ穴が目立たない!。盗難防止タイプです。横ねじ方向自在式です。付属品【付属ビス】A4×30材質ステンレスサイズ50耐荷重(kg)15
ステンレスキャノンフック ST-275
シロクマ¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷ねじ穴が目立たない!。盗難防止タイプです。横ねじ方向自在式です。付属品【付属ビス】A4×30材質ステンレスサイズ58耐荷重(kg)15
ステンレスストゥールフック ST-272
シロクマ¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷ねじ穴が目立たない!。盗難防止タイプです。横ねじ方向自在式です。付属品【付属ビス】A4×30材質ステンレスサイズ60耐荷重(kg)15
ステンレスピーコックフック ST-274
シロクマ¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷ねじ穴が目立たない!。盗難防止タイプです。横ねじ方向自在式です。付属品【付属ビス】A4×30材質ステンレス
ステンレスボビンフック ST-271
シロクマ¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷ねじ穴が目立たない!。盗難防止タイプです。横ねじ方向自在式です。付属品【付属ビス】A4×30材質ステンレスサイズ60耐荷重(kg)15
肉厚タイプ熱収縮チューブ
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781袋(2本)当日出荷から95日以内出荷電線を保護・シールし、湿気や水分の侵入を防ぐので、電線の地下埋没などに最適です。使用温度範囲(℃)-55~110定格電圧(V)600収縮温度120℃収縮率(%)66
ブレーキシューストック
KOTO¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷2t~4tトラックのブレーキシュースプリングの装着作業を簡単に行います。 先端の段差を滑り装着します。質量(kg)0.526ケース寸法(mm)400×50×30
クリアパック フタなし #30
カクケイ(7件のレビュー)¥739~税込¥813~1パック(100枚)ほか当日出荷から11日以内出荷クリアパック OPPサイドシール規格袋 ポリプロピレン30ミクロン(焼却時有害ガスは発生しません) フタ無し
pH・イオン・ORP計 HM-40P pH電極セット
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥74,980税込¥82,4781個当日出荷pH、ORP、各種イオンの測定が可能の普及型水質計。表示器 カスタムLCD(バックライト付き)。電池寿命は最大2000時間の省電力設計。フィールド測定に安心な防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)。1500データのメモリー機能搭載。スマートで持ちやすいデザイン。防水構造適合本体+pH電極(GST-2739C)1m測定項目pH/温度
スロッチングエンドミル SL-ST
FKD(フクダ精工)¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷直刃成形用です。必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。コバルトハイスを採用し、耐熱性が向上し、一般材から難削材まで適します。材質SKH56刃数2枚刃
pH電極 GST-2729C(5m GST-2729I)
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷用途一般用仕様●濃度モニター(フロート):○●計量法型式承認:S992●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):3mL以上適合機種HM-30P/31P,WM-32EP,IM-32P,DM-32P測定範囲(℃)0~99.9測定範囲(pH)0~14リード線(m)5
9.5 ダイヤモンドスペシャルビットソケット
Pro-Auto(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個5日以内出荷ダイヤモンドチップヘックスビットソケット9.5(3/8)。従来のダイヤモンドコーティング加工とは違って、ダイヤモンドチップを埋め込んだ焼結合金の新加工で飛躍的に長寿命。用途あらゆる整備作業に全長(mm)47差込角(sq.)9.5ビット全長(mm)21
pH電極 GST-2739C(5m GST-2739I)
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥28,980税込¥31,8781個6日以内出荷適合機種HM-30P/31P,WM-32EP,IM-32P,DM-32P測定範囲(℃)0~100測定範囲(pH)0~14
pH電極 GST-2729C(11m GST-2729Q)
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷用途一般用仕様●濃度モニター(フロート):○●計量法型式承認:S992●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):3mL以上適合機種HM-30P/31P,WM-32EP,IM-32P,DM-32P測定範囲(℃)0~99.9測定範囲(pH)0~14リード線(m)11