カテゴリ

  • 物流用品(498)
  • 農業機械(216)
  • バイク部品(97)
  • 機構部品(44)
  • 自動車補修部品(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 制御機器(12)
  • 切削工具(11)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 建築金物(7)
  • 家電(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 測定用品(5)
  • 作業服(4)
  • 電気材料(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 医療(3)
  • 研磨材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電動工具(2)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st-4s」の検索結果

972件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タップドリルセット SK(新潟精機)

    タップドリルセット

    SK(新潟精機)(10件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    4サイズの中タップと下穴ドリル、タップホルダのセットです。
    用途鉄・真鍮・プラスチック・アルミニウム等の穴あけ、めねじ切り、めねじのねじ山形成に。セット内容(下穴ドリル)2.5・3.3・4.2・5mm、(中タップ)M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1、(固定タップホルダ)使用サイズM3~M6材質(タップ)タングステン鋼、(ドリル)高速度鋼(HSS)質量(g)110
  • 13Aペアホース用部品セット リビラック

    13Aペアホース用部品セット

    リビラック(20件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    仕様メッキ仕様適合ペアホース用セット内容ナット付タケノコ×4個、ノンアスベストパッキン×4枚、バンド×4個材質黄銅取付ねじG1/2
  • ペアホース用部品セット リビラック

    ペアホース用部品セット

    リビラック(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷
    セット内容金具×4個、パッキン×4個、バンド×4個材質黄銅
  • JIS配管識別ステッカー ASTタイプ ユニット

    JIS配管識別ステッカー ASTタイプ

    ユニット
    789税込868
    1組(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    水・熱に強いアルミ製!
    仕様裏面粘着材質アルミ取付方式ステッカー
  • 裏面スタッド 三菱電機

    裏面スタッド

    三菱電機
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • スタストラップ ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    スタストラップ ナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    49,980税込54,978
    1袋
    当日出荷から30日以内出荷
    ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。
    用途ケーブルの結束。材質ナイロン66使用場所屋内
  • ナイロン結束バンド スタストラップ (耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド スタストラップ (耐候性タイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)
    54,980税込60,478
    1袋(1000本)
    当日出荷から9日以内出荷
    ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。完全に締め付ける前であれば、取り外しが可能です。
    用途ケーブル、電線の結束。
  • スタストラップ ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    スタストラップ ナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    54,980税込60,478
    1袋(1000本)
    翌々日出荷
  • 標準換気扇 店舗用 格子タイプ 連動式シャッター 三菱電機

    標準換気扇 店舗用 格子タイプ 連動式シャッター

    三菱電機
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    電源単相適合場所店舗
  • 温度調節器 TK シリーズ AUTONICS(オートニクス)

    温度調節器 TK シリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から27日以内出荷
    50ms高速サンプリングと±0.3%表示精度。加熱/冷却同時制御及び自動/手動制御。電流出力又はSSR駆動出力選択機能。マルチSV(最大4個)設定機能。ヒータ断線警報(CT入力)機能
    入力種類熱電対、測温抵抗体、アナログ(電圧、電流)保護構造IP65(前面部)制御方式ON/OFF 制御, PID 制御取得規格CE、UL、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応
  • スリップオンライン チタン EC/ECE S-T4SO1-HDT AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    スリップオンライン チタン EC/ECE S-T4SO1-HDT

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-T4SO1-HDT。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:一般公道使用不可。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 400X [スクランブラー400X] 24。トライアンフ[TRIUMPH] Speed 400 [スピード400] 24
  • 隙間収納 ワゴン キャスター付き 隙間トローリー YAMAZEN(山善)

    隙間収納 ワゴン キャスター付き 隙間トローリー

    YAMAZEN(山善)
    6,498税込7,148
    1台
    5日以内出荷
    隙間を活用する、横幅超スリムサイズなキャスター付きラック。浅い棚を2段、深めのカゴを2段、合計4段タイプの小分け収納。組み立て簡単、付属のスパナでキャスターを取り付けて、後は素手で組み立て可能。カゴの高さを2.5cm単位で調整できて、本体の高さを低くもできる、暮らしに合わせて変化する収納アイテム。棚もカゴもフラットな網タイプの底板で、どの段も耐荷重10kgの丈夫なつくり。前後方向に荷物を入れてもスイスイ動く、滑らかなキャスター付き(ストッパーはなし)。表面はツヤのないマットな質感で、お部屋になじみやすいカラーリング(ライトグレーのみサラサラ、他は少しザラつきあり)。◇柱が5分割式、各高さは通常時高さ85cm、最小ロータイプ時は47.5cmで、最大5段階に調整可能。◇本体高さ:(1)85, (2)72.5, (3)60.5, (4)59.5, (5)47.5cm。◇間口広さ:(最大高さで、上から1、8、15、29段目設置時)。◇内寸(最大箇所):間口幅10.5 長さ39.5cm、深さ2.5/8.5cm。◇下部フレーム下隙間:4cm。◇カゴの高さ:全29段階調整(2.5cmピッチ×26+2cmピッチ3カ所)。◇耐荷重:1段10kg、全体40kg。◇工具不要(スパナ付属)
    用途ワゴン、トローリー、ラックとして。ランドリー キッチンワゴン 高さを変えられる バスケットトローリー ワゴン収納 すきま 隙間 収納 洗面所 キッチン材質スチール(粉体塗装)質量(kg)3耐荷重(kg)1段あたり10、全体40寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×46×85/72.5/60.5/59.5/47.5組立時間約20-30分
  • スリップオンライン チタン JMCA S-T4SO1-HDTJPP AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    スリップオンライン チタン JMCA S-T4SO1-HDTJPP

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-T4SO1-HDTJPP。年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:適合型式:8BL-TTA400 (原動機の型式:TA) ※排ガス証明書は付属しない商品です。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 400X [スクランブラー400X] 24-25。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED 400 [スピード400] 24-25。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:3.5。重量[キログラム]:2.0。材質[素材]:サイレンサー:チタン。加工[有/無]:無。仕様:JMCA。付属品:ガスケット。JMCA:JMCA対応。形状:専用。商品区分:マフラー。型式:JMCA認証型式:8BL-TTA400。エンジン型式:原動機の型式:TA。STD 最大出力:25.8kW/7800rpm。最大出力:25.9kW/7800rpm。STD 最大トルク:22.8Nm/6900rpm。最大トルク:33.4Nm/6600rpm。自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)
    付属品ガスケット仕様JMCA:JMCA対応材質サイレンサー:チタン形状専用型式JMCA認証型式:8BL-TTA400質量(kg)2、STD:3.5チタンタイプスリップオン加工商品タイプマフラー
  • マイスコ診察台ベーシック4点セット 松吉医科器械

    マイスコ診察台ベーシック4点セット

    松吉医科器械
    39,980税込43,978
    1セット
    15日以内出荷
    診察台・診察用枕・診察枕用カバー・診察台カバーの4点セットです。※セット内容のサイズ・カラーはお選びいただけません。
    セット内容診察台、カラー診察用枕(パープル)、診察枕用カバー(布製・白)、診察台カバー(布製・白)パープル寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×1800×500松吉医科器械コード24-4216-00
  • 会議用椅子_ミーティングチェアVisto アイリスチトセ

    会議用椅子_ミーティングチェアVisto

    アイリスチトセ
    26,980税込29,678
    1脚
    21日以内出荷
    材質(フレーム)スチール材質(座面)エラストマー配合PP材質(背)エラストマー配合PP
  • ネジ THECUT

    ネジ

    THECUT
    379税込417
    1個
    3日以内出荷
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(640件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車

    Mタッチブーツ(分割式ブーツ)

    ミヤコ自動車(654件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
  • ブレーキパッド ミヤコ自動車

    ブレーキパッド

    ミヤコ自動車(374件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
  • ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    ドライブシャフトブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)(115件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,230税込2,453
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • シールキット 制研化学工業

    シールキット

    制研化学工業(162件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    ブレーキキャリパーのオーバーホールキットです。
  • ドライブシャフトブーツ ミヤコ自動車

    ドライブシャフトブーツ

    ミヤコ自動車(122件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
  • フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)

    フロントスプロケット

    SUNSTAR(サンスター)(118件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット
  • A4 溝入れインサート A4G-P-S-ST ケナメタル

    A4 溝入れインサート A4G-P-S-ST

    ケナメタル
    14,980税込16,478
    1個
    8日以内出荷
    A4用インサート。フラットトップ。Tランド。PCD用
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
  • キャビンフィルター UNION(ユニオン産業)

    キャビンフィルター

    UNION(ユニオン産業)(379件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
  • スーパータイマ ST7Pシリーズ 富士電機

    スーパータイマ ST7Pシリーズ

    富士電機(9件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    超小形、高精度タイマ。時限設定が容易。動作確認が容易。UL、CSA規格を取得しています。IEC61812-1準拠。
    質量(g)約45端子形状プラグイン端子耐電圧AC2000V 1分間 (充電部と非充電金属部間)AC1500V 1分間 (制御出力と操作回路間)AC1000V 1分間 (非連続接点部間)制御出力3A AC240V (抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上 (500Vメガにて)許容周囲温度(℃)-10~50 (氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm (上下、左右、前後の3軸方向 各1時間)耐衝撃(耐久)1000m/s2 (上下、左右、前後3軸方向 各5回)復帰時間0.1秒以下 (途中復帰含む)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.5mm (上下、左右、前後の3軸方向 各10分間)耐衝撃(誤動作)50m/s2 (上下、左右、前後の3軸方向 各2回)機械的耐久性5000万回以上 (無負荷開閉頻度1800回/時)最小適合負荷DC5V、1mA(参考値)セット誤差±10%±0.02s(最大目盛値)動作モードオンデレー許容相対湿度(%)35~85 (氷結、結露しないこと)許容電圧変動85~110%Vn繰返し誤差(%)±1±0.02s(最大目盛値)温度誤差±5%以下 (最大目盛値)
  • 二輪車用ブレーキパッド NTB

    二輪車用ブレーキパッド

    NTB(134件のレビュー)
    1,590税込1,749
    1セット(2枚)
    当日出荷から13日以内出荷
    カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。
  • ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)

    ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)

    HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
    材質(ブーツ)樹脂
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ブレーキパッド(KPタイプ) DIXCEL(ディクセル)

    ブレーキパッド(KPタイプ)

    DIXCEL(ディクセル)(18件のレビュー)
    3,040税込3,344
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    適合車種は2000年以降に発売された軽自動車の累積台数の約99%をカバー!
    用途ロングライフでお財布にも優しいブレーキパッド仕様グリース付属、鳴き止めシム標準装備
  • HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
  • パワーキュージンドリル スターターキット サンコーテクノ

    パワーキュージンドリル スターターキット

    サンコーテクノ
    9,698税込10,668
    1セット(1セット)
    当日出荷
    PQ4S/PQ4S-ST用パワーキュージンドリルアダプター、キュージンホース、集塵機フリーアダプター、ワッシャー、Oリング、ホースバンド一式が入ったセットです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドレンボルトガスケット DAYTONA(デイトナ)

    ドレンボルトガスケット

    DAYTONA(デイトナ)(147件のレビュー)
    379税込417
    1セット(3枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。 ノーマルドレンボルト等に使用可能。
...