「st-51 goot」の検索結果

14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1kg巻までのリールはんだをマウントできます。ベースが重く安定性抜群です。はんだがもつれないガイド付。移動に便利な取手付。 ST-53のこて台はリール台に対してどちら側でも取り付けできます。
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

糸はんだがスムーズに取り出せ、作業効率がアップ。 1kg巻きまで取付可。 静電気対策品。
質量(g)450 トラスコ品番215-1529 軸径(Φmm)15 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×114×73
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ツールクリップ モノタロウ 動画あり
クリップにはさんで固定すれば、両手を自由に使うことが出来て便利です。
用途はんだ作業時の便利ツールとして。 幅(mm)125
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2段式で異なる線径のはんだセット可能なはんだリール台。 異なる線形のはんだをセットしたり、1台を二人で使用することも可能で、アース線取付け用ネジが付属。
トラスコ品番469-1997 軸径(Φmm)15 質量(g)750 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×200×141
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
1,500 税込1,650
当日出荷


作業性がよく、発煙も少ない。
用途電気・電子機器の配線、接続に タイプRMA 含有量(%)(フラックス)3 合金組成(Wt%)Sn(錫)60%、Pb(鉛)40% 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1巻
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
739 税込813
当日出荷

高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ入り 質量(g)70 長さ(m)約8.0 線径(Φmm)1.2 化学組成Sn60%-Pb40% 融点(℃)183-190
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

本体厚さ0.13mmの薄型仕様温度センサ。狭く小さな場所の温度を測定可能です。 専用コネクタリード(W-ST-50A)を使用して、K熱電対入力仕様の計器へ接続できます。 センサ自体の熱容量が非常に少ないため、温度を瞬時に測定可能。温度プロファイル収集にも最適です。 微小な箇所や小さな物体に、貼り付けて手軽に温度が測れます。 粘着剤には、シリコーン系を使用し一部の難接着物体を除きほとんどの物体表面に粘着することができます。※シロキサンの発生はありません。
材質ポリイミド樹脂 長さ(mm)100 厚さ(mm)(本体)0.13 タイプ貼付タイプ センサーK熱電対素線 クラス2 粘着剤シリコーン系粘着剤 応答時間(秒)0.08(95%指示) 素線径(μm)50 抵抗値(Ω)51(リード1m付の)
1パック(5枚)
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)



こて先温度の降下が小さい特殊クリーナー付
質量(g)380 適合FX-600、FX-601、PRESTO、DASH、マッハI、455、456、933、934 トラスコ品番359-7008 ベース寸法(mm)W84×D186
1個
2,598 税込2,858
当日出荷