IEC35mmレール取り付け可能
種類電磁接触器
動作方式非可逆式
材質SUS304
形状ソケット
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
卓上型。
クリップ式マイクホルダーは取外しできます。
ねじU5/16(ねじアダプター)、NS5/8(中パイプねじ)
適合(取付可能マイク)Φ18~35mm、(最大取付マイク質量)500g
仕上外パイプ:一般構造用鋼管 黒(マンセルN1.0近似色)半艶 塗装 中パイプ:一般構造用鋼管 クロームめっき、ベース:鉄鋳物 黒(マンセルN1.2 近似色) 塗装 半艶
付属品クリップ式マイクホルダー
消防用のノズル(管鎗)です。
スタンダートな標準仕様。
材質アルミ
片側から複数の母材をワン・アクションで締結!。丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富。様々な製品の製造組立に利用可能
材質(マンドレル)ステンレス
材質(ボディ)ステンレス
種類電磁接触器
形式交流操作形
周波数(Hz)50/60
規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)
接点構成(主接点)3a
定格絶縁電圧(V)690
定格インパルス耐電圧(kV)6
RoHS指令(10物質対応)対応
交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
材質(ブーツ)樹脂
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。
被削材ALC板、石膏ボード
適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
主な適合純正品番44315-SD5-013・44119-70B50・44333-SJ6-310・44119-63B50・44119-80F00・1A16-22-540・1A13-22-540・62320-7111・44119-60G90・44119-63B90・A013-25-540・44119-62D01・42315-SN4-003・A065-25-540・44017-ST5-830・44119-62D11・MB001169・39741-41B86・1A65-22-530A・44119-76G60・04438-5201
メーカーTOYOTA、SUBARU、HONDA、DAIHATU、MAZDA、MMC、NISSAN、SUZUKI
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
規格5.1X11X1.5T
関連資料展開図1(0.6MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.64MB) 展開図5(0.64MB) 展開図6(0.69MB) 展開図7(0.69MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.6MB) 展開図11(0.6MB) 展開図12(0.6MB) 展開図13(0.6MB) 展開図14(0.66MB) 展開図15(0.66MB) 展開図16(0.66MB) 展開図17(0.66MB) 展開図18(0.66MB) 展開図19(0.64MB) 展開図20(0.59MB) 展開図21(0.63MB) 展開図22(0.63MB) 展開図23(0.86MB) 展開図24(0.86MB) 展開図25(0.6MB) 展開図26(0.6MB) 展開図27(0.6MB) 展開図28(0.6MB) 展開図29(0.63MB) 展開図30(0.63MB) 展開図31(0.86MB) 展開図32(0.86MB) 展開図33(0.59MB) 展開図34(0.64MB) 展開図35(0.9MB) 展開図36(0.87MB) 展開図37(0.87MB) 展開図38(0.71MB) 展開図39(0.87MB) 展開図40(0.87MB) 展開図41(0.92MB) 展開図42(0.92MB) 展開図43(0.88MB) 展開図44(1.06MB) 展開図45(1.06MB) 展開図46(0.83MB) 展開図47(0.83MB) 展開図48(0.83MB) 展開図49(0.76MB) 展開図50(1.06MB)
図解NoGB1010ASR 動力噴霧機(MS903)-2部品_No.14、MS410EA-K ハリマーク 付属品 希望付属品部品_No.29、CGA-6 ノズル部品_No.10、MS057ST 希望付属品部品_No.12、BSM-620SLT 調圧 配管装置部品_No.43、MK31EA ハリマーク、付属品、希望付属品部品_No.29、BSM-630SLT-BC2-1 調圧弁 分水器部品_No.47、MS310EA-K ハリマーク 付属品 希望付属品部品_No.29、MS415 フゾクヒン,オプション部品_No.16、MS403 調圧装置部品_No.14、CBM-520B 調圧弁部品_No.6、MS1505 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.10、SSA-α510 M-A 調圧弁部品_No.8、SSA-α1001ST 分水器部品_No.8、MK057 希望付属品部品_No.12、SD65 付属品,希望付属品部品_No.22、SD45 付属品,希望付属品部品_No.19、PCT-140 ノズル部品_No.9、SD613 付属品,希望付属品部品_No.23など
1セット(5個)
¥529
税込¥582
7日以内出荷
車種ごとの特徴に合わせた専用設計。一歩先のローダウンスタイルへ。セダンやミニバン、軽自動車それぞれにハンドリングを高めつつ、 乗り心地を最重視するセッティングを施しました。むやみにバネレートを上げず、15%アップまでに抑えて乗り心地に反映。スポーツ車はハンドリングのシャープさを、セダン車は乗り心地をそれぞれ重視。ミニバンや軽自動車は快適な乗り心地はそのままに、スポーティーカーに負けないハンドリングを実現しました。密着性と耐腐食性に優れたエポキシ樹脂塗料を採用。外部からの衝撃や動きに強く、剥がれにくく、融雪剤などの耐腐食要素にも優れた特性を持ちます。また、ポリエステル系の長所でもある色味の褪せの少なさにより、装着当初の艶を長く維持できる特性も持ち合わせています。
トーション効果で衝撃吸収。カケ・折れに強い。芯ブレ防止。ネジ頭が見やすいスリムヘッド。
種類スリムトーション
先端形状プラス(+)
加工クロームメッキ仕上
対応18Vインパクト対応
本数3
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途石油化学関連。一般ビル建築配管。
材質ステンレス(SUS304W)
形状同型チーズ
規格10~14フクム
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.83MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.86MB)
図解NoSP-M055T 動力噴霧機(クランクケース)部品 Aブロツク(MS055)_No.9、MS055M-A 動力噴霧機部品 Aブロツク(MS055)_No.9、SP-M055S 動力噴霧機(クランクケース)部品 Aブロツク(MS055)_No.9、SP-M055D 動力噴霧機(クランクケース)部品 Aブロツク(MS055)_No.9、MS065ST 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.10、MS065 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.10、MS055E 動力噴霧機部品 Aブロツク(MS055)_No.10、SP-M056 動力噴霧機(クランクケース)部品 Aブロツク(MS055)_No.9、MS055A 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.9、MS055D 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.9、MS055T 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.9、MK056 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.9、MK065 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.10、MS055S 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.9、MK055 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.9、MS056 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.9
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
規格18.5X21.5X800
部品名称ビニルホース
関連資料展開図1(1.28MB) 展開図2(1.42MB) 展開図3(1.43MB) 展開図4(1.43MB) 展開図5(1.44MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(1.1MB)
図解NoSSA-α1001S 薬液配管(1)部品_No.28、SSA-α1001ST 薬液配管(1)部品_No.28、SM-140A 薬液配管(2)部品_No.81、SM-140A 薬液配管(2)部品_No.65、SM-450A 薬液配管(2)部品_No.66、SSA-F615 薬液配管部品_No.43、SSA-F615DX 薬液配管部品_No.44、SSA-α1000ST 薬液配管(1)部品_No.28、SSA-F615M-2AD 薬液配管部品_No.50、SSA-F1010 薬液配管部品_No.44、SSA-α1000S 薬液配管(1)部品_No.28、SSA-α1002ST 薬液配管-2部品_No.10
1個
¥299
税込¥329
7日以内出荷
規格5X17X2.8
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(0.83MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(0.83MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.84MB) 展開図21(0.87MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(1.2MB) 展開図26(1.2MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(0.97MB) 展開図30(0.97MB) 展開図31(1.24MB) 展開図32(1.24MB) 展開図33(1.12MB) 展開図34(1.12MB) 展開図35(0.86MB) 展開図36(0.86MB) 展開図37(0.84MB) 展開図38(1.03MB) 展開図39(1.14MB) 展開図40(1.07MB) 展開図41(1.07MB) 展開図42(0.84MB) 展開図43(1.07MB) 展開図44(1.07MB) 展開図45(1.07MB) 展開図46(1.07MB) 展開図47(1.06MB) 展開図48(0.88MB) 展開図49(1.05MB) 展開図50(1.02MB)
図解NoMS055ED 動力噴霧機部品 キユウスイベンベンザ_No.9、MSE-51H ポンプ クランクケース部品_No.11、JAS058SP-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.12、MS5910D-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.10、MS065ST 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.11、MS072EHR-A 動力噴霧機 クランクケース部品 キユウスイベンベンザ_No.11、SP-M055S 動力噴霧機(クランクケース)部品 キユウスイベンベンザ_No.10、GS251S ポンプ クランクケース部品 キユウスイベンベンザ_No.10、MK056 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.10、MS059M(JP) ポンプ部品 キユウスイベンベンザ_No.10、MLSE-51H 100M ポンプ クランクケース部品 キユウスイベンベンザ_No.10、SD058T-25 ポンプ(クランクケース)部品 キユウスイベンベンザ_No.12、MS071H 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.10など
1個
¥929
税込¥1,022
7日以内出荷
規格4F(キユウベンタイプ)
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.83MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.74MB) 展開図12(0.87MB) 展開図13(0.97MB)
図解NoMS055S 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.19、SP-M055T 動力噴霧機(クランクケース)部品 ハキダシベンザ_No.19、MS055ED 動力噴霧機部品 ハキダシベンザ_No.21、SP-M055D 動力噴霧機(クランクケース)部品 ハキダシベンザ_No.19、MS055A 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.19、GS33MR ポンプ部品 ハキダシベンザ_No.21、MK065 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.21、NCD-10ST-1 動力噴霧機部品_No.39、MK055 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.19、MS055D 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.19、MS056 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.19、MS065ST 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.21、GS23E 動力噴霧機部品 ハキダシベンザ_No.21、MK056 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.19、GS51E ポンプ部品 ハキダシベンザ_No.21、GS055MR ポンプ部品 ハキダシベンザ_No.21、MS201EA-1 動力噴霧機 調圧弁 吐出弁部品_No.1、MS056E 動力噴霧機部品 ハキダシベンザ_No.21、MS055E 動力噴霧機部品 ハキダシベンザ_No.20、MS055T 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.19、MS055M-A 動力噴霧機部品 ハキダシベンザ_No.22、SP-M056 動力噴霧機(クランクケース)部品 ハキダシベンザ_No.19、MS201EA 動力噴霧機 調圧弁 吐出弁部品_No.1、SP-M055S 動力噴霧機(クランクケース)部品 ハキダシベンザ_No.19、MS065 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.21、GS50D 動力噴霧機部品 ハキダシベンザ_No.21
1個
¥639
税込¥703
7日以内出荷
関連キーワード