カテゴリ

  • バイク部品(85)
  • 油圧機器・油圧ホース(48)
  • 制御機器(27)
  • 農業機械(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 清掃用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 機構部品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 保管用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 安全用品(2)
  • 建築金物(2)
  • カー用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st-800」の検索結果

237件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイドペールST 800 キャスターなし テラモト

    ワイドペールST 800 キャスターなし

    テラモト
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    3日以内出荷
    蓋の軽量化により開閉がしやすい大型集積保管庫。排水口付。カギ穴付。
    用途ゴミ箱,集積・保管材質ポリエチレン質量(kg)約35.5種類集積保管庫容量(L)約800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1475×750×1065
  • ワイドペールST 800 キャスター付 テラモト

    ワイドペールST 800 キャスター付

    テラモト
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    3日以内出荷
    蓋の軽量化により開閉がしやすい大型集積保管庫。排水口付。カギ穴付。
    用途ゴミ箱,集積・保管材質ポリエチレン質量(kg)約37.1種類集積保管庫容量(L)約800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1475×750×1145
  • ~32V型対応ステージラック AS-ST800 朝日木材加工 (AVAWOOD)

    ~32V型対応ステージラック AS-ST800

    朝日木材加工 (AVAWOOD)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    高さ調整に便利なスペーサーラック お勧めサイズ:~32v
  • ワイドペールST800 Richell(リッチェル)

    ワイドペールST800

    Richell(リッチェル)(1件のレビュー)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    7日以内出荷
    本体は耐衝撃性に優れた二重壁パネル構造です。フタはシングルパネルで軽く開閉しやすいです。開閉スペース不要で動作しやすいスライドフタです。フタは外側スライドなので雨水が入りにくいです。ボルトなどの凹凸が無いので掃除がしやすいです。ロープなどで縛り付けられるチェーン固定穴付です。鍵穴付です。
    用途大容量のゴミ保管庫。トラスコ品番467-6785材質ポリエチレン(PE)、スチール質量(kg)35.5色グレー高さ(mm)1065種類集積保管庫奥行(mm)750容量(L)800(45Lゴミ袋17個相当)間口(mm)1475
  • ワイドペールST800キャスター付 Richell(リッチェル)

    ワイドペールST800キャスター付

    Richell(リッチェル)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    7日以内出荷
    本体は耐衝撃性に優れた二重壁パネル構造です。フタはシングルパネルで軽く開閉しやすいです。開閉スペース不要で動作しやすいスライドフタです。フタは外側スライドなので雨水が入りにくいです。ボルトなどの凹凸が無いので掃除がしやすいです。名入れ印刷ができるネームプレート付(印刷費用別途)です。ロープなどで縛り付けられるチェーン固定穴付です。鍵穴付です。
    用途大容量のゴミ保管庫。トラスコ品番467-6793材質本体:ポリエチレン、表示プレート:PET樹脂、取付板:ステンレス、底面補強材・キャスター・キャスター取付補強板:スチール亜鉛メッキ、タイヤ:ゴム色グレー高さ(mm)1145質量(g)製品重量38,100g、外装重量43,200g種類集積保管庫奥行(mm)750サイズ(cm)148×75.5×115.5容量(L)800L(45Lポリ袋×約17コ)間口(mm)1475耐荷重(kg)160
  • ST-TX800 レバー 左右セット SHIMANO(シマノ)

    ST-TX800 レバー 左右セット

    SHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1組(2個)
    当日出荷から8日以内出荷
    スムーズなライトアクション、信頼性の高いブレーキ操作性能:エルゴノミック形状の2フィンガーブレーキレバーを備えたイージーファイヤープラスシフター 。
    適合3×8スピードセット内容左右セット材質アルミ、樹脂、スチールブレーキVブレーキ専用レバー形式2フィンガー(ブレーキレバーサイズ)
  • トルネードN用スタンド STシリーズ アズワン

    トルネードN用スタンド STシリーズ

    アズワン
    ¥29,300税込¥32,230
    1台
    当日出荷
    ベースのガタつきを抑えるアジャスター付きしっかりした作りで、支柱サイズに合わせて2種類からお選びいただけます。土台部分はハの字になっており、未使用時はネスティングをしての保管が可能です。ガタつき防止のため、右手前にアジャスターを装備しています。重ね収納を考慮したハの字のスタンド
    材質土台/鋳鉄(FC200・塗装)、支柱/SUS304寸法(mm)333×272×55質量(kg)(ベース) 約8
  • 熱収縮チューブ ST-DG 一般 信越化学工業

    熱収縮チューブ ST-DG 一般

    信越化学工業(1件のレビュー)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1本
    当日出荷から61日以内出荷
    加熱により簡単に内径が1/2に収縮する熱収縮ゴムチューブです。 耐熱・耐寒性・耐候性・電気特性などを必要とする個所の被膜に使用されています。 厳しい条件下でも安定した電気特性を示します。 加熱収縮後もシリコーンゴムのようなしなやかさを失わず、経時劣化にも強い特性を示します。 シリコーンゴムの持つ離型性を活かし、マスキングや樹脂モールドの治具としても使用できます。 ゴムの持つ収縮応力で被膜対象物を締めますので、気密性に優れた被膜が出来ます。 小口径から大口径まで、さまざまな口径・肉厚の製品を取りそろえています。
  • トルネードN用スタンド STシリーズ アズワン

    トルネードN用スタンド STシリーズ

    アズワン
    ¥30,400税込¥33,440
    1台
    当日出荷
    ベースのガタつきを抑えるアジャスター付き背面に固定されたキャスターで移動に便利です。しっかりした作りで、支柱サイズに合わせて2種類からお選びいただけます。土台部分はハの字になっており、未使用時はネスティングをしての保管が可能です。ガタつき防止のため、右手前にアジャスターを装備しています。台座後部にキャスターが付いています。重ね収納を考慮したハの字のスタンド
    材質土台/鋳鉄(FC200・塗装)、支柱/SUS304寸法(mm)333×306×55質量(kg)(ベース) 約8
  • アルミトランク(A型) ダイトウトランク

    アルミトランク(A型)

    ダイトウトランク
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    翌々日出荷から21日以内出荷
    軽量かつ堅牢、搬送用、多目的に収納できます。キャスター取り付けできます。(別売)
    材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金
  • 卓上用マイクスタンドベース TOA

    卓上用マイクスタンドベース

    TOA
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    グースネック型コンデンサーマイクEM-800(別売)専用の卓上用マイクスタンドベースです。コンパクトで安定感の高いデザインを採用しています
    材質亜鉛ダイカスト黒(マンセルN1.0近似色)艶消塗装質量(g)715出力【コネクタ】XLR-3-32相当品寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×40×124入力【コネクタ】XLR-3-31相当品
  • ジグソー BOSCH(ボッシュ)

    ジグソー

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    電源(V)100(50/60Hz)コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号2609000460
  • ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL KYB(カヤバ)

    ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL

    KYB(カヤバ)
    ¥17,100~税込¥18,810~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用、耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップ。「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる、なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。NEW SR SPECIAL装着のメリット。・一般走行での安定感が向上
  • マグネシウムプランター 長方形 60cm/80cm URBAN STONE(アーバンストーン) 住まいスタイル

    マグネシウムプランター 長方形 60cm/80cm URBAN STONE(アーバンストーン)

    住まいスタイル(2件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷
    ホテルグレードの空間にコーディネート。 。 高級ホテルやテーマパークなどで使われている。 マグネシウム素材を、モダンなデザインと機能性に。 アップデート。。素朴な石造りの風合いがあり、。 北欧やシックスタイル、イングリッシュガーデン、。 フレンチカントリー、インダストリアル、西海岸etc...、。 どんなテイストの空間にも上質感を与え、植物の魅力を。 引き立てます。。上品さがあるので、学校や公園、。 美術館、チャペル、マンションエントランスのような、。 堅さのある場所にもおすすめです。オリーブやバラの。 大苗などを、こんなおしゃれな鉢に入れたら、。 きっと素敵ですよね。。マグネシアプランター インダストリアル コンクリート。
    用途マグネシウムプランター:屋外 庭 家庭菜園 ガーデニング レンガ 高耐久 高耐候 花壇 プランタ ガーデン プランタ カバー材質酸化マグネシウム仕上ステイン系塗装
  • 不織布研磨材 ケンマロン(R) XANSシリーズ FUJI STAR(三共理化学)

    不織布研磨材 ケンマロン(R) XANSシリーズ

    FUJI STAR(三共理化学)
    ¥7,698税込¥8,468
    1箱(20枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    ナイロン不織布に砥粒を塗布してあります。 基材が不織布のため、目づまりしにくいです。
    寸法(mm)150×230砥材酸化アルミニウム
  • 通り穴・底付き穴共用ターニングスキルリーマ(ショートシャンク) 日研工作所

    通り穴・底付き穴共用ターニングスキルリーマ(ショートシャンク)

    日研工作所
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    翌々日出荷
    形はコンパクト、しかし素早くて強い!刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を、二段目のリーマ刃に残して、リーマ加工を行う為、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず、加工できます。
    用途貫通穴・底付き穴共用のCNC自動旋盤用ショートリーマです。材質ハイスねじれ角左ネジレ45食付長さl(mm)0.6
  • 矢田 LED73Wクリップランプ ルナ2 矢田電気

    矢田 LED73Wクリップランプ ルナ2

    矢田電気
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    3段階調光機能付き。用途に合わせて開閉でき照射角を変えれます。明るさ最大8000Lm。照射約300度。連結コンセント式
    用途夜間作業に消費電力(W)73コード長さ(m)5固定方法大型樹脂クリップ式明るさ(Lm)8000、5000、3000の3段階調光電球の種類LED
  • ショックアブソーバー Lowfer Sports KYB(カヤバ)

    ショックアブソーバー Lowfer Sports

    KYB(カヤバ)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    4日以内出荷
    純正形状、減衰力固定式採用、ローダウンスプリングと専用チューニングのショックアブソーバにより快適で安定したフットワークとスタイリッシュなローダウンフォルムを演出します。・ローダウンストローク、専用設計。・純正形状採用によるメリット
  • 止まり穴用右リードターニングスキルリーマ(ショートシャンク) 日研工作所

    止まり穴用右リードターニングスキルリーマ(ショートシャンク)

    日研工作所
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    翌々日出荷
    形はコンパクト、しかし素早くて強い!狭いフトコロで確実にワークを捉え、切粉が底に溜まらずスムーズに排出します。
    用途完全な止り穴専用のリーマです。切粉の排出が良く、穴の拡大もありません。右リードでしかもリーマの特性を活かして製作していますので、深穴の止り穴にうってつけです。材質ハイスねじれ角右ネジレ30食付長さl(mm)0.6
  • Seagate IronWolf Pro 3.5" 【ベイ無制限】 内蔵HDD(CMR) データ復旧3年付 5年保証 7200rpm PC NAS 用 RVセンサー SEAGATE(シーゲイト)

    Seagate IronWolf Pro 3.5" 【ベイ無制限】 内蔵HDD(CMR) データ復旧3年付 5年保証 7200rpm PC NAS 用 RVセンサー

    SEAGATE(シーゲイト)
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    550TB/年のワークロードや250万時間のMTBFにより、企業ユースで求められる信頼性を高めたNAS向けHDDのハイエンドモデル
    サイズ3.5インチキャッシュメモリ(MB)256ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200保証期間5年
  • フェルメノン 卓上型吸音集中ブーススタンド ドリックス

    フェルメノン 卓上型吸音集中ブーススタンド

    ドリックス
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    web会議や配信はもちろん、飛沫感染対策や咳エチケット等、様々なシーンで活用いただけるフェルト製ブーススタンドです。折りたたむことでコンパクトに収納&持ち運びができるため、リビング等の生活スペースでのテレワークにもピッタリ。 12mmの厚めのフェルトを用いた特別仕様。幅1,000mmのタイプでも2kgほどと軽量なので、移動や収納も簡単。
    用途風邪や咳など飛沫感染防止対策に。 集中して仕事をしたいときや、テレワーク時にダイニングテーブルの上に置いて使用。 話し声の音漏れ軽減に。色グレー
  • エアータンク オリオン機械

    エアータンク

    オリオン機械
    ¥799,800税込¥879,780
    1台
    3日以内出荷
    圧縮空気などの圧力変動を抑える圧縮空気用タンク。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途瞬時エアー消費量がエアーコンプレッサの全吐出量を越える場合に_x000D_。2台以上のエアーコンプレッサを使用し、負荷率の平均化を図りたい場合に_x000D_。ヒートレスエアードライヤーの前段に
  • トルネードN スタンドセット PSTシリーズ アズワン

    トルネードN スタンドセット PSTシリーズ

    アズワン
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット
    翌日出荷
    新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。高トルク攪拌機の次世代モデル。操作性の高いタッチ式液晶パネル。フリークランプ機構でゆるやかに本体角度を固定可能。
    材質ABS樹脂/アルミニウム/SUS304、他消費電力(W)100電源専用ACアダプタ(AC100~240V⇒DC24V5A) AC⇔アダプタ⇔DCともに約1.5m本体寸法(mm)136×175×242本体質量(kg)約3モーターDCブラシレスモーター50W(B種絶縁)機能正転逆転切替機能・ON/OFFタイマ機能チャックレバー式チャック回転制御ブラシレスモーターによるフィードバック制御安全機能サーマルプロテクター・電流制限回路・チャックレバー連動フェールセーフ機能対応ソフトウェア制御ソフト無
  • (73226)ラバー ホンダ

    (73226)ラバー

    ホンダ
    ¥259税込¥285
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • トルネードN スタンドセット PCコントロール PSTCシリーズ アズワン

    トルネードN スタンドセット PCコントロール PSTCシリーズ

    アズワン
    ¥129,800税込¥142,780
    1セット
    翌日出荷
    新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。高トルク攪拌機の次世代モデル。操作性の高いタッチ式液晶パネル。フリークランプ機構でゆるやかに本体角度を固定可能。制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows(R)PCから制御が可能(USB経由)です。
    材質ABS樹脂/アルミニウム/SUS304、他消費電力(W)100電源専用ACアダプタ(AC100~240V⇒DC24V5A) AC⇔アダプタ⇔DCともに約1.5m本体寸法(mm)136×175×242本体質量(kg)約3モーターDCブラシレスモーター50W(B種絶縁)機能正転逆転切替機能・ON/OFFタイマ機能 プログラム・ログ取得(対応OS:Windows(R)8/8.1/10/11(32・64bit))チャックレバー式チャック回転制御ブラシレスモーターによるフィードバック制御安全機能サーマルプロテクター・電流制限回路・チャックレバー連動フェールセーフ機能対応ソフトウェア制御ソフト有
  • 【オーダー】プッシュプル座 ULST800 UNION(ユニオン)

    【オーダー】プッシュプル座 ULST800

    UNION(ユニオン)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1組
    3日以内出荷
    プッシュプルプレート用の固定座です。
    セット内容固定座4枚寸法(mm)47×103×15
  • (35760)スイッチASSY.,パワーウインドウ               アシスタント *YR164L* ホンダ

    (35760)スイッチASSY.,パワーウインドウ アシスタント *YR164L*

    ホンダ
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    3日以内出荷
  • I型手すり 愛の手 ナカ工業

    I型手すり 愛の手

    ナカ工業
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    13日以内出荷
    安心感があり、しっかり握れるΦ34mmの抗ウイルス笠木を採用しています。 錆びに強く、丈夫なステンレス芯材を樹脂で被覆しているため、金属の冷たさを感じないあたたかみがあります。
    用途トイレ回り手摺仕様室内用、抗菌剤配合材質【手すり本体】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケットカバー】樹脂成型品・笠木同色仕上タイプ多用途用握り径(Φmm)34
  • スタンド800(溝なし) 斉藤光学

    スタンド800(溝なし)

    斉藤光学
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    13日以内出荷
    支柱(mm)2分割支柱:800
  • GIVI D352ST スクリーン GP800 DAYTONA(デイトナ)

    GIVI D352ST スクリーン GP800

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷
  • NO LIMITS 20ST CUSTOM SPOOL スタジオオーシャンマーク

    NO LIMITS 20ST CUSTOM SPOOL

    スタジオオーシャンマーク
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    20ソルティガユーザーに向けたカスタムスプール。佐野ヒロムが飛距離に拘って作り上げた、ビッグゲーマーのための一品です。トラブルレスと飛距離アップを実現させた新機構。スプールリングに一部カット面を施し、キャスト初期にスプールリング部のカット面と通常面でラインタッチを繰り返し、フェザーリング状態を作り出します。キャスト後半にラインが減り、スピードが落ちてライン放出ループが大きくなった際にスプールリング上部に接触するのみになり、伸びのある飛距離が得られます。
  • 8mmΦ高感度薄肉NMRサンプルチューブ ST8シリーズ シゲミ

    8mmΦ高感度薄肉NMRサンプルチューブ ST8シリーズ

    シゲミ
    ¥40,980~税込¥45,078~
    1箱(10本)
    31日以内出荷
    寸法A(mm)190寸法D(mm)50寸法B(mm)7.98寸法C(mm)0.25
  • グースネックコンデンサマイク TOA

    グースネックコンデンサマイク

    TOA
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    4日以内出荷
    会議・講演・放送用途に最適な、スリムで高音質の単一指向性コンデンサーマイクです。専用の卓上用マイクスタンドベースST-800(別売)にワンタッチで装着できます。
    付属品ウインドスクリーン×1材質本体、シャフト:銅合金黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(g)135形式コンデンサーマイク使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC9~52(ファンタム)出力【コネクタ】XLR-3-12相当品感度【定格レベル】-35dB(1kHz0dB=1V/Pa)周波数特性60Hz~20kHz寸法(Φ×mm)12×420指向性単一指向性(カーディオイド)インピーダンス(Ω)120(平衡型)適合スタンド卓上用マイクスタンドベース:ST-800(別売)
  • STマイクロ,  トライアック, 800V, 25A, 3-Pin RD-91 STMicro

    STマイクロ, トライアック, 800V, 25A, 3-Pin RD-91

    STMicro
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カーボンパーツ タンクセンターパネル F800S/ST,F800R ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)

    カーボンパーツ タンクセンターパネル F800S/ST,F800R

    ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)
    ¥78,980税込¥86,878
    1個
    36日以内出荷
    適合車種BMW、F 800 GT (2012-2022)、F 800 R (2009-2022)、F 800 S (2006-2009)、F 800 ST (2006-2009)
  • BMW F800ST BoosterPlug (ブースタープラグ)

    BMW F800ST

    BoosterPlug (ブースタープラグ)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    31日以内出荷
    適合車種BMW、F800ST (Not year specific-Not year specific)
  • STマイクロ,  トライアック, 800V, 25A, 3-Pin TOP3 STMicro

    STマイクロ, トライアック, 800V, 25A, 3-Pin TOP3

    STMicro
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ,  トライアック, 800V, 40A, 3-Pin RD-91 STMicro

    STマイクロ, トライアック, 800V, 40A, 3-Pin RD-91

    STMicro
    ¥32,980税込¥36,278
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●定格平均オン電流: 40A●実装タイプ: パネルマウント●パッケージタイプ: RD-91●最大ゲートトリガー電流: 100mA●繰返しピーク逆方向電圧: 800V●サージ電流レーティング: 420A●ピン数: 3●最大ゲートトリガー電圧: 1.3V●繰返しピーク順方向抑止電圧: 800V●最大保持電流: 80mA●寸法: 40×27×14mm●長さ: 40mm●幅: 27mm●高さ: 14mm●動作温度 Min: -40 ℃mA●STMicroelectronics 25 → 40 A トライアックRoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ,  トライアック, 800V, 40A, 3-Pin TOP3 STMicro

    STマイクロ, トライアック, 800V, 40A, 3-Pin TOP3

    STMicro
    ¥839税込¥923
    1個
    7日以内出荷
    仕様●定格平均オン電流: 40A●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: TOP3●最大ゲートトリガー電流: 100mA●繰返しピーク逆方向電圧: 800V●サージ電流レーティング: 420A●ピン数: 3●最大ゲートトリガー電圧: 1.3V●繰返しピーク順方向抑止電圧: 800V●最大保持電流: 80mA●寸法: 15.5×4.6×12.85mm●長さ: 15.5mm●幅: 4.6mm●高さ: 12.85mm●動作温度 Max: +125 ℃mA●STMicroelectronics 25 → 40 A トライアックRoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ,  トライアック, 800V, 8A, 3-Pin TO-220AB STMicro

    STマイクロ, トライアック, 800V, 8A, 3-Pin TO-220AB

    STMicro
    ¥999~税込¥1,099~
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
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
"st-800" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷