カテゴリ

  • 切削工具(101)
  • バイク部品(25)
  • 制御機器(5)
  • 建築金物(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 測定用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st-92」の検索結果

関連キーワード
163件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クローゼットフックA形 ST-92 シロクマクローゼットフックA形 ST-92シロクマ
569税込626
1個
4日以内出荷
材質ステンレス耐荷重(kg)5仕上鏡面磨サイズ(mm)【付属ビス】皿+3.5×25
M.M/ST 92-99 モーターマウント CF POSHM.M/ST 92-99 モーターマウントCF POSH
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST]TOYOX(トヨックス)(45件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から13日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【豊富なサイズ】内径6~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸グリーン透明/イメージライン+ブルー縦糸入り特性圧送、耐油、柔軟性、透明性使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送用途に対応、内管高耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応
タテ型マイポスト(扉横開き)ST-920/92 ケイ・ジー・ワイ工業タテ型マイポスト(扉横開き)ST-920/92ケイ・ジー・ワイ工業(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
扉横開き。ネームシール付き。
材質/仕上(投入口)樹脂成型品外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×100×365取付場所外掛壁掛投入口寸法(幅W×高さH)(mm)197×50表札ネームシール
J型フック(ステンレス) TRUSCOJ型フック(ステンレス)TRUSCO
669税込736
1個
当日出荷
テーブルやカウンターの下にも取り付け可能なフックです。
用途鞄や小物かけとして。付属品皿+3.5X25厚さ(mm)2寸法A(mm)35耐荷重(kg)5寸法D(mm)13表面処理鏡面磨取付穴数2荷重吊下荷重:5(kgf)RoHS指令(10物質対応)対応
IM 吹付用プレート ステンシル アイマークIM 吹付用プレート ステンシルアイマーク
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から9日以内出荷
吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。
用途駐車場などの吹付用プレートに材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1
L-BOXX トレイ306 BOSCH(ボッシュ)L-BOXX トレイ306BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から3日以内出荷
電動工具も先端工具も、まとめて楽にスマートに運べます。
用途何にでも使える汎用タイプトレイ。LS-BOXX306、LS-BOXX306BL型に組み合わせ可能。ブルー材質本体:ABS樹脂
防滴型デジタル温度計 ケニス防滴型デジタル温度計ケニス
4,098税込4,508
1個
当日出荷
簡易防滴型で幅広い用途にご使用いただけるデジタル温度計です。 最大・最小値表示機能を備えています。 センサキャップ付です。
測定範囲(℃)-50~300特性防滴寸法(mm)47×16×180質量(g)20電源ボタン電池LR44×1(モニタ電池付属)精度±1℃(-30~250℃)分解能0.1℃(-19.9~199.9℃)センサー寸法(mm)Φ3.5×120
電線管用両サドル ステンレス製(SUS304) STサドル 南電機電線管用両サドル ステンレス製(SUS304) STサドル南電機
4,998税込5,498
1箱(10個)
5日以内出荷
ステンレス製(SUS304)
VOLCALOCK 防水型非接触カードリーダー ロックマンジャパンVOLCALOCK 防水型非接触カードリーダーロックマンジャパン
48,980税込53,878
1台
3日以内出荷
防水仕様のスタンドアロン式カードリーダー、屋内はもちろん屋外への取付も可能テンキー内臓で暗証番号よる解錠も可能カード登録枚数は最大1000枚、暗証番号は4桁の数字を最大8種類登録できます4つのモード搭載、カード+暗証番号の解錠モードはセキュリティ性を高くします
用途屋外 防水 門扉 開き戸 引き戸定格電圧 DC V12防水性あり
防水型温度計 スティックタイプ TRUSCO防水型温度計 スティックタイプTRUSCO
2,398税込2,638
1個
当日出荷
測定値のホールド、最大値/最小値表示機能を搭載しております。食品・調理、園芸などの温度測定に最適です。IP66保護等級に対応の防塵防水仕様の中心温度計です。
トラスコ品番551-7872幅(mm)175高さ(mm)41奥行(mm)17電源ボタン電池 リチウムイオン電池(CR-2032)×1個(テスト用付属)温度表示最小:0.1℃測定温度範囲(℃)-50~200プローブ長(mm)Φ2.5×123(金属センサー部として)
フェライトラバー磁石 角型 等方性 両面テープ付 二六製作所フェライトラバー磁石 角型 等方性 両面テープ付二六製作所
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ゴム素材とフェライト磁石粉末が混ざっていますので柔軟性があります。 大きなサイズのシートからカッターやはさみで手軽に切取って使うことができます。 表面に様々な色彩や文字をデザインして印刷することもできます。 他の磁石より磁力が弱く、重たいものを支える等の用途には適していません。 温度特性が低く高温環境で使用を続けるとブロッキングが起きる可能性があります。※ブロッキング:熱によって溶け出したラバー磁石の樹脂が吸着物に張付いてしまう等の現象。 磁化パターンは片面多極着磁が一般的ですが、上下NS着磁や両面多極着磁も製作できます。 両面テープ付や接着剤付、PP貼等も対応できます。 丸型・リング型・特殊形状でも少量から抜型不要で製作できます。
用途センサー用・家電製品用・販促品用・教材用等材質等方性ラバー形状等方性着磁パターン片面多極着磁
チップ TNMGR/L-S タンガロイチップ TNMGR/L-Sタンガロイ(9件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
フジキン ボールバルブ(V series) フジキンフジキン ボールバルブ(V series)フジキン
16,980税込18,678
1個
当日出荷から81日以内出荷
計装用ボールバルブ最高使用圧力:17.2MPa / 20.6MPa一体型シートで漏れ箇所を削減。グランド部皿バネ構造によりシートの摩耗を自己補正。一体型ボディのコンパクト設計低トルクで優れた操作性ボール、ステム一体型パネルマウント式接続形式:V-Lokタイプ、Rc、NPTめねじ手動バルブです。フローパターン:二方タイプ(VUBVS)、三方タイプ(VUBVST)使用流体・水、エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。高圧ガス大臣認定品も対応可能です。
チップ CCMT-PS タンガロイチップ CCMT-PSタンガロイ
8,698税込9,568
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
WASHER SEAT MT.6M 90501KST920 ホンダWASHER SEAT MT.6M 90501KST920ホンダ
169税込186
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番90501-KST-920
チップ TPMT-PS タンガロイチップ TPMT-PSタンガロイ(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
逃げ角(度)11
CABLE COMP,SPDMT    44830KST920 ホンダCABLE COMP,SPDMT 44830KST920ホンダ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
チップ VCMT-PS タンガロイチップ VCMT-PSタンガロイ
22,980税込25,278
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ TPMT-PSF タンガロイチップ TPMT-PSFタンガロイ
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ TPMT-PS タンガロイチップ TPMT-PSタンガロイ
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.5~2.5送りf(mm/rev)0.1~0.3
チップ DNMG-PS タンガロイチップ DNMG-PSタンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
チップ CNMG-PS タンガロイチップ CNMG-PSタンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
チップ DNMGR/L-S タンガロイチップ DNMGR/L-Sタンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
(ST921)カバー,EPB スバル(ST921)カバー,EPBスバル
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
ネガ、M級、正三角形インサート、仕上げ用 タンガロイネガ、M級、正三角形インサート、仕上げ用タンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ切削
チップ DCMT-PS タンガロイチップ DCMT-PSタンガロイ
9,998税込10,998特価
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ SNMGR/L-S タンガロイチップ SNMGR/L-Sタンガロイ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
チップ CCMT-PS タンガロイチップ CCMT-PSタンガロイ
8,698税込9,568
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.5~2.5
チップ CPMT-PS タンガロイチップ CPMT-PSタンガロイ(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNMGR/L-S タンガロイチップ CNMGR/L-Sタンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から12日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴形状ひし形80°
ネガ、M級、55°ひし形インサート、仕上げ用 タンガロイネガ、M級、55°ひし形インサート、仕上げ用タンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ切削
80°菱形 ネガチップ T9215 タンガロイ80°菱形 ネガチップ T9215タンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工用。材質CVDコーティングコーティングCVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄チップ形状ひし形80°
55°菱形 ネガチップ T9225 タンガロイ55°菱形 ネガチップ T9225タンガロイ
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工・溝入れ加工用。適合被削材種
55°菱形 ポジタイプ インサート T9225 タンガロイ55°菱形 ポジタイプ インサート T9225タンガロイ
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工・溝入れ加工用。材質CVDコーティング適合被削材種
チップ CNMG-THS タンガロイチップ CNMG-THSタンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中~重切削
80°菱形 ネガチップ T9225 タンガロイ80°菱形 ネガチップ T9225タンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工・溝入れ加工用。適合被削材種
チップ TPMT-PSS タンガロイチップ TPMT-PSSタンガロイ
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ CCMT-PSS タンガロイチップ CCMT-PSSタンガロイ
8,698税込9,568
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
逃げ角(度)7RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形 ポジタイプ インサート T9225 タンガロイ80°菱形 ポジタイプ インサート T9225タンガロイ
9,398税込10,338
1箱(10個)
翌日出荷
優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工・溝入れ加工用。トラスコ品番208-4692材質CVDコーティング適合被削材種