10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストップ&水量調整で快適節水。従来のシャワー(節水なし)より少ない水量でも同等の使用感。節水最大70%を実現。手元のスイッチでシャワーの通水と止水が可能。
用途シャワーヘッとして。シャワー、お風呂場、節水に。 付属品シャワーヘッド本体、アダプター4種、取扱い説明書 適合【そのままで使用可能】TOTO・INAX・SAN-EI・KAKUDAI・GROHE、【アダプター使用】KVK・MYM・ノーリツ・リンナイ 質量(g)152 穴径(Φmm)0.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×62×239 穴数250 アズワン品番64-3282-66 止水スイッチ正面スイッチ 水流切替×
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

安価な価格設定のノーマルエアクリーナーの補修用エアエレメントです。
1個
679 税込747
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

適合シャーボ X(TS10/ST3/LT3/CL5/AL5/CB8/F-line)、トレッチェント(B3A10) 全長(mm)67 質量(g)1.0 適合本体シリーズ名シャーボX 最大径(Φmm)2.4 先端ボール径(mm)1.0 インク油性 入数1本 色数単色 商品タイプ替芯
1本
77 税込85
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
589 税込648
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

タフレット・スチール用はHRC20以下の炭素鋼・合金鋼ステンレス鋼の一般量産加工用の盛上げタップとなります。
材質HSSV ねじの種類TFS-ST 表面処理HOMO
1本
989 税込1,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

ユフ精器知覚筆
顔面の触覚検査などに用いられます・
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00249ST0003 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷

コンパクトエフェクター・マルチエフェクター・MTRやその他機材などを収納し、持ち運びやセッティング時が可能。 ハード素材で衝撃に強く、収納した機材を守ります。
シルバー 内寸(mm)幅355×奥行250×上蓋55+ボード20 対応機種Boss / ME-25、ME-20B、AD-3、AD-8、ZOOM / G2、G2Nu、G2.1Nu、G3X、DigiTech / RP355、VOCAL300、VOX / ToneLab ST etc…
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷

JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
用途一般用、室内用。 材質外枠材質:SPC・黒塗装 形状B型 外径(Φmm)100 精度±1.6%F.S 測定流体気体、液体 材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700、C2680)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
用途一般用、室内用。 材質外枠材質:SPC・黒塗装 形状B型 外径(Φmm)100 精度±1.6%F.S 測定流体気体、液体 材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700、C2680) 最小目盛(MPa)-0.002 圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)