カテゴリ

  • 農業機械(111)
  • 科学研究・開発用品(23)
  • 切削工具(19)
  • バイク部品(16)
  • 建築金物(13)
  • 作業工具(8)
  • 測定用品(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 制御機器(6)
  • 厨房用品(5)
  • 自転車部品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 保管用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • オフィス家具(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 防災用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st-27」の検索結果

関連キーワード
274件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パーツボックス ST-27C 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス ST-27C岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
3,698税込4,068
1個ほか
翌々日出荷
物流の合理化に貢献する汎用ボックス。規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
材質PP有効内寸(mm)409×309×187外寸(mm)472×370×204内寸(mm)420×320×200圧縮荷重(N[kgf])14700[1500]
18-8 フタ付タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)18-8 フタ付タンクMONOVATE(旧:日東金属工業)(9件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から12日以内出荷
粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付なのでホコリ等の混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質SUS304目盛無し持ち手あり
はんだこて台 goot(太洋電機産業)はんだこて台goot(太洋電機産業)(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
セラミックはんだこて専用こて台です。 こて先を入れる受け口の角度を40°~60°まで調整できます。 はんだカスが外部に飛散しにくい囲み形状を採用しています。
幅(mm)72奥行(mm)178高さ(mm)106質量(g)485付属品2種類のコテ先クリーナートラスコ品番438-0991
トランジスタ用小型トランス 橋本電気(SANSUI)トランジスタ用小型トランス橋本電気(SANSUI)(58件のレビュー)
999税込1,099特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
STシリーズは主として信号伝送用として使用され、高性能、高信頼性、高品質で広く各分野で高く評価されています。
ボールポイント・スタードライバー BONDHUSボールポイント・スタードライバーBONDHUS
1,598税込1,758
1本
当日出荷から8日以内出荷
20度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途星型穴付ボルトの締め外しに。先端形状ヘックスローブ表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
ST型 超硬ホールソー マーベルST型 超硬ホールソーマーベル(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途ステンレス板、薄鉄板の穴あけ能力ステンレス(3mm)、鉄板(5mm)
テーパー型ステンレスタンク MONOVATE(旧:日東金属工業)テーパー型ステンレスタンクMONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)
13,500税込14,850
1個
当日出荷から7日以内出荷
テーパー付きですので空容器の積み重ねができ、コンパクトに収納できます。
材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンシル(吹付用プレート) アイマークステンシル(吹付用プレート)アイマーク
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から9日以内出荷
厚さ(mm)1
転倒防止プレート(たおれんゾウ) ミツギロン転倒防止プレート(たおれんゾウ)ミツギロン
1,598税込1,758
1組(4本)
当日出荷
保管庫等の下に敷くことで滑り出しを防ぎ、転倒を防止するプレートです。 取り付けにネジ・釘は不要です。ハサミで必要な長さにカットできます。
種別転倒防止プレート材質合成樹脂(EVA)厚さ(mm)10透明RoHS指令(10物質対応)対応
スライド表示タグ アイマークスライド表示タグアイマーク
539税込593
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ABS樹脂質量(g)18縦(mm)80横(mm)50
モリブデンステンレスタンク(蓋付) SUGICO(スギコ)モリブデンステンレスタンク(蓋付)SUGICO(スギコ)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
海水をはじめ各種媒質にSUS304より優れた耐食性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
扉付 シューズボックス 鍵無 BST2 三島精器扉付 シューズボックス 鍵無 BST2三島精器
72,980税込80,278
1台
翌々日出荷
扉付きタイプシューズロッカーです。
材質スチールセミホワイトなしグリーン購入法適合
pH電極 GST-2739C 東亜DKKpH電極 GST-2739C東亜DKK
21,980税込24,178
1個
当日出荷
用途一般用適合機種HM-20P/21P/WM-22EP/IM-22P測定範囲(℃)0~100測定範囲(pH)0~14
警告ステッカー グランド印刷警告ステッカーグランド印刷
2,498税込2,748
1セット(5枚)
翌々日出荷
あったら助かる警告ステッカーです。集合住宅のポスト投函や設備の管理に最適です。裏面シールタイプです。
用途管理、駐輪場、マンション、学校、事業所、集合住宅材質塩ビシート、ラミネート加工取付方式シールタイプ
フェライトラバー磁石 角型 等方性 二六製作所フェライトラバー磁石 角型 等方性二六製作所
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
ゴム素材とフェライト磁石粉末が混ざっていますので柔軟性があります。 大きなサイズのシートからカッターやはさみで手軽に切取って使うことができます。 表面に様々な色彩や文字をデザインして印刷することもできます。 他の磁石より磁力が弱く、重たいものを支える等の用途には適していません。 温度特性が低く高温環境で使用を続けるとブロッキングが起きる可能性があります。※ブロッキング:熱によって溶け出したラバー磁石の樹脂が吸着物に張付いてしまう等の現象。 磁化パターンは片面多極着磁が一般的ですが、上下NS着磁や両面多極着磁も製作できます。 両面テープ付や接着剤付、PP貼等も対応できます。 丸型・リング型・特殊形状でも少量から抜型不要で製作できます。
用途センサー用・家電製品用・販促品用・教材用等材質等方性ラバー形状等方性着磁パターン片面多極着磁
ネオカットウッドST床板 SYU27 ネオカットウッド(高儀)ネオカットウッドST床板 SYU27ネオカットウッド(高儀)
6,998税込7,698
1枚ほか
翌々日出荷
・木材と変わらない施工性がエクステリアに「自由」をもたらす ・現場で自由にカットできる樹脂ムク下地材を使用した人工木デッキです。 一般住宅から大型施設まで幅広く対応できます。 ・リバーシブル(サンディング/溝)で使えるスタンダードデッキ材。 01.床高ミニマム70mm,低い現場でも設置できます。 根太材の種類の多さや加工のしやすさ、部材同士の接合のしやすさといったアルミ根太には無い多くの利点を有しており、アルミ根太デッキが苦手としていたローデッキも対応できます。根太がコンクリート土間に固定出来る場所であれば、最低H70mmまで施工可能です。 02.複雑な形状の現場でも対応できます。 木材と同じ感覚で扱える商品ですので、デッキ高を色々変えなければならない複雑な形状の現場でも対応できます。 さらに施工しやすくなる止め部品セットもあります。
用途ネオカットウッド デッキ用床板寸法(mm)W143×T30×L2693質量(kg)7.8表面柄:サンディング/溝
超硬ロングホールソー マーベル超硬ロングホールソーマーベル
4,590税込5,049
1個
3日以内出荷
有効長25mm、薄物から厚物、パイプまで1本で対応可能排出性が良いため、切削スピードが速い!切り屑4分割のため、切れ味抜群超硬チップ差込式のため、耐久性抜群
用途ステンレス板、鉄板、木工、塩ビ、プラスチックなどの穴あけ作業適合機種電気ドリル(電動工具)レバーハンドル付(消費電力500W以上)全長(mm)107ドリル径(Φmm)6適合板厚(mm)【鉄板】10【ステンレス】6有効長(mm)25シャンク10mm素材刃部:超硬チップ/本体:S45C/ドリル:コバルトハイス鋼
ステンレス丸型タンク 三商ステンレス丸型タンク三商
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
薬品や粉等、さまざまな貯蔵に最適です。ストック蓋付。
材質SUS304表面処理内外面バフ研磨
ORP複合電極(防水対応) 東亜DKKORP複合電極(防水対応)東亜DKK
24,980税込27,478
1本
当日出荷
適合本体RM-30P種別防水対応測定範囲0~±2000mV、0~100℃仕様RM-30P標準添付電極
ミニリレー G6A omron(オムロン)ミニリレー G6Aomron(オムロン)(17件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から121日以内出荷
pH電極 GST-2729C 東亜DKKpH電極 GST-2729C東亜DKK
23,980税込26,378
1個
当日出荷
用途一般用測定範囲(℃)0~100測定範囲(pH)0~14
ステンレスタワーフック ST-277 シロクマステンレスタワーフック ST-277シロクマ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
ねじ穴が目立たない!盗難防止タイプです。横ねじ方向自在式です。
付属品【付属ビス】A4×30材質ステンレスサイズ55耐荷重(kg)15
ステンレスニューカットフック ST-276 シロクマステンレスニューカットフック ST-276シロクマ
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
ねじ穴が目立たない!盗難防止タイプです。横ねじ方向自在式です。
付属品【付属ビス】A4×30材質ステンレスサイズ54耐荷重(kg)15
ステンレスピーコックフック ST-274 シロクマステンレスピーコックフック ST-274シロクマ
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
ねじ穴が目立たない!盗難防止タイプです。横ねじ方向自在式です。
付属品【付属ビス】A4×30材質ステンレス
pH複合電極 東亜DKKpH複合電極東亜DKK
21,980税込24,178
1個(1個)
翌日出荷から9日以内出荷
ステンレスチェスフック ST-270 シロクマステンレスチェスフック ST-270シロクマ
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
ねじ穴が目立たない!盗難防止タイプです。横ねじ方向自在式です。
付属品【付属ビス】A4×30材質ステンレスサイズ50耐荷重(kg)15
ステンレスキャノンフック ST-275 シロクマステンレスキャノンフック ST-275シロクマ
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
ねじ穴が目立たない!盗難防止タイプです。横ねじ方向自在式です。
付属品【付属ビス】A4×30材質ステンレスサイズ58耐荷重(kg)15
TV-NAVI JUMPER BLITZTV-NAVI JUMPERBLITZ
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ブリッツ テレビナビジャンパーは、走行中のテレビの視聴とナビの目的地設定を可能にする商品です。付属のスイッチを押すことで、走行中のテレビの視聴とナビの目的地設定が可能になります。 車両配線を加工することなく、完全カプラーオンで取り付けが可能です。 超小型スイッチを標準装備(H13mm×W15mm×T5mm)し、車両の限られたスペースに、目立たないように取り付けることができます。 それ以外に、「BLITZ」ロゴ入りの専用アダプターと、サービスパネルアダプタも同梱することで超小型スイッチ、スタンダードスイッチ、サービスパネル埋め込み取り付けの3種類から選択できる親切設計です。※3WAY装着(サービスパネルアダプター装着)が可能な車種は、対応メーカーでかつパネルに空きがある車種のみとなります。詳しくは「車種別適合表」をご覧ください。
ORP複合電極「キャルメモ」用 PSTシリーズ 東亜DKKORP複合電極「キャルメモ」用 PSTシリーズ東亜DKK
24,980税込27,478
1本
当日出荷から10日以内出荷
測定範囲ORP/0~±2000mV、温度/0~100℃リード線(m)1
pH複合電極キャル・メモ(防水対応) 東亜DKKpH複合電極キャル・メモ(防水対応)東亜DKK
23,980税込26,378
1本
当日出荷
適合本体HM-31P/WM-32EP/IM-32P/DM-32P種別計量法型式承認機種測定範囲0~±2000mV、0~100℃
ステンレススイッチフック ST-273 シロクマステンレススイッチフック ST-273シロクマ
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
ねじ穴が目立たない!盗難防止タイプです。横ねじ方向自在式です。
付属品【付属ビス】A4×30材質ステンレスサイズ50耐荷重(kg)15
ステンレスストゥールフック ST-272 シロクマステンレスストゥールフック ST-272シロクマ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
ねじ穴が目立たない!盗難防止タイプです。横ねじ方向自在式です。
付属品【付属ビス】A4×30材質ステンレスサイズ60耐荷重(kg)15
pH複合電極「キャルメモ」用 GSTシリーズ 東亜DKKpH複合電極「キャルメモ」用 GSTシリーズ東亜DKK
21,980税込24,178
1本
当日出荷
一般・浸漬用
測定範囲pH/0~pH14、温度/0~100℃リード線(m)1
ORP複合電極キャル・メモ(防水対応) 東亜DKKORP複合電極キャル・メモ(防水対応)東亜DKK
26,980税込29,678
1本
当日出荷
適合本体RM-30P、HM-31P、WM-32EP、IM-32P種別防水対応測定範囲0~±2000mV、0~100℃
クリアパック フタなし #30 カクケイクリアパック フタなし #30カクケイ(7件のレビュー)
519税込571
1パック(100枚)ほか
当日出荷から11日以内出荷
クリアパック OPPサイドシール規格袋 ポリプロピレン30ミクロン(焼却時有害ガスは発生しません) フタ無し
ステンレスボビンフック ST-271 シロクマステンレスボビンフック ST-271シロクマ
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
ねじ穴が目立たない!盗難防止タイプです。横ねじ方向自在式です。
付属品【付属ビス】A4×30材質ステンレスサイズ60耐荷重(kg)15
pH複合電極(防水対応) 東亜DKKpH複合電極(防水対応)東亜DKK
24,980税込27,478
1本
当日出荷
精度(pH)±0.02 (±0.6ずれるとエラー)適合本体HM-30P種別計量法型式承認機種測定範囲pH0~14、0~100℃
フタ付きステンレスタンク フタ付き・クリーン洗浄済 MONOVATE(旧:日東金属工業)フタ付きステンレスタンク フタ付き・クリーン洗浄済MONOVATE(旧:日東金属工業)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
粉体・液体等の一時保管用として最適な貯蔵容器。かぶせ蓋付きのスタンダードな丸型ステンレスタンクです。蓋付きなのでホコリなどの混入を防ぎます。移動には専用の運搬用台車があります。底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。蓋のみでのご注文も可能です。
仕様SCC洗浄済(SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品)材質本体・フタ/SUS304表面処理内外面バフ研磨
27mm スパナヘッド(14x18mmジョイント用) エスコ27mm スパナヘッド(14x18mmジョイント用)エスコ
8,630税込9,493
1個
翌日出荷
仕様ヘッド差込角:14×18mm対辺(mm)27アズワン品番64-2257-07幅×厚さ(mm)52×12
肉厚タイプ熱収縮チューブ PANDUIT(パンドウイット)肉厚タイプ熱収縮チューブPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1袋(2本)
当日出荷から95日以内出荷
電線を保護・シールし、湿気や水分の侵入を防ぐので、電線の地下埋没などに最適です。
使用温度範囲(℃)-55~110定格電圧(V)600収縮温度120℃収縮率(%)66