24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質甲、裏底:塩化ビニール、ポリエステル ライトグリーン サイズ(cm)25.5
1箱
32,980 税込36,278
6日以内出荷

材質甲、裏底:塩化ビニール、ポリエステル イエロー サイズ(cm)25.5
1箱
32,980 税込36,278
6日以内出荷

材質甲、裏底:塩化ビニール、ポリエステル ライトブルー サイズ(cm)25.5
1箱
32,980 税込36,278
6日以内出荷

材質甲、裏底:塩化ビニール、ポリエステル ダークブラウン サイズ(cm)25.5
1箱
32,980 税込36,278
6日以内出荷

材質甲、裏底:塩化ビニール、ポリエステル サンドベージュ サイズ(cm)25.5
1箱
32,980 税込36,278
6日以内出荷

材質甲、裏底:塩化ビニール、ポリエステル ココアブラウン サイズ(cm)25.5
1箱
32,980 税込36,278
6日以内出荷

目立てが鋭く、耐久性に優れています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5種類)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。平は側面(片側のみ)も刃が刻まれています。その他の形状は全周に刃が刻まれています。
仕様粗さ別エンドキャップ付 サイズ(L/l)8本組セット200/100 質量(g)300 質量(g/セット)300
1セット
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋭い目立てと、より優れた耐久性が持続します。
用途バリ取り、仕上げなどに 仕様中目(目切幅100mm) トラスコ品番811-6857 材質SKS8 質量(g)283
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

1個ほか
869 税込956
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
材質(ブーツ)樹脂
1セット
4,698 税込5,168
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

独自の接着剤の開発により暖める必要がなく、リップの特殊形状により接着面積が大きくなり、接着強度を大幅に強化!
1セットほか
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1セットほか
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)


XEGS-832ML。ロッド自重だけでなくバランスにこだわった軽量・高感度モデル。オールシーズン対応の長すぎず短すぎないレングス、8フィート3インチ。特に3号サイズのエギが使い易く、3.5号まで使用出来るので年中通して重宝する。レギュラーファーストテーパーで、エギを遠投しやすく、操作性も高い、両立したバランス。TAF製法100%フルカーボン特有の、ベリーからバットにかけてしっかりとした張りが、シャクった時のブレを少なくし、戻りが早いため、簡単に鋭いダートをエギにつけやすい。底質感知能力から潮流のわずかな変化をも捉える、金属的な超高感度のティップ搭載!もちろんイカの小さな違和感のあるアタリも容易に感じ取れる設計。ミディアムライトアクションながらTAF製法によって、操作性やベリーからバット部はMクラスのポテンシャルを秘めた、3kgオーバーのアオリイカも射程範囲に入る超攻撃系ロッド。XEGS-862M。最も多用される3.5号のエギをベースに設計され、前後の3号、4号も快適に扱えるエギングスタンダードモデル。堤防、磯場、足場の高いポイント、遠投が必要なシチュエーションとどんな場所にも最適なオールシーズン使用出来るレングス、万能モデルだ。TAF製法100%フルカーボンで特有のハリとシャキッと感があるが、使用弾性率を抑え、あえて張りを控えめに設計されたレギュラーテーパー。軽い力でエギをナチュラルに動かすことが容易で、警戒心の高くなったアオリイカにアピール。モデル選びに迷ったら、この1本!年中使用出来て、一日快適にシャクリ続けることが、TAF製法でさらに容易になった。さらにミディアムアクションながらTAF製法によって、操作性やベリーからバット部はHクラスのポテンシャルを秘めた、4kgオーバーのレッドモンスターも十分に射程範囲に入るスペシャルモデル。XEGS-802UL-ST。8フィートジャスト、スローテーパーのラウルトラライトアクション、エギング専用モデル。2号前後のエギサイズが最も使い易く、秋の数釣りシーズン、またアオリイカだけでなくヒイカやマメイカに適したモデル。スローテーパーのエギング専用と異端児モデルながら、スローテーパーにありがちな重くてダルく、感度が悪いといった短所をTAF製法で全て解決。スローテーパー特有の粘りでイカの身切れを防ぎ、イカパンチといったショートバイトさえフッキングしなくともアタリを乗せてしまう実力はマジックとしか言いようがないほどの仕上がり。「エギに触るけど乗らない」といったシチュエーションに最適。イカを掛けてからフルベンドで一杯ずつ楽しめる要素も魅力。ただし強風下、激流、ディープエリアを苦手とするが、それを十分に補えるほどの魅力が詰まっている。次世代スタンダードなNEWエギングロッドと言っても過言ではない、ポテンシャルを秘めたモデル。XEGS-882LML-S。ティップランスタイルをショアで応用可能な特化型モデル。繊細なソリッドティップで、イカの繊細なタッチも感じることが可能。流れの変化、水中の情報をより鮮明に。今まで逃がしていたアタリをソリッド穂先が敏感に感じとってくれる絶妙セッティング。また違和感なくイカをエギに抱かせることが出来るため、警戒心の高い親イカから秋の子イカまで向いているモデル。堤防から磯まで使え、大遠投も可能なオールマイティーなレングス。シークレット釣法「マキマキ」メソッドにも最適で、その場合3.5号までのエギも使用可能!
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド 継数(本)2
1本
25,980 税込28,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

6種類の色芯と、2種類のノンコピー芯を内蔵した、8色を1本で楽しめるホルダータイプのシャープペンシル。
セット内容マルチ8(PH802):1本 専用替芯(2本入)8種:2.0mm芯(赤・青・緑・茶・橙・黄・ジアゾノンコピー・PPCノンコピー) 芯削り器:1個 機構ノック式(ホルダータイプ) 芯硬度内蔵芯:2.0芯(赤・青・緑・茶・橙・黄・ジアゾノンコピー・PPCノンコピー) ボール径(Φmm)色芯:2.0 色(軸)グレー
1セット
2,398 税込2,638
翌々日出荷

オーレック&共立&ISEKIアグリの草刈機・管理機・除雪機等に使用できるオイルセットです。メーカー推奨規格に則ったオイルセットなので安心して使用できます。
規格エンジンオイル:SAE SL/CF 10W-30、ミッションオイル:API GL-4 #90
1セット
4,898 税込5,388
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)




フエニックス・コンタクトD-subコネクタ 15極
D-Sub - コネクタアクセサリ。Phoenix Contactの業務用VSシリーズD-Subコネクタ及びアクセサリです。 それぞれのアクセサリには取り付けフレーム、キャップナット、保護カバーが含まれます。圧着又ははんだピン さまざまなポジションが使用可能
仕様●極数:15●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●ハウジング材質:鋼●シリーズ:VS-09-ST-DSUB-HD-EG●コード番号:802-7630 アズワン品番65-7784-61
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

Phoenix Contact CLASSIC COMBICON GMVSTBW 7.5 mm端子台プラグコネクタ。Phoenix Contact GMVSTBWシリーズ7.5 mmピッチ基板端子台の業務用製品。7.5 mmピッチ 電線対電線 ねじ止め 様々な位置を用意
仕様●極数:2●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●結線方法:スクリュー●タイプ:プラグ●定格電流:12A●接続方向:ストレート●色:緑●定格電圧:630 V●シリーズ:GMVSTBW 2.5/2-ST●長さ:12.5mm●コード番号:802-4760 アズワン品番65-7789-94
1個
739 税込813
7日以内出荷

。Phoenix Contact CLASSIC COMBICON MSTB 5.08 mm 基板用端子台。Phoenix Contact CLASSIC COMBICON MSTB 5.08 mm ピッチプラグインケーブル取り付け端子台コネクタ製品この使いやすい基板端子は、320 V ( III/2 )用の標準プラグインシステムを形成する 0.2 mm 2 ~ 2.5 mm 2 のねじ式接続を備えています。CLASSIC COMBICON MSTB - 特長と利点:。確実なねじ接続 よく知られた接続方式で世界中で使用可能 最大接触力で温度上昇が低い 長寿命
仕様●極数:7●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●結線方法:スクリュー●タイプ:プラグ●定格電流:12A●色:緑●定格電圧:320 V●シリーズ:MSTB 2.5/ 7-ST-5.08 BD:1-7●長さ:18.3mm●コード番号:802-4824 アズワン品番65-7789-93
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

1Uサイズのラックにぴったりと収まるデザインで、ラックのスペースを有効活用が可能です。 固定式のスタンドで、ラックにエクステンダーを安全に設置可能です。 ケーブルの取り回しやメンテナンスが容易です。エクステンダーは最大4台まで取付可能です。
用途1U サイズのラックマウントにATEN製品用 仕様(最大取り付け数)4 適合機種CE100/250A/350/370/600/602/604/610/624/700A/750/750A/770/790/800B・CS72D/74D・CN8000・UC2322/2324/4852/4854・KE6900ST・VE150A/170/300/500/600A/601/800A/801/802/803/810/812/813/814/882/892 質量(kg)1.42 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)483×44×146 適合品番CE100、CE250A、CE350、CE370、CE600、CE602、CE604、CE610、CE624、CE700A、CE750、CE750A、CE770、CE790、CE800B、VE150A、VE170、VE300、VE500、VE600A、VE601、VE800A、VE801、VE802、VE803、VE810、VE812、VE813、VE814、VE882、VE892 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

関連キーワード