カテゴリ

  • 農業機械(80)
  • バイク部品(64)
  • 機構部品(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 切削工具(9)
  • 自転車部品(6)
  • 制御機器(5)
  • 研磨材(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 安全標識(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st12s」の検索結果

関連キーワード
228件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テプラPROテープ 透明ラベル(透明に白文字) キングジムテプラPROテープ 透明ラベル(透明に白文字)キングジム(17件のレビュー)
899税込989
1巻
当日出荷
「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
用途ファイルの背見出しに。タイプ透明ラベルエコマーク認定認定テープ文字色テープ地色透明材質(ケース)ABS材質(テープ)PETRoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
延長コード フリープラグ オーム電機延長コード フリープラグオーム電機(5件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上 フリープラグ:ストレートプラグ&Lプラグ両用、耐トラッキング絶縁カバー付 カラーは白
ホワイト出力(W)AC:1500以下コンセント個数1コンセント形状2P機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付プラグ形状フリープラグ
電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ三菱電機(61件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
IEC35mmレール取り付け可能
種類電磁接触器動作方式非可逆式
JIS配管識別テープ ASTタイプ ユニットJIS配管識別テープ ASTタイプユニット
989税込1,088
1セット(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
タテ型も4サイズ揃って、貼るだけの簡単設置。分かりやすさも美しさも抜群! 水関係。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
取付方式ステッカー材質アルミ仕様ASTタイプ使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100色(マンセル値)2.5PB 5/8
JIS配管識別ステッカー ASTタイプ ユニットJIS配管識別ステッカー ASTタイプユニット
859税込945
1組(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
水・熱に強いアルミ製!
取付方式ステッカー材質アルミ仕様裏面粘着
精密ピンセット ナリカ精密ピンセットナリカ
1,098税込1,208
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーションが豊富で特殊な形状のわりに安価な精密ピンセットです。
材質ステンレス
WB取付ステー(仮設用) 未来工業WB取付ステー(仮設用)未来工業
1,998税込2,198
1セット(2本)
翌々日出荷
材質スチール製
精密ピンセット コクゴ精密ピンセットコクゴ
999税込1,099
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
全体に強力性で一般的、No.00タイプSUS302
全長(mm)135
ソーラトン平板 フィッシャー柄 吉野石膏ソーラトン平板 フィッシャー柄吉野石膏
4,998税込5,498
1箱(18枚)
8日以内出荷
入数(枚)18規格300×600(mm)工法捨て張り工法施工面積(m2)3.24
サイドロック丸バイトホルダ BIG DAISHOWAサイドロック丸バイトホルダBIG DAISHOWA
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
サイドロック丸バイトホルダ BIG DAISHOWAサイドロック丸バイトホルダBIG DAISHOWA
5,198税込5,718
1個
6日以内出荷
XEBEC フロートホルダー ジーベックテクノロジーXEBEC フロートホルダージーベックテクノロジー
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
内蔵されたばねによって、荷重の安定性が向上。エッジ品質の安定化や切込み量の補正間隔延長に貢献。
RoHS指令(10物質対応)対応
トヨコネクタ(ホース継手)交換用 スリーブ [TC3-FST型] TOYOX(トヨックス)トヨコネクタ(ホース継手)交換用 スリーブ [TC3-FST型]TOYOX(トヨックス)
699税込769
1個
5日以内出荷
フッソサーモ-S100℃ホース継手の交換部品です。 『トヨコネクタTC3-FST型』の交換用スリーブになります。
用途ホース継手(トヨコネクタ)交換用使用温度範囲(℃)-5~100材質(スリーブ)PVDFRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書取扱説明書(0.89MB)
スリップオンライン チタン EC/ECE S-T12SO6-HJA AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン チタン EC/ECE S-T12SO6-HJAAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
189,800税込208,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-T12SO6-HJAヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:一般公道使用不可。 トライアンフ純正サイドケースとの同時装着可適合情報:トライアンフ[TRIUMPH] TIGER1200 GT 23
スリムラインストレートアーバ MSTコーポレーションスリムラインストレートアーバMSTコーポレーション
8,998税込9,898
1個
当日出荷から6日以内出荷
スマートチャック ユキワ精工スマートチャックユキワ精工
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
ストレートシャンクΦ12mm。ナット外径Φ12mmとスマートですので、ワークや治具への干渉を抑えます。ホルダにコレットをセットした状態での総合芯振れ精度5μm保証を採用。コレットテーパ角度は、1/10(5°43’29”)とゆるいテーパ角度を採用しており、16°テーパコレットに対して1.5倍~2倍の把握力があります。
用途Φ4mm以下の小径把握用コレットホルダ。適用コレット型番:SM4-質量(kg)0.1ΦD12寸法L1(mm)135コレットスマートコレット:SM4-Φdナットスマートナット:SMN4口径d(Φmm)1~4レンチクラッチレンチ:CW12シャンク径ストレート:S12
非可逆式電磁接触器  MS-Tシリーズ 三菱電機非可逆式電磁接触器 MS-Tシリーズ三菱電機
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
種類電磁接触器形式交流操作形周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)接点構成(主接点)3a定格絶縁電圧(V)690定格インパルス耐電圧(kV)6RoHS指令(10物質対応)対応
スリップオンライン チタン JMCA S-T12SO5-HAPXLTJPP AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン チタン JMCA S-T12SO5-HAPXLTJPPAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-T12SO5-HAPXLTJPP年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:JMCA1023109064 適合型式:2BL-PSJ1200/8BL-PSJ1200(原動機の型式:S) ※排ガス証明書は付属しない商品です。適合情報:トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TRIPLE 1200 RS 21-23トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TRIPLE 1200 RR 23タイプ:スリップオン色[カラー]:チタンSTD重量[キログラム]:3.22重量[キログラム]:2.57材質[素材]:サイレンサー:チタン加工[有/無]:無仕様:JMCAJMCA:JMCA対応商品区分:マフラー型式:JMCA認証型式:2BL-PSJ1200エンジン型式:原動機の型式:SSTD 最大出力:125.8kW/10660rpm最大出力:126.3kW/10650rpmSTD 最大トルク:121.9Nm/9150rpm最大トルク:122.5Nm/8800rpm自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)JMCA認証番号:JMCA1023109064
仕様JMCA材質サイレンサー:チタン型式JMCA認証型式:2BL-PSJ1200質量(kg)2.57、STD:3.22チタン区分マフラータイプスリップオン規格JMCA対応加工最大出力(kW)STD:125.8/10660rpmエンジン型式原動機の型式:S
エレキギター弦 EXL150  12st/S.Light 010-046 D'Addarioエレキギター弦 EXL150 12st/S.Light 010-046D'Addario
17,980税込19,778
1箱(1セット×10パック)
13日以内出荷
種別XLニッケルラウンドワウンドタイプ.010-.046
ヒートシールド (ステンレススチール) Triumph Bonneville T120 (2016-2020) AKRAPOVIC (アクラポビッチ)ヒートシールド (ステンレススチール) Triumph Bonneville T120 (2016-2020)AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
24,980税込27,478
1個
36日以内出荷
適合車種Triumph、Bonneville T120 (2016-2020)
ヒートシールド (ステンレススチール) Triumph Bonneville T100 (2017-2020) AKRAPOVIC (アクラポビッチ)ヒートシールド (ステンレススチール) Triumph Bonneville T100 (2017-2020)AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
24,980税込27,478
1個
36日以内出荷
適合車種Triumph、Bonneville T100 (2017-2020)
ST-R8150-R 12S デュアルコントロールレバー SHIMANO ULTEGRA SHIMANO(シマノ)ST-R8150-R 12S デュアルコントロールレバー SHIMANO ULTEGRASHIMANO(シマノ)
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
SHIMANO ULTEGRA シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー用) ST-R8150-R デュアルコントロールレバー・素早く直感的なシフティング操作明確なクリック感のあるエルゴノミクス設計のシフトレバー・より優れたバイクコントロール性とレースで証明された信頼性ブレーキパワー伝達に最適化されたフード形状とグリップ力に最適化されたテクスチャー
シリーズカラー速度リア 12スピード
スリップオンライン (チタン) Triumph Bonneville T100 (2017-2020) AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン (チタン) Triumph Bonneville T100 (2017-2020)AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
339,800税込373,780
1個
36日以内出荷
適合車種Triumph、Bonneville T100 (2017-2020)、Bonneville T120 (2016-2020)
ST-RX610-R 12S デュアルコントロールレバー 右用 SHIMANO GRX SHIMANO(シマノ)ST-RX610-R 12S デュアルコントロールレバー 右用 SHIMANO GRXSHIMANO(シマノ)
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
・様々な地形での快適性とコントロール性を向上グラベル専用に設計されたブレーキレバーとブラケットのエルゴノミクスブレーキレバーの表面に施された滑り止めのコーティング塗装
シリーズカラー速度リア12 スピードケーブル長(mm)インナーケーブル:2200
ST-R9250-R 12S デュアルコントロールレバー SHIMANO DURA-ACE SHIMANO(シマノ)ST-R9250-R 12S デュアルコントロールレバー SHIMANO DURA-ACESHIMANO(シマノ)
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
SHIMANO DURA-ACE シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー用) ST-R9250-R デュアルコントロールレバー・素早く直感的なシフティング操作明確なクリック感のあるエルゴノミクス設計のシフトレバー・より優れたバイクコントロール性とレースで証明された信頼性ブレーキパワー伝達に最適化されたフード形状とグリップ力に最適化されたテクスチャー・CFRPレバー CFRPブラケット CFRP:炭素繊維強化プラスチック
シリーズカラー速度リア 12スピード
ST-R7120-R 12S デュアルコントロールレバー  右用 SHIMANO 105 SHIMANO(シマノ)ST-R7120-R 12S デュアルコントロールレバー 右用 SHIMANO 105SHIMANO(シマノ)
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
・エルゴノミクスを一新したメカニカル12速デュアルコントロールレバー軽快な変速操作で目の前のライドに集中できる・様々な手のサイズのライダーが快適にレバーに手が届くように、新形状のレバー形状ではレバーへのアクセスカーブ距離を短縮
シリーズカラー速度リア12 スピードケーブル長(mm)インナーケーブル:2200
Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車Mタッチブーツ(分割式ブーツ)ミヤコ自動車(647件のレビュー)
4,290税込4,719
1セット
当日出荷から5日以内出荷
交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
スリップオンライン (チタン) Triumph Speed Twin (2019-2020) AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン (チタン) Triumph Speed Twin (2019-2020)AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
379,800税込417,780
1個
36日以内出荷
適合車種Triumph、Speed Twin (2019-2020)、Thruxton 1200 (2016-2020)、Thruxton 1200 R (2016-2020)、Thruxton 1200 RS (2016-2020)
ST-R8170-R 12S デュアルコントロールレバー 油圧ディスクブレーキ用 SHIMANO ULTEGRA SHIMANO(シマノ)ST-R8170-R 12S デュアルコントロールレバー 油圧ディスクブレーキ用 SHIMANO ULTEGRASHIMANO(シマノ)
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
SHIMANO ULTEGRA シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー、油圧ディスクブレーキ用) ST-R8170-R デュアルコントロールレバー・クリーンコックピット:ワイヤレス接続によって、エアロダイナミクスとメンテナンス性を向上・プロライダーのフィードバックに基づいて向上させた、圧倒的なエルゴノミクス性能上方に伸びたグリップ部は、エアロポジションでのエルゴノミクス性を向上・最適化されたブレーキコントロールより軽くスムーズなレバー操作ブレーキのコントロール範囲を拡張したことにより、モジュレーションが向上・有線接続/ワイヤレス接続の両方に対応・追加のサテライトシフターで利用可能・優れた電気エネルギー効率交換が簡単なCR1632バッテリーを使用(バッテリー寿命:1年半 ~ 2年)
シリーズカラー速度リア 12スピード
ST-R9270-R 12S デュアルコントロールレバー 油圧ディスクブレーキ用 SHIMANO DURA-ACE SHIMANO(シマノ)ST-R9270-R 12S デュアルコントロールレバー 油圧ディスクブレーキ用 SHIMANO DURA-ACESHIMANO(シマノ)
56,980税込62,678
1個
9日以内出荷
SHIMANO DURA-ACE シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー、油圧ディスクブレーキ用) ST-R9270-R デュアルコントロールレバー・クリーンコックピット:ワイヤレス接続によって、高速シフティングはそのままにバイクのコックピットをよりシンプルで美しく交換が簡単なCR1632バッテリーを使用(バッテリー寿命:1年半 ~ 2年)・プロライダーのフィードバックに基づいて向上させた、圧倒的なエルゴノミクス性能上方に伸びたグリップ部は、握った際の滑り止め効果と、エアロポジションでのエルゴノミクス性を向上サテライトシフターに対応・サーボウェーブ・テクノロジーによりブレーキコントロールを最適化より軽くスムーズなレバー操作ブレーキのコントロール範囲を拡張したことにより、モジュレーションが向上・最先端素材カーボンファイバー製ブレーキレバーとチタニウム製ハードウェア・有線接続に対応(E-BIKE用アプリケーション)・DURA-ACEをあなたに最適な仕様にカスタマイズE-TUBEアプリで簡単にボタン機能のカスタマイズが可能リーチアジャスト機能により、簡単に最適なレバーポジションに調整可能
シリーズカラー速度リア 12スピード
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から8日以内出荷
ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)ゴールデンパッドχDAYTONA(デイトナ)(60件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。
オーディオケーブル 3.5MM 3極ステレオ2分配ケーブル 3.5mm 3極ステレオミニプラグ(オス) ー3.5mm 3極ステレオミニプラグ(メス) x2 エスエスエーサービスオーディオケーブル 3.5MM 3極ステレオ2分配ケーブル 3.5mm 3極ステレオミニプラグ(オス) ー3.5mm 3極ステレオミニプラグ(メス) x2エスエスエーサービス(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
3.5mm 3極ステレオ2分配ケーブルです。 スマートフォン、ミュージックプレーヤーなどのサウンドを2系統の出力に分岐できます。
ブラック端子形状3.5mm3極ステレオミニプラグ(オス)、3.5mm3極ステレオミニプラグ(メス)x2プラグ金メッキプラグケーブル長(cm)10
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から6日以内出荷
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-12~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-12~)CKD
13,563税込14,919
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動・片ロッド形
Mネジケーブルグランド(B型/短足) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)Mネジケーブルグランド(B型/短足)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から67日以内出荷
ナイロンケーブルグランド(B型)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
シール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)取付ねじMネジ取付部MネジRoHS指令(10物質対応)対応
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-12K~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-12K~)CKD
1,750税込1,925
1個
6日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12種別部品作動方式複動形
オイルフィルター Oリング S 09280-72001 KIJIMA(キジマ)オイルフィルター Oリング S 09280-72001KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
【適合メーカー】スズキ 【対応純正品番】09280-72001 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ105 線径:Φ3.1 【代表適合車種】 250:DR250R S/L/T/V/W(95-00)・DR250S Y(90-92)・DR-Z250(01-07)・NZ250/S (86)・ST250/E(04-12)・SW-1(92)・イントルーダーLC250 Y/K1/K3/K4(00-07)・グース250 N(91-92)・グラストラッカー Y/K1-K9/L0-L3(00-13)・グラストラッカービッグボーイ K1-9/L0-L3(01-13)・ジェベル250 P/R(93-95)・ジェベル250GP/XC (96-06)・ボルティータイプ1/2 S/T/XS/XT(95-96)・ボルティータイプC/T/1 X-ST/XST/XT-W(96-03)・マローダー250 W(98-04) 350:DR350 (92-00)・DR350S (92-00)・グース350 N(92-99) 400:サベージ F/UP/T(86-96)・テンプター V(97-00) 650:サベージ F/U(86)・サベージ S/T/V/W/Y/K1(95-07)
センサブラケット ストレートタイプ 岩田製作所センサブラケット ストレートタイプ岩田製作所(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-12~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-12~)CKD
1,500税込1,650
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12種別部品