17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重一枚当り約150kgのスチール棚です。 メインのワイヤー張りが、幅方向になっているので、書棚のような使い方をした場合、ワイヤーのすき間から本が落ちたりしません。
付属品スリーブ 材質スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)スリーブ:ABS樹脂 耐荷重(kg)150 ポール径(Φmm)19
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

ACE(エース、旧モリギン)モリギン ステンレス金折
小型のステンレス金折です。
用途固定や接合に。 材質ステンレスSUS304 仕上バレル研磨 板厚(mm)2 穴径(Φmm)ビス:4.3
1個
98 税込108
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スウェッジラインは、ホースの組付けを純正品と同じく永久結合「カシメ方式」とすることで、継ぎ目の精度・安全性を飛躍的に向上。カシメ部をスリーブでカバーする独自のスカート&ダンパー構造によって高い耐久性を実現しています。ホースエンドは、共に耐蝕に優れたステンレス製とスチール製(クロメイト仕上)の2タイプをご用意。またホースエンドを回転可能なフィッティング形状にすることで取付け作業時に起こるネジレを取り除きやすい仕様としています。ホースには、デュポン社製テフロンホースインナーにステンレスメッシュアウター・特注PVCコーティングを加えたものを採用。ホース膨張が抑えられるため、ブレーキを踏んだ時のタッチが確かなものになり、より正確なブレーキコントロールを実現します。 【JIS規格クリア(D2601)の高い安全性】 ISO3996規格を元に作成された日本工業規格JISD2601「自動車部品-非鉱油系液圧ブレーキホースアッセンブリ」規定をクリア。引張・破裂・耐圧試験、そして特に厳しいとされるホースと取付け部(カシメ部)の耐久性を評価するホイップ試験もクリアしています。高い安全性を確保した保安基準適合のブレーキホースです。
用途1台分のセットになります。スチール製ホースエンド。ステンレス製は別品番。
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

サンワサプライプリンタスタンド
小型A4レーザープリンタがピッタリ収まるW400×D400の大きさです。 高さはH700とH720の2段階で設定が可能です。 中棚はカーリッジや用紙サイズに合わせてP100mmで3段階の設定が可能です。 スチール製で丈夫な作りです。 アジャスターが付属します。 オプションの床固定金具「LPS-QL2」を取り付け可能です。
付属品アジャスター 材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 間口(mm)400 使用工具手袋 耐荷重(kg)80 キャスターあり フレーム色ホワイト 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)18 組立時間30分 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400 六角レンチ(mm)4 組立人数2
1枚
27,980 税込30,778
5日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

サンワサプライプリンタスタンド
小型A4レーザープリンタがピッタリ収まるW400×D400の大きさです。 H200でデスク下にも収まります。 2段の棚板で上段にプリンタ、下段に用紙が収まり使い勝手が向上します。 スチール製で丈夫な作りです。 キャスター付でちょっとした移動に便利です。
材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 間口(mm)400 使用工具手袋 耐荷重(kg)80 キャスターあり 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)18 組立時間20分 色(フレーム)ホワイト 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400 アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 組立人数2
1枚
20,980 税込23,078
当日出荷

材質アルミニウム 定尺(m)4※呼称寸法 適合ジョイント40スクエアアルミジョイント 表面PEコーティング
1本
11,200 税込12,320
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AFST-4040L-8 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFST-4040L-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFST-4040L-8
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類2面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)1.647 適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GY フレーム幅(mm)40 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)40×40 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)610.1 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 10.3・Iy 10.3 サービス分類オーダー・加工
1本
38 税込42
4日以内出荷

従来のΦ28・Φ43アルミパイプ専用のジョイント、ブラケット類を共通して使用することができます。スクエアパイプのため、パネル等を設置した際にすっきりとした仕上がりになります。Φ43アルミパイプラックシステムとの組み合わせにより、剛性が高い建造物の作成が可能になります。
定尺(m)4(呼称寸法) 適合ジョイント40スクエアアルミジョイント 表面アルマイト処理 芯材アルミニウム
1本
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

定尺(m)(呼び)4 材質アルミニウム 適合ジョイント40スクエアアルミジョイント 表面PEコーティング
1本
10,080 税込11,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

汎用性のあるスタンダードな内蔵HDDで、事務処理や資料作成など標準的なオフィスワークで使用されるデスクトップPCに最適
用途デスクトップ・ストレージ、オールインワン・ストレージ、ホーム・サーバ、DASデバイス サイズ3.5インチ インターフェイスSATA
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1年間代理店保証。代理店保証終了後はメーカー保証準拠。1個箱梱包。メーカー保証2年〇3.5インチ SATA 6Gb/s 7200rpm 正規輸入品〇あらゆるPCニーズに対応する万能なHDDが、パーソナル・コンピューティングに業界トップクラスの卓越性を提供。安心メーカーサポートアドレス seagate.japan.support@seagate.com
仕様●起動電力 (A) :2●スタンバイ/スリープ・モード、標準(W) :0.25/0.25●ノイズ値を含む電圧許容差(5V):±5% ●ノイズ値を含む電圧許容差 (12V):±10%●ロード/アンロード・サイクル :600000●回復不能読み出しエラー率(ビット読み出しあたり、最大):10E14あたり1回●年間通電時間:2400●記録技術 :SMR●マルチセグメント・キャッシュ(MB):256●SATA転送速度対応(Gb/秒):6/3/1.5●セクターあたりのバイト数:4096 高さ(mm)20.2(最大) 温度(℃)動作時(周囲、最低):0、動作時(ドライブ・ケース、最高):60、非動作時(周囲):-40~70 最大奥行(mm)146.99 最大幅(mm)101.85 標準質量(g)490 動作モード3.7W(標準) 平均消費電力(W)アイドル時:2.5 回転速度5400RPM インターフェイスSATA 6Gb/秒 データ転送速度最大連続:190MB/秒(OD読み出し) 容量(TB)4
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷


高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
寸法S(mm)4.6 形状サービスティー 使用流体空気、水、一般作動油 ねじの種類R 使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃
1個ほか
649 税込714
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
67,980 税込74,778
36日以内出荷

1個
79,980 税込87,978
36日以内出荷