カテゴリ

  • 農業機械(36)
  • バイク部品(20)
  • 自動車補修部品(15)
  • 切削工具(7)
  • 家電(6)
  • 制御機器(3)
  • 測定用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st7-10」の検索結果

95件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコンチューブ ケニス

    シリコンチューブ

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    -40~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持し、薬品・オゾン・湿気・電気絶縁・熱水に対して優れた耐性を示します。 引き裂き強度に優れ、幅広い用途に使用できます。
    長さ(m)1使用温度範囲(℃)無負荷:-40~200最低使用温度(℃)-40使用圧力(MPa)11.8材質シリコンゴム規格食品衛生試験適合硬さ54伸度(%)530比重1.17(試験値)引張強度(MPa)11.8引裂強度25.8KN/m
  • クリアパック フタなし #30 カクケイ

    クリアパック フタなし #30

    カクケイ(2件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    焼却時有毒ガスは発生しません。フタなしタイプ。
  • ネジピンゲージ 伊東NC

    ネジピンゲージ

    伊東NC
    ¥5,398税込¥5,938
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ネジ穴位置を高精度に測定するための測定補助具です。ワークのねじ穴にネジピンゲージを挿入するだけで、測定が簡単、正確に行えます。
    用途ネジ穴同士のピッチ測定、ネジ穴を原点にした加工、ネジ穴の直角度の確認、ネジ穴の正確な位置出し
  • エレキギター弦 EXL110-7  R.Light 7st 010-059 D'Addario

    エレキギター弦 EXL110-7 R.Light 7st 010-059

    D'Addario
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(1セット×10パック)
    9日以内出荷
    種別XLニッケルラウンドワウンドタイプ.010-.059
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(641件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(528件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1セット(4枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(256件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車

    Mタッチブーツ(分割式ブーツ)

    ミヤコ自動車(654件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
  • ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    ドライブシャフトブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)(116件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • ドライブシャフトブーツ ミヤコ自動車

    ドライブシャフトブーツ

    ミヤコ自動車(122件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
  • スーパータイマ ST7Pシリーズ 富士電機

    スーパータイマ ST7Pシリーズ

    富士電機(9件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷
    超小形、高精度タイマ。時限設定が容易。動作確認が容易。UL、CSA規格を取得しています。IEC61812-1準拠。
    質量(g)約45端子形状プラグイン端子耐電圧AC2000V 1分間 (充電部と非充電金属部間)AC1500V 1分間 (制御出力と操作回路間)AC1000V 1分間 (非連続接点部間)制御出力3A AC240V (抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上 (500Vメガにて)許容周囲温度(℃)-10~50 (氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm (上下、左右、前後の3軸方向 各1時間)耐衝撃(耐久)1000m/s2 (上下、左右、前後3軸方向 各5回)復帰時間0.1秒以下 (途中復帰含む)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.5mm (上下、左右、前後の3軸方向 各10分間)耐衝撃(誤動作)50m/s2 (上下、左右、前後の3軸方向 各2回)機械的耐久性5000万回以上 (無負荷開閉頻度1800回/時)最小適合負荷DC5V、1mA(参考値)セット誤差±10%±0.02s(最大目盛値)動作モードオンデレー許容相対湿度(%)35~85 (氷結、結露しないこと)許容電圧変動85~110%Vn繰返し誤差(%)±1±0.02s(最大目盛値)温度誤差±5%以下 (最大目盛値)
  • ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)

    ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)

    HITACHI(旧パロート)(216件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
    材質(ブーツ)樹脂
  • オーレッグ樹脂ブーツ(黒)(分割式ブーツ) OHNO(大野ゴム工業)

    オーレッグ樹脂ブーツ(黒)(分割式ブーツ)

    OHNO(大野ゴム工業)(76件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    独自の接着剤の開発により暖める必要がなく、リップの特殊形状により接着面積が大きくなり、接着強度を大幅に強化!
  • 光ファイバテスター サンワサプライ

    光ファイバテスター

    サンワサプライ
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    マルチモードからシングルモードまで、7波長の測定が可能な光ファイバパワーメータ―(光測定器)です。-70~+10dBmまで測定できます。SC・ST・FC・LCコネクタインターフェースに対応しています。対数電力(dBm)及び線形電力(xW)表示機能があります。電池残量表示付きで、一目で残量がわかります。オートパワーオフ機能のON・OFF切り替えができます。電源を入れるとすぐに使えます。LEDライト付きで、暗い場所での作業に便利です。背面にスタンド付きです。
    セット内容光ファイバテスター(マルチメーター)、単三乾電池(テスト用)×3本、ST/FCコネクタ×1個、FC-LC変換アダプタ×1個、取扱説明書・保証書測定範囲-70~+10dBm質量(g)約282(電池含まず)電源単三乾電池×3本表示方式ドットマトリックスLCD寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×42×183設定方式Reference(基準値)設定外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×183×42対応コネクタSCコネクタ、STコネクタ、FCコネクタ、LCコネクタ単位dm、dBm、uW使用電池単三乾電池×3本測定波長(μm)850・980・1300・1310・1490・1550・1625適合ケーブル光ファイバケーブル
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • タイマ 富士電機

    タイマ

    富士電機
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • ドライブシャフトブーツ(グリース付) OHNO(大野ゴム工業)

    ドライブシャフトブーツ(グリース付)

    OHNO(大野ゴム工業)(4件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1セット
    当日出荷から11日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • 左レバー KIJIMA(キジマ)

    左レバー

    KIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
    左右区別左
  • タフレット・スチール用 TFS-ST TDT(田野井)

    タフレット・スチール用 TFS-ST

    TDT(田野井)
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    タフレット・スチール用はHRC20以下の炭素鋼・合金鋼ステンレス鋼の一般量産加工用の盛上げタップとなります。
    材質HSSVねじの種類TFS-ST表面処理HOMO
  • 360度アクションカメラ Insta360 X5 モーターサイクルキット insta360

    360度アクションカメラ Insta360 X5 モーターサイクルキット

    insta360
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    当日出荷
    inata360 X5とバイクでの撮影に最適なオプションのセット。強力クランプでカメラをハンドルバーやバンパーなどにしっかりと固定したり、粘着マウントでヘルメット、燃料タンク、フロントガラスにぴったりフィットさせて撮影できます。バイクでの撮影アングルの選択肢が広がります。insta360 X5は驚異的な 8K360 度動画、強化された低照度性能、交換式レンズ、3 時間のバッテリー寿命、さらに直感的に操作できる新しいモードとアップデートしたアプリにより、創造性を簡単に発揮できます。
    仕様●SO感度:100 - 6400●カラープロファイル:鮮やか、標準、フラット●ジャイロスコープ:6軸ジャイロスコープ●音声ファイル形式:48kHz、16-bit、AAC●互換端末:Bluetoothデバイス:【バイク用Bluetoothインカム】Cardo:PACKTALK EDGE、PACKTALK NEO、FREECOM 4X、FREECOM 2X、Spirit、SENA:C30、C10、ST1、60S、50S、10S、Airide:G7+、ASMAX:F1、Z1、Lexin Moto:G4、Vimoto:V10X、V10S、V9X、V9S、【その他のBluetoothインカム】DJI:Mic Mini、Mic 2、Apple:AirPods Pro 第2世代、AirPods 第2世代、Huawei:FreeBuds Pro 2、Samsung:Galaxy Buds2、OnePlus:Buds Ace、すべてのデバイスでデュアルトラックオーディオをサポートしています。●互換端末:スマートフォン/タブレット:【iOS端末】A12チップ以上およびiOSバージョン13.0以降を搭載したiOSモバイルデバイスと互換性があります。(iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 mini、iPhone 14、 iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max、iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone15 Pro、iPhone 15 Pro Max、iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max、iPad Air(2020)、iPad Pro、およびそれ以降のiPadモデル。【Android端末】次の機能を満たすAndroidモバイルデバイスと互換性があります。・Kirin 990チップ以降(Huawei Mate 30、P40、またはそれ以降のモデルを含む)・Snapdragon 855チップ以上(Samsung Galaxy S10、Xiaomi Mi 9、またはそれ以降のモデルを含む)・Exynos 2200チップ以上(Samsung Galaxy S22、S22 Ultra、またはそれ以降のモデルを含む)(システムはAndroid 10.0以降またはHarmonyOS 2.0.0以降である必要があります)●最大動画ビットレート:180Mbps●写真フォーマット:INSP(モバイル・アプリまたはStudioデスクトップ・ソフトウェア経由でエクスポート可能)、DNG●写真モード:写真(オプション HDR)、インターバル、スターラプス、バースト●取り付けポイント:1/4インチネジ、クイックリリース●動画コーデック:H.264、H.265●動画フォーマット:360度:INSV、シングルレンズ:MP4●露出値:±4EV●防水性:15mセット内容X5、バッテリー、充電ケーブル、保護ポーチ、レンズクロス、バイク撮影セット、128GB microSDカード色ブラック質量(g)200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×124.5×38.2センサー1/1.28インチマイクロホン4解像度【動画モード/360度動画】8K:7680×3840@30/25/24fps、5.7K +:5760×2880@30/25/24fps、5.7K:5760×2880@60/50/48/30/25/24fps、4K:3840×1920@120/100/60/50/48/30/25/24fps、【InstaFrameモード】5.7K +:30/25/24、5.7K:30/25/24、1080p:30/25/24 PureVideo・・8K:7680×3840@30/25/24fps、5.7K:30/25/24、4K:30/25/24、写真/7200万画素:11904×5952、1800万画素:5888×2944保証期間1年間焦点距離(mm)35mm判換算:6充電時間(分)20で80%まで充電(9V/2Aアダプター使用時)、35で100%まで充電(9V/2Aアダプター使用時)ホワイトバランス2000K - 10000Kシャッター速度(秒)写真: 1/8000 - 120 、動画: 1/8000 - フレームレートで決まる上限値録画時間【連続】8K30fps:88分、5.7K30fps:135分、5.7K24fps耐久モード::185分動作温度(℃)-20~40バッテリー容量(mAh)2400絞りF2.0動画360度:動画(内蔵アクティブHDR)、PureVideo、InstaFrame、タイムラプス、タイムシフト、バレットタイム、ループ録画、ロードモード、シングルレンズ:動画、FreeFrame動画、ミーモード、ループ録画防水性15mBluetoothBLE 5.2音声自動風切り音低減(2段階)、音声強調、ステレオ、360度オーディオWi-Fi802.11 a / n / acストレージUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みのmicroSDカード※推奨最大容量は1TBですUSBType-C USB 3.0
  • 360度アクションカメラ Insta360 X4 アクションキット(本体+114cm自撮り棒+スクリーンプロテクター+予備バッテリー) insta360

    360度アクションカメラ Insta360 X4 アクションキット(本体+114cm自撮り棒+スクリーンプロテクター+予備バッテリー)

    insta360
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    欠品中
    insta360 X4を旅行で使う方におすすめ。長時間撮影が可能なX4の予備バッテリー、アクション撮影に必要なX4のスクリーンプロテクター、撮影の幅を広げる114cm見えない自撮り棒をバンドルし、様々な撮影ができます。insta360 X4は8K 360度動画 - Insta360カメラにおける過去最高の解像度で、息をのむようなショットを提供。さらに、新たに5.7K60fpsと4K100fps、72MPの写真が追加されました。進化した60fpsにより、すべてのフレームでより滑らかでシャープな映像を体験できます。AI駆動のInsta360アプリのリフレームツールで、撮影後に好きなアングルを選択できます。
    仕様●6軸ジャイロスコープ●カラープロファイル:鮮やか、標準、フラット●音声ファイル形式:48 kHz, 16bits, AAC●互換端末:Bluetoothデバイス:バイク用Bluetoothヘッドセット:SENA:50S、ST1、10S、Cardo:PACKTALK EDGE、AiRide:G7+、ASMAX:F1、Lexinmoto:G4、Vimoto:V9S+、V9X、その他のBluetoothヘッドセット:AirPods Pro(第2世代)、AirPods(第3世代および第2世代)Samsung Galaxy Buds2●互換端末:スマートフォン/タブレット:【iOS端末】A12またはその上位プロセッサを搭載し、iOSのバージョンが13.0以降のiOS端末。iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad Air (2020), iPad Pro またはそれ以降に発売されたiPadを含みます。【Android端末】以下の要件を満たすAndroid端末と互換性があります。・ Kirin 990またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Huawei Mate 30, P40 またはそれ以降の機種を含みます。・Snapdragon 855またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Samsung Galaxy S10, Xiaomi Mi 9 またはそれ以降の機種を含みます。・Exynos 2200 またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Samsung Galaxy S22, S22 Ultra またはそれ以降の機種を含みます。(対応OSはAndroid 10.0以上、またはHarmonyOS 2.0.0以上)●最大動画ビットレート:200Mbps●写真モード:写真、HDR写真、インターバル、スターラプス、バースト●動画コーデック:H.264、H.265●露出値:±4EV●防水性:10mセット内容X4、標準レンズガード、バッテリー、充電ケーブル、保護ポーチ、レンズクロス、サーモグリップカバー、X4 バッテリー(予備)、X4 スクリーンプロテクター、114cm見えない自撮り棒色ブラック質量(g)203寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.0×123.6×37.6センサー1/2インチマイクロホン4解像度動画・・360度 8K: 7680x3840@30/25/24fps、5.7K+: 5760x2880@30/25/24fps、5.7K:5760x2880@60/50/30/25/24fps、4K:3840x1920@100/60/50/30/25/24fps 写真・・7200万画素:11904×5952、1800万画素:5888×2944保証期間1年間焦点距離(mm)35mm判換算:6.7、35判換算:6.7充電時間(分)38で80%まで充電(9V/2Aアダプター使用時)、55で100%まで充電(9V/2Aアダプター使用時)フォーマット形式[写真]INSP(モバイル・アプリまたはStudioデスクトップ・ソフトウェア経由でエクスポート可能)、DNG [動画]シングルレンズ:MP4 360度:INSVホワイトバランス2000K - 10000Kシャッター速度(秒)写真: 1/8000 - 120 、動画: 1/8000 - フレームレートで決まる上限値録画時間連続:135分動作温度(℃)-20~40バッテリー容量(mAh)2290絞りF1.9動画動画、アクティブHDR、タイムラプス、タイムシフト、バレットタイム、ループ録画、プリ録画ISOグレード100 - 6400防水性10 mBluetoothBLE 5.2音声自動風切り音低減、アクティブ風切り音低減、ステレオ、方向性強調Wi-Fi2.4/5GHz、802.11a/b/g/n/acストレージUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みのmicroSDカード※推奨最大容量は1TBです対応microSDカードUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みの microSDカード。推奨容量は1TBまでです。USBType-C USB 3.0
  • 右レバー KIJIMA(キジマ)

    右レバー

    KIJIMA(キジマ)(21件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
    左右区別右
  • イヤーピース(10個入り) 谷沢製作所

    イヤーピース(10個入り)

    谷沢製作所
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    4日以内出荷
    10個入り。ヘッドセット ST7HED-03/ST7HED-04/ST7HED-05/ST7HED-06/。ST7HED-08/ST7HED-13/ST7HED-14/ST7HED-16系と共用
  • コレットチャックセット PROCHI(プロチ)

    コレットチャックセット

    PROCHI(プロチ)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1セット
    翌日出荷
    チャック、コレット、レンチがセットになったツール
  • チップ SNGG-C 住友電工ハードメタル

    チップ SNGG-C

    住友電工ハードメタル
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.03穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • ドライブシャフトブーツー22270 丸一ゴム工業

    ドライブシャフトブーツー22270

    丸一ゴム工業
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌々日出荷
    主な適合純正品番04438-97204・7232-22270・44119-84251・04438-87508・04438-87208-000・MR486167・04438-87208・A083-25-530・28023-KA020・04438-87212-000・04438-97501-000・44119-51F00・42017-ST6-003・04438-97501・A007-22-640・42017-S10-000・MR331289・1A02-22-540・MB297519・MB620543・44119-58JA1・メーカーTOYOTA、SUBARU、HONDA、DAIHATU、MAZDA、MMC、NISSAN、SUZUKI
  • ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

    ブレーキパッド(レジンパッド)

    Vesrah(16件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1セット
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • シールチェーン SUNSTAR(サンスター)

    シールチェーン

    SUNSTAR(サンスター)(1件のレビュー)
    ¥7,990~税込¥8,789~
    1本
    3日以内出荷
    スプロケットとチェーンのローラーとの相性を最適化し、互いの耐久性が最大限発揮される様に開発された製品。カシメジョント付属
  • PREMIUM ZONE バーエンド DAYTONA(デイトナ)

    PREMIUM ZONE バーエンド

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥6,598税込¥7,258
    1セット
    4日以内出荷
    「創」と「麗」を極めた逸品PREMIUM ZONEシリーズのバーエンド。 アルミの無垢素材から繊細で丁寧な加工で削り出し、2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げ。こだわりの日本製。 スクラッチにエッジを効かせ幾何学模様にモディファイしたTECHNO。 M6ボルトで固定されているHONDA車の純正ハンドルに対応。 付属カラーの組み合わせにより幅広い車種へ装着が可能です。 HONDA車の純正インナーウエイトはそのままお使いいただけます。 【メーカー確認車両】 CB1300SF/SB/ST/SP(98-22)、CB1100/EX/RS(10-22)、CBR1000RR(07-10)、HAWK11(23)、CB1000R(18-21)、NC750X(14-21)、NC750S(14-19)、NC700X(12-13)、NC700S(12-13)、INTEGRA(12-14)、CB750(92-08)、CB650R(19-22)、CBR650R(19-23)、CBR600RR(07-13,21-22)、CB400SF/SB(14-21)、CB400SS(04)、CBR400R(16-22)、CB400FOUR(97)、400X(19-22)、CB250R(18-23)、CB250F(17)、CBR250RR(17-22)、CBR250R(11-13)、CRF250RALLY(21-22)、FORZA(04-18,21-22) [MF08/10/12/13/15]、FAZE(09-12) [MF11]、VTR250/F(13-17)、PCX160(21)、ADV150(20-22) ※国内仕様のみ、PCX150(18/4-20)、 PCX125(18/4-21)、グロム(13-21)、LEAD125(13-22)、ハンターカブ(20-23)、ダックス125(23)、モンキー125(22)、DIO110(15-17)、クロスカブ110(18-22)、トゥデイ(12)、 MT-09/SP(21-22)、YZF-R7(22)、 GSX-1300Rハヤブサ(08-17)、GSX-S750(17)、バーグマン200(20)、スウィッシュ(18-20)、アドレス125(18-20)、GSX-R125(18-21)
    タイプホンダ(M6)用車輌型式メーカー取付確認車両:CB1300SF/SB/ST/SP(98-22)、CB1100/EX/RS(10-22)、CBR1000RR(07-10)、HAWK11(23)、CB1000R(18-21)、NC750X(14-21)、NC750S(14-19)、NC700X(12-13)、NC700S(12-13)、INTEGRA(12-14)、CB750(92-08)、CB650R(19-22)、CBR650R(19-23)、CBR600RR(07-13,21-22)、CB400SF/SB(14-21)、CB400SS(04)、CBR400R(16-22)、CB400FOUR(97)、400X(19-22)、CB250R(18-23)、CB250F(17)、CBR250RR(17-22)、CBR250R(11-13)、CRF250RALLY(21-22)、FORZA(04-18,21-22) [MF08/10/12/13/15]、FAZE(09-12) [MF11]、VTR250/F(13-17)、PCX160(21)、ADV150(20-22) ※国内仕様のみ、PCX150(18/4-20)、PCX125(18/4-21)、GROM(13-21)、LEAD125(13-22)、CT125(20-23)、Dax125(23)、モンキー125(22)、DIO110(15-17)、クロスカブ110(18-22)、トゥデイ(12)、MT-09/SP(21-22)、YZF-R7(22)、GSX-1300Rハヤブサ(08-17)、GSX-S750(17)、バーグマン200(20)、Swish(18-20)、アドレス125(18-20)、GSX-R125(18-21)主な適合車種PCX160(21)、PCX150(18-20)、PCX125(18-21)、ADV150(20-22)、グロム(13-21)、LEAD125(13-22)、ダックス125(23)、モンキー125(22)、ハンターカブ(20-23)、クロスカブ110(18-22)などデザインTECHNO
  • インサートチップ 日研工作所

    インサートチップ

    日研工作所
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    鋼、鋳鋼の高速から中速加工用。
    種別超硬P種被削材鋼グレードE材種ST10P
  • チップ SNGG-GX 住友電工ハードメタル

    チップ SNGG-GX

    住友電工ハードメタル
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • リプレイスメントエアフィルター BMC[バイク用品]

    リプレイスメントエアフィルター

    BMC[バイク用品]
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    純正交換だけで体感できる、確かな吸気効率。日常走行での扱いやすさと性能向上を両立した、純正交換タイプのコットンエアフィルターです。純正フィルターと入れ替えるだけで吸気効率が向上し、ろ過性能をしっかり確保しながら、よりスムーズで快適な走りを実現します。独自のフルモールディング製法により、継ぎ目のない一体構造の高耐久ラバーを採用。車種ごとのエアボックス形状にぴったり密着し、優れた密閉性を発揮します。フィルター素材には多層構造のコットンガーゼを使用し、低粘度オイルを浸透させることで高い通気性を確保しつつ、7ミクロン以上の不純物を確実に捕捉します。さらに、コットンガーゼ表面を覆うエポキシコーティングされた合金メッシュがガソリン蒸気や湿度による劣化を抑え、長期間安定した性能を維持します。エアクリーナーは専用のメンテナンスキットで洗浄し、適切にオイルを塗布することで繰り返し使用できます。製品特徴。・純正交換タイプで扱いやすく、日常走行に最適。・コットンガーゼの多層構造により吸気効率を向上。・ISO5011試験にて97.5%のろ過効率(メーカー公表値)。・継ぎ目のない一体成形で高耐久・高密閉性を実現。・オイル塗布済みでそのまま装着可能。・洗浄・再利用でき、長期間使用可能。【注意事項】。・必ず車種、年式、純正エアフィルター品番をご確認ください。・同一車種でも年式変更や仕様違いにより純正品番が異なる場合があります。
    用途【純正交換だけで吸気効率アップ、確かな体感性能】 純正フィルターと入れ替えるだけで吸気抵抗を低減。日常走行の扱いやすさを保ちながら、よりスムーズなレスポンスと快適な加速を実現します。【高いろ過効率を誇る多層構造コットンガーゼ採用】 低粘度オイルを浸透させたコットンガーゼが高い通気性を維持しつつ、7ミクロン以上の不純物を確実に捕捉。ISO5011試験で97.5%のろ過性能を確認(メーカー公表値)。【一体成形ラバーによる高耐久&高密閉フィッティング】 独自のフルモールディング製法により、継ぎ目のない高耐久ラバーを採用。エアボックス形状にぴったり密着し、優れた密閉性と安心感を提供。【耐腐食性に優れた合金メッシュ&エポキシコーティング】 コットンガーゼを覆うメタルメッシュはエポキシコート済み。ガソリン蒸気や湿度による劣化を防ぎ、長期間安定した吸気効率をキープ。【繰り返し洗えて長期間使える経済的フィルター】 専用メンテナンスキットで洗浄・再オイル可能。高耐久で長く使えるため、ランニングコストを抑えたいライダーにも最適。
  • ディスクパッド 冨士ブレーキ工業

    ディスクパッド

    冨士ブレーキ工業
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1セット
    4日以内出荷から24日以内出荷
    信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
  • SGクーラントコレット・サイドスルー ユキワ精工

    SGクーラントコレット・サイドスルー

    ユキワ精工
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    4日以内出荷
    スルースピンドルクーラント機でのエンドミル、タップ、リーマなど、オイルホールのない工具に使用。ピンポイント噴射で少ないクーラント量で効率よく直撃 高圧クーラント対応(7MPa)
    用途スルースピンドルクーラント機でのエンドミル、タップ、リーマなど、オイルホールのない工具に使用。適用可能なチャック:スーパーG1チャック(SGC10)、スーパーG1チャックアドバンス(SGC_AD10)、グリーンG1チャック(GGC10)、ハイブリッドG1チャック(HGC10)用寸法L(mm)28ΦD15.3
  • PILOTCレバー ZETA RACING(ジータレーシング)

    PILOTCレバー

    ZETA RACING(ジータレーシング)(2件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    4日以内出荷
    フライトレバーのノウハウを一般車輌用にもフィードバック。 上・下・前方向へ可倒し転倒による破損を大幅に軽減。 先端に大型ベントホールを設け、超高速でも風圧を逃す。 細かいレバー位置調整(約20段階)が可能なアジャストシステム。 スポーツ走行時の細かいレバー操作に最適なショートレバーを採用。
    材質高強度アルミ合金色ブラックタイプL3WA表面処理(レバー部)アルマイト
  • ブレーキディスク brembo

    ブレーキディスク

    brembo
    ¥7,650~税込¥8,415~
    1箱(1枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキディスク UV
    用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
  • PREMIUM ZONE バーエンド DAYTONA(デイトナ)

    PREMIUM ZONE バーエンド

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥6,798税込¥7,478
    1セット
    4日以内出荷
    「創」と「麗」を極めた逸品PREMIUM ZONEシリーズのバーエンド。 アルミの無垢素材から繊細で丁寧な加工で削り出し、2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げ。こだわりの日本製。 レンガをモチーフとしたブロックパターン。ごつごつした雰囲気で林道や悪路を走破するイメージのBRICK。 M6ボルトで固定されているHONDA車の純正ハンドルに対応。 付属カラーの組み合わせにより幅広い車種へ装着が可能です。 HONDA車の純正インナーウエイトはそのままお使いいただけます。 【メーカー確認車両】 CB1300SF/SB/ST/SP(98-22)、CB1100/EX/RS(10-22)、CBR1000RR(07-10)、HAWK11(23)、CB1000R(18-21)、NC750X(14-21)、NC750S(14-19)、NC700X(12-13)、NC700S(12-13)、INTEGRA(12-14)、CB750(92-08)、CB650R(19-22)、CBR650R(19-23)、CBR600RR(07-13,21-22)、CB400SF/SB(14-21)、CB400SS(04)、CBR400R(16-22)、CB400FOUR(97)、400X(19-22)、CB250R(18-23)、CB250F(17)、CBR250RR(17-22)、CBR250R(11-13)、CRF250RALLY(21-22)、FORZA(04-18,21-22) [MF08/10/12/13/15]、FAZE(09-12) [MF11]、VTR250/F(13-17)、PCX160(21)、ADV150(20-22) ※国内仕様のみ、PCX150(18/4-20)、 PCX125(18/4-21)、グロム(13-21)、LEAD125(13-22)、ハンターカブ(20-23)、ダックス125(23)、モンキー125(22)、DIO110(15-17)、クロスカブ110(18-22)、トゥデイ(12)、 MT-09/SP(21-22)、YZF-R7(22)、 GSX-1300Rハヤブサ(08-17)、GSX-S750(17)、バーグマン200(20)、スウィッシュ(18-20)、アドレス125(18-20)、GSX-R125(18-21)
    タイプホンダ(M6)用車輌型式メーカー取付確認車両:CB1300SF/SB/ST/SP(98-22)、CB1100/EX/RS(10-22)、CBR1000RR(07-10)、HAWK11(23)、CB1000R(18-21)、NC750X(14-21)、NC750S(14-19)、NC700X(12-13)、NC700S(12-13)、INTEGRA(12-14)、CB750(92-08)、CB650R(19-22)、CBR650R(19-23)、CBR600RR(07-13,21-22)、CB400SF/SB(14-21)、CB400SS(04)、CBR400R(16-22)、CB400FOUR(97)、400X(19-22)、CB250R(18-23)、CB250F(17)、CBR250RR(17-22)、CBR250R(11-13)、CRF250RALLY(21-22)、FORZA(04-18,21-22) [MF08/10/12/13/15]、FAZE(09-12) [MF11]、VTR250/F(13-17)、PCX160(21)、ADV150(20-22) ※国内仕様のみ、PCX150(18/4-20)、PCX125(18/4-21)、GROM(13-21)、LEAD125(13-22)、CT125(20-23)、Dax125(23)、モンキー125(22)、DIO110(15-17)、クロスカブ110(18-22)、トゥデイ(12)、MT-09/SP(21-22)、YZF-R7(22)、GSX-1300Rハヤブサ(08-17)、GSX-S750(17)、バーグマン200(20)、Swish(18-20)、アドレス125(18-20)、GSX-R125(18-21)主な適合車種PCX160(21)、PCX150(18-20)、PCX125(18-21)、ADV150(20-22)、グロム(13-21)、LEAD125(13-22)、ダックス125(23)、モンキー125(22)、ハンターカブ(20-23)、クロスカブ110(18-22)などデザインBRICK
  • PREMIUM ZONE バーエンド DAYTONA(デイトナ)

    PREMIUM ZONE バーエンド

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥6,798税込¥7,478
    1セット
    4日以内出荷
    「創」と「麗」を極めた逸品PREMIUM ZONEシリーズのバーエンド。 アルミの無垢素材から繊細で丁寧な加工で削り出し、2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げ。こだわりの日本製。 カスタムの定番でもあるダイヤ形状を、工芸品「江戸切子」をモチーフに表現したKIRIKO。 M6ボルトで固定されているHONDA車の純正ハンドルに対応。 付属カラーの組み合わせにより幅広い車種へ装着が可能です。 HONDA車の純正インナーウエイトはそのままお使いいただけます。 【メーカー確認車両】 CB1300SF/SB/ST/SP(98-22)、CB1100/EX/RS(10-22)、CBR1000RR(07-10)、HAWK11(23)、CB1000R(18-21)、NC750X(14-21)、NC750S(14-19)、NC700X(12-13)、NC700S(12-13)、INTEGRA(12-14)、CB750(92-08)、CB650R(19-22)、CBR650R(19-23)、CBR600RR(07-13,21-22)、CB400SF/SB(14-21)、CB400SS(04)、CBR400R(16-22)、CB400FOUR(97)、400X(19-22)、CB250R(18-23)、CB250F(17)、CBR250RR(17-22)、CBR250R(11-13)、CRF250RALLY(21-22)、FORZA(04-18,21-22) [MF08/10/12/13/15]、FAZE(09-12) [MF11]、VTR250/F(13-17)、PCX160(21)、ADV150(20-22) ※国内仕様のみ、PCX150(18/4-20)、 PCX125(18/4-21)、グロム(13-21)、LEAD125(13-22)、ハンターカブ(20-23)、ダックス125(23)、モンキー125(22)、DIO110(15-17)、クロスカブ110(18-22)、トゥデイ(12)、 MT-09/SP(21-22)、YZF-R7(22)、 GSX-1300Rハヤブサ(08-17)、GSX-S750(17)、バーグマン200(20)、スウィッシュ(18-20)、アドレス125(18-20)、GSX-R125(18-21)
    タイプホンダ(M6)用車輌型式メーカー取付確認車両:CB1300SF/SB/ST/SP(98-22)、CB1100/EX/RS(10-22)、CBR1000RR(07-10)、HAWK11(23)、CB1000R(18-21)、NC750X(14-21)、NC750S(14-19)、NC700X(12-13)、NC700S(12-13)、INTEGRA(12-14)、CB750(92-08)、CB650R(19-22)、CBR650R(19-23)、CBR600RR(07-13,21-22)、CB400SF/SB(14-21)、CB400SS(04)、CBR400R(16-22)、CB400FOUR(97)、400X(19-22)、CB250R(18-23)、CB250F(17)、CBR250RR(17-22)、CBR250R(11-13)、CRF250RALLY(21-22)、FORZA(04-18,21-22) [MF08/10/12/13/15]、FAZE(09-12) [MF11]、VTR250/F(13-17)、PCX160(21)、ADV150(20-22) ※国内仕様のみ、PCX150(18/4-20)、PCX125(18/4-21)、GROM(13-21)、LEAD125(13-22)、CT125(20-23)、Dax125(23)、モンキー125(22)、DIO110(15-17)、クロスカブ110(18-22)、トゥデイ(12)、MT-09/SP(21-22)、YZF-R7(22)、GSX-1300Rハヤブサ(08-17)、GSX-S750(17)、バーグマン200(20)、Swish(18-20)、アドレス125(18-20)、GSX-R125(18-21)主な適合車種PCX160(21)、PCX150(18-20)、PCX125(18-21)、ADV150(20-22)、グロム(13-21)、LEAD125(13-22)、ダックス125(23)、モンキー125(22)、ハンターカブ(20-23)、クロスカブ110(18-22)などデザインKIRIKO
  • ブレーキパッド brembo

    ブレーキパッド

    brembo
    ¥17,255税込¥18,981
    1箱
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
    用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
  • YCCクーラントコレット・サイドスルー ユキワ精工

    YCCクーラントコレット・サイドスルー

    ユキワ精工
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    4日以内出荷
    高回転でも拡散しにくく、少ないクーラント量で効率よくピンポイント噴射。高圧クーラント対応(7MPa)
    用途スルースピンドルクーラント機でのエンドミル、タップ、リーマなど、オイルホールのない工具に使用 工具寿命を延長します。適用可能なチャック:ニュードリルミルチャックNDC10寸法L(mm)28ΦD18