カテゴリ

  • 物流用品(40)
  • 切削工具(22)
  • 制御機器(8)
  • 建築金物(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 測定用品(7)
  • 保管用品(6)
  • テープ(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • バイク部品(3)
  • 機構部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 事務用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド

「st75」の検索結果

151件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスバックルコンテナ モノタロウステンレスバックルコンテナモノタロウ(444件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)でき便利! フタに簡易メジャー付き。 3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。 ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ! バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。
用途工具・小物の収納にスタッキング材質(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼フタあり関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST]TOYOX(トヨックス)(45件のレビュー)
9,898税込10,888特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【豊富なサイズ】内径6~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸グリーン透明/イメージライン+ブルー縦糸入り特性圧送、耐油、柔軟性、透明性使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送用途に対応、内管高耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.76MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.57MB)
ニクロムはんだこて用はんだこて台 goot(太洋電機産業)ニクロムはんだこて用はんだこて台goot(太洋電機産業)(28件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
放熱性の高いコイル状ホルダー採用
トランジスタ用小型トランス 橋本電気(SANSUI)トランジスタ用小型トランス橋本電気(SANSUI)(58件のレビュー)
979税込1,077特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
STシリーズは主として信号伝送用として使用され、高性能、高信頼性、高品質で広く各分野で高く評価されています。
クリヤーホルダー2穴A4脱落防止付 コクヨクリヤーホルダー2穴A4脱落防止付コクヨ(3件のレビュー)
679税込747
1冊(10枚)
当日出荷
2穴対応ファイルにそのままとじられるクリヤーホルダーです。 クリヤーホルダー型ポケットなので、案件ごとに書類をサッと簡単に抜き差しできます。 差し込むだけで書類の脱落を防止するストッパー付きです。
サイズA4透明厚さ(μm)(R-PPシート)180材質R-PP穴数2寸法(縦×横)(mm)320×230穴の有無あり
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ゴム車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ゴム車輪)ユーエイキャスター(21件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から12日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ハードゴム形状自在車S型式ST型自在車金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪)ユーエイキャスター(12件のレビュー)
749税込824特価
1個
当日出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
形状自在車型式ST型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
サンドシートハーフ SHINEX(シャイネックス)サンドシートハーフSHINEX(シャイネックス)(1件のレビュー)
239税込263
1枚
当日出荷から翌日出荷
研磨紙に比べて目詰まりを起こさず、また厚みがある為手に良くなじみ、作業性に優れています。 深いスクラッチが入らず均一な仕上がり面が得られ、柔軟性がある為曲面部分での作業にも最適です。
用途サビ落とし、木のささくれ取り、塗装前の足付け、すり傷のぼかし、ステンレスのヘアーライン加工、コンクリート面の汚れ落とし、鍋・フライパンの汚れ、こげ落とし寸法(mm)115×150厚さ(mm)約7砥材ナイロン不織布(研磨粒子付き)耐熱温度(℃)90適合材金属、木工、ステンレス、コンクリートなど
交換用キャスターセット サカエ交換用キャスターセットサカエ
11,980税込13,178
1セット
当日出荷から翌日出荷
付属品ストッパー付2個、ストッパーナシ2個、スパナ付、ワッシャ付
ニトリル使いきり手袋 粉なし エステーニトリル使いきり手袋 粉なしエステー
1,498税込1,648
1箱(100枚)
当日出荷
指先の感覚が生かせる極薄手で繊細な作業に向きます。薬品・油に対し優れた耐性のニトリル製で、また突き刺しにも強い性質を持っています。天然ゴムタンパクによるアレルギー発症の心配がありません。粉なし裏面加工により良好な着脱性を実現しています。
用途食品加工、機械工業、介護・医療、農業・漁業に。
伸縮棚 アイリスオーヤマ伸縮棚アイリスオーヤマ
1,098税込1,208
1台
翌々日出荷
高級感のあるトレンドカラー・質感に!ネジ、くぎ不要で取り付け。壁を傷めません。
材質パイプ:鋼(塩化ビニル樹脂)/樹脂部:ポリプロピレン/ABS樹脂、EV樹脂、ネジ類:メッキホワイト
BOSCH、ボッシュ、PSバッテリー、トラック・商用車用 BOSCH(ボッシュ)BOSCH、ボッシュ、PSバッテリー、トラック・商用車用BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
D23/D26/D31は、トラック用専用カルシウム合金極板。 フルフレーム・スタンプ極板が強度と導電性を向上。 優れた減液特性と自己放電を抑制。 防爆フィルター付き液栓。 1年または走行距離3万キロ保証(いずれか早期到達時まで)
用途国産商用車・トラック用箱高(mm)200定格電圧(V)12
パイプ用支持金具プレスT字脚 TRUSCOパイプ用支持金具プレスT字脚TRUSCO(4件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
長尺物ができ使用用途が広がる床、壁用の配管を固定するのに使用穴明アングルとうまく組合わせて有効に利用。
用途組合わせに色々な用途に使用できます。材質/仕上仕様立管の取付用に使用厚さ(mm)3.5種類T字脚
防音排水管 音ナイン 支持金具 切込み付立バンド シーシーアイ防音排水管 音ナイン 支持金具 切込み付立バンドシーシーアイ
359税込395
1個
翌日出荷
防音排水管音ナイン・音シラズに使える支持金具 ぴったりサイズで作業効率が大幅アップ! 施工のムラなく、仕上がりもキレイ 優れた耐食性:さびに強い高耐食溶融メッキ鋼板を仕様。従来の亜鉛メッキ鋼板に比べ10~20倍、アルミニウム合金メッキ鋼板に比べ5~8倍長持ちします。(メーカー比) 吊バンド:サポートバンドにより、耐火音ナイン、音ナインどちらもOK。作業も簡単ラクラク! 切込み付立バンド:クリアランス突起部により耐火音ナイン、音ナインどちらもOK 防振サドルバンド:防振ゴムが振動を直接壁に伝えない!※耐火音ナインには対応しておりません。 マルチフロアバンド:耐火音ナイン、音ナイン、塩ビ管のどれでもOK
用途防音排水管用支持金具材質高耐食溶融メッキ鋼板関連資料(2.69MB) (4.95MB) 寸法図(0.08MB)
防音排水管 音ナイン 支持金具 吊バンドサポートバンド付 シーシーアイ防音排水管 音ナイン 支持金具 吊バンドサポートバンド付シーシーアイ
399税込439
1個
翌日出荷
防音排水管音ナイン・音シラズに使える支持金具 ぴったりサイズで作業効率が大幅アップ! 施工のムラなく、仕上がりもキレイ 優れた耐食性:さびに強い高耐食溶融メッキ鋼板を仕様。従来の亜鉛メッキ鋼板に比べ10~20倍、アルミニウム合金メッキ鋼板に比べ5~8倍長持ちします。(メーカー比) 吊バンド:サポートバンドにより、耐火音ナイン、音ナインどちらもOK。作業も簡単ラクラク! 切込み付立バンド:クリアランス突起部により耐火音ナイン、音ナインどちらもOK 防振サドルバンド:防振ゴムが振動を直接壁に伝えない!※耐火音ナインには対応しておりません。 マルチフロアバンド:耐火音ナイン、音ナイン、塩ビ管のどれでもOK
用途防音排水管用支持金具材質高耐食溶融メッキ鋼板関連資料(2.69MB) (4.95MB) 寸法図(0.1MB)
STシールPTFE 大阪魂STシールPTFE大阪魂
949,854税込1,044,839
1袋(100個)
3日以内出荷
TX-3FN用サインプレート NEOTEC(榮製機)TX-3FN用サインプレートNEOTEC(榮製機)
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
用途貴社コード17346315(TX-3FN)用オプション傾斜角度(°)0~45総質量(kg)11
エスロン TS継手チーズ75 セキスイエスロン TS継手チーズ75セキスイ
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
トラスコ品番850-6610材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、JIS K 6743形状チーズ
アルミトランク(A型) ダイトウトランクアルミトランク(A型)ダイトウトランク
59,980税込65,978
1個
翌日出荷から21日以内出荷
軽量かつ堅牢、搬送用、多目的に収納できます。キャスター取り付けできます。(別売)
材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金
防音排水管 音ナイン 支持金具 防振サドルバンド シーシーアイ防音排水管 音ナイン 支持金具 防振サドルバンドシーシーアイ
649税込714
1個
翌日出荷
防音排水管音ナイン・音シラズに使える支持金具 ぴったりサイズで作業効率が大幅アップ! 施工のムラなく、仕上がりもキレイ 優れた耐食性:さびに強い高耐食溶融メッキ鋼板を仕様。従来の亜鉛メッキ鋼板に比べ10~20倍、アルミニウム合金メッキ鋼板に比べ5~8倍長持ちします。(メーカー比) 吊バンド:サポートバンドにより、耐火音ナイン、音ナインどちらもOK。作業も簡単ラクラク! 切込み付立バンド:クリアランス突起部により耐火音ナイン、音ナインどちらもOK 防振サドルバンド:防振ゴムが振動を直接壁に伝えない!※耐火音ナインには対応しておりません。 マルチフロアバンド:耐火音ナイン、音ナイン、塩ビ管のどれでもOK
用途防音排水管用支持金具材質高耐食溶融メッキ鋼板関連資料(2.69MB) (4.95MB) 寸法図(0.07MB)
ねじ込み式キャスター(ウレタン車輪) TRUSCOねじ込み式キャスター(ウレタン車輪)TRUSCO(1件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
用途軽量物運搬用ツールワゴンやパイプワゴンに最適です。ツールワゴンやパイプ式ワゴンに最適です。仕様ねじ込み式スチール金具仕様ナイロンホイルウレタン車輪(自在)材質/仕上金具:鉄車輪:ハードゴム :ナイロンウレタン車輪タイプ単輪
パイプ差込式ウレタンキャスター ENシリーズ(自在式) TRUSCOパイプ差込式ウレタンキャスター ENシリーズ(自在式)TRUSCO(1件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
仕様ねじ込み式材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:エラストマー形状自在式車輪幅(mm)27車輪タイプ単輪
伸縮棚アダプター付き アイリスオーヤマ伸縮棚アダプター付きアイリスオーヤマ
1,298税込1,428
1台
翌々日出荷
高級感のあるトレンドカラー・質感に!ネジ、くぎ不要で取り付け。壁を傷めません。
材質パイプ:鋼(塩化ビニル樹脂)/樹脂部:ポリプロピレン/ABS樹脂、EV樹脂、ネジ類:メッキ
FRP製改修用ドレンタテ型ホース付 アイユFRP製改修用ドレンタテ型ホース付アイユ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
建築防水用FRP製改修ドレン/ジャバラホース付(500mm)
用途防水改修用材質FRP
75V型、86V型、98V型液晶ディスプレイ用卓上スタンド シャープ75V型、86V型、98V型液晶ディスプレイ用卓上スタンドシャープ
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷
75V型、86V型、98V型液晶ディスプレイ用卓上スタンド。2025年11月時点対象機種:PN-HW752、PN-HW862、PN-ME752、PN-ME862、PN-ME982、PN-M752、PN-P756、PN-M862、PN-M982。M8ネジ使用。
仕様●RoHS指令:対応●環境自己主張マーク:なし
パイプ差込式ウレタンキャスター ENシリーズ(自在式 ストッパー付) TRUSCOパイプ差込式ウレタンキャスター ENシリーズ(自在式 ストッパー付)TRUSCO(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
走行音が静かで、床にスリップ痕が付きません。床面を汚しません。
仕様ねじ込み式材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:エラストマー形状自在式(ストッパー付)型式ねじ込み式車輪幅(mm)27許容荷重(daN[kgf])50[51]特性静音車輪タイプ単輪
ねじ込み式 ST型自在車(ロングねじタイプ)ストッパー付(エラストマー車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 ST型自在車(ロングねじタイプ)ストッパー付(エラストマー車輪)ユーエイキャスター(2件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
材質(車輪)エラストマー車仕様ねじ込み式形状自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付適合パイプ肉厚(mm)1.8まで可能材質(金具)スチールキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
エスロン TS継手径違いチーズ75×50 セキスイエスロン TS継手径違いチーズ75×50セキスイ
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
トラスコ品番850-6612材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、JIS K 6743形状チーズ
スタンドスパンナー ST-S MIYOSHI(小西製作所)スタンドスパンナー ST-SMIYOSHI(小西製作所)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
材質(ボディ)ダクタイル鋳鉄FCD450・黒色チヂミ塗装材質(取付ボルト)スチール/三価クロメート材質(ワッシャー)スチール/三価クロメート
ST型キャスター(自在車・ねじ込み式) ユーエイキャスターST型キャスター(自在車・ねじ込み式)ユーエイキャスター
949税込1,044
1個
当日出荷から21日以内出荷
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
金具仕上三価ユニクロキャスタータイプねじ込み式キャスター
A4クリヤーホルダー<K2> 脱落防止ストッパー付き コクヨA4クリヤーホルダー<K2> 脱落防止ストッパー付きコクヨ(1件のレビュー)
499税込549
1パック(10枚)
当日出荷
透明度が高く中の書類がはっきり見やすい高透明PPのクリヤーホルダーの10冊パック。
サイズA4外寸法(mm)310×220
スタンドスパンナー ST-R MIYOSHI(小西製作所)スタンドスパンナー ST-RMIYOSHI(小西製作所)
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(ボディ)ダクタイル鋳鉄FCD450・黒色チヂミ塗装材質(取付ボルト)スチール/三価クロメート材質(ワッシャー)スチール/三価クロメート
)ねじ込み式 ST型自在車(ロングねじタイプ)(エラストマー車輪) ユーエイキャスター)ねじ込み式 ST型自在車(ロングねじタイプ)(エラストマー車輪)ユーエイキャスター
769税込846特価
1個
当日出荷
材質(車輪)エラストマー車仕様ねじ込み式形状自在式車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロストッパーなし適合パイプ肉厚(mm)1.8まで可能材質(金具)スチールキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
クライミングスクエアトレリス タカショークライミングスクエアトレリスタカショー
9,488税込10,437
1セット(6枚)
翌々日出荷
つる性植物をはわせたり、キュウリやえんどう豆などつる性の野菜を這わせられる、格子状のトレリス。 単体使いでグリーンをはわせて壁面を飾ることはもちろん、並べて空間の間仕切りとしも使えます。 自宅はもちろん、貸し農園の境界や簡易な侵入防止柵としてもご利用いただけます。
用途つる性植物や野菜に。自宅のお庭や貸し農園の境界にセット内容6枚セット材質スチールブラウン
ねじ込み式静音エラストマーキャスター 自在 TRUSCOねじ込み式静音エラストマーキャスター 自在TRUSCO
2,798税込3,078
1個
当日出荷
走行音が静かで、床にスリップ痕がつきません。 運搬用のワゴンやラックに最適なねじ込み式キャスターです 屋内で使用するのに適した静音キャスターです。
仕様自在式、プレート式材質金具:スチール、車輪:静音エラストマーねじピッチ(mm)2特性静音車輪タイプ単輪
メルトブローアブソリュートデプスフィルター PP製 CST-250Aシリーズ クリーンテックメルトブローアブソリュートデプスフィルター PP製 CST-250Aシリーズクリーンテック
899税込989
1本
翌々日出荷
アブソリュート(絶対濾過精度)の密度勾配を有したデプスフィルターで指定孔径≧99%の除去効率です。オールPP製のため耐薬性に優れています。センターコアがあるため、機械的強度に優れてます。密度勾配を有している為、高流量・低圧損・ロングライフを実現しています。メディア部繊維が熱溶着されている為、繊維の離脱がありません。
材質PP全長(mm)250寸法(Φmm)内径/28、外径/63最高使用温度(℃)60
MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
MC602STは、従来のMC601STに対して切削加工性を向上させ、特に充てん材による刃物へのダメージを軽減し、寿命の延長を図ることで良好な仕上がり状態の安定化、持続を実現しています。 充てん材を改良し、従来のMC601STよりも切削加工のしやすさを向上させています。 MC901のもつ機械的強度を常温で1.2倍、高温側でさらに向上させています。 熱安定性に優れ、150℃の環境下でも使用することができます。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
用途一般産業機械、搬送機械の各種部品 車輪、ローラー、ギヤ、ライナー、治具等長さ(mm)500材質MCナイロンタイプMC602ST長さ公差(mm)+1.0~+15.0
ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在 ユーエイキャスターねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在ユーエイキャスター
619税込681
1個
当日出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスターねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付ユーエイキャスター
999税込1,099
1個
当日出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)ウレタン金具仕上三価ユニクロストッパーありRoHS指令(10物質対応)対応