20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分類 開発 ボード。キット名 STM32 Nucleo-64。テクノロジー MCU。デバイスコア ARM Cortex M0+。プロセッサファミリ名 STM。プロセッサ品番 STM32L073RZT6。プロセッサ種類 MCU。NUCLEO-L073RZ Nucleo-64開発ボード. このSTM32 Nucleo-64ボードは、超低電力STM32L073RZT6マイクロコントローラを搭載したプロトタイプを製作するための廉価で柔軟性の高い手段を提供します。Arduino Shieldコネクタを使用するとより多くの周辺機器にアクセスでき、ST morphoヘッダと組み合わせると各種シールドで機能を拡張できます。内蔵のST-LINK/V2-1デバッガ プログラマは、STM32総合ソフトウェアHALライブラリ及びソフトウェアサンプルが付属しているほか、ARM mbedオンラインリソースに直接アクセスすることもできます。IAR、Keil、GCCベース、ARM mbedなど、幅広い統合開発環境(IDE)でサポートされています。. STM32L073RZT6 32 MHz Cortex-M0+コアマイクロコントローラ(192 KB ECCフラッシュメモリ、20 KB RAM、6 KB ECC EEPROMを搭載) リアルタイムクロック シリアル通信インターフェイス: USART、SPI、I2C、USB タッチキー、リニア、ロータリタッチセンサをサポートしている24個の静電容量式検出チャンネル 最大4 52セグメント又は8 48セグメントに対応するLCDドライバ CRC計算ユニット 96ビットのユニークID 真の乱数ジェネレータとファイアウォール保護 Arduino Uno v3接続をサポート すべてのGPIOにアクセスするためのST morpho拡張ピン オンボードST-LINK/V2-1デバッガ プログラマ(SWDコネクタ付) 柔軟性の高いボード電源 LED 3: USB通信、電源 ユーザー リセット ユーザープッシュボタン ARM mbed(TM)対応(参照)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

分類 開発 ボード。キット名 STM32 Nucleo-32。テクノロジー MCU。デバイスコア ARM Cortex M0。プロセッサファミリ名 STM。プロセッサ品番 STM32F042K6T6。プロセッサ種類 MCU。NUCLEO-F042K6 Nucleo-32開発ボード. STM32 Nucleo-32ボードを使用すると、柔軟性の高い方法で新しい概念を試したり、プロトタイプアプリケーションを構築したりすることができます。 32ピンパッケージのSTM32マイクロコントローラでは、性能、消費電力、及び機能をさまざまに組み合わせることができます。 Arduino Nanoの接続機能により、専用シールドを各種取り揃えたSTM32 Nucleoオープン開発プラットフォームの機能を簡単に拡張することができます。 STM32 Nucleo-32ボードには、ST-LINK/V2-1デバッガ プログラマが組み込まれているので、別売りのプローブは不要です。STM32 Nucleo-32ボードには、STM32総合ソフトウェアHALライブラリとともに、さまざまなソフトウェアサンプルのパッケージが付属しています。. Arduino Nano接続機能 オンボードST-LINK/V2-1デバッガ プログラマ USB再エニュメレーション機能: USBで3種類のインターフェイス(仮想Comポート、大容量記憶装置、デバッグポート)をサポート USB VBUS又は外部電源からのボード電源 LED 3灯(USB通信、電源、ユーザーアプリケーション用) リセットプッシュボタン mbed-enabled (mbed.org) IAR、KeilR、GCCベースのIDEなどの幅広い統合開発環境(IDE)でサポート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

Description。The Elektor STM32 Nucleo Starter Kit is the perfect entry point into the world of the widely popular STM32 microcontroller line. This bundle covers many projects using most features of the STM32 Nucleo development boards with the full softw
アズワン品番67-0424-72
1個
14,980 税込16,478
33日以内出荷

STマイクロエレクトロニクスSTM
STマイクロ社のARMプロセッサSTM32 F4シリーズの評価基板です。手頃な価格でユーザーが柔軟に新しいアイデアや、その他のSTM32マイコンを使って性能・消費電力・特長など様々な組み合わせから選択し試作機の構築を試すことができます。搭載MCUはSTM32F401REです。開発環境はmbedに対応し、I/OコネクターにはArduinoのシールドを接続できます。STM32マイコン-LQFP64パッケージ。2タイプの拡張リソース。Arduino Uno Revision3 互換。全てのSTM32 I/Oへのフルアクセスの為のSTマイクロエレクトロニクス モルフォ拡張ピンヘッダー。mbed対応。SWDコネクター付ST-LINK/V2-1 デバッガ/プログラマー搭載。ST-LINK/V2-1単体としてキットを使用するためのモード選択スイッチ搭載。フレキシブル基板の電源装置。USB VBUS または 外部電源(3.3V、5V、7~12V)。省電力装置アクセスポイント。3つのLED。USB通信(LD1)、ユーザーLED(LD2)、電源LED(LD3)。ユーザーボタン・リセットボタン。USB性能:それぞれ異なるインタフェースをサポート。仮想COMポート。マスストレージ。デバッグポート。様々なサンプルソフトを含む総合的なフリーソフトウェア「HAL lubrary」付属。IARやKeil、GCCベースを含むIDE(統合開発環境)により幅広い選択肢をサポート
アズワン品番67-0435-17
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 5 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 800 V●パッケージタイプ : TO-220●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 80 W●最小DC電流ゲイン : 12●トランジスタ構成 : シングル●最大エミッタ-ベース間電圧 : 9 V●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 10.4×4.6×15.75mm●高電圧トランジスタ、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
7,798 税込8,578
7日以内出荷



1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 24 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 60 V●シリーズ : STripFET●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 40 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 4V●最低ゲートしきい値電圧 : 2V●最大パワー消費 : 60 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -20 V, +20 V●1チップ当たりのエレメント数 : 1mm●動作温度 Min : -55 ℃●NチャンネルSTripFET(TM)、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
229,800 税込252,780
7日以内出荷

プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。省スペースの実装に役立つボックスタイププラグ。オムロン独自開発の簡易ロックレバーを用いることにより、ボックスタイププラグにもロックが可能。
1個ほか
159 税込175
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

仕様●メモリサイズ: 128kbit●インターフェースタイプ: シリアル-SPI●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 8●構成: 16 K x 8ビット●動作供給電圧 Min: 2.5 V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●プログラミング電圧: 2.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数: 8bit●寸法: 4.9×3.9×1.25mm●データ保持: 200年●EEPROM、SPIシリアル、STMicroelectronics. シリアルペリフェラルインターフェイス(SPI)バスに対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
379 税込417
5日以内出荷

MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの片端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。 ケーブル長(mm)2000 コネクタB 電線メーカー沖電線
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●方向性タイプ 単方向●最大クランピング電圧 53.5V●最小ブレークダウン電圧 28.5V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AA (SMB)●最大逆スタンドオフ電圧 25.6V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 600W●最大ピークパルス電流 75A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●動作温度 Max +150 ℃mm●高さ 2.45mm●ISO7637-2、ISO10605. AEC-Q101. 車載用Transil(TM) TVS SMT 600 W. SM6TxxxAY Transil(TM)シリーズの過渡電圧サプレッサは、ISO7637-2で定義されたサージや、ISO10605で規定された静電放電から敏感な車載用回路を保護するように設計されています。AEC-Q101認定済み. パッケージ: DO-214AA (SMB) RS製品コード 795-7297 795-7297 SM6TUV8AY車載用600 W単方向TVS、6.8 ; 795-7228 795-7228 SM6TUV8CAY車載用600 W双方向TVS、6.8 ; 795-7436 795-7436 SM6TUV5AY車載用600 W単方向TVS、7.5 ; 795-7275 795-7275 SM6TUV5CAY車載用600 W双方向TVS、7.5 ; 795-8549 795-8549 SM6T10AY車載用600 W単方向TVS、10 ; 795-7300 795-7300 SM6T10CAY車載用600 W双方向TVS、10 ; 795-7278 795-7278 SM6T12AY車載用600 W単方向TVS、12 ; 795-7329 795-7329 SM6T15AY車載用600 W単方向TVS、15 ; 795-7332 795-7332 SM6T15CAY車載用600 W双方向TVS、15 ; 795-8919 795-8919 SM6T18AY車載用600 W単方向TVS、18 ; 795-7483 795-7483 SM6T18CAY車載用600 W双方向TVS、18 ; 795-7439 795-7439 SM6T22AY車載用600 W単方向TVS、22 ; 795-7219 795-7219 SM6T22CAY車載用600 W双方向TVS、22 ; 795-7455 795-7455 SM6T24AY車載用600 W単方向TVS、24 ; 795-8820 795-8820 SM6T24CAY車載用600 W双方向TVS、24 ; 795-7499 795-7499 SM6T27AY車載用600 W単方向TVS、27 ; 795-7556 795-7556 SM6T30AY車載用600 W単方向TVS、30 ; 795-8877 795-8877 SM6T30CAY車載用600 W双方向TVS、30 ; 795-8928 795-8928 SM6T33AY車載用600 W単方向TVS、33 ; 795-8870 795-8870 SM6T36AY車載用600 W単方向TVS、36 ; 795-8599 795-8599 SM6T36CAY車載用600 W双方向TVS、36 ; 795-7502 795-7502 SM6T39AY車載用600 W単方向TVS、39 ; 795-8515 795-8515 SM6T39CAY車載用600 W双方向TVS、39 ; 795-8555 795-8555 SM6T42AY車載用600 W単方向TVS、42 ; 795-7559 795-7559 SM6T42CAY車載用600 W双方向TVS、42 ; 795-8546 795-8546 SM6T47AY車載用600 W単方向TVS、47 ; 795-7360 795-7360 SM6T56AY車載用600 W単方向TVS、56 ; 795-7335 795-7335 SM6T56CAY車載用600 W双方向TVS、56 ; 920-9155 920-9155 SM6T56CAY車載用600 W双方向TVS、56 (2500個パック) 795-7565 795-7565 SM6T68AY車載用600 W単方向TVS、68 ; 795-8864 795-8864 SM6T68CAY車載用600 W双方向TVS、68 ; 795-7372 795-7372 SM6T75AY車載用600 W単方向TVS、75 ; 795-7348 795-7348 SM6T82CAY車載用600 W双方向TVS、82 V RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
169,800 税込186,780
7日以内出荷

仕様●ファミリー名 : STM32F4●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 208●デバイスコア : ARM Cortex-M4●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 2.048 MB●最大周波数 : 180MHz●RAMサイズ : 256 kB●USBチャンネル : 2●SPIチャンネル数 : 6●USARTチャネルの数 : 4●動作温度 Max : +85 ℃mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

A5用紙サイズの4輪駆動全方位移動ロボット教材です。 4つのメカナムホイールを個々に制御することで定置旋回や車体の向きを変えずに全方向移動が可能です。 センサやカメラを搭載すれば、ものを避けたり追いかけたり、まさに「ロボット」さながらの動きをします。 制御用マイコンとして STM32Nucleoを標準で搭載しており、開発環境は無償の「STM32CubeIDE」や「Mbed」を利用できます。 STM32用のサンプルソースをご用意しておりますので、すぐに動かしてみることができます。 オプションのボードを介してJetsonNanoやRaspberryPiを搭載可能で、ROS(Robot Operating System)の実装やカメラ画像解析による自動運転など、より高度な制御実験が可能になります。 研究開発・教育用のベースロボットとして適しています。
仕様●サイズ:W148 × D210 × H120mm●重量:約 1.2kg(バッテリーを除く)●積載可能重量:約 2kg●タイヤ径:Φ 48●モータ:エンコーダ付 DC モータ FIT0485●標準マイコン:Nucleo-144 STM32L4A6ZG ※ 標準マイコンは入手性により同等の別機種になる場合があります。●インターフェース:SPI×3、UART×2、I2C、CAN、RS485、USB、A/D、D/A、GPIO●電源:DC 5V アズワン品番67-4747-16
1個
77,980 税込85,778
63日以内出荷

仕様●ダイオード構成 : シングルA●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大逆電圧 : 1000V●パッケージタイプ : TO-220Ins●ピン数 : 2V●最大ダイオードキャパシタンス : 7pF●動作温度 Max : +175 ℃●長さ : 10.4mm●幅 : 4.6mm●高さ : 15.9mm●寸法 : 10.4×4.6×15.9mm●整流ダイオード、4 A → 9 A、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
789 税込868
7日以内出荷

NMB(ミネベア)プラグコード
定格電圧(V)250 定格電流(A)2.5(60℃) 材質(プラグ)塩化ビニール リード線太さ(mm2)0.75(PVC AWG18)
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの両端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。 電線メーカー沖電線
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 48.3V●最小ブレークダウン電圧 25.7V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AA (SMB)●最大逆スタンドオフ電圧 23.1V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 600W●最大ピークパルス電流 83A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●寸法 4.6×3.95×2.45mm●最大逆漏れ電流 200nA●Transil(TM) TVS SMT双方向600 W、SM6Tシリーズ、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
44,980 税込49,478
7日以内出荷

関連キーワード