167件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高輝度LED7灯を採用した耐衝撃ポリマー樹脂製防水ライト。
連続使用時間(時間)約155 使用電池単3アルカリ乾電池4本(付属) 明るさ(Lm)67
1個
8,498 税込9,348
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最新のC4テクノロジースーパーLEDと大型反射鏡のコンビネーションがLED光源のサーチライトを実現しました。シャープな光軸により、LEDライトとは思えないほど遠くへ光を届けます。本体後部には高輝度青色LEDが2灯備えられており、視界不良時にもユーザー位置を同僚、走行車両等へ強力にアピールします。3ポジションスイッチには主灯と尾灯の点灯点滅を自在に設定することができます。出力を電子制御することにより、大光量と長時間点灯を両立。リチウムイオン電池の採用により、従来の電球モデルと比較して45%の軽量化を達成。充電時間も5時間に短縮されました。シートベルトタイプのクイックリリースショルダーストラップが標準付属。厚い消防服にライトをしっかりと巻き付けて火災現場に突入後、ワンプッシュで手持ちライトへと解放することが出来ます。IPX7(水深1m、30分)の優れた防水性能。バルカンシリーズは警察、警備、消防、レスキュー、エマージェンシーサービス、現場管理等のプロフェッショナル用として世界各国の企業、公的機関で採用されています。従来の電球モデルをご利用のお客様へ:充電器、ACアダプターは従来のバルカンシリーズと共通ですので、ライト単体のご購入でご利用いただけます。
付属品バッテリー、充電ラック、ACアダプター、DC12Vシガレットライターコード、クイックリリースショルダーストラップ 材質耐衝撃性ABS樹脂 全長(mm)190 オレンジ 質量(g)839 保護等級IPX7 屈折率(CDpt)(高):80000、(低):40000 使用電池専用リチウムイオン電池44610 充電時間(時間)5 外径(mm)ヘッド:110 アズワン品番62-2930-26 明るさ(Lm)(高):145、(低):70 点灯時間(高):3、(低):6 電球の種類C4スーパーLED1灯、高輝度ブルーLED2灯 最大点灯時間6 防爆認証USTC
1個
50,980 税込56,078
翌々日出荷

ストリームライトセプター 米国防爆モデル
米国の防爆認証を取得した散光タイプの高性能LEDヘッドライト。進化した高輝度LEDを7灯装備することにより、従来モデルから2倍以上の大幅パワーアップ。点灯モードは7灯、3灯、1灯の3パターンを用途に応じて使い分けます。充分に明るい3灯点灯では約10時間の連続点灯が可能。また、電池切れが近くなると反射板下縁にある赤色LEDが点滅してお知らせいたます。ライトヘッドは上下に90度の角度調整が可能。ヘルメット用のゴムストラップも付属していますので、ヘルメットにもガイド無しで安定して固定することができます。2mの落下試験にも合格。雨の中での使用にも安心の防敵構造となっています。※ヘッドストラップのデザインは予告なく変更となる場合があります。
イエロー アズワン品番62-2931-20
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適なIEC防爆認証を取得した充電式LEDハンドライトです。
付属品スモークカッタープラグクリップ装備バッテリー標準充電器ACアダプターアルカリ乾電池ホルダー トラスコ品番561-4044 材質スーパータフナイロン樹脂 全長(mm)179 レッド 保護等級IPX6 外径(mm)59 明るさ(Lm)175 RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間(時間)10
1個
36,980 税込40,678
翌日出荷

引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適な米国防爆認証を取得した充電式LEDハンドライトです。
付属品クリップ装備バッテリー専用充電器ACアダプターシガレットライターコード 材質スーパータフナイロン樹脂 全長(mm)180 保護等級IPX7 外径(mm)59 明るさ(Lm)250 RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間(時間)15
1個
31,980 税込35,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適なIEC防爆認証を取得した90度角度のLEDハンドライト、単3アルカリ電池3本使用、専用リチウムイオン電池(品番:90340)も使用可能です。
トラスコ品番560-8122 セット内容クリップ装備、電池ホルダー(テスト乾電池付) 材質スーパータフナイロン樹脂 幅(mm)80 高さ(mm)180 奥行(mm)70 保護等級IPX7 明るさ(Lm)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷

引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適なIEC防爆認証を取得した90度角度のLEDハンドライト、単3アルカリ電池4本使用、専用リチウムイオン電池(品番:90316)も使用可能です。
トラスコ品番560-8120 セット内容クリップ装備、電池ホルダー(テスト乾電池付) 材質スーパータフナイロン樹脂 幅(mm)80 高さ(mm)180 奥行(mm)70 保護等級IPX6 明るさ(Lm)175 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷

ヘッド部を引き出すことで360度のランタンとして使用可能ベル形のゴム製ブーツで垂直に立たせることができます。 本体材質はアルミニウム、レンズとグローブはポリカーボネート。ヘッド部を引き出すことで360度のランタンとして使用可能。
電源単4アルカリ乾電池×2本(付属) 明るさ(Lm)65 ブラック 防水保護等級IPX4 付属品単4アルカリ乾電池2本、ナイロンホルスター、ストラップ 光源C4 LED 照射距離(m)41 連続点灯時間(時間)6.5
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷

ストリームライトプロタックHL5-X CR123A
2種類のバッテリー対応のハイルーメンフラッシュライトリチウム電池CR123A(4本)またはリチウムイオンバッテリー18650(2本)が使用可能です。 TEN-TAP 3種類のモードが選べます。(high/strobe/low、high only、low/medium/high)。 転がり防止ヘッドデザイン。 ガラスレンズ。 ゴム製のグリップで、確実なグリップ。
電池リチウム電池CR123A(4本)またはリチウムイオンバッテリー18650(2本) 明るさ(Lm)3500(High/18650)、2500(High/CR123A)、1000(Mid)、250(Low) 防水保護等級IPX7 材質(本体)航空機グレードアルミ合金 付属品リチウムイオン電池CR123A×4 連続点灯時間18650:1時間30分(High)、3時間(Mid)、11時間30分(Low)、1時間30分(Strobe)、CR123A:1時間15分(High)、2時間30分(Mid)、10時間30分(Low)、1時間15分(Strobe) 照射距離(m)452(High/18650)、385(High/CR123A)、237(Mid)、120(Low)
1個
27,980 税込30,778
翌日出荷

ストリームライトスタイラスプロUSB
充電式ペン型LEDライト。 外出先でもノートパソコンなどのUSBポートからすぐに充電可能。 リチウムイオンバッテリーを内蔵(300回充電可能)。 ボディは航空機用アルミ製。 ポケットクリップ付(取り外し可能)。 プッシュ式テールキャップスイッチ。 IPX4防沫形。
明るさ(Lm)70 付属品USB充電ケーブル、ナイロンホルスター 連続使用時間(時間)3.5 充電時間(時間)2.5
1個
特価
12,980 税込14,278
当日出荷

ストリームライトSL-20L 標準セット
高耐久、高品質の航空機用アルミニウムをボディーに使用。770g、33cm、驚異の60,000カンデラパワー。フラッシュライトが仕事に欠かせないプロの方々に選ばれ続けている超ロングセラーモデルがLEDとなって新登場。※充電時間約7時間
アズワン品番62-2930-16
1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷

米国防爆認証を取得した単4アルカリ乾電池3本使用のヘッドランプです
付属品布ゴムヘッドストラップ 板ゴムヘルメットストラップ テスト電池 トラスコ品番561-2407 材質耐衝撃性ABS樹脂 幅(mm)69 オレンジ 高さ(mm)55 奥行(mm)61 電源4.5 保護等級IPX4 明るさ(Lm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間(時間)30
1個
6,698 税込7,368
翌日出荷

ストリームライトプロタックHPL USB
長距離向きで、高カンデラのUSB充電式ライト 明るく遠くまで光が届くライトです。 USB充電式で、様々なバッテリーに対応します。 ポケットクリップ付。 TEN-TAPスイッチ(1.high/strobe/low;2.high only:3.low/medium/high)搭載。 リチウムイオンバッテリー74175付属。CR123Aが2本、18650USBリチャージブルバッテリーにも対応。 転がりを防止するアンチロールヘッド。 O-リングシールのガラスレンズ。 ヘッドをスライドするとUSB接続用のポートが見えます。 耐久性のある、航空機アルミグレードのアノダイズドボディー。
使用電池リチウムイオン電池74175、リチウム電池CR123A(2本)、リチウムイオンバッテリー18650(2本) 明るさ(Lm)1000(High)、400(Mid)、65(Low) ブラック 全長(cm)18 防水性IPX4 材質(本体)航空機グレードアルミ合金 付属品リチウムイオン電池74175 質量(g)262 連続点灯時間1時間30分(High)、3時間(Mid)、20時間(Low)、3時間(ストロボ) 光度(cd)35000(High)、14100(Mid)、2250(Low) 照射距離(m)374(High)、237(Mid)、95(Low)
1個
33,980 税込37,378
翌日出荷

ストリームライトデュアリー 乾電池入
前方と下部を照らすことが可能前方(スポット)と下部(フラッド)を照らすことが可能。 照明モードは片手操作で切り替え可能。 底部にマグネット付属。 本体に滑り止め付き。 ATEX/IEC認証モデル。スポットは周辺照明に最適なタイトな光を照らします。 フラッドは作業エリアを照らすために柔らかく広いビームを作り出します。 スポットビームとフラッドビーム両方の使用で光の当たらない死角を排除。 本体材質は耐久性のある非導電性、耐腐食性のポリマー樹脂。 レンズは耐擦傷性のあるポリカーボネート。
電源単3アルカリ乾電池×2本(付属) 明るさ(Lm)115(スポット)、115(フラッド)、175(スポットとフラッド両方) 防水保護等級IPX4 付属品単3アルカリ乾電池2本 光源C4 LED×2 動作温度(℃)-20~+40 照射距離(m)111(スポット)、17(フラッド) 連続点灯時間(時間)24(スポット)、24(フラッド)、15(スポットとフラッド両方)
1個
9,198 税込10,118
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

ライトバーは180度回転!充電式で非常に明るい800ルーメンライトバーライトバーアームは、180度稼働します。 類似の色を区別するのに最適な「90 CRI LEDsモード」 液漏れ検知に最適な「UV LEDモード」、500mWで15時間点灯します。 明るい白色光用の「ホワイトLEDモード」、800ルーメンで3.75時間点灯します。 レンズは、傷に強いハードコートのポリカーボネイト製。 スイッチブレードのブレードは、180°回転してコンパクトに収納できます。またベースには2つの便利なフックがあり、引っ込め可能なフックもあります。
明るさ(Lm)800 防水保護等級IPX4 付属品micro USBコード 充電時間(時間)8 バッテリー容量(mAh)5200(リチウムイオン) ポートmicro USB 点灯時間3.75時間
1個
25,980 税込28,578
翌日出荷


ヘッド部が上下に210°、左右に360°回転する便利なLEDワークライト。 マグネットとフック付きで様々な場所に固定できます。単3アルカリ乾電池4本使用(別売)。
明るさ(Lm)200 付属品乾電池ボックス(乾電池は別売) 連続使用時間(時間)3.5
1個
26,980 税込29,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高輝度LEDを搭載し、世界中で空前の大ヒットを巻き起こしたコンパクトなペン型フラッシュライト。ATEX認証モデル。
付属品先端保護キャップ 連続使用時間(時間)約60
1個
4,498 税込4,948
翌日出荷

スイッチがヘッドとテールの2箇所にあり、順手持ち・逆手持ちを問わずに使用できます。 高輝度LEDの3倍の明るさを誇り、照射距離もアップしたC4LEDバルブを採用。 ボディは航空機用アルミ製で、グリップ部はノンスリップラバー加工、レンズは耐衝撃ポリカーボネートを採用したタフな充電式ライトです。 3.6Vニッカドバッテリーは最大約1000回の充電が可能で大変経済的。本体のみ。
明るさ(Lm)High:350、Mid:175、Low:85 付属品ニッカドバッテリー(75175)、アンチロールリング(75702) 連続使用時間(時間)2 充電時間(時間)10
1個
31,980 税込35,178
翌日出荷

ストリオン(74033)・ストリオンLED(74333)用セーフティーワンド。 ストリオンLEDの点滅モードとの併用で誘導灯としての利用に最適。
レッド
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷

1個
1,398 税込1,538
翌日出荷

1個
4,698 税込5,168
翌日出荷


ストリームライトEスポット 標準セット
深型パラボラリフレクター付C4スーパーLEDを3灯装備した充電式携帯型コードレス投光器。電子制御によりバッテリー切れまで安定した光量が得られます。多少広めのスポット光により見やすい配光と、光の到達距離の長さを両立させました。ヘッド内にあるジャンパーブロックにより光量設定が変更できます。明るさが必要な場合は「高」へ設定することにより、光の到達距離469mのパワフルな光へ。長時間点灯か必要な場合は「低」へ設定することにより15時間の連続点灯が可能です。本体には耐衝撃性ABS樹脂を使用しています。
オレンジ アズワン品番62-2930-21
1個
52,980 税込58,278
6日以内出荷

LED電球を保護し、横方向への光の漏れを防ぐ ゴムキャップ式ガード。(スタイラス標準付属品)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
709 税込780
翌日出荷

お手持ちのUSB電源で手軽に充電できるプロ用ペンライト。小型ながらIPx4防滴構造で1m落下試験にも合格した本格的な仕様C4LEDと完全電子制御で明るく安定した光USB電源で2.5時間充電、最長3.5時間点灯充電状況をLEDでお知らせ削り出しアルミ合金、米軍規格表面処理バッテリーは300回以上繰り返し充電ができますので非常に経済的です。
仕様CDP(高):2950、CDP(低):840 全長(mm)156 質量(g)54 外径(Φmm)19(ヘッド) 光源C4テクノロジースーパーLED アズワン品番63-2586-86 点灯時間(時間)1.5(高)/3.5(低)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

ストリームライトウェイポイント
使用電池単2アルカリ乾電池4本(別売) 明るさ(Lm)210 色(本体)イエロー 全長(mm)172 付属品DC12V電源コード、ストラップ 質量(g)816(電池装着時) 連続使用時間(時間)約8.5
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷

ストリームライトバルカンLED ATEX
消防仕様の多用途ライト。 ビームは632m先まで照らします。
明るさ(Lm)180 オレンジ
1個
63,980 税込70,378
翌日出荷


ストリームライトマイクロストリーム
0.5ワットスーパーLEDを採用した次世代型ペンライト。 IPX4防沫形。
使用電池単4アルカリ乾電池1本 明るさ(Lm)28 付属品ネックストラップ 連続使用時間約2時間15分 防塵防水性能IPX4
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

自在に曲がるフレキシブルシャフトで狭く奥まった所もしっかり照らすことができます。 ロングタイプ。
使用電池単6アルカリ乾電池3本(付属) 明るさ(Lm)11 ブラック 連続使用時間(時間)約24
1個
7,198 税込7,918
翌日出荷

引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適なIEC防爆認証を取得した充電式LEDハンドライトです。
付属品クリップ装備バッテリー専用充電器ACアダプターシガレットライターコード トラスコ品番561-4033 材質スーパータフナイロン樹脂 全長(mm)180 レッド 保護等級IPX7 外径(mm)59 明るさ(Lm)250 RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間(時間)15
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

引火・爆発等の危険性のある現場などに最適なIEC防爆認証を取得した、単3アルカリ乾電池3本使用のLEDハンドライトです。
付属品テスト乾電池六角レンチ トラスコ品番562-4075 材質耐衝撃・耐薬品ポリマー樹脂 幅(mm)180 レッド 高さ(mm)50 奥行(mm)50 保護等級IPX7 明るさ(Lm)140 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

米国防爆認証を取得したUSB充電可能なLEDハンドライトです。
用途引火・爆発等の危険性のある現場、消防用として煙や霧中での使用に適しています。 付属品クリップ装備、SL-B26バッテリー、電池ホルダー、USB充電コード 材質スーパータフナイロン樹脂 幅(mm)75 全長(mm)180 高さ(mm)180 奥行(mm)50 保護等級IPX7 外径(mm)59 明るさ(Lm)250 RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間(時間)15
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型のペンライトながら最大250ルーメン光学レンズの採用により散光からスポット光までズームインアルミ合金ボディーでIPX4防滴、1m落下テストをクリア30年以上前から販売されている「ストリームライトジュニア」ラインの最新モデル。僅かな価格差で大きく進歩した「ストリームライトジュニアF-Stop」には光学レンズを採用。ヘッド部を引き出すことにより散光から集光まで無段階でズームイン。散光は250ルーメン、最大照射距離38m。集光モードで220ルーメン、最大照射距離150m。ルーメン数の差は光学レンズによる光の減衰によるものです。丈夫なアルミ合金ボディーで防滴。mからの繰り返し落下試験にも合格したプロ仕様のライト。新モデルを選ばない理由は見あたりません。
明るさ(Lm)(集光)220、(散光)250 点灯時間(時間)6 全長(mm)165 外径(Φmm)28(ヘッド) 質量(g)125 光源C4テクノロジースーパーLED 使用電池単3形アルカリ乾電池×2本 材質(本体)航空機グレードアルミ合金 ブラック 仕様CDP:(集光)5600、(散光)360 アズワン品番63-2586-85
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

ストリオン(74033)・ストリオンLED(74333)・ストリオンLED-HP(74533)用リチウムイオンバッテリー。
電圧(V)3.75
1個
8,198 税込9,018
翌日出荷

ストリームライトアルゴ 米国防爆モデル
米国の防爆認証を取得したスポット光タイプの高性能LEDヘッドライト。最先端のC4LED技術により従来モデル比約3倍の大幅パワーアップ。このサイズにして最長照射距離190mを達成しました。点灯モードは「高150Lumen」、「中100Lumen」、「低45Lumen」の3パターンを用途に応じて使い分けます。充分に明るい「低」モードでは約30時間の連続点灯が可能です。また、電池切れが近くなると反射板下縁にある赤色LEDが点滅してお知らせいたます。ライトヘッドは上下に90度の角度調整が可能。ヘルメット用のゴムストラップも付属していますので、ヘルメットにもガイド無しで安定して固定することができます。2mの落下試験にも合格。雨の中での使用にも安心の防敵構造となっています。※ヘッドストラップのデザインは予告なく変更となる場合があります。
イエロー アズワン品番62-2931-19
1個
7,798 税込8,578
当日出荷