42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐酸性、耐アルカリ性、耐熱性に優れ、研磨後のワークにサビが発生しません。
用途溝部など狭いところの研磨仕上げ、清掃、表面仕上げに適しています。サビ取り、バリ取り他、平面の研磨にも使用できます。 外径(Φmm)75 厚さ(mm)13 軸径(Φmm)6 粒度220 最高回転数(min-1[r.p.m])4500 線径(Φmm)0.25 材質(ブラシ部)ステンレス線 適合材ステンレス、アルミ 金具径(Φmm)38 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

SU10112-0075 ELフラット吊バンド SU管 ステンレス75SU AWJ 動画あり
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途SU管専用配管支持金具 材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE) AWJブルー サイズ75SU RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.06MB) 材質(バンド)SUS304 材質(ボルト・ナット)SUS304
1セット(5個)
5,698 税込6,268
4日以内出荷

SU10211-0075 ELフラット立バンド SU管 ステンレス75SU AWJ 動画あり
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途SU管専用配管支持金具 材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE) AWJブルー サイズ75SU RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.06MB) 材質(バンド)SUS304 材質(ボルト・ナット)SUS304
1セット(5個)
5,398 税込5,938
4日以内出荷

1台
72,880 税込80,168
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

SU10210-0075 ELフラット立バンド SU管 ユニクロメッキ75SU AWJ 動画あり
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途SU管専用配管支持金具 材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE) AWJブルー サイズ75SU RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.06MB) 材質(バンド)SUS430 材質(ボルト・ナット)ユニクロ
1セット(5個)
2,698 税込2,968
4日以内出荷

SU10115-0075 ELフラット吊バンド SU管 ドブメッキ75SU AWJ 動画あり
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途SU管専用配管支持金具 材質タンバックル:ドブメッキ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE) ブラック サイズ75SU RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.06MB) 材質(バンド)SPCCドブメッキ 材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
1セット(5個)
6,398 税込7,038
4日以内出荷

ステンレス平歯車 モジュール0.5 SUS304 協育歯車 CADデータあり
品番S50SU□□K*の商品は、ねじを2箇所(120°配)にし、締結力が1.6倍になっております。
モジュール0.5 種別平歯車 材質SUS304 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

協育歯車平歯車S75SU
エコ商品
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。 材質SUS304(ステンレス鋼棒) 形状B1 全長(mm)15 歯幅(mm)8 穴径(Φmm)6 モジュール0.75 ハブ長さL(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ねじMM4 取付ねじls3.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低床式の重荷重用キャスターです。主 材質にステンレスを使用しているので耐食性に優れます。 車輪材質はナイロンとウレタンを、車輪径はΦ65とΦ75をご用意しております。
用途OA機器・医療機器・食品機器・台車等 荷重種別重荷重 部品名称本体、車輪 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐食性 車輪タイプ単輪
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SU10215-0075 ELフラット立バンド SU管 ドブメッキ75SU AWJ 動画あり
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途SU管専用配管支持金具 材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE) ブラック サイズ75SU RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.06MB) 材質(バンド)SPCCドブメッキ 材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
1セット(5個)
6,198 税込6,818
4日以内出荷

SU10110-0075 ELフラット吊バンド SU管 ユニクロメッキ75SU AWJ 動画あり
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途SU管専用配管支持金具 材質タンバックル:ユニクロ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE) AWJブルー サイズ75SU RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.06MB) 材質(バンド)SUS430 材質(ボルト・ナット)ユニクロ
1セット(5個)
2,698 税込2,968
4日以内出荷

SU10214-0075 屋外用ELフラット立バンド SU管 ステンレス屋外用75SU AWJ 動画あり
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途SU管専用配管支持金具 材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE) ブラック サイズ75SU RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.06MB) 材質(バンド)SUS304 材質(ボルト・ナット)SUS304
1セット(5個)
6,198 税込6,818
4日以内出荷

SU10114-0075 屋外用ELフラット吊バンド SU管 ステンレス屋外用75SU AWJ 動画あり
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途SU管専用配管支持金具 材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE) ブラック サイズ75SU RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.06MB) 材質(バンド)SUS304 材質(ボルト・ナット)SUS304
1セット(5個)
6,398 税込7,038
4日以内出荷

三和高性能吸湿剤 EX-75SU
エコ商品
EX-DRYは塩化カルシウムを主原料とする乾燥剤です。EX-DRYは高性能の乾燥剤で業務用として広く使われております。
用途金属製品の保管・コンテナ輸送時の湿気によるカビ、サビ、結露の対策・配電盤、制御盤内の除湿に。 成分塩化カルシウム トラスコ品番340-1319 容量(kg)13 容量(g)111/個 縦(mm)150 横(mm)180 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ袋タイプ
1箱
17,980 税込19,778
7日以内出荷

電気絶縁用の提灯式立バンド、軟質塩ビコーティングタイプ。SUS304製。
用途ステンレス薄肉管(SUパイプ)用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

APLUS(クマモト)クーラーキャップ
エコ商品
材質ABS樹脂 種類クーラーキャップ 径(Φmm)75 適合パイプSU75(内径75×外径80) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アカギNC-Uボルト(SU)
エコ商品
電気絶縁用のステンレス薄肉管(SU管)用Uボルト。ナイロン粉体塗装タイプ。電気絶縁性、衝撃性に優れたナイロン粉体塗装。耐熱常温100℃。(試験データ150℃×24時間異常なし)
材質電気亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

NEOTEC(榮製機)ステンレス製精密バイス
エコ商品
底面にタップ穴があり治具立てが可能です。 マルテンサイト系ステンレス鋼を全面焼入(HRC56°)し、錆に強い精密バイスです(磁石にも吸着します) ワイヤーカット、型彫放電加工機や精密研削など多目的に利用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに、フラットUボルトは塩素を含んでおらず、優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途SU管専用配管支持金具 仕様(スタビプレート):エラストマー(TPE) 材質(絶縁体)(樹脂)エラストマー(TPE) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)ほか
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

SUSラック 協育歯車 CADデータあり
協育歯車SUSラック
エコ商品
材質SUS304 種別ラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

JIS標準 小型で素早く動き、高頻度の作動環境での使用に適用。 一般的な腐食環境での使用に最適 多様な取付支持金具 豊富なシリーズ
使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

JIS標準に準拠 ミニ型シリンダでコンパクトな構造を使用し軽量です。。 ピストンロッドガイドの精度が高く、ガイド軸受に潤滑剤の注油は不要です。 ロッドカバーには取付穴がついているので、付属品を取り付ける必要がなく、直接取り付けられます。 ピストンロッドとチューブがステンレス鋼なので、一般的な腐食環境にも対応できます。 外形が小さく、高速応答もできるので、高周波作業環境にも対応できます。
種類一般シリンダ クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50~800 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状標準 保証圧力(MPa)1.1 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

クリーンルーム等の補助テーブルに最適です。ステンレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×21
1台ほか
44,980 税込49,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アカギデップSU吊タン無し
エコ商品
電気絶縁用のステンレス薄肉管(SUモルコ管)用提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンコールドボックス 75-2 セット
エコ商品
材質[本体]外壁:PP/断熱材:発泡PP、[フタ]外壁:PP/断熱材:発泡PP ブルー 取付4辺 容量(L)48.5 有効内寸(mm)471×345×292 外寸(mm)602×466×374 内寸(mm)481×354×292 底形状格子リブ 適合カード差しカード差し19型/カード差し20型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
50日以内出荷

1個
51,980 税込57,178
5日以内出荷

APLUS(クマモト)仮枠アンカー(コーキング用)
エコ商品
材質ABS樹脂 径(Φmm)75 適合パイプSU75(内径75×外径80) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
3日以内出荷

アカギデップSU吊ステンタン付
エコ商品
電気絶縁用のステンレス薄肉管(SUモルコ管)用。提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

APLUS(クマモト)仮枠アンカー
エコ商品
材質ABS樹脂 径(Φmm)75 適合パイプSU75(内径75×外径80) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
89 税込98
4日以内出荷

アカギデップSUUボルト
エコ商品
電気絶縁用のステンレス薄肉管(SU管)用Uボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質軟質塩ビコーティング 寸法t(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。アジャスター付で高さの微調整が可能ですクリーンルーム等の補助テーブルに最適です。小物管理に引出しを作業台へ組み込んでおり、作業工具、図面、書類等の収納に大変便利です。
質量(kg)21 高さ(mm)790 奥行(mm)500 間口(mm)750 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)476×290×80 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.06MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(0.4MB) 天板寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)750×500×21
1台
79,980 税込87,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アカギデップSU立バンド
エコ商品
電気絶縁用の提灯式立バンド、軟質塩ビコーティングタイプ
用途ステンレス薄肉管(SUパイプ)用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様インダクタンス = 25 mHシリーズ = SUDC抵抗 = 2.8Ω電流 Max = 400 mA寸法 = 18 x 15.5 x15mm動作温度範囲 = -25 → +75 ℃取り付けタイプ = スルーホール高さ = 15mmKemet SU10VFC-Rシリーズコモンモードチョーク. Kemet SUコイル、SU10VFC-R AC ラインフィルタは、コモンモードチョークとして家庭用電化製品での使用に適しています。 広範なサイズと仕様が用意されています。. 最大15.0 mmの非常に低いプロファイル 定格電流: 最大2 A DC抵抗: 0.15 Ω インダクタンス: 最大37 mH RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,798 税込1,978
翌々日出荷

ETFE樹脂を使用しているので、高温・耐熱用配管支持金具をとして蒸気還水配管などでご使用できます。
用途蒸気還水配管 SU管専用配管支持金具 ブラック 材質(絶縁体)(樹脂)フッ素樹脂(ETFE) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)ほか
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途SU管専用配管支持金具 材質(絶縁体)(樹脂)エラストマー(TPE) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)ほか
2,490 税込2,739
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

ETFE樹脂を使用しているので、高温・耐熱用配管支持金具をとして蒸気還水配管などでご使用できます。
用途蒸気還水配管 SU管専用配管支持金具 ブラック タイプステンレス 材質(絶縁体)(樹脂)フッ素樹脂(ETFE) 材質(プレート)フッ素樹脂(ETFE) 材質(ナット)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.04MB) 材質(Uボルト)SUS304
1セット(1個)ほか
5,390 税込5,929
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ETFE樹脂を使用しているので、高温・耐熱用配管支持金具をとして蒸気還水配管などでご使用できます。
用途蒸気還水配管 SU管専用配管支持金具 ブラック 材質(絶縁体)(樹脂)フッ素樹脂(ETFE) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)ほか
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

アカギデップステンUボルト
エコ商品
電気絶縁用のステンレス薄肉管(SU管)用Uボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質軟質塩ビコーティング 寸法t(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

柄付き丸ラック SUS304 協育歯車 CADデータあり
協育歯車柄付き丸ラック SUS304
エコ商品
材質SUS304 種別ラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス平歯車 モジュール0.75 SUS304 協育歯車 CADデータあり
モジュール0.75 材質SUS304 種別平歯車 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)