カテゴリ

  • 制御機器(61)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • トラック純正部品(6)
  • バイク部品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 保管用品(4)
  • 物流用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 建築金物(2)
  • 作業服(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 理美容(1)
  • 介護用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「suc1」の検索結果

127件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スクリューカムクランプ 自在型 スーパーツール

    スクリューカムクランプ 自在型

    スーパーツール
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    シャックルは吊り(引っ張り)方向に360度自在に回転するため、安定した角度吊りや広範囲の引っ張り作業が可能です。 治具としてチェーンブロックやホイスト等の吊り下げや鋼材等の引っ張り作業にも最適です。
    用途鋼材・鋼板の吊り上げ作業に。 鋼材や構造物の部材の引き寄せや溶接・組立時の位置決めの引っ張り治具として。 ホイスト等をH鋼より吊り下げるピースとして。
  • SiOシリーズ USBケーブル(マイクロB) SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ USBケーブル(マイクロB)

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    仕様SiOとパソコンを接続するケーブルで、ソフトウエアでプログラミングをする際に必要。RoHS指令(10物質対応)対応
  • e-CON付電動ストッパ出力ケーブル SUS(エスユーエス)

    e-CON付電動ストッパ出力ケーブル

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,400税込¥1,540
    1本
    当日出荷
    前進指令、後退指令を制御することができます。
    ケーブル長(m)2
  • 24V分岐ケーブル SUS(エスユーエス)

    24V分岐ケーブル

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    センサー等の電源(DC24V)をACアダプタから供給するためのケーブル
  • e-CON付リミットスイッチ SUS(エスユーエス)

    e-CON付リミットスイッチ

    SUS(エスユーエス)
    ¥2,050税込¥2,255
    1個
    当日出荷
    検出対象を機械式に検出するスイッチ。
    ケーブル長(m)2
  • e-CON付光電センサ反射 SUS(エスユーエス)

    e-CON付光電センサ反射

    SUS(エスユーエス)
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    当日出荷
    ケーブル長(m)2メーカーキーエンス検出距離(m)0.1
  • SIO-C収納ボックス 大 SUS(エスユーエス)

    SIO-C収納ボックス 大

    SUS(エスユーエス)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷
    SiOを収納するボックスでDINレール付き
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×132×101
  • SIO-C収納ボックス 小 SUS(エスユーエス)

    SIO-C収納ボックス 小

    SUS(エスユーエス)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    SiOを収納するボックスでDINレール付き
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×132×101
  • e-CON付パワーユニット用出力ケーブル SUS(エスユーエス)

    e-CON付パワーユニット用出力ケーブル

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,088税込¥1,197
    1本
    当日出荷
    前進指令、後退指令を制御することができます。
    ケーブル長(m)2
  • e-CON付電動ストッパ入力ケーブル SUS(エスユーエス)

    e-CON付電動ストッパ入力ケーブル

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,150税込¥1,265
    1本
    当日出荷
    前進端および後退端を検出します。
    ケーブル長(m)2
  • e-CON付光電センサ透過 SUS(エスユーエス)

    e-CON付光電センサ透過

    SUS(エスユーエス)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    ケーブル長(m)2メーカーキーエンス検出距離(m)0.6
  • バーコードリーダー SUS(エスユーエス)

    バーコードリーダー

    SUS(エスユーエス)
    ¥31,830税込¥35,013
    1個
    当日出荷
    SiO-X3のUSBポートに接続して使用することができるバーコードリーダー。1次元バーコード、2次元QRコードの読み取りが可能。(有線タイプ)
    読取(1次元コード)JAN-13, JAN-8, UPC-A, UPC-E, UPC-A Add-on, UPC-E Add-on, EAN-13, EAN-8, EAN-13 Add-on, EAN-8 Add-on, Code 39, NW-7(Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128, MSI/Plessey, Code 11(2次元コード)PDF417, MicroPDF417, Codablock F, QRコード, マイクロQRコード, Data Matrix(ECC 200), MaxiCode, Aztec Code, Chinese-sensible codeRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS-232Cケーブル(D-SUB) SUS(エスユーエス)

    RS-232Cケーブル(D-SUB)

    SUS(エスユーエス)
    ¥4,720税込¥5,192
    1個
    当日出荷
    SiO-XとRS-232C通信する際に使用するケーブルです。
    ケーブル長(m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミキャリー(ナイロンキャスター仕様) サカエ

    アルミキャリー(ナイロンキャスター仕様)

    サカエ(1件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    翌々日出荷
    ステンレス製に比べ半分以下の質量で非常に軽量です。製薬・食品工場など幅広くご使用いただけます。キャスターはボルトレス構造。
    用途クリーンルーム、実験室、研究室、病院、製薬工場、食品工場、店舗、バックヤード、などにて。材質アルミ(A5052-H32)キャスター65Φナイロンウレタン車(スチール金具)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 近接センサ SUS

    近接センサ

    SUS
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    3日以内出荷
  • 光電センサ(透過型) SUS

    光電センサ(透過型)

    SUS
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷
  • 光電センサ(反射型) SUS

    光電センサ(反射型)

    SUS
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
  • スクリューカムクランプ(吊クランプ引張り治具兼用型) スイベルタイプ ツイストカム式 スーパーツール

    スクリューカムクランプ(吊クランプ引張り治具兼用型) スイベルタイプ ツイストカム式

    スーパーツール
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    翌日出荷から6日以内出荷
    ツイストカム方式による締め付け度を目視確認出来る安心・安全構造です。 土木、建設、鉄鋼、造船、製缶業等、各種業界における、鋼板、形鋼などの吊上げ、横引き、引起こし作業に最適です。 シャックルは吊り(引張り)方向に360度自在に回転するため、安定した角度吊りや広範囲の引張り作業が可能です。 スクリューカムと円形カムで確実にグリップします。 横荷重が掛かれば荷重の大きさに比例して、円形カムが傾いてより強固にグリップします。 円形カムは、ばねの力で常に正常な姿に戻る機構です。
    用途土木、建設、鉄鋼、造船、製缶業等、各種業界における、鋼板、形鋼などの吊上げ、横引き、引起こし作業。材質特殊合金鋼穴径(Φmm)シャックル部:35仕上シャンパンゴールド焼付塗装、シャクル部:赤色焼付塗装
  • ホットカーペット 本体 小さく折りたためる YAMAZEN(山善)

    ホットカーペット 本体 小さく折りたためる

    YAMAZEN(山善)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1枚
    5日以内出荷
    小さくたためコンパクトに収納可。ダニ対策機能付き
    用途ホットカーペット、電気カーペット、足元暖房として。節電 電気カーペット 床暖房カーペット ほっとカーペット電源コード(m)1.2温度調節5段階表面温度(℃)(中)36(強)45
  • 鋼板製組構式グレーチング 歩道用 ニムラ

    鋼板製組構式グレーチング 歩道用

    ニムラ
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    4日以内出荷
    材質鋼板製長さ(mm)995タイプ歩道用種類U字溝ピッチ(mm)(ベアリングバー)33本数(クロスバー)1アングル寸法(mm)L30×30×3ベアリングバー高さ(mm)19
  • ステンレス製ストロングカート(SUS304) TRUSCO

    ステンレス製ストロングカート(SUS304)

    TRUSCO
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1台
    4日以内出荷
    トレーは載せているだけなので、簡単に取り外しができ、洗浄などに便利です。通常のワゴンよりも重たいものを載せて運搬出来ます。
    高さ(mm)900奥行(mm)450間口(mm)660キャスター径(Φmm)100均等積載量(kg/段)70
  • I/Oケーブル両側コネクタ0.2m SUS(エスユーエス)

    I/Oケーブル両側コネクタ0.2m

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    7日以内出荷
    SiOとコネクタ端子台を接続するケーブル。
  • SIO-C用コネクタ端子台 バネ式 SUS(エスユーエス)

    SIO-C用コネクタ端子台 バネ式

    SUS(エスユーエス)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    8日以内出荷
    SiO専用のバネ式端子台で、省スペース設計DINレール取付
    外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×78.8×46
  • 超音波洗浄機SU-CLEAN(スクリーン) SUZUHO(鈴峯)

    超音波洗浄機SU-CLEAN(スクリーン)

    SUZUHO(鈴峯)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    8日以内出荷
    温度調整(30℃~80℃)と洗浄タイマー(0~60min。170Hは15minまで)を全機種に標準装備。しつこい研磨剤などの洗浄に最適な周波数で汚れをスピード除去!。安価でお求めやすく、しかもパワフルな超音波洗浄機SU-CLEAN(スクリーン)は、オール機種ヒーター内蔵。
    用途超音波洗浄機SU-CLEAN(スクリーン)は電波法対応商品(型式指定商品)です。日本で超音波洗浄器(周波数が10 kHz以上で出力が51Wを超える機種)を使用する場合は電波法の規制を受け、総合通信局への高周波利用設備の許可申請が必要となっています。但し、総務省が指定する「型式指定」を取得済の機器は、許可申請は不要となります。SU-CLEANは型式指定取得済ですので、届出が不要です。温度調整範囲(℃)30~80
  • コネクタ端子台 PCN7-1T20 ネジ式 SUS(エスユーエス)

    コネクタ端子台 PCN7-1T20 ネジ式

    SUS(エスユーエス)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    10日以内出荷
    ネジ式コネクタ端子台DINレール取付
  • SiO-Te1 e-CONコネクタ端子台 SUS(エスユーエス)

    SiO-Te1 e-CONコネクタ端子台

    SUS(エスユーエス)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    10日以内出荷
    SiO専用のe-CON端子台で、省スペース設計DINレール取付
  • I/Oケーブル 両側コネクタ 0.5m シース付 SUS(エスユーエス)

    I/Oケーブル 両側コネクタ 0.5m シース付

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    10日以内出荷
    SiOとコネクタ端子台を接続するケーブル。
  • e-CON付パワーユニット用入力ケーブル SUS(エスユーエス)

    e-CON付パワーユニット用入力ケーブル

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,170税込¥1,287
    1本
    10日以内出荷
    前進端および後退端を検出します。
    ケーブル長(m)2
  • SiO-X/MiO タッチパネル SUS(エスユーエス)

    SiO-X/MiO タッチパネル

    SUS(エスユーエス)
    ¥98,570税込¥108,427
    1個
    10日以内出荷
    質量(g)約1200取付方式GF(N)消費電力(W)6電源電圧DC24V±10%、DCプラグ:5.5mm×2.1mm通信方式RS485(SiO-X)使用環境【温度】0~55℃【湿度】10~90%RH(※結露のないこと、屋内で直射日光のあたらない所)使用条件腐食性ガス・オイルミスト・引火性ガス・粉塵のない場所で動作可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS-232Cケーブル SUS(エスユーエス)

    RS-232Cケーブル

    SUS(エスユーエス)
    ¥3,074税込¥3,381
    1個
    10日以内出荷
    SiO-XとRS-232C通信する際に使用するケーブルです。
    ケーブル長(m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4枚刃防振分割ラジアスエンドミル GCT+

    4枚刃防振分割ラジアスエンドミル

    GCT+
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    3日以内出荷
    4枚刃防振分割パワータイプのラジアス刃形で、全長も長くチタン合金等の航空機部品加工に最適。
    コーティングACRねじれ角(°)42RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼板製グレーチング U字溝用組構式みぞぶた プレーンタイプ SUC(一般型) ニムラ

    鋼板製グレーチング U字溝用組構式みぞぶた プレーンタイプ SUC(一般型)

    ニムラ
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1枚
    13日以内出荷
    U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目プレーンタイプの組構式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
    用途U字溝材質SS400タイプU字溝ピッチ普通目種類U字溝寸法L(mm)995表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき
  • ホットカーペット 本体&ラグセット 小さく折りたためる YAMAZEN(山善)

    ホットカーペット 本体&ラグセット 小さく折りたためる

    YAMAZEN(山善)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1セット
    4日以内出荷
    <カーペット本体>。小さくたためコンパクトに収納可。ダニ対策機能付き。<ラグ>。肌ざわり「ふわふわ、サラサラ」なシンプルなラグマット。毛足の長いシャギータイプでも、目付を少なめにしてゴミの絡まりを抑えた掃除のしやすいタイプ。洗濯機で丸洗い可能 (要ネット使用、弱洗い、タンブル乾燥不可)。表地はなめらかなマイクロファイバー。中に薄いウレタンフォームを内蔵していて、少しふっくらな踏み心地。抗菌防臭・防ダニ加工。裏面には滑り止め加工。ホットカーペットの上からも使用可能
    用途ホットカーペット、電気カーペット、足元暖房として。節電 電気カーペット 床暖房カーペット ほっとカーペット 洗える ラグ電源コード(m)1.2温度調節5段階表面温度(℃)(中)36(強)45
  • 角形キャニスター 10個入 ビーエム機器

    角形キャニスター 10個入

    ビーエム機器
    ¥62,980税込¥69,278
    1パック(10個)
    18日以内出荷
    角形キャニスター。血清ビンなどのボトル用。大型液体窒素容器などに使用。未滅菌
    仕様●オートクレーブ不可●サイズ:6.4角×28cm長アズワン品番65-3824-55
  • (SX001)DUCT、WATER、SUC 日野自動車

    (SX001)DUCT、WATER、SUC

    日野自動車
    ¥5,427税込¥5,970
    1個
    10日以内出荷
  • イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
  • 【レンタル】マスフローコントローラ SEC-Z562MGXCT1,MR.MG-12,500SLM,8ISH,SUC,H2 HORIBA(堀場製作所)

    【レンタル】マスフローコントローラ SEC-Z562MGXCT1,MR.MG-12,500SLM,8ISH,SUC,H2

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    マルチレンジ/マルチガス機能を搭載したデジタルマスフローコントローラーのベストセラーモデルです。
    バルブ型式非通電時クローズガスの種類H2継手8ISH (1/2SWAGELOK 面間=179mm)流量500SLM(0℃ 1atm)サービス分類レンタル
  • LED ACアダプタ 24V-1A SUS(エスユーエス)

    LED ACアダプタ 24V-1A

    SUS(エスユーエス)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷
    作業台や通路などAC100Vコンセントから電源供給可能な即戦力
    入力電圧(V)AV100±10%出力電圧DC24V/1A出力電圧(V)24出力電流(A)1出力電力(W)24対応製品グリーンフレームN、GFシリーズ使用可能です電力(W)24ケーブル長(m)1.2定格出力電圧(DC V)24
  • スライドピース ALBA(アルバ)

    スライドピース

    ALBA(アルバ)(22件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1セット(3個)
    当日出荷から9日以内出荷
    駆動系を低価格でリフレッシュ!スライドピースは消耗部品です。定期的に交換することによって駆動系のスムースな変速を助け、プーリーへのダメージを抑えます。スライドピースはウエイトローラーと共に交換することをお勧めします。
  • SiOt1基本キット1 SUS(エスユーエス)

    SiOt1基本キット1

    SUS(エスユーエス)
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット
    当日出荷
    電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。
    セット内容SiO t1 本体 [XAC-064]、ACアダプタ[SUC-261]