431件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ 長さ(mm)23.65 タイプ(A)QMA、(B)SMA 材質(コンタクト)ベリリウム銅 動作周波数(GHz)0→6 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メス(A)オス、(B)メス ボディ向きストレート コンタクトめっきパラジウムニッケルの上に金 ボディめっき白銅
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = テストリード線ケーブル長 = 1000mmHUBER+SUHNERフレキシブルテストリード、4 GHz 50 Ohms. HUBER+SUHNER 4 Ghzテストリードは、長さが1メートルで、高品質コンポーネントを使用して事前に組み立てられています。 テストや測定の用途に使用する耐久性に優れた高品質、高性能のテストリードです。. テストリードインピーダンス50 Ω 動作周波数0 GHz → 4 GHz 最大電力処理45 W @ 4 Ghz 信号遅延5.03 ns ±ns 最大動作電圧2.5 kV rms(海抜) 動作温度: -25 → +85 ℃ 取り付け温度: -20 → +60 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
51,980 税込57,178
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = テストリード線ケーブル長 = 2000mmHUBER+SUHNER RG214フレキシブルテストリード、3.5 GHz 50 Ohms. HUBER+SUHNER 1 Ghzテストリード、RG214ケーブルは、高品質コンポーネントを使用して事前に組み立てられています。 テストや測定の用途に使用する耐久性に優れた高品質、高性能のテストリードです。. インピーダンス50 Ω 動作周波数0 GHz → 3.5 GHz 最大電力処理170 W @ 3.5 Ghz 信号遅延5.03 ns ±ns 最大動作電圧5 kV rms(海抜) 動作温度: -25 → +85 ℃ 取り付け温度: -20 → +60 ℃
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ 長さ(mm)23.4 タイプ(A)SMA、(B)SMB 材質(コンタクト)ベリリウム銅 動作周波数(GHz)0→4 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メス(A)メス、(B)メス ボディ向きストレート コンタクトめっき ボディめっき
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

Huber Suhner TL-8A高屈曲テストケーブルアセンブリ. Huber Suhnerの50 同軸ケーブルアセンブリ製品は、ネットワークアナライザで最大8 GHzのコンポーネントや機器をテストできるようになっています。TL-8A高屈曲テストケーブルは、二重遮蔽構造の発泡PEケーブルと青色のTPU外装被覆で構成されています。この特殊構造により、オイル、グリース、摩耗に対する優れた耐性を発揮し、苛酷な環境で高度な保護を実現します。電気的性能及び機械的耐性に優れたTL-8Aテストアセンブリは、研究所やテスト装置に最適です。さまざまな長さとコネクタ構成のタイプを取り揃えています。. 特長と利点. クイックロックナット付きNコネクタ 最大8 GHz 優れた挿入 / 反射損失 優れた機械的耐久性 高挿抜回数 ハロゲンフリー. 用途. テストラボ 業務
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = Nタイプコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外径 = 10.4mm特性インピーダンス = 50 Ω減衰 = 1.84 dB @ 8 GHz長さ = 1.5m外被色 = 青定格電圧 = 500 V ac使用温度範囲 = -5 → +85 ℃pF/m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
51,980 税込57,178
5日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
当日出荷

HUBER & SUHNERHuber & Suhner 同軸ケーブル TL-8A
エコ商品
特性インピーダンス50 Ω 動作温度(℃)(Min)-5 シース色 断熱材PEフォーム(ケーブル), TPU (外装) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)Cu-Be / 金
1個
62,980 税込69,278
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = テストリード線ケーブル長 = 1000mmHUBER+SUHNERフレキシブルテストリード、6 GHz 50 Ohms. HUBER+SUHNER 6 Ghzテストリードは、長さが1メートルで、高品質コンポーネントを使用して事前に組み立てられています。 テストや測定の用途に使用する耐久性に優れた高品質、高性能のテストリードです。. テストリードインピーダンス50 Ω 動作周波数0 GHz → 6 GHz 最大電力処理45 W @ 6 Ghz 信号遅延5.03 ns ±ns 最大動作電圧2.5 kV rms(海抜) 動作温度: -25 → +85 ℃ 取り付け温度: -20 → +60 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,298 税込10,228
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ タイプ(A)MCX、(B)SMA 材質(コンタクト)真鍮 動作周波数(GHz)0→6 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メス(A)オス、(B)メス ボディ向きストレート コンタクトめっき ボディめっき
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ 長さ(mm)24.3 タイプ(A)SMA、(B)TNC 材質(コンタクト)ベリリウム銅 動作周波数(GHz)0→11 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メス(A)メス、(B)メス ボディ向きストレート コンタクトめっき ボディめっき金, 白色青銅
1個
9,298 税込10,228
5日以内出荷

タイプ(同軸)RF、(導体ストランド)スタンダード 動作温度(℃)(Min)-40 断熱材PTFE RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様低電力:あり コネクタ形状N インターフェースN プラグ to N ソケット 動作周波数(GHz)12.4 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ 長さ(mm)31.5 タイプ(A)QN、(B)N型 材質(コンタクト)ベリリウム銅 動作周波数(GHz)0→11 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メス(A)オス、(B)メス ボディ向きストレート コンタクトめっき無電解ニッケルの上に金 ボディめっきニッケルめっき上に金めっき
1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様接合部はIEC 61169-16_MIL-STD-348A/304_CECC 22210に適合 精密接合部はIEC 60169-16_MIL-STD-348A/402_CECC 22210に適合. Huber+Suhner 50 Ω NシリーズRF同軸アダプタ. 50 Ω NシリーズRF同軸アダプタ製品です。ストレート / エルボー / ティー / バルクヘッド取り付けオプションのNプラグ対Nプラグ、Nジャック対Nジャック、Nプラグ対Nジャックなどの様々な構成が揃っています。 品番 ; 716-4811 716-4811 は、ジャック対ジャック構成のNシリーズTアダプタです。 これらの50 Ω NシリーズRF同軸アダプタには、計測器用途用のN精密対N精密アダプタが含まれます(品番 ; 716-4849 716-4849 、 ; 716-4855 716-4855 、 ; 716-4877 716-4877 、 ; 716-4892 716-4892 )。 これらのNシリーズの精密アダプタは、IEC 60169-16_MIL-STD-348A/402_CECC 22210に適合する接合部規格を備えています。 長さ(mm)36.8 タイプ(A)N型、(B)N型 材質(コンタクト)ベリリウム銅 動作周波数(GHz)0→8 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メス(A)オス、(B)メス ボディ向きライトアングル コンタクトめっきニッケルの上に金 ボディめっき白銅
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

仕様接合部はIEC 60169-15_MIL-STD-348A/310_CECC 22110に適合 精密接合部はIEC 60169-15_MIL-STD-348A/405_CECC 22110に適合(品番 ; 716-4940 716-4940 ). Huber+ Suhner 50 Ω SMA RF同軸アダプタ. 50 Ω SMAシリーズRF同軸アダプタです。ストレート / エルボー / バルクヘッド取り付けオプションのSMAプラグ対SMAプラグ、SMAジャック対SMAジャック、SMAプラグ対SMAジャックなどの様々な構成が揃っています。 これらの50 Ω SMAシリーズRF同軸アダプタには、最大26.5 GHzの広範囲な周波数範囲と、IEC 60169-15_MIL-STD-348A/405_CECC 22110のかん合接合部規格を備えた、計測器用途向けSMA精密プラグ対SMA精密ジャックアダプタ(品番 ; 716-4940 716-4940 )が含まれます。 品番 ; 716-4930 716-4930 は、SMA 26.5 GHzジャック対SMA 26.5 GHzジャックバルクヘッドアダプタです。これも、最大26.5 GHzの広範囲の周波数範囲とSMA-26.5 GHz - SUHNER-SMA-26.5 GHz接合部規格を備えています。 IP 68等級の侵入保護を備えた、密閉式のSMAジャック対SMAジャックアダプタもあります(品番 ; 716-4798 716-4798 )。 長さ(mm)22.2 タイプ(A)SMA、(B)SMA 材質(コンタクト)ベリリウム銅 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メス(A)メス、(B)メス ボディ向きストレート コンタクトめっきニッケルの上に金
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイプ(サプレッサ)EMPプロテクタ 取付方式パネルマウント RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~+85
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

HUBER & SUHNERHuber & Suhner ガス放電管
エコ商品
長さ(mm)8 取付方式パネルマウント 奥行(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 放電開始電圧(V)(直流)230
1個
5,520 税込6,072
5日以内出荷

定格電力(W)(平均)0.75 インターフェースSMA 材質(コンタクト)ベリリウム銅 動作周波数(GHz)18 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メスオス ボディ向きストレート コンタクトめっき ボディめっき白銅
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = テストリード線ケーブル長 = 1000mmHUBER+SUHNER RG58フレキシブルテストリード、1 GHz 50 Ohms. HUBER+SUHNER 1 Ghzテストリード、RG58ケーブルは、長さが1メートルで、高品質コンポーネントを使用して事前に組み立てられています。 テストや測定の用途に使用する耐久性に優れた高品質、高性能のテストリードです。. テストリードインピーダンス50 Ω 動作周波数0 GHz → 1 GHz 最大電力処理105 W @ 1 Ghz 最大動作電圧2.5 kV rms(海抜) 動作温度: -25 → +85 ℃ 取り付け温度: -20 → +60 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インターフェース7 / 16 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メスオス ボディ向きストレート コンタクトめっき ボディめっき陽極酸化処理
1個
56,820 税込62,502
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様接合部はIEC 60169-15_MIL-STD-348A/310_CECC 22110に適合 精密接合部はIEC 60169-15_MIL-STD-348A/405_CECC 22110に適合(品番 ; 716-4940 716-4940 ). Huber+ Suhner 50 Ω SMA RF同軸アダプタ. 50 Ω SMAシリーズRF同軸アダプタです。ストレート / エルボー / バルクヘッド取り付けオプションのSMAプラグ対SMAプラグ、SMAジャック対SMAジャック、SMAプラグ対SMAジャックなどの様々な構成が揃っています。 これらの50 Ω SMAシリーズRF同軸アダプタには、最大26.5 GHzの広範囲な周波数範囲と、IEC 60169-15_MIL-STD-348A/405_CECC 22110のかん合接合部規格を備えた、計測器用途向けSMA精密プラグ対SMA精密ジャックアダプタ(品番 ; 716-4940 716-4940 )が含まれます。 品番 ; 716-4930 716-4930 は、SMA 26.5 GHzジャック対SMA 26.5 GHzジャックバルクヘッドアダプタです。これも、最大26.5 GHzの広範囲の周波数範囲とSMA-26.5 GHz - SUHNER-SMA-26.5 GHz接合部規格を備えています。 IP 68等級の侵入保護を備えた、密閉式のSMAジャック対SMAジャックアダプタもあります(品番 ; 716-4798 716-4798 )。 長さ(mm)27.2 タイプ(A)SMA、(B)SMA 材質(コンタクト)ベリリウム銅 動作周波数(GHz)26.5 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メス(A)オス、(B)メス ボディ向きストレート コンタクトめっきニッケルの上に金 ボディめっきニッケルめっき上に金めっき
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ 長さ(mm)23.19 タイプ(A)SMA、(B)QMA 材質(コンタクト)ベリリウム銅 動作周波数(GHz)0→6 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メス(A)オス、(B)メス ボディ向きストレート コンタクトめっき無電解ニッケルの上に金 ボディめっき白銅
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ 長さ(mm)18.4 タイプSMAプラグ to MMBXソケット、(A)SMA、(B)MMBX 材質(コンタクト)ベリリウム銅, 真鍮 動作周波数(GHz)6 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メス(A)オス、(B)メス ボディ向きストレート コンタクトめっき金, 無電解ニッケルの上に金
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ 長さ(mm)24.1 タイプ(A)SMA、(B)MCX 材質(コンタクト)ベリリウム銅 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メス(A)オス、(B)メス ボディ向きストレート コンタクトめっき ボディめっき
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

仕様MIL-STD-202、Method 107 G、Condition B1; MIL-STD-202、Method 106 F; MIL-STD-202、Method 101、Condition B. シリーズ間のMBXコネクタアダプタ. シリーズ間のHubner + Suhner MBXアダプタは、MBX PCBコネクタ間での使用を目的としており、半径方向と軸方向で機械的なずれに対処しながら、優れた電気的性能を保持することができます。 MBXコネクタの適切な用途には、無線モジュール用の複数の基板間接続や複雑なスタックアップが含まれます。. 軸方向と半径方向で機械的なずれを補正 50 Ωインピーダンス 部品又ははんだ接合部で機械的ストレスなし ブラインドかん合可能 優れたRF性能 長さ(mm)24.3 タイプSMAプラグ to MBXソケット、(A)SMA、(B)MBX 材質(コンタクト)ベリリウム銅 動作周波数(GHz)0→6 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メス(A)オス、(B)メス ボディ向きストレート コンタクトめっき無電解ニッケルの上に金
1個
27,010 税込29,711
7日以内出荷

長さ(mm)33.8 タイプ(A)TNC、(B)TNC 材質(コンタクト)ベリリウム銅 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メス(A)メス、(B)メス ボディ向きストレート コンタクトめっきニッケルの上に金 ボディめっき白銅
1個
7,398 税込8,138
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様接合部はMIL-STD-348A/323に適合. Huber+Suhner SKシリーズRF同軸精密アダプタ. 計測器用途向けのSKシリーズRF同軸精密アダプタです。 このSKシリーズRF同軸精密アダプタには、SKジャック対SKジャック、SKプラグ対SKジャック、SKプラグ対SKプラグ構成及びバルクヘッド取り付けオプション(品番 ; 716-4886 716-4886 )があります。 長さ(mm)22.2 タイプ(A)SK、(B)SK 材質(コンタクト)真鍮 動作周波数(GHz)0→40 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メス(A)メス、(B)メス ボディ向きストレート コンタクトめっき
1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷

Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 4 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 4 GHz 周波数範囲: DC → 4 GHz 反射損失:20 dB 挿抜回数: 500 重量: 0.0112 kg 動作温度: -65 → 165 ℃
仕様●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●コード番号:205-9136 種類アダプタ アズワン品番65-7575-13 特性インピーダンス(Ω)50 コネクタタイプBNC
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

オス・メス(A)オス、(B)オス インピーダンス(Ω)50 ボディ向きストレート 仕様MIL-STD-202、Method 107 G、Condition B1; MIL-STD-202、Method 106 F; MIL-STD-202、Method 101、Condition B. MMBXシリーズのコネクタアダプタ. Hubner + Suhner MMBXコネクタは基板間接続用で、半径方向と軸方向で機械的なずれに対処しながら、優れた電気的性能を保持することができます。 MMBXコネクタの適切な用途には、無線モジュール用の複数の基板間接続や複雑なスタックアップが含まれます。. 基板間直接接続 軸方向と半径方向で機械的なずれを補正 部品又ははんだ接合部で機械的ストレスなし ブラインドかん合可能 優れたRF性能 室温で260 W @ 2.4 GHz(標準)の優れた電力処理 DC周波数12.4 GHz RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様接合部はIEC 61169-8_MIL-STD-348A/301_CECC 22120に適合 接合部はIEC 60169-8_MIL-STD-348A/301_CECC 22120に適合(品番 ; 716-4748 716-4748 ). Huber+Suhner BNC RF同軸アダプタ. 50 Ω 及び75 ΩのBNC RF同軸アダプタ製品群です。ストレート / エルボー / ティー / バルクヘッド取り付けオプションのBNCプラグ対BNCプラグ、BNCジャック対BNCジャック、BNCプラグ対BNCジャックなどの様々な構成が揃っています。 品番 ; 716-4776 716-4776 は、ジャック-ジャック-プラグ構成のBNC Tアダプタです。品番 ; 716-4827 716-4827 は、プラグ-ジャック-ジャック構成のBNC Tアダプタです。 これらのBNCシリーズRF同軸アダプタには、絶縁取り付け用のBNCジャック対BNCジャックアダプタが含まれます(品番 ; 716-4836 716-4836 )。 長さ(mm)33.8 タイプ(A)BNC、(B)BNC 材質(コンタクト)ベリリウム銅 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メス(A)メス、(B)メス ボディ向きストレート コンタクトめっきニッケルの上に金 ボディめっき白銅
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ タイプ(A)MMCX、(B)SMA 材質(コンタクト)ベリリウム銅 動作周波数(GHz)0→6 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メス(A)オス、(B)メス ボディ向きストレート コンタクトめっき ボディめっき
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

仕様接合部はIEC 60169-17_MIL-STD-348A/313_CECC 22200に適合. Huber+Suhner 50 Ω TNC RF同軸アダプタ. エルボーTNCプラグ対TNCジャック構成(品番 ; 716-4801 716-4801 )、及びバルクヘッド取り付けTNCジャック対TNCジャック構成(品番 ; 716-4808 716-4808 )の50 Ω TNC RF同軸アダプタ タイプ(A)TNC、(B)TNC 材質(コンタクト)ベリリウム銅, 真鍮 動作周波数(GHz)0→11 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メス(A)オス、(B)メス ボディ向きライトアングル コンタクトめっきニッケルの上に金 ボディめっき白銅
1個
11,660 税込12,826
7日以内出荷

仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ 長さ(mm)43.3 タイプ(A)N型、(B)SMA 材質(コンタクト)ベリリウム銅 動作周波数(GHz)0→18 インピーダンス(Ω)50 オス・メス(A)オス、(B)オス ボディ向きストレート
1個
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様Quick Mateアダプタ. デバイスの最終テストで頻繁にかん合が要求されるテストラボでは、Quick Mateは理想的。 標準インターフェイスはN、SMA、及びTNC. コネクタを迅速かつ高い信頼性でテストできるようカップリングナットなしで設計 SUCOPROめっきを使用することで、Quick Mateアダプタでは、高い耐磨耗性だけでなく、導電率の向上と低受動相互変調を実現 タイプ(A)BNC、(B)N型 材質(コンタクト)ベリリウム銅 動作周波数(GHz)0→11 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メス(A)オス、(B)メス ボディ向きストレート コンタクトめっき
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

タイプ(A)N型、(B)N型 オス・メス(A)メス、(B)メス インピーダンス(Ω)50 ボディ向きストレート 動作周波数(GHz)0→12.4 長さ(mm)38 ボディめっき白銅 材質(コンタクト)ベリリウム銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ 長さ(mm)14.9 タイプ(A)MMBX、(B)SMA 材質(コンタクト)ベリリウム銅 動作周波数(GHz)0→6 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メス(A)オス、(B)メス ボディ向きストレート コンタクトめっき ボディめっき
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷