用途木工工作・溶接作業・接着作業や機械の組立てに
種類シャコ万力
材質(本体)鉄
仕上メッキ
こんなお得な商品も!

クランプ L型 標準
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
ビス穴付きで簡易バイスとしても使用可能です。
サビに強いメッキ仕上げです。
用途木工軽作業での固定。
種類精密クランプ
仕上メッキ
奥行(mm)19
材質スチール
対応機種TAP-F37-2CLK、TAP-F37-5CLK、TAP-F37-2CLZ、TAP-F37-5CLZ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×35×51.2
アズワン品番64-0894-37
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
コンパクトな精密クランプ。
種類精密クランプ
材質(本体)スチール
今までにない超小型軽量クランプです。
今までのクランプでは大きすぎて入りづらい箇所や軽量物の固定に最適です。
種類精密クランプ
材質(本体)アルミ
材質(止めネジ)スチールメッキ
こんなお得な商品も!

プレスクランプ
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
種類シャコ万力
材質(本体)鋼板製
アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)約80
材質(本体)#45カーボンスチール(鍛造)
材質#45カーボンスチール(鍛造)
寸法(mm)(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8
寸法A(mm)15.7
寸法B(mm)7.7
締付力(kg)70
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。
ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。
用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。
種類シャコ万力
材質(本体)S45C(鍛造製/熱処理あり)
木工工作・溶接作業・接着作業や機械の組立てに
材質スチール
力の掛けやすいハンドル形状でスパナを掛ければ楽に強力な増し締めが可能です。対象物に傷を付けにくい保護カバー付きです。角度締付が可能な可動式ジョー仕様です。
用途切断・切削時の固定、加工材の仮組・接着固定に。
材質本体:炭素鋼、ハンドル:PP・TPR、保護カバー:PVC
最大締付力(kg)250
種別全ねじ
材質ステンレス
頭部形状六角穴付き皿
表面処理ブラック
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
レール上を締め付け本体がスライドするので、スピーディーな締め付けが可能なバーハンドルタイプです。
150mmクランプ時の最大締め付け圧は、6.5kNです。
アダプタは、約15°までの角度締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)120
材質(本体)特殊合金鋼
レール(mm)22×10.5
ハンドルタイプなので締め付け易く、グリップエンドの突起からスパナ等で強力な増し締めが可能です。
当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。
付属品キャップ
種類Lクランプ・F型クランプ
原材料本体:炭素鋼 グリップ:PP 当てキャップ:PVC
防水型スポットライト用取付金具です。
トラスコ品番787-8249
適合本体NLS05S/15/20シリーズ、G-S75
質量(g)340
タイプバイス
最大口開き(mm)40
取付穴M6×4(45mmピッチ)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
こんなお得な商品も!

プレスクランプ
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
細かい作業に最適です。ミニサイズなので小さな部品も楽に固定できます。アルミ製(ネジ部除く)で軽量です。
用途ホビーや細かい作業時の固定。
種類精密クランプ
材質(本体)アルミ
塗装色黒
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
適合チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ
適合フランジ厚(mm)7~28
適合フランジ幅(mm)100~400
こんなお得な商品も!

プレスクランプ 極小 セット
モノタロウ
¥569
税込¥626
用途模型・工作・機器などの極小部品の締め付けに!。模型・工作などの接着・固定作業に!
種類シャコ万力
最大口開き(mm)10
アゴの深さ(mm)10
材質(本体)鋼板
材質鋼板製
1セット(4個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

クランプ L型 グリップハンドル
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。
グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。
キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
種類Lクランプ・F型クランプ
フレーム(mm)15.5×7.5
付属品キャップ
重ね家具の上置きと下台との固定金具です。
用途屋内用家具等に
材質/仕上鋼/クロメート
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
用途適合メーカー:瓜生製作、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン。
先端形状プラス(+)
本数10
適合メーカー瓜生製作、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン
関連キーワード