材質孟宗竹
全長(mm)330
EBM品番2197360
1個
¥799
税込¥879
欠品中
食器の種類洋食器
材質18-8ステンレス
種別ティースプーン
全長(mm)138
TKG品番9-1821-0406
TKG品番(2017)6-1618-0706
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
食器の種類洋食器
材質18-8ステンレススチール
種別アイスクリームスプーン
全長(mm)136
TKG品番9-1821-0407
TKG品番(2017)6-1618-0707
1個
¥739
税込¥813
3日以内出荷
食器の種類洋食器
種別ディナースプーン
材質18-8ステンレス/マット仕上
全長(mm)184
TKG品番9-1821-0403
TKG品番(2017)6-1618-0703
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
全長(mm)275
EBM品番2197370
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
食器の種類洋食器
材質ハイカーボンステンレス
種別パタースプレーター
全長(mm)165
TKG品番9-1821-0408
TKG品番(2017)6-1618-0708
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
食器の種類洋食器
材質18-8ステンレス
種別スープスプーン
全長(mm)168
TKG品番9-1821-0404
TKG品番(2017)6-1618-0704
1個
¥899
税込¥989
3日以内出荷
材質18-8ステンレス
種別ティースプーン
全長(mm)138
食器の種類洋食器
EBM品番2197310
1個
¥749
税込¥824
欠品中
食器の種類洋食器
材質18-8ステンレス
種別ケーキフォーク
全長(mm)145
TKG品番9-1821-0405
TKG品番(2017)6-1618-0705
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
装飾はなくシンプルなので、飽きのこないデザインです。
食器の種類洋食器
種別ディナーフォーク
材質18-8ステンレス/マット仕上
全長(mm)194
質量(g)44
TKG品番9-1821-0402
TKG品番(2017)6-1618-0702
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
食器の種類洋食器
材質ハイカーボンステンレス
種別ディナーナイフ
全長(mm)207
TKG品番9-1821-0401
TKG品番(2017)6-1618-0701
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
材質18-8ステンレス
種別アイスクリームスプーン
全長(mm)136
食器の種類洋食器
EBM品番2197320
1個
¥749
税込¥824
翌々日出荷
材質18-8ステンレス
種別スープスプーン
全長(mm)168
食器の種類洋食器
EBM品番2197290
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
材質18-8ステンレス
種別ケーキフォーク
全長(mm)145
食器の種類洋食器
EBM品番2197300
1個
¥749
税込¥824
翌々日出荷
材質18-8ステンレス
種別ディナーフォーク
全長(mm)194
食器の種類洋食器
EBM品番2197270
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
材質18-8ステンレス
種別ディナースプーン
全長(mm)184
食器の種類洋食器
EBM品番2197280
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
材質18-8ステンレス(ディナーナイフ・バタースプレーターは、ハイカーボンステンレス製)
形状ティースプーン
1本
¥749
税込¥824
4日以内出荷
食器の種類洋食器
種別レードル
全長(mm)196
容量(mL)65
柄長さ(mm)245
長径(mm)85
EBM品番2197350
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
豆乳・小麦胚芽使用・糖質50%オフで食物繊維たっぷり発酵バター13%使用したクッキーです。
保存環境常温
入数1セット(10個入)
1セット(31g×10個)
¥2,098
税込¥2,266
3日以内出荷
材質18-8ステンレス(ディナーナイフ・バタースプレーターは、ハイカーボンステンレス製)
全長(mm)194
1本
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
材質18-8ステンレス(ディナーナイフ・バタースプレーターは、ハイカーボンステンレス製)
全長(mm)168
1本
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
材質18-8ステンレス(ディナーナイフ・バタースプレーターは、ハイカーボンステンレス製)
全長(mm)184
1本
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
材質18-8ステンレス(ディナーナイフ・バタースプレーターは、ハイカーボンステンレス製)
全長(mm)207
1本
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
材質18-8ステンレス(ディナーナイフ・バタースプレーターは、ハイカーボンステンレス製)
全長(mm)165
1本
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
材質18-8ステンレス(ディナーナイフ・バタースプレーターは、ハイカーボンステンレス製)
全長(mm)136
1本
¥719
税込¥791
4日以内出荷
材質18-8ステンレス(ディナーナイフ・バタースプレーターは、ハイカーボンステンレス製)
全長(mm)145
1本
¥749
税込¥824
4日以内出荷
材質ハイカーボンステンレス
種別バタースプレーター
全長(mm)165
食器の種類洋食器
EBM品番2197330
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
材質ハイカーボンステンレス
種別ディナーナイフ
全長(mm)207
食器の種類洋食器
EBM品番2197260
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
発酵バターを使用し、レモンの風味が爽やかなビスケットでバニラクリームをサンドしました。豆乳と小麦胚芽を使用し、食物繊維もたっぷり。からだに気を配りながら、食べることを楽しめるビスケットです。
保存環境常温
入数1セット(7個入)
1セット(6枚×7個)
¥2,698
税込¥2,914
3日以内出荷
発酵バターを使用し、アーモンドのパウダーとペーストを合わせた風味豊かなビスケットでバニラクリームをサンドしました。豆乳と小麦胚芽を使用し、食物繊維もたっぷりです。からだに気を配りながら、食べることを楽しめるビスケットです。
保存環境常温
入数1セット(7個入)
1セット(6枚×7個)
¥2,698
税込¥2,914
3日以内出荷
一週間の中で毎日異なった時間のON-OFF制御が可能です。
一週間の中で長時間のON-OFF制御が可能です。
用途工場(ボイラー自動運転、電気炉など)。
農業(ポンプ自動運転、節水装置)。
電源電圧AC100-200V(共用)
トラスコ品番324-9522
質量(g)220
消費電力(W)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×59.5×72
取付け方法パネル取付型
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
クォーツ時計により高精度です(月差15秒以内)。
RoHS指令対応品です。
7日間の曜日設定が可能です。
用途ビル・工場設備(電気炉、空調設備、セキュリティ)。
周波数(Hz)50-60共用
消費電力(W)3
出力接点出力(1a)
定格出力抵抗負荷 AC250V 7A
充電時間約200時間補償に対して 50時間の充電が必要
使用周囲温度(℃)-10~50以内
消費電力(VA)約7
最小設定時間15分
許容電圧変動各電源電圧の85~115%
RoHS指令(10物質対応)対応
時間精度±15秒/月(25℃)
設定回数48回ON、OFF動作
使用周囲湿度(%RH)35~85
停電補償200時間
クォーツ時計により高精度です(月差15秒以内)。
RoHS指令対応品です。
休日出勤の曜日選択が可能です。
用途ビル・工場設備(電気炉、空調設備、セキュリティ)。
電源電圧AC100-200V(共用)
質量(g)200
消費電力(W)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1週間の中で毎日異なった時間のON-OFF制御が出来ます。
1週間の中で長時間のON-OFF制御が出来ます。
パルス動作が出来ます。(パルス幅設定変更が出来ます。1~239秒)
停電補償は、時計とメモリーバックアップで5年間です。
暗い場所でも見やすいバックライト方式の液晶デジタル表示です。
用途産業用各種機械の自動運転、自動停止、試験設備等、また省エネルギー分野への導入が最適です。
【工場用】
冷暖房機器、メッキ装置・ボイラー自動運転、電気炉、成形機、半田溶解装置、乾燥装置、印刷機、etc
【農業・制御通信機器用】
ポンプ自動運転、各種制御盤、乾燥機、節水装置、各種自動化機器、etc
【一般用】
広告塔、自動販売機、防犯装置、業務用エアコン、B.G.M、etc
電源電圧AC100-200V(共用)
トラスコ品番324-9531
質量(g)200
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)10
出力接点出力(1a)
定格接点/抵抗負荷 AC250V、15A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×68.5×100
使用周囲温度(℃)-10~50
パルス幅1~239秒
取付け方法表面取付型DINレール型
最小設定時間1分又は、1秒
使用周囲湿度35~85%RH
動作モード24時間+7日間
許容電圧変動範囲/AC85V~AC230V
停電補償時間累積5年間(リチウム電池使用)
回路1回路
時間精度±15秒/月(25℃)
設定回数16回(ON、OFF動作又は、31パルス動作)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
数個の白ピンを差し込んだ時刻に一定時間、かん水することが可能です。
24時間タイムスイッチに差し込んだピンにより起動し、サブタイマーは1秒から99分まで任意に設定できます。
温室1つで水やりをしたい方、毎日決まった時間に決まった量の潅水をしたい方におすすめです。
用途かん水制御盤
仕様接点出力:1a
質量(g)1530
電源電圧(V)AC100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×200×140
使用周囲温度(℃)-10~+50
消費電力(VA)約5
時間設定単位最小45分間隔(出力開始時刻)
関連資料図面(0.1MB)
取扱説明書(0.54MB)
設定回数ON-OFF動作(1日):最大32回
接点容量抵抗負荷AC250V 7A
電圧変動許容範囲AC85V~AC115V
使用周囲湿度(%RH)35~85
かん水開始時刻は1日30回まで設定でき、各開始時刻毎にかん水時間を変えられます。外部信号によるかん水は1日50回まで設定でき、各回毎にかん水時間を変えられます。2台以上の連結も可能になりました。DC24Vの電磁弁にはFV822-DC24、AC24Vの電磁弁にはFV822-AC24。従来のFV812などと同様に、ボタン一つでかん水時間を80%・60%に変更が可能です。新機能:日射比例コントローラーなどからの外部信号による自動かん水が1日50回まで設定可能になり、各回のかん水時間も変えられます。また、2台以上の連結も可能になりました。タイマーによる自動かん水は30回まで登録可能です。各系統のかん水時間は1秒~99分まで任意設定が可能です。 従来のFV*12シリーズと同様にかん水時間をボタン一つで80%・60%に変えられます。また、開始時刻毎にかん水時間の変更もできます。 6系統(FV622)・4系統(FV422)もあります。
用途かん水制御盤
周波数50Hz/60Hz共用
電源電圧(V)AC100 又は AC200 (端子選択)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×300×140
使用周囲温度(℃)-10~+50
消費電力(VA)約40
電圧変動許容範囲各電源電圧の85%~115%
使用周囲湿度(%RH)35~85
停電補償連続5年間
2系統を別々に出力可能な商品です。
24時間タイムスイッチに差し込んだピンにより起動し、サブタイマーは1秒から99分まで任意に設定できます。
温室が2つまたは畝(うね)が2つで水まきしたい方、午前と午後で水やりの時間を変えたい方におすすめです。
用途かん水制御盤
仕様接点出力:1a
質量(g)1530
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×200×140
使用周囲温度(℃)-10~+50
消費電力(VA)約5
時間設定単位最小45分間隔(出力開始時刻)
取扱説明書(0.63MB)
設定回数ON-OFF動作(1日):最大32回
接点容量抵抗負荷AC250V 7A
使用周囲湿度(%RH)35~85
白ピン(出力)時刻から赤ピン(停止)時刻までの間、出力と停止を繰り返します。
24時間タイムスイッチに差し込んだピンにより起動し、サブタイマーは1秒から99分まで任意に設定できます。
少量多かん水をしたい方におすすめです。
多機能になってもシンプルなかん水装置と、操作はほとんど変わらず簡単です。
用途かん水制御盤
仕様接点出力:1a
質量(g)1530
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×200×140
使用周囲温度(℃)-10~+50
消費電力(VA)約5
時間設定単位最小45分間隔(出力開始時刻)
取扱説明書(0.61MB)
設定回数ON-OFF動作(1日):最大32回
接点容量抵抗負荷AC250V 7A
使用周囲湿度(%RH)35~85
コントローラ部は型式:SP21C。日射センサ部は型式:SP21S (コネクタ接続で交換が簡単)。オートレインFV×22シリーズやLF×21シリーズなどと組み合わせ、日射量による自動かん水ができる。暦モードでは地域コードと日付を基に、日出時刻と日没時刻を自動で計算し日射量を積算。「日出〇〇時間後にかん水」や、「日没〇〇時間前に積算終了」などの設定が可能。任意時刻モードでは任意の開始時刻から終了時刻まで日射量を積算。1日を最大4つの時間帯に分けて、各時間帯ごとに異なる積算日射量でかん水ができる。日出かん水の有効・無効を設定できる。かん水した回数を確認できる出力カンター表示あり。停止入力(雨センサなど)により積算及び出力の停止が可能。積算量モニタリング機能。SP21C(コントローラーのみ):内容:センサ側のカバー 1個、ケーブル側のカバー 1個。SP21S(センサー30mのみ):ケーブル長:30m 取り付け用部品(ステー、Uボルト・32A-M6、取り付けねじ)。SP21-CAB-10M(延長用ケーブル):センサケーブルの延長ができます。ケーブル長:10m。SP21-CON-CVR(コネクタ用カバー) コネクタ未接続時に製品を保護するための防水カバーです。 内容:センサ側のカバー 1個、ケーブル側のカバー 1個
用途かん水制御盤
周波数50Hz/60Hz共用
電源電圧(V)AC100又はAC200
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×300×140
使用周囲温度(℃)-10~+50
出力仕様接点出力(接点定格:AC250V 3A)
関連資料カタログ(0.74MB) 取扱説明書_コントローラ(1.62MB) 取扱説明書_日射センサ(0.36MB) 図面_コントローラ(0.21MB) 図面_日射センサ(0.05MB)
電圧変動許容範囲定格電圧の±10%以内
使用周囲湿度(%RH)35~85
停電補償設定値、及び時計
1台
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ