107件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理 質量(kg/m)0.37 断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4 抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル) 断面係数(mm3)0.83×10
1セット(5本)
2,382 税込2,620
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,057 税込1,163
当日出荷

外寸53mmグリーンフレームLの基本コネクタになります。 フレームの外寸と同じサイズのコネクタです。 レンチパイプ♯10で六角レンチを延長して使用することで手にかかる負担をより小さくすることができます。
材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄 質量(g)236
1個
628 税込691
当日出荷

外寸19mmのフレームです。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理 質量(kg/m)0.2 断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4 抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル) 断面係数(mm3)0.28×10
1セット(5本)
1,639 税込1,803
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
99 税込109
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

定尺(m)(呼び)4 呼び外径(mm)Φ28 ナチュラルアルミニウム 表面処理アルマイト 適合ジョイントアウタージョイント、インナージョイント
1本
2,400 税込2,640
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,197 税込2,417
9日以内出荷

無電解ニッケルメッキ仕上の高級感のあるコネクタです。 3方向の連結が可能です。
材質アルミダイカスト無電解ニッケルメッキ仕上 質量(g)226
1個
770 税込847
当日出荷

フレームの外寸と同じサイズのコネクタです。 見た目を重視したい場合や、コロコンを使用した際のワークやコンテナの通路部分に適しています。 GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。
材質アルミダイカスト 質量(g)44 材質(ボルト)アルミ 締付トルク(N・m)アルミボルト:11 適合グリーンフレームN
1個
358 税込394
当日出荷

1本
2,206 税込2,427
9日以内出荷

回転・スライドの動きに対応するコネクタです。
材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)ナイロン6 質量(g)31
1個
551 税込606
当日出荷

90°の連結部の補強にご使用ください。
適合グリーンフレームN 材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
1個
330 税込363
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラシ材質にステンレス波付線(SUS304)を使用。 高温研磨や水溶液中の研磨に対して腐食性を発揮します。 アルミパイプ入はブラシ先端が広がりにくい、毛腰も強く重研磨・高耐久向けです。 賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)
用途ステンレス・アルミ・チタン製品等の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に使用します。 軸径(Φmm)6 適合材ステンレス・アルミ・チタン等 筒径(Φmm)15 毛丈(mm)30 軸長(mm)25 線径(Φmm)0.3 筒長(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
689 税込758
4日以内出荷

SUS(エスユーエス)フックコネクタR
フレームに引っ掛けて止めるためのパーツです。 自由な角度での引っ掛けが可能です。
材質アルミ押出材 質量(g)31
1個
279 税込307
当日出荷

グリーンフレーム用のハンディーカッターです。 ※対応可能フレームアイテム:GFF-000
質量(g)605
1個
17,490 税込19,239
当日出荷

フレームを床などに固定する場合にご使用ください。
材質SPHC/SPCC 質量(g)285
1個
1,309 税込1,440
当日出荷

SUS(エスユーエス)パイプホルダ
汎用パイプ(Φ27mmΦ30mm)とフレームを平行に連結します。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄 質量(g)68 タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
1個
599 税込659
当日出荷

ブローバック(BLOVAC)ホース N用/SUS 一般溶剤用
用途一般溶剤用 長さ(m)2 材質蛇腹:アルミ合金/フロートボール:ナイロン/0リング:PTFE/ノズル・ブローパイプ:アルミパイプ 材質(本体)アルミ合金鋳物 材質(ホース)ステンレス 使用可能液体溶剤
1本
119,800 税込131,780
6日以内出荷

ブラシ材質にステンレス波付線(SUS304)を使用。 高温研磨や水溶液中の研磨に対して腐食性を発揮します。 スプリング入は適度な毛腰があり、広い作業範囲が特徴です。 賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)
用途ステンレス・アルミ・チタン製品等の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に使用します。 軸径(Φmm)6 適合材ステンレス・アルミ・チタン等 筒径(Φmm)15 毛丈(mm)30 軸長(mm)25 線径(Φmm)0.3 筒長(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
629 税込692
6日以内出荷

ブラシ材質にステンレス波付線(SUS304)を使用。 高温研磨や水溶液中の研磨に対して腐食性を発揮します。(TT166は線径が細いソフトタイプです。) スプリング入は適度な毛腰があり、広い作業範囲が特徴です。 賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)
用途ステンレス・アルミ・チタン製品等の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に使用します。 軸径(Φmm)6 適合材ステンレス・アルミ・チタン等 筒径(Φmm)15 毛丈(mm)30 軸長(mm)25 線径(Φmm)0.15 筒長(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
969 税込1,066
当日出荷

1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)ハンディーカッター治具
ハンディーカッターをより便利に使うためのキットです。
質量(kg)2.57
1個
13,090 税込14,399
欠品中

SUS(エスユーエス)グリーンフレームW L2000
長さ(mm)2000 適合グリーンフレームN 材質アルミ押出材、アルマイト表面処理 抵抗値109~11Ω
1本
2,487 税込2,736
9日以内出荷

90°の連結は基本的にマルチコネクタのみで対応可能です。 レンチを使用してボルト1本を締めるだけで、フレームの連結が可能です。 GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。
材質アルミダイカスト 質量(g)52 材質(ボルト)アルミ 締付トルク(N・m)アルミボルト:11 適合グリーンフレームN
1個
311 税込342
当日出荷

静かに切れる低切断音タイプ 鉄鋼用、ステンレス(SUS304)対応
用途切断対象:アングル鋼、チャンネル鋼、電線管、アルミサッシ、鉄管、各種形鋼、VLP管、ハンガーレール、塩ビパイプ、レースウェイ、各種パイプ、一般軟鋼材、小径丸棒、寸切りボルト、各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下) 使用チップサーメット 切断対象アングル鋼チャンネル鋼電線管アルミサッシ鉄管各種形鋼VLP管ハンガーレール塩ビパイプレースウェイ各種パイプ一般軟鋼材小径丸棒寸切りボルト各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)
1枚
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フレームを任意の向きで回転させ固定できます。
適合グリーンフレームN(28mm・43mm) 材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ 質量(g)49
1個
399 税込439
当日出荷

SUSパイプにアルミプレート等を取付する際にご使用下さい。
トラスコ品番388-8365 幅(mm)30 高さ(mm)10 奥行(mm)16 適合サイズ(mm)Φ12
1個
1,398 税込1,538
9日以内出荷

SUSパイプにアルミプレート等を取付する際にご使用下さい。
トラスコ品番388-8362 幅(mm)30 高さ(mm)16 奥行(mm)16 適合サイズ(mm)Φ8
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

SUSパイプにアルミプレート等を取付する際にご使用下さい。
トラスコ品番388-8361 幅(mm)40 高さ(mm)16 奥行(mm)27 適合サイズ(mm)Φ20
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷

インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。
用途ステンレスやアルミ、金属製品の表面処理やバリ取りに。ステンレスのパイプ内面研磨や清掃に。 ブラシ長(mm)60 線径(Φmm)0.13 軸径6.35 材質ステンレス線(SUS304) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600 適合材ステンレス、アルミなど
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUSパイプにアルミプレート等を取付する際にご使用下さい。
トラスコ品番388-8364 幅(mm)30 高さ(mm)16 奥行(mm)16 適合サイズ(mm)Φ12
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

SUSパイプにアルミプレート等を取付する際にご使用下さい。
トラスコ品番388-8366 幅(mm)30 高さ(mm)10 奥行(mm)16 適合サイズ(mm)Φ8
1個
1,298 税込1,428
9日以内出荷

SUSパイプにアルミプレート等を取付する際にご使用下さい。
トラスコ品番388-8367 幅(mm)40 高さ(mm)10 奥行(mm)27 適合サイズ(mm)Φ20
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

パイプを90度に曲げる継手。耐熱アルミテープなどで接続してください。
用途排気を屋外に排出し、また燃焼をスムーズに継続させる。 材質SUS430 厚さ(mm)0.3
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

切れ味・寿命・切断コストバランスのとれた鉄工用チップソーの不滅のベストセラー。
用途しま鋼板、アングル鋼、鉄筋、チャンネル鋼、ハンガーレール、デッキプレート、キーストンプレート、コ型鋼、丸棒、ライニング管、VLP管、電線管、寸切りボルト、塩ビパイプ、グレーチング、レースウェイ、アルミサッシ、電線。 ステンレス(SUS304):ステンレスパイプ、アングル、ハンガーレール。
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)アルミ 深形フード 小風量タイプ 網3M FD72度 ワイド水切
防火設備該当品(第01EG021号) フード部・網部脱着可 耐食処理仕上げ 色調:アルミ地色 材質:アルミ(網:SUS304 粉体焼付塗装)(パイプガイド・防火ダンパー:SUS304)
用途外壁用 材質アルミ 仕様網3メッシュ タイプワイド水切 角度(°)(防火ダンパー)72
1個
5,898 税込6,488
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

B10-4705-02 電磁力実験器 ナリカ 動画あり
中学2年生 電流と磁界 電磁力の働きを実感できるものです。ゼネコン(手回し発電機)や電池で電流を流すとアルミのパイプが動きます。
付属品アルミパイプ 種別M1-L 材質ステンレスSUS304(レール部) 寸法(mm)320×27×10 使用磁石NS両面着磁
1個
6,400 税込7,040
4日以内出荷

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)アルミ 深形フード 小風量タイプ 網5M FD120度 ワイド水切
防火設備該当品(第01EG021号) フード部・網部脱着可 耐食処理仕上げ 色調:アルミ地色 材質:アルミ(網:SUS304 粉体焼付塗装)(パイプガイド・防火ダンパー:SUS304)
用途外壁用 材質アルミ 仕様網5メッシュ タイプワイド水切 角度(°)(防火ダンパー)120 呼称100 適合パイプ径(Φmm)100
1個
5,898 税込6,488
30日以内出荷

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)アルミ 深形フード 小風量タイプ 縦ギャラリ FD72度 ワイド水切
防火設備該当品(第01EG021号) フード部・ギャラリ部脱着可 耐食処理仕上げ 色調:アルミ地色 材質:アルミ(ギャラリ:SUS304 粉体焼付塗装)(パイプガイド・防火ダンパー:SUS304)
用途外壁用 材質アルミ 仕様網なし 形状縦ギャラリ タイプワイド水切 角度(°)(防火ダンパー)72
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

B10-4705-01 電磁力実験器 ナリカ 動画あり
中学2年生 電流と磁界 電磁力の働きを実感できるものです。ゼネコン(手回し発電機)や電池で電流を流すとアルミのパイプが動きます。
付属品アルミパイプ 種別M1-S 材質ステンレスSUS304(レール部) 寸法(mm)170×27×10 使用磁石NS両面着磁
1個
3,200 税込3,520
4日以内出荷