セット内容ジョイントバーL200×1、セットスクリュー(M8×10)×4
材質S10C相当
質量(g)169
表面処理ユニクロメッキ
1セット
¥631
税込¥694
当日出荷
圧力計用の接続ジョイントです。
材質ステンレス(SUS304)
種類圧力計用アクセサリー
セット内容KFジョイント・ピン×1、KFジョイント・ホルダ×1、セットスクリューとがり先(M8×12)ステンレス×1
材質SUS304
質量(g)20.3
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
引き抜き方向に負荷がかからない箇所のフレームの連結にご使用ください。
材質アルミ押出材
質量(g)29
1個
¥442
税込¥486
当日出荷
フレームを任意の向きで回転させ固定できます。
適合グリーンフレームN(28mm・43mm)
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ
質量(g)49
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
セット内容KFジョイント・ピン×1、KFジョイント・ホルダ×1、セットスクリューとがり先(M8×12)ステンレス×1
材質SUS304
質量(g)45
1セット
¥899
税込¥989
9日以内出荷
コネクタおよびボルト頭をフレームの外寸内に納めたい場合にご使用ください。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)25
タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
材質SUS316
ねじメスねじ×オスねじ
セット内容ジョイントバーS140×1、セットスクリュー(M6×8)×4
材質S10C相当
質量(g)8
表面処理ユニクロメッキ
1セット
¥503
税込¥553
当日出荷
GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理
質量(kg/m)0.37
断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4
抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)
断面係数(mm3)0.83×10
こんなお得な商品も!

ジョイントリンク ステンレス製
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。
SUSU304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。
SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。
材質(本体)ステンレス
チェーン形式RSローラーチェーン
ジョイントリンクタイプM型継手リンク
材質S10C相当
質量(g)86
表面処理ユニクロメッキ
1個
¥421
税込¥463
当日出荷
90°の連結は基本的にマルチコネクタのみで対応可能です。
レンチを使用してボルト1本を締めるだけで、フレームの連結が可能です。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)ステンレスポリウレタン粉体塗装
質量(g)58
タイプ耐食性向上のためにポリウレタン粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
1個
¥472
税込¥519
当日出荷
本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
用途適用ステンレス管規格。
材質ステンレス(SUS316)
形状ユニオン
使用流体ガス・蒸気・油・水等
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
材質ステンレス(SUS304)
穴径(Φmm)6.5、7×30
板厚(mm)2.0
1個
¥350
税込¥385
9日以内出荷
継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。
インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。
用途ブレードホース用継手
形状カンタッチ TH型
使用流体水
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類R
材質ボディ・ナット・インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレンゴム
ねじ規格インチサイズ
1個
¥328
税込¥361
9日以内出荷
セット内容ジョイントバーSS120×1、セットスクリュー(M5×5)×4
材質S10C相当
質量(g)25
1セット
¥334
税込¥367
当日出荷
継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。大口径配管の圧力に耐える、二重のリング構造。バックリングに加え、フロントリングがしっかりとホースを締め込み、抜けを防止するため更なる安全を約束します。カンタッチの信頼性をそのままに、大口径用の太いホースの施工時に性能を発揮するスラストリングを採用。ホースの共廻りを防ぎ、安全に配管が行えます。
用途大口径ブレードホース用継手
形状カンタッチ TH型
使用流体水
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類R
材質ボディ・ナット・インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/フッ素ゴム
ねじ規格インチサイズ
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
カーブコロコンを連結するためのジョイントです。
材質アルミダイカスト、(ボルト)鉄
1個
¥276
税込¥304
9日以内出荷
セット内容SプレートブラケットSS-L×1、TナットSS(M5)×4、六角穴付ボタンボルト(M5×6)×4
材質SUS304
質量(g)54
表面処理アルマイト
1セット
¥599
税込¥659
9日以内出荷
1個
¥269
税込¥296
9日以内出荷
1個
¥361
税込¥397
9日以内出荷
セット内容TGプレート80×1、六角穴付ボタンボルトM8×20(ユニクロ)×2
材質TGボルトM12:SCM435、TGプレート80:SPCC
質量(g)43
表面処理TGボルトM12:ユニクロメッキ、TGプレート80:ユニクロメッキ
1セット
¥299
税込¥329
9日以内出荷
セット内容TGプレート4045×1、TGボルトM12×1
材質TGボルトM12:SCM435、TGプレート4045:SPCC
質量(g)35
表面処理TGボルトM12:ユニクロメッキ、TGプレート4045:ユニクロメッキ
1セット
¥261
税込¥287
9日以内出荷
ピラージョイントABをグリーンフレームSの両端に差込グリーンフレームLスロットとの溝部に合わせてひねることで連結します。
トラスコ品番827-9291
材質ナイロン
質量(g)5.6
1個
¥132
税込¥145
9日以内出荷
ピラージョイントABをグリーンフレームSの両端に差込グリーンフレームLスロットとの溝部に合わせてひねることで連結します。
トラスコ品番827-9290
材質ナイロン
質量(g)5.6
1個
¥132
税込¥145
9日以内出荷
1個
¥599
税込¥659
9日以内出荷
セット内容TGプレート60×1、TGボルトM12×1
材質TGボルトM12:SCM435、TGプレート60:SPCC
質量(g)43
表面処理TGボルトM12:ユニクロメッキ、TGプレート60:ユニクロメッキ
1セット
¥279
税込¥307
9日以内出荷
セット内容TGプレート30×1、六角穴付ボタンボルト(M8×20)×1
材質SPCC(TGプレート30)
質量(g)13
表面処理ユニクロメッキ処理
1セット
¥229
税込¥252
9日以内出荷
1個
¥499
税込¥549
9日以内出荷
セット内容KFジョイント4045ピンH×1、KFジョイント4045ホルダ×1、セットスクリューとがり先(ステンレス)(M10×12)×1
材質SUS416
質量(g)41.2
1セット
¥799
税込¥879
9日以内出荷
セット内容KFジョイント・ピン×1、KFジョイント・ホルダ×1、セットスクリューとがり先(M8×12)ステンレス×1
材質SUS304
質量(g)20.3
1セット
¥699
税込¥769
9日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
9日以内出荷
セット内容KFジョイント4045ピンV×1、KFジョイント4045ホルダ×1、セットスクリューとがり先(ステンレス)(M10×12)×1
材質SUS416
質量(g)41.2
1セット
¥749
税込¥824
9日以内出荷
セット内容TGプレートL50×1、TGボルトM12×1
材質TGボルトM12:SCM435、TGプレートL50:SPCC
質量(g)44.7
表面処理TGボルトM12:ユニクロメッキ、TGプレートL50:3価ユニクロメッキ
1セット
¥242
税込¥266
9日以内出荷
1個
¥799
税込¥879
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ