29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUS(エスユーエス)フレームガード
フレームの凸部にカッチとはめて、フレームを傷からガードします。 5色ありますので、エリアや用途でフレームを色分けすることができます。
材質ポリプロピレン 質量(g)94
1個
452 税込497
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フレームの凸部にカチッとはめて、フレームを傷からガードしたり、アウター型のコネクタを使用することによってできる段差を埋めることができます。 7色あり、エリアや用途でフレームを色分けすることができます。 ニッパー・カッター等で切断できます。
適合グリーンフレームN/グリーンフレームG 材質ポリプロピレン 質量(g)94/2000mm シリーズGF
1個
479 税込527
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)フレームガード
フレームの爪部に取り付けてフレームの保護をします。
寸法L(mm)2000 材質ポリプロピレン
1個
475 税込523
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレームの凸部にカチッとはめこみ、フレームをガードします。
適合グリーンフレームS 材質ポリプロピレン 質量(g)21/m シリーズGF
1個
449 税込494
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)GFバンパー
フレームを傷からガードします。
材質低密度ポリエチレン 質量(g)200
1個
799 税込879
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)フレームガードワイド
フレームガードのワイド版。フレームの凸部にはめて、傷からガードします。 ニッパーカッターなどで切断できます。
適合グリーンフレームN 材質PP 質量(g)148/2000mm シリーズGF
1個
799 税込879
9日以内出荷

フレームの凸部にカチッとはめこみ、フレームをガードします。
適合グリーンフレームS 材質ポリプロピレン 質量(g)21/m シリーズGF
1個
449 税込494
9日以内出荷

フレームの凸部にカチッとはめこみ、フレームをガードします。
適合グリーンフレームS 材質ポリプロピレン 質量(g)21/m シリーズGF
1個
449 税込494
9日以内出荷

壁や板などにグリーンフレームを固定するためのパーツです。
付属品フレームガード18mmカット品×1、ダブルサドルL×1 材質アルミ押出材 質量(g)14
1個
364 税込400
当日出荷

GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理 質量(kg/m)0.37 断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4 抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル) 断面係数(mm3)0.83×10
1セット(5本)
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁や板などにグリーンフレームを固定するためのパーツです。
付属品フレームガード18mmカット品×1、シングルサドルL×1 材質アルミ押出材 質量(g)15
1個
299 税込329
当日出荷

M5ボルトを使用して部品や機器類が取り付けられるパーツです。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄 質量(g)13
1個
特価
169 税込186
当日出荷

トーチサイズΦ14mm~Φ22mmのバーナに取り付けて使用。火炎の遮断と加熱効率UP。(加熱スピード30%UP)
トラスコ品番829-1517 適合サイズ(Φmm)(トーチ)14~22
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

1パック(10個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)ダブルサドルS
壁や板などにGF-S(外寸19mmタイプ)のフレームを固定するためのパーツです。
適合グリーンフレームS 材質アルミ押出材・フレームガード:PP 質量(g)8 シリーズGF キット内容ダブルサドルSフレーム、フレームガードS13mm
1個
399 税込439
当日出荷

1個
1,640 税込1,804
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)スライドコネクタL
回転せずにスライドするパーツです。ヒンジコネクタと比べスライドに対するガタが少なくなります。
材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)樹脂 質量(g)48
1個
584 税込642
当日出荷

1本
1,057 税込1,163
当日出荷

1シート(200個)
6,898 税込7,588
当日出荷

作業ボード等をフレームに取付けるためのパーツです。 取り付ける向きを変えることにより、アウターコネクタとインナーコネクタでの連結の両方に対応できます。
適合グリーンフレームN 材質アルミ押出材 質量(g)18
1個
230 税込253
当日出荷

センサブラケット アルミフレーム用ブラケット 岩田製作所 CADデータあり
アルミフレームの溝を利用して光電センサを取り付けるためのブラケットです。 センサを保護するガード付仕様。
材質SUS304 厚さ(mm)2.0 付属品セムスビス(SUS×M7)M3×12×2本 適合センサオプテックス・エフエー社:Z、オムロン社:E3Z、キーエンス社:PZ、SUNX社:CX/EQ、山武社:HPB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

5インチサイズのタッチパネルを搭載しており、操作性・機能性に優れています。密度を入力することで自動で動粘度に変換します。測定結果をリアルタイムで表示します。粘度表示単位を4種類から選択することができます。測定範囲を任意に設定でき、最終測定値をホールドする機能を有しています。操作性に優れた粘度計!
仕様FSトルク:673.7dyne-cm2 付属品標準スピンドル(L1、L2、L3、L4)、ガードフレーム、RTDプローブ、スタンド一式、ACアダプター、キャリングケース 質量(kg)約5.3(スタンド含む) サイズ285×300×565mm(最大) 測定範囲(MPa)1~2,000,000 電源AC100~240V(ACアダプター) 測定範囲(℃)0~100 精度±1.0%(F.S) 再現性±0.5%(F.S) 分解能1mPa・s 回転数0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60rpm 材質(接液部)SUS304 アズワン品番4-2877-01
1台
337,000 税込370,700
当日出荷

メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGS17-BLK。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレーム無し。適合型式:EBL-VK58A。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GLADIUS 650 [グラディウス650] 。スズキ[SUZUKI] GLADIUS 400 [グラディウス400]
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷

メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGS17-SLV。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレーム無し。適合型式:EBL-VK58A。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GLADIUS 650 [グラディウス650] 。スズキ[SUZUKI] GLADIUS 400 [グラディウス400]
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷

メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGS17-PUR。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレーム無し。適合型式:EBL-VK58A。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GLADIUS 650 [グラディウス650] 。スズキ[SUZUKI] GLADIUS 400 [グラディウス400]
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷

メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGS17-GLD。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレーム無し。適合型式:EBL-VK58A。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GLADIUS 650 [グラディウス650] 。スズキ[SUZUKI] GLADIUS 400 [グラディウス400]
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷

メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGS17-BLU。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレーム無し。適合型式:EBL-VK58A。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GLADIUS 650 [グラディウス650] 。スズキ[SUZUKI] GLADIUS 400 [グラディウス400]
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷

メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGS17-RED。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレーム無し。適合型式:EBL-VK58A。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GLADIUS 650 [グラディウス650] 。スズキ[SUZUKI] GLADIUS 400 [グラディウス400]
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷

2重ガードでさらに安心。金属フレームでしっかりボンベを固定します。ベルトと鎖の2重ガードで安心です。
適合径(Φmm)120 材質ステンレス(SUS304)
1台
125,000 税込137,500
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)