用途フレームの外寸と同じサイズのコネクタで、45°の連結にご使用ください。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)19
1個
¥332
税込¥365
当日出荷
フレームの外寸と同じサイズのコネクタで、45°の連結にご使用ください。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)ステンレス
質量(g)55
タイプ耐食性向上のためにポリウレタン粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
セット内容ハードブラケットSS・DE45×1、六角穴付ボルト(M5×14)×2、TナットSS(M5)×2
材質A6N01SS-T5
質量(g)41
表面処理アルマイト
1セット
¥389
税込¥428
9日以内出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等
成分18Cr、8Ni
材質ステンレス(SUS304)
形状ピーリング丸棒
タイプ丸棒
規格参考)G4303
外径公差(mm)±0.25
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+1mm
製造方法熱間圧延
サービス分類オーダー・加工
こんなお得な商品も!

ねじ込み45°エルボ ステンレス製
モノタロウ
¥459~
税込¥505~
材質ステンレス(SUS304)
形状45°エルボ
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥263
税込¥289
当日出荷
45°連結用コネクターです。
材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄
質量(g)221
タイプグリップ側は、GF-Nフレームにも連結可能です。
1個
¥505
税込¥556
当日出荷
GF-S(19mm)とGF-N(28mm)を45°に連結できるコネクタです。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)22
1個
¥332
税込¥365
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
形状エルボ45°
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
用途45°の連結にご使用ください。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)19
1個
¥332
税込¥365
9日以内出荷
材質A6N01SS-T5
質量(g)113
表面処理アルマイト
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
種別SCH10
材質SUS304W
形状エルボ45°
種類溶接式管継手
セット内容GLSブラケットL40-SS×1、GLSプレートSS×2、磁気形近接センサGLS×1、SEasyナットL(M5)×2、SEasyナットS(M5)×2、六角穴付ボルトM3×8(ステンレス)×4、六角穴付ボルトM5×8(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×10(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×15(ステンレス)×2、平ワッシャーM3(ステンレス)小形丸×4、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×6
材質ABS
質量(g)129
1セット
¥2,411
税込¥2,652
9日以内出荷
45°の連結にご使用ください。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)ステンレス
質量(g)61
タイプ耐食性向上のためにポリウレタン粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
1個
¥472
税込¥519
当日出荷
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
継手のめねじ部に均一に塗布したシール材により、ねじ込み作業時に発生する摩擦抵抗が低減し、”かじり”による漏水が激減します。
継手のシール材は、ねじ部の奥側2~3山には塗布しないように範囲をコントロールしており、ねじ込み完了後にシール材が流体に混入する事を防止しています。
CK プレシールSUS継手は、150℃以下の蒸気配管に対応しており、配管の膨張収縮にも耐えられます。
継手のシール材は、幅広い流体に使用可能な材質を採用しており、かつ食品衛生法の規格基準にも適合しております。臭いも無いため、食品工場の配管に適しております。
継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質ステンレス鋼
形状エルボ
種類ステンレス管用継手
使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
種別スタンダード
材質(本体)ステンレスSUS304、(六角穴付止めネジ)/ステンレスSUS304
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
用途ステンレス製継手
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ステンレス製継手
RoHS指令(10物質対応)対応
材質A6N01SS-T5
質量(g)116
表面処理アルマイト
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
1個
¥361
税込¥397
9日以内出荷
材質樹脂ローラ:6ナイロン、ベアリング:鋼製、カラー:SC45C
質量(g)120
1個
¥1,640
税込¥1,804
9日以内出荷
1個
¥262
税込¥288
9日以内出荷
セット内容ボールキャッチ×1、BWブラケットL45×1、皿ネジ(M4×6)×2、皿ネジ(M4×8)×2、TナットSS(M4)×2、TナットL(M5)×2、六角穴付ボルト(M5×15)×2
材質ボールキャッチ:亜鉛合金(ZDC)
質量(g)66.6
表面処理クロムメッキ
1セット
¥934
税込¥1,027
9日以内出荷
1個
¥10,989
税込¥12,088
9日以内出荷
種類角型
コンタクト形状メス
形状ストレート
質量(g)8.8
適合板厚(mm)1.5~2.0
結合方式ワンタッチ
パネルカット寸法(mm)25.4×25.4
1個
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
1個
¥351
税込¥386
9日以内出荷
用途管の曲がりに使用する継手です。
材質SUS304
寸法A(°)15
板厚t(mm)0.6
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ