3,086件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管 形状パイプ 材質ステンレス 外径(Φmm)60.5 長さ(mm)4000 呼び径(B)2 呼び径(A)50 長さ(m)4
1本
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

衛生的で耐食性が抜群です! 小径管で必要な流量を確保します。
材質ステンレス(SUS304) 内容2m×2本 形状パイプ 長さ(m)2 JIS規格JIS G3459
1組(2本)
33,980 税込37,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

SUS-WNI 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド カスタマイズ可
管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。 種別SUS配管 長さL(mm)30~4000 サービス分類オーダー・加工
1個
1,758 税込1,934
3日以内出荷


清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
形状パイプ 材質ステンレス(SUS304) 長さ(m)2 内容2m×2本 JIS規格JIS G3459
1組(2本)
66,980 税込73,678
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP250Aも併用可能
1個
469 税込516
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
379 税込417
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

一般的に広く使用されている配管用のステンレス管です。
形状パイプ 材質ステンレス(SUS304) 長さ(m)2 JIS規格JIS G3459
1本
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。
材質(本体)ステンレス(SUS) 材質(パッキン)NBR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。
材質(本体)ステンレス(SUS) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。
材質(本体)ステンレス(SUS) 材質(パッキン)NBR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日本(特許2642897)・欧米で特許取得済みの自動ロック機能付きカムアーム。同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。日本ではグッドデザイン賞も受賞しております。
材質(本体)ステンレス(SUS) 材質(パッキン)NBR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。
材質(本体)ステンレス(SUS) 材質(パッキン)NBR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。
材質(本体)ステンレス(SUS) 材質(パッキン)NBR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

関接続排水用受け皿継手 。錆びにくいです
材質SUS304 呼び径(B)【ねじ】2 ねじの種類R 呼び径(A)【ねじ】50
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に 材質SUS304(SCS13A) 最高使用圧力(MPa)4.12 ねじの種類PT 接続方式ねじ込み形 使用流体水、オイル、空気 ハンドル形状レバー式 クラス600 ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に 材質ボディ/CF8M(SUS316)ボール/SUS316パッキン・スラストワッシャー・シート/R-PTFE ねじの種類PTネジ 接続方式ねじ込み形 使用流体水、オイル、空気 ハンドル形状レバー式 ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ
1個
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日本(特許2642897)・欧米で特許取得済みの自動ロック機能付きカムアーム。同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。日本ではグッドデザイン賞も受賞しております。
材質(本体)ステンレス(SUS) 材質(パッキン)NBR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質ステンレス鋼 形状ニップル 種類ステンレス管用継手 最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50 接続方式両ネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
169 税込186
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
729 税込802
翌々日出荷

1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
639 税込703
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に 材質(本体)SUS304 最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス) ねじの種類PTネジ 接続方式ねじ込み形 使用流体水、オイル、空気 ハンドル形状レバー式 クラス800 バルブ種類ボールバルブ ボールバルブ種類フルボア
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
169 税込186
翌々日出荷

1個
309 税込340
翌々日出荷

材質ステンレス鋼 形状ニップル 種類ステンレス管用継手 最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50 接続方式両ネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
459 税込505
翌々日出荷

水平配管の逆流防止用に。
用途配管資材に 材質(本体)SUS316 最高使用圧力(MPa)1.6(常温の水、油、ガス) ねじの種類PTネジ 接続方式ねじ込み形 クラス150 バルブ種類チャッキバルブ
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に 材質(本体)SUS304 最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス) ねじの種類PTネジ 接続方式ねじ込み形 使用流体水、オイル、空気 ハンドル形状レバー式 クラス800 バルブ種類ボールバルブ ボールバルブ種類フルボア
1個
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
719 税込791
翌々日出荷