材質ステンレス(SUS304)
仕様防水
仕様穴加工なし
材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)
寸法(mm)45×65D
材質(本体)アルミ押出材
種類蓋ネジ(上)
適合規格防麈
表面処理アルマイト処理
材質ステンレス(SUS304)
形状被せふた(簡易防水)
アース端子なし
仕様穴1ヶ所
材質エンドキャップ:樹脂(ABS)(ライトベージュ)
寸法(mm)80×80
材質(本体)アルミ押出材
種類蓋ネジ(横)
穴径(Φmm)22.5
寸法L(mm)96
適合規格防水
表面処理アルマイト処理
穴数1
キャップ樹脂
1台
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
材質アルミ押出材
表面処理アルマイト処理
キャップ樹脂(ライトベージュ)
ボデーコーナー合わせ部は全溶接です。カバー止めねじ部を四隅に配置することにより扉面の利用範囲が広くなっています。カバー面にねじ頭の突出が無く、すっきりしたデザインです。カバー止めねじは脱落防止構造です。
塗装色ミラー仕上(塗装なし)
材質ステンレス(SUS304)
保護等級IP65
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:1.2
扉形式カバー・4点ねじ止めタイプ
取付基板鉄製1.6mm
材質ステンレス製
付属品アース端子付
板厚(mm)1.5
蓋ネジ2本で蓋の取り外しが簡単な標準タイプ。
材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)
寸法(mm)45×45D
材質(本体)アルミ押出材
種類蓋ネジ(上)
穴径(Φmm)16.1
適合規格防麈
表面処理アルマイト処理
穴数1
ボデーコーナー合わせ部は全溶接です。コーナーハンドルは容易な開閉操作で密閉力が強く、南京錠による施錠も可能です。ハンドルを扉コーナーに配置することで、扉面の利用範囲が広くなり、すっきりしたデザインです。
塗装色ミラー仕上(塗装なし)
材質ステンレス(SUS304)
ハンドルIPハンドル・コーナータイプ
保護等級IP65
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.2
扉形式片扉
取付基板鉄製1.6mm
1台
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
コネクタ A = USB A。コネクタ A ジェンダー = オス。コネクタ B = USB A。コネクタ B ジェンダー = オス。USB標準 = USB 3.0。。USB 3.0アダプタ. Clever Little Box USB 3.0アダプタは、SuperSpeed USB技術を採用しており、データ転送速度がHi-Speed USBの10倍で、電力効率が向上しています。. 特長と利点. USB 3.0ケーブルで耐久性に優れた高品質の接続を実現 ストレージデバイスと周辺機器間の高速転送が可能 USB 3.0対応のホスト及びデバイスと組み合わせると、USB 2.0 (480 Mbps)の容量の10倍にあたる最大4.8 Gbpsの驚くべきスループットを発揮 高品質のシールド付きツイストペア(STP)構成となっているため、電磁干渉を防止し、信頼性の高いデータ通信が可能 Sync-N-Go技術により、待機時間を最小化 電力効率を最適化 電圧: 300 V dc、5 MΩ/10 ms 絶縁抵抗: 10 MΩ以上 接触抵抗: 2 Ω以下 動作温度: -25 → 80 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様穴加工なし
材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)
寸法(mm)85×95D
材質(本体)アルミ押出材
種類蓋ネジ(上)
適合規格防麈
表面処理アルマイト処理
材質ステンレス製
付属品アース端子付
板厚(mm)1.5
1台
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
仕様穴1ヶ所
材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)
寸法(mm)85×95D
材質(本体)アルミ押出材
タイプエンドキャップ:ノーマル
種類蓋ネジ(上)
穴径(Φmm)30.5
寸法L(mm)106
適合規格防麈
表面処理アルマイト処理
1台
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
仕様穴1ヶ所
材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)
寸法(mm)85×95D
材質(本体)アルミ押出材
タイプエンドキャップ:ノーマル
種類蓋ネジ(上)
穴径(Φmm)22.5
寸法L(mm)106
適合規格防麈
表面処理アルマイト処理
1台
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
1台
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ツールボックス ステンレス
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
ステンレスの高級感と耐久性を兼ね備えた工具箱。内部には取出し可能な内トレー付です。正面には南京錠を取り付けられる鍵穴付きです。握りやすく、疲れにくい滑り止めクリップ付きの大型ハンドルです。
材質ステンレス、ポリプロピレン
防塵・防水パッキン付のステンレス屋外用小型ボックス。内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
材質ステンレス(SUS304)
ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)
保護等級IP44
設置場所屋外用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1
扉形式片扉
SiOを収納するボックスでDINレール付き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×132×101
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
SiOを収納するボックスでDINレール付き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×132×101
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
材質本体:アルミ押出材/アルマイト処理、エンドキャップ:樹脂(PA6・ライトベージュ)
穴径(Φmm)22.5
長さL(mm)146
穴数2
仕様穴加工ボックス
適合適合タッチパネル:三菱GT2512/2712(画面インチ12.1)
材質オールアルミ
寸法(mm)角穴:302(Wa)×228(Ha)、機器取付:210(Wb)×162.5(Hb)
質量(kg)2.4~2.5
適合規格防塵
外形寸法W(mm)420
外形寸法H(mm)325
1点押しボタンスイッチのボックスです。
ケーブル長(m)1
1個
¥2,500
税込¥2,750
当日出荷
2点押しボタンスイッチのボックスです。
ケーブル長(m)1
1個
¥4,230
税込¥4,653
欠品中
適合適合タッチパネル:三菱GT2505(画面インチ5.7)
材質ABS樹脂
寸法(mm)角穴:153(Wa)×121(Ha)、機器取付:108(Wb)×100(Hb)
質量(kg)1.1
適合規格防塵
外形寸法W(mm)268
外形寸法H(mm)207
仕様●Φ22スイッチ用ボックス●エンドキャップ:ノーマルタイプ
種類非照光式
断面寸法(mm)85×95(D)
取付可能スイッチIDEC:大型押釦1a-1bΦ40(緑) (左右) ABW411G(C1S-205G)、非常停止2bΦ40 XW1E-BV402MRH (C1S-723R)、非常停止ガード(透明) (C1P-224G)
形状起動スイッチボックス [小型]
寸法(mm)50×57D
タイプ非照光式
種類蓋ネジ(上)
適合規格防塵
キャップ樹脂
1点押しボタンスイッチのボックスです。
LEDランプ付き(SiOの出力が必要です。)
ケーブル長(m)1
1個
¥2,870
税込¥3,157
当日出荷
1点押しボタンスイッチのボックスです。
ケーブル長(m)1
1個
¥4,788
税込¥5,267
当日出荷
仕様SiOを格納する収納ボックスでDINレール付き、GFに簡単に取り付けられるキット。
セット内容六角穴付ボルト(M5×18)×4、平ワッシャーM5(小型丸)×4、Lスロットコネクタピース×2
材質ボルト:ステンレス、ワッシャー:ステンレス、Lスロットコネクタピース:アルミ押出材
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,398
税込¥8,138
17日以内出荷
非常停止スイッチのボックスです。
B接点でスイッチを押すと入力がOFFになります。
LEDランプ付き(SiOの出力が必要です。)
ケーブル長(m)1
1個
¥3,250
税込¥3,575
10日以内出荷
電線管工事で通線を容易にするため、配管途中に設けるボックスです
ボックス内部での電線の接続・分岐にご使用いただけます
民間仕様
ステンレス製
被せふた
配管途中に設け、電線の接続・分岐に使用するボックスです
材質ステンレス(SUS304)
見た目も美しいステンレス製工具箱。小物収納に便利な中皿トレー付き。
付属品中皿トレー(樹脂製)×1個
材質バックル:冷延鋼板
色シルバー
材質(本体)SUS430+PP
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ