片面面取りの一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
片面面取りの一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
適合SF30シリーズ
材質S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)8
タイプM3
1個
¥52
税込¥57
当日出荷
片面面取りの一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当
規格1種
仕様ねじサイズ = M3幅 = 5.5mm材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = A2仕上げ = プレーンJIS B1181に適合 フルナットはBS3692、平ワッシャはBS4320 (M2からM6はフォームA、M8はフォームB)、スプリングワッシャはBS4464、ロッキングワッシャはDIN6797に適合 フルナットはDIN934、平ワッシャはDIN125、スプリングワッシャ / ロッキングワッシャはDIN7980に適合 ハーフナットはDIN439パート2、フルナットはBS3692、ワッシャはBS4320に適合. 片面ステンレススチール製六角ナット. SUS304 汎用片面六角ナット
1袋(20個)
特価
¥769
税込¥846
当日出荷
材質SUS316
規格1種
ねじ山種類メートル並目
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス(SUS304相当材)
高さ(mm)0
適合SFシリーズ
材質SS400
質量(g)0.4
シリーズSF
1個
¥8
税込¥9
当日出荷
材質ステンレス
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
材質SUS316L
規格1種
ねじの種類ナット
アフターナットサポートを併用することでスベリ防止になります。
適合SF20シリーズ(溝幅6mm)全て
材質/仕上S10C相当/ユニクロメッキ
質量(g)2
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクローム
適合SF20シリーズ
材質S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)2
タイプM3
1個
¥45
税込¥50
当日出荷
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。
材質ステンレス(SUS304)
材質ステンレス導電機能付
質量(g)8
材質S10C相当
質量(g)7
表面処理ユニクロメッキ
材質ステンレス
質量(g)2
表面処理導電機能付
省スペースを考慮した小型製品です。ナットエレメントが可動しますので、組立時に多少の中心ズレがある場合でも使用できます。
用途車輌・航空機・計測器・OA機器等
材質/処理(ブラケット・ナットエレメント)SUS304/バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチで後入れ、しかもすべり防止
適合SF20シリーズ
材質(本体)ステンレス、導電機能付、(保持部)ステンレス
質量(g)3
タイプM3
1個
¥60
税込¥66
欠品中
ワンタッチで後入れ、しかもスベリ防止
適合SF30シリーズ、AZ30シリーズ
材質(本体)ステンレス導電機能付、(保持部)ステンレス
質量(g)6.6
タイプM3
1個
¥72
税込¥79
当日出荷
アフターナットサポートを併用することでスベリ防止になります。
適合SF30シリーズ
材質S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)7
タイプM3
1個
¥55
税込¥61
9日以内出荷
材質S10C相当
質量(g)2
表面処理ユニクロメッキ
アフターナットサポートを併用する事でスベリ防止になります。
材質ステンレス
質量(g)2
アルミフレームに部品を固定するためのナットです。部品の後付けが可能です。ねじのゆるみ止めコーティング付きです。ナットは、溝の中で空回りせず確実にアルミフレームと金物を固定します。各社アルミフレームに幅広く使用できます。
材質ステンレス鋼(SUS316)
タイプ後付けタイプ
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
緩みどめ効果があります。購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUS304)
ワッシャー(フランジ)と六角ナットが一体化しているため、緩み止め効果が期待できます。
セレート付
材質ステンレス(SUS304相当材)
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA638BN-3
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)9
ねじ径M3
使用荷重(kg)15
寸法D(mm)3
1個
¥855
税込¥941
当日出荷
適合SFシリーズ
材質SS400
質量(g)5.5
シリーズSF
1個
¥65
税込¥72
9日以内出荷
適合SFシリーズ
材質SS400
質量(g)2.7
シリーズSF
1個
¥11
税込¥12
9日以内出荷
安定したゆるみ止め機能を発揮します。軸力が低下しても早期の脱落を防止します。再使用が可能です。締付けが容易で、熟練した技術や専用工具が不要です。単体でゆるみ止め効果を発揮するので、部品管理が容易になり取付けミスを防止します。
材質ステンレス(SUS304)
強度区分A2-70
関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(0.74MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(0.71MB) 展開図7(0.54MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(0.84MB) 展開図10(0.6MB) 展開図11(0.82MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(0.65MB) 展開図14(0.83MB) 展開図15(0.56MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(0.87MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(0.56MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.88MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(0.56MB) 展開図24(0.84MB) 展開図25(0.88MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(0.56MB) 展開図28(0.83MB) 展開図29(0.87MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(0.88MB) 展開図32(1.01MB) 展開図33(1.04MB) 展開図34(0.88MB) 展開図35(1.04MB) 展開図36(1.01MB) 展開図37(0.73MB) 展開図38(1.01MB) 展開図39(0.78MB) 展開図40(0.73MB) 展開図41(1.01MB) 展開図42(0.78MB) 展開図43(0.83MB) 展開図44(0.65MB) 展開図45(0.92MB) 展開図46(0.86MB) 展開図47(0.66MB) 展開図48(0.61MB) 展開図49(0.94MB) 展開図50(0.81MB)
図解NoBSD-5010LT 付属品部品_No.47、MS331MC-60HZ(1.5KW) フレーム部品_No.47、MS413R2T-M-1 フゾクヒン、オプション部品_No.47、MS613R4T-M セイレツマキクミタテ部品_No.47、MSA413R3-2M-A カバークミタテ部品_No.47、MB231EG 本体部品_No.47、MB251HU 付属品部品_No.47、BSD-5020LTP-W 付属品部品_No.47、MS410RC-2K ステッカー部品_No.47、MSA413R3-2M-A(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.47、MS410RCL-K 噴霧ホース部品_No.47、MSA410R2T-M 走行ミッション部品_No.47、BSD-5020LTP-W オプション-3 (ブルービーム カメラ サクションカップ NMEAケーブル)部品_No.47、MSB1500CA(Z) 薬剤タンク部品_No.47、MS415R4CF-RV(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.47など
1個
¥329
税込¥362
7日以内出荷
六角ナットの片面に半球状のキャップを溶接しており、ネジ穴が貫通していないナットです。通常の六角ナットではナット部からネジ部が露出するが、袋ナットを使用することでネジ部を隠すことができます。ナット部の一端が塞がれるため、雄ねじ側のネジ長さを考慮する必要があります。別名化粧ナットとも呼ばれ、外観を損なわないため、人目に付きやすい場所や人に触れやすい場所に使用されます。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ