十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用
ねじサイズM6
材質SUS XM7
表面処理無し
ねじの呼びM6
強度区分A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途電機設備
付属品六角ナット× 1 個
材質ステンレス鋼(SUS304)
表面処理電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
用途カバー取付け用
ねじサイズM6
材質SUS XM7
表面処理無し
ねじの呼びM6
RoHS指令(10物質対応)対応
用途接続全般用
ねじサイズM6
材質SUS XM7
表面処理無し
強度区分A2-70
RoHS指令(10物質対応)対応
用途カバー取付け等
ねじサイズM6
材質SUS XM7相当
質量(g)3
表面処理無し
ねじの呼びM6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥69
税込¥76
当日出荷
材質ステンレス
寸法(mm)20
色ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥599
税込¥659
5日以内出荷
用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)20
寸法(mm)20
色ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥839
税込¥923
5日以内出荷
用途電機設備
材質ステンレス鋼
表面処理電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性を発揮します。
厳選したスーパーハイス鋼(HSS-E)を使用しています。
特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減しました。
用途通り穴加工用
材質高速度鋼(HSS-E)
被削材ステンレス鋼、低中炭素鋼
タップの等級JIS級
食付き部の山数5山
表面処理ホモ処理
加工ねじメートルねじ
用途電機設備
材質ステンレス鋼
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性です。
特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減します。
用途止まり穴加工用。
被削材:ステンレス鋼、低・中炭素鋼。
精度JIS2級
材質高速度鋼(HSS-E)
ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ
食付き部の山数2.5
表面処理ホモ処理
食付2.5
スライドレールASR-1030とセットで使用
用途スタイダー
材質(1)特殊ポリエチレン[PE] (2)SUS304
色(1)グレー
質量(g)7/個
表面処理(1)高擢動グレード (2)素地
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締結部品CS-04-25(2ヶ)
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
用途扉用取手
材質SUS304
質量(g)93
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締結部品CSW-06-15(2ヶ)
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
レベリングフットベースに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂パネルの熱膨張による変形防止用固定具
用途樹脂パネル固定
材質(1)アルミニウム合金[AL] (2)SUS304
表面処理(1)アルマイト処理 (2)素地
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)SUS304
質量(g)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
材質SUS
形状クランプ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途扉固定用
材質SUS304
質量(g)50
表面処理光沢研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締結部品CSS-04-12、NSMS-06-4、NH-06-GR(4ヶ)
1個
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
M6規格、ステンレス蝶番
用途開き扉の蝶番
材質SUS304
質量(g)86
表面処理鏡面バフ研磨
許容荷重(N)200(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質SUS304
用途扉固定用
RoHS指令(10物質対応)対応
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質SUS304
付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本
種別セパレート
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ホルダープレート用ボルト
ねじサイズM6
材質SUS XM7
質量(g)3.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用
ねじサイズM6
材質SUS XM7
ねじピッチ1
寸法H(mm)6
寸法D(Φmm)10
表面処理無し
寸法B(mm)5
寸法C(mm)5.72
寸法D1(Φmm)13
寸法D2(Φmm)11.5
頭部形状六角穴付き
寸法T1(mm)1
寸法T2(mm)1.5
強度区分A2-70
RoHS指令(10物質対応)対応
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に
RoHS指令(10物質対応)対応
用途扉固定用
材質(1)SUS430 (2)ポリアセタール[POM]/ネオジム[磁石]
色(2)ホワイト
質量(g)(1)17 (2)21
吸着力(N)30
表面処理(1)素地
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締結部品FCSS-04-10、APBS-04-12(各2ヶ) NSMS-06-4、NH-06-GR(各4ヶ)
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
一般的な平ワッシャーです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっております。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。
相手部材のキズ防止に。
下穴が大きい場合の陥没防止に。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
種類Eリング
ケース寸法(mm)64×130
RoHS指令(10物質対応)対応
通常レールのトロリー
用途レール用
材質本体:アルミ合金鋳物[AC3A] アイボルト:SUS304 ローラー部:ポリアセタール
質量(g)236
許容荷重(N)200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
一般的な平ワッシャーです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。
相手部材のキズ防止に。
下穴が大きい場合の陥没防止に。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用
用途後入れナット本体
適合フレームM6フレーム
材質SUS XM7相当
表面処理無し
RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルナットセットNSWシリーズ使用時の固定用
用途ダブルナットセット用
ねじサイズM6
材質SUS304相当
表面処理無し
RoHS指令(10物質対応)対応
この規格は、JIS B1354平行ピンを参考に、標準化した製品です。
材質SUS304
M6規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナットとナットホルダーのセット
用途組立後の後入れナット
適合フレームM6フレーム
材質ナット:SUS XM7相当 ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]
表面処理ナット:無し ナットホルダー:(ナチュラル)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途扉固定用
材質(1)SUS430 (2)ポリプロピレン[PP]/ネオジム磁石[Nd]
色(2)白
質量(g)(1)17 (2)8.5
吸着力(N)30
表面処理(1)素地
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
用途扉固定用
付属品FCSS-04-10、BCSS-04-05(各2ヶ)
材質(1)SUS430 (2)ポリプロピレン[PP]/ネオジム磁石[Nd] (3)SUS304
色(2)ホワイト
質量(g)(1)17 (2)8.5 (3)39
吸着力(N)30
表面処理(1)素地 (3)光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締結部品M6フレームの場合/CSWS-05-12、NSM-06-4、NSM-06-5(各2ヶ) NH-06-GR(4ヶ)M8フレームの場合/CSWS-05-15、NSM-08-4、NSM-08-5(各2ヶ) NH-08-GR(4ヶ)
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
M6規格、同一高さでクロスしたザグリ接続を可能とする部品
用途クロスザグリ固定時
材質SUS304
質量(g)8.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ