4,059件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(25個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1パック(9個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
559 税込615
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
特価
269 税込296
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1パック(73個)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 材質SUS430 十字穴番号2 頭部形状トラス 穴の形状十字穴 十字穴深さ(mm)(最大)2.13/(最小)1.60
1パック(34個)
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)


1パック(25個)ほか
419 税込461
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

材質SUS316L 十字穴番号2 ねじピッチ(mm)0.7 頭部形状丸皿 寸法k(mm)2.3 寸法m(mm)4.7 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)8 ねじの呼びM4
1パック(10個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(30個)
38,980 税込42,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (780種類の商品があります)

1パック(4個)ほか
779 税込857
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
829 税込912
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
特価
209 税込230
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(90個)ほか
特価
799 税込879
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

セットカラー・止めねじ一体型ベアリング
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

自在キャスター。ブレーキ無。防錆処理+ステンレス製キャスターです。防錆処理は電着塗装を施し、鉄部にはステンレスを採用しているので錆びにくい設計となっています。機械構造部品、医療機械器具、建設材料など広範囲な分野で使用されてきます。
車輪径(Φmm)100 材質(本体)ナイロン 質量(g)356 材質(車輪)エラストマー 車輪幅(mm)Φ64 取付高(mm)110 ねじピッチ1.75 軸長(mm)22 ねじ径M12 耐荷重(kg)100 ストッパーあり 車輪タイプ双輪
1個(1個)
5,090 税込5,599
翌日出荷

自在キャスター。ブレーキ無。防錆処理+ステンレス製キャスターです。防錆処理は電着塗装を施し、鉄部にはステンレスを採用しているので錆びにくい設計となっています。機械構造部品、医療機械器具、建設材料など広範囲な分野で使用されてきます。
車輪径(Φmm)75 材質(本体)ナイロン 質量(g)272 材質(車輪)ナイロン 車輪幅(mm)Φ64 取付高(mm)84.5 ねじピッチ1.75 軸長(mm)22 ねじ径M12 耐荷重(kg)170 ストッパーあり 車輪タイプ双輪
1個(1個)
3,960 税込4,356
翌日出荷

自在キャスター。ブレーキ付。防錆処理+ステンレス製キャスターです。防錆処理は電着塗装を施し、鉄部にはステンレスを採用しているので錆びにくい設計となっています。機械構造部品、医療機械器具、建設材料など広範囲な分野で使用されてきます。
車輪径(Φmm)100 材質(本体)ナイロン 質量(g)372 材質(車輪)エラストマー 車輪幅(mm)Φ64 取付高(mm)110 ねじピッチ1.75 軸長(mm)22 ねじ径M12 耐荷重(kg)100 ストッパーあり 車輪タイプ双輪
1個(1個)
5,370 税込5,907
翌日出荷

1個
349 税込384
翌々日出荷


自在キャスター。ブレーキ付。防錆処理+ステンレス製キャスターです。防錆処理は電着塗装を施し、鉄部にはステンレスを採用しているので錆びにくい設計となっています。機械構造部品、医療機械器具、建設材料など広範囲な分野で使用されてきます。
車輪径(Φmm)75 材質(本体)ナイロン 質量(g)286 材質(車輪)ナイロン 車輪幅(mm)Φ64 取付高(mm)84.5 ねじピッチ1.75 軸長(mm)22 ねじ径M12 耐荷重(kg)170 ストッパーあり 車輪タイプ双輪
1個(1個)
4,160 税込4,576
翌日出荷





ナイロンチューブにステンレスメッシュの2層構造。 外層がステンレスのため、滑りがよく、管内の通りがスムーズ
カプラータイプクイックカプラ
1本
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナイロンチューブにステンレスメッシュの2層構造。 外層がステンレスのため、滑りがよく、管内の通りがスムーズ
カプラータイプSUSワンタッチカプラ
1本
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(100個)
5,600 税込6,160
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1セット(100個)
5,600 税込6,160
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 ねじの種類M 食付4P 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
799 税込879
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

薄板(厚0.3~0.6mm)へ強力に締結できるねじです。バーリング加工が不要です。
材質ステンレス(SUS410) 頭部形状トラス 2018年トラスコ掲載ページ2 0477
1セット(55本)ほか
919 税込1,011
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUS-WNI 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド カスタマイズ可
管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。 種別SUS配管 長さL(mm)30~4000 サービス分類オーダー・加工
1個
1,758 税込1,934
3日以内出荷


1セット(40個)
667 税込734
翌日出荷