141件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)


ボデーコーナー合わせ部は全溶接です。コーナーハンドルは容易な開閉操作で密閉力が強く、南京錠による施錠も可能です。ハンドルを扉コーナーに配置することで、扉面の利用範囲が広くなり、すっきりしたデザインです。
塗装色ミラー仕上(塗装なし) 材質ステンレス(SUS304) ハンドルIPハンドル・コーナータイプ 保護等級IP65 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.2 扉形式片扉 取付基板鉄製1.6mm
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

防塵・防水パッキン付のステンレス屋外用小型ボックス。内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 材質ステンレス(SUS304) ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200) 保護等級IP44 設置場所屋外用 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1 扉形式片扉
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1台
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

日東工業ステンレスSCF形ボックス
エコ商品
ボデーコーナー合わせ部は全溶接です。カバー止めねじ部を四隅に配置することにより扉面の利用範囲が広くなっています。カバー面にねじ頭の突出が無く、すっきりしたデザインです。カバー止めねじは脱落防止構造です。
塗装色ミラー仕上(塗装なし) 材質ステンレス(SUS304) 保護等級IP65 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:1.2 扉形式カバー・4点ねじ止めタイプ 取付基板鉄製1.6mm
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
4,180 税込4,598
当日出荷

SUS(エスユーエス)S-4565D 2-Φ16.1
仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ) 材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ) 寸法(mm)45×65D 材質(本体)アルミ押出材 種類蓋ネジ(上) 穴径(Φmm)16.1 適合規格防麈 表面処理アルマイト処理 穴数2
1台
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X 仕様パッキン付 板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2 ハンドルスナップラッチ(ステンレス製) 扉開閉方式片開 設置場所屋内 塗装粉体塗装 材質(基板)鉄製 材質(ボックス) RoHS指令(10物質対応)対応
1面
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

蓋ネジ2本で蓋の取り外しが簡単な標準タイプ。
材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ) 寸法(mm)45×45D 材質(本体)アルミ押出材 種類蓋ネジ(上) 穴径(Φmm)16.1 適合規格防麈 表面処理アルマイト処理 穴数1
1台
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質はステンレス(SUS304)ミラー仕上げを使用しています。 開閉が容易なコーナーハンドルです(密閉力が強く南京錠での施錠も可能)。 防水・防じんパッキン付です。 屋内・屋外兼用タイプです。
保護等級IP65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレスの高級感と耐久性を兼ね備えた工具箱。内部には取出し可能な内トレー付です。正面には南京錠を取り付けられる鍵穴付きです。握りやすく、疲れにくい滑り止めクリップ付きの大型ハンドルです。
材質ステンレス、ポリプロピレン
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


接地端子は黄銅製ねじを使用しています。扉支持部は内蝶番方式により、扉がボデー面より出ないすっきりしたデザインです。
塗装色ミラー仕上(塗装なし) 材質ステンレス(SUS304) ハンドル防水矢形ハンドル(H-67N) 保護等級IP43 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1 扉形式片扉
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

浴槽やプールと配管を接続する部分に取りつける金物です。水を浴槽やプールから配管に流す吸込口としてご利用頂けます。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。
材質(本体)SUS304 寸法A(mm)200 寸法B(mm)200 寸法C(mm)100
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

浴槽やプールと配管を接続する部分に取りつける金物です。水を浴槽やプールから配管に流す吸込口としてご利用頂けます。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。50A~200Aは安全のための二重網仕様です。
材質(本体)SUS304
1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

10mmピッチで自由に寸法の調整ができます。コーナー樹脂の表面には、滑り止めの用の凹凸がついています。
材質キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ナイロン、コーナー:ポリプロピレン(PP)、連結バー:ステンレス(SUS304) 2018年トラスコ掲載ページ8 1042
1台
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



材質にステンレス(SUS304)を使用しています。 パッキン付で防水形のステンレス製プルボックスです。
仕様屋内・屋外兼用 材質本体:ステンレス 本体:塗装なし 規格IP44 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)カバー1.5、ボデー1.5
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

工場、倉庫、一般施設等で使用できる消火器格納庫です。
用途消火器の収納に。 種類ボックス型 材質ステンレス
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
23,631 税込25,994
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


仕様本体裏側に取付用ビス穴無し 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×165×605
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

電線管工事で通線を容易にするため、配管途中に設けるボックスです ボックス内部での電線の接続・分岐にご使用いただけます 民間仕様 ステンレス製 被せふた 配管途中に設け、電線の接続・分岐に使用するボックスです
材質ステンレス(SUS304)
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

狭小地などでWHMボックスを設置するための直角取付用アングルです
取付可能対象(品種)WHM取付ボックス(1コ用)、スマートデザインシリーズ WHMボックス(隠蔽閉栓用)(1コ用)※SUS製アングルプレートを使用した場合、IP33Dの性能は満たせません。 材質ステンレス製
1台
8,198 税込9,018
4日以内出荷

中継用、端子台収納用に適した小型の防塵・防水形ステンレスターミナルボックス。開口部周縁は簡易水切構造で、防塵・防水効果を高めた構造です。基板には、IECレール取付用の穴があいています。カバー止めねじは脱落防止構造です。
キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:1 塗装色ミラー仕上(塗装なし) 仕様防塵・防水構造 材質ステンレス(SUS304) 保護等級IP55 有効深さ(mm)65 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式カバー:ねじ止め(ステンレス製) 取付基板鉄製基板(溶融亜鉛めっき鋼板製)(方眼目盛なし)(1.6mm)
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SUS304製の台座で耐食性・耐水性に優れ、構造は大変シンプルで、丈夫で洗いやすく、汚れが落ちやすく衛生的です。ハンドルがついているので、移動も楽にできます。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、バッグインコンテナーを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 材質キャスター金具:スチール、キャスター素材:ナイロン、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304 寸法(mm)317(311))×338(311)×745(86) 高さ(mm)114 キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付 内寸法(mm)311×311×86 本体寸法(縦×横×高さHmm)317×338×745 高さ内寸(mm)84 内寸法(縦×横×高さ)(mm)311×311×86 特性ステンレス304製で、丈夫、洗いやすい、汚れが落ちやすい、衛生的 ブレーキ/ストッパーストッパーあり
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷

SUS304製の台座で耐食性・耐水性に優れ、構造は大変シンプルで、丈夫で洗いやすく、汚れが落ちやすく衛生的です。ハンドルがついているので、移動も楽にできます。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、バッグインボックスを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 寸法(mm)317(311))×338(311)×745(86) キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷

シルバーに輝く美しいヘアライン仕上げ。対候性に優れたステンレス製10型1本用消火器格納箱(ボックス)です。本体のみとコンクリート架台付きのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
幅(mm)235 材質(本体)ステンレス 種類ボックス型 奥行(mm)170 本体厚さ(mm)0.6 色(本体)シルバー
1台
7,198 税込7,918
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超コンパクトサイズのダスト缶です。省スペース化にも対応できます。
用途医療現場や製造現場で利用されています。 容量(L)5 材質(本体)SUS430、(中缶)PP 外寸法(mm)Φ205×275 フタの種類ペダル式
1本
4,198 税込4,618
5日以内出荷

ステンレス鋼板製 SUS304 防水構造はカブセ防水 IP65 外観はきれいな仕上げ 2B 蓋を本体から取りはずした時、ネジは落下しない仕様です
外形寸法(mm)A150×B150×H100
1個
14,980 税込16,478
11日以内出荷


メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:FO2-PB-21。適合情報:。ホンダ[HONDA] FORZA [2BK-MF15] 21
1個
83,980 税込92,378
4日以内出荷

本体と底部(ステンレス製)が脱着し、重量物や容積限度いっぱいまで入れられるガス置換グローブボックス。減圧可能なパスボックスを標準装備し、安定したスピーディな作業が可能。
材質MA/Al、底板:ステンレス 質量(kg)37 呼称GS型 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1007×588×570
1台
429,800 税込472,780
61日以内出荷


対候性に優れたステンレス製 火消し君用格納箱(ボックス)です。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
幅(mm)530 高さ(mm)1150+100 材質(本体)ステンレス製 奥行(mm)500 本体厚さ(mm)1.2 色(本体)
1台
52,980 税込58,278
3日以内出荷

汚れや湿気、水、海水など、どんな環境下でも丈夫で安心です。 洗浄剤・殺菌剤など、薬品の使用も可能なので、常に衛生的に活用していただけます。 廃棄処分も、オールステンレスなので環境にやさしい完全リサイクルできます。
用途製薬会社、食品会社、半導体関連工場の原材料・包材の保管に 仕様旋回仕様 トラスコ品番126-0912 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×810×1700 キャスター金具スチール 内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1036×753×1467
1個
299,800 税込329,780
30日以内出荷