カテゴリ

  • 機構部品(468)
  • 建築金物(185)
  • 配管・水廻り設備部材(124)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(123)
  • 科学研究・開発用品(121)
  • ねじ・ボルト・釘(101)
  • 測定用品(60)
  • 溶接用品(50)
  • 船舶用品・漁業資材(35)
  • 電動工具(34)
  • 物流用品(24)
  • 厨房用品(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • メカニカル部品(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 研磨材(13)
  • 防犯用品(10)
  • 作業工具(9)
  • 制御機器(7)
  • 医療(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 清掃用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • カー用品(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • オフィス家具(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 介護用品(4)
  • 測定関連サービス(3)
  • 安全標識(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 手袋(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)

「sus304 棒」の検索結果

1,468件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルーティセットアンカー BSタイプ(ステンレス) ユニカルーティセットアンカー BSタイプ(ステンレス)ユニカ
14,980税込16,478
1箱(50本)ほか
翌々日出荷
荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカー。打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保。
用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事等。材質ステンレスタイプスリーブ打込み式適合材コンクリート
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 池田金属工業六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ池田金属工業
324税込356
1パック(50本)ほか
4日以内出荷
特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。
用途規格:JIS B 1176穴の形状六角穴
ステン枠ベアリング入ジュラコン(R)戸車 SUGICO(スギコ)ステン枠ベアリング入ジュラコン(R)戸車SUGICO(スギコ)
739税込813
1個
3日以内出荷
室内用、重い戸などに使用。開閉が静かです。
用途ガラス戸など関連資料寸法図(0.21MB)
【オーダー】ピーリング丸棒 ノーブランド【オーダー】ピーリング丸棒ノーブランド
2,514税込2,765
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 熱間圧延後、表面の黒皮を切削した丸棒。光沢のある表面仕上げで一般的にプラス公差(-0)で作られています。
形状丸棒材種ステンレス表面仕上げピーリングサービス分類オーダー・加工
コードレスパンチャー オグラコードレスパンチャーオグラ
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
コードレスモーター搭載のハイパワーパンチャー!Φ15mmステンレス材t6mmの穴あけ加工に対応した軽量・小型複動式パンチャー。Φ15mm一般鋼材t6mmの穴あけを3.2秒※1で打ち抜く圧倒的な速度を実現。「打ち抜き」も「抜き上げ」も油圧で作動する[複動式]を採用し、抜き上げ時の部材へのひっかかりが解消され、ストレスなく現場作業ができます。製品構造を原点から見直し、使う人の身になって、刃物(ポンチ・ダイス)取付け部を新たに設計し強化しました。一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅※2への加工が同じ刃物で可能です。マキタ18Vバッテリ仕様のため、本体のみの特価仕様。※1メーカーテスト値による。穴あけ速度は条件によって変動します。※2薄板の場合には、バリや変形のおそれがあります。また、精度を要する場合には、材料と板厚に応じた適切な刃物の選択が必要です。
セット内容ポンチΦ12mm(本体セット)、ダイスSB(本体セット)、グリップ、商品ケース、ナット締付棒、スパナ(8×10)、六角棒レンチ(3・4)質量(kg)7.6(バッテリ含まない)最大奥行(mm)25外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:365×116×293穴の形状丸穴/長穴適合バッテリーマキタ:BL1860B最大穴あけ能力一般鋼材(SS400相当品)Φ15/t6、ステンレス鋼材(SUS304)Φ15×t6
イチゴ玉出し棒 TAKIGEN(タキゲン)イチゴ玉出し棒TAKIGEN(タキゲン)
139,800税込153,780
1箱(1000本)
4日以内出荷
刃を簡単によけることができイチゴの日当たりが良くなります。横紐を簡単に取り付けられます。棒の挿し込み量を変えることで、簡単に横紐の高さを変更できます。
用途イチゴの玉出し作業材質ステンレス(SUS304WPB)長さ(cm)28
ステンレス鋼用 溶接棒 東安ステンレス鋼用 溶接棒東安
3,598税込3,958
1箱(2kg)
3日以内出荷
用途SUS304(18Cr-8Ni)の共金溶接その他、SUS301(17Cr-7Ni-0.1C)、SUS302(18Cr-8Ni-0.1C)などの溶接質量(kg)2規格JIS: Z3221 ES308-16相当・AWS:A5.4 E308-16相当適合品番NC-38 WEL308 RNY308 HIT-308
ステンレス丸棒取手(傾斜型) 栃木屋ステンレス丸棒取手(傾斜型)栃木屋
769税込846
1個
7日以内出荷
角度をつけて握りやすくしてあります。機器のガードにもお使いください。
用途計測機器・通信機器等材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合処理方法バフ研磨
ステンレス用 TIG溶接棒 東安ステンレス用 TIG溶接棒東安
2,398税込2,638
1箱(1kg)
3日以内出荷
炭素含有量が低い為、耐粒界腐食性に優れています。
用途SUS304L等の溶接材質ステンレス TIG-308L長さ(mm)500
127 面付旗蝶番 BEST[金物]127 面付旗蝶番BEST[金物]
1,698税込1,868
1個
10日以内出荷
右勝手材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:鋼棒仕上 羽根:ヘアライン、軸芯:クロメート付属ネジ 枠側:皿小ネジM5×12mm(D=8)、 扉側:皿木ネジ3.8×38mm
用途中量ドア・防音ドア・木製防火ドア長さ(mm)127幅(mm)115厚さ(mm)3ヘアライン
127 面付旗蝶番 BEST[金物]127 面付旗蝶番BEST[金物]
2,298税込2,528
1個
10日以内出荷
右勝手材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:鋼棒仕上 羽根:古代ブロンズ、軸芯:クロメート付属ネジ 枠側:皿小ネジM5×12mm(D=8)、 扉側:皿木ネジ3.8×38mm
用途中量ドア・防音ドア・木製防火ドア長さ(mm)127幅(mm)115厚さ(mm)3古代ブロンズ
127 面付旗蝶番 BEST[金物]127 面付旗蝶番BEST[金物]
1,698税込1,868
1個
10日以内出荷
左勝手材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:鋼棒仕上 羽根:ヘアライン、軸芯:クロメート付属ネジ 枠側:皿小ネジM5×12mm(D=8)、 扉側:皿木ネジ3.8×38mm
用途中量ドア・防音ドア・木製防火ドア長さ(mm)127幅(mm)115厚さ(mm)3ヘアライン
127 面付旗蝶番 BEST[金物]127 面付旗蝶番BEST[金物]
2,298税込2,528
1個
10日以内出荷
左勝手材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:鋼棒仕上 羽根:古代ブロンズ、軸芯:クロメート付属ネジ 枠側:皿小ネジM5×12mm(D=8)、 扉側:皿木ネジ3.8×38mm
用途中量ドア・防音ドア・木製防火ドア長さ(mm)127幅(mm)115厚さ(mm)3古代ブロンズ
110 ノイズレスヒンジ BEST[金物]110 ノイズレスヒンジBEST[金物]
1,798税込1,978
1個
10日以内出荷
材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304、リング:POM樹脂・PA樹脂RAシステム採用(芯棒せり上がり防止)採用
用途軽量ドア・中量ドア
130 平儀星蝶番 BEST[金物]130 平儀星蝶番BEST[金物]
1,998税込2,198
1個
10日以内出荷
材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304RAシステム採用(芯棒せり上がり防止)採用
用途軽量ドア・中量ドア(3.0×127mmのみ)
ステンレスガラス用グラビティヒンジ ジョー・プリンス竹下ステンレスガラス用グラビティヒンジジョー・プリンス竹下
10,998税込12,098
1個
7日以内出荷
・自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。・軸の側面にあるネジを閉めることで、軸が抜けません。・60°以上扉を開くと開放状態になります。
用途ガラス扉付属品パッキン(1mm厚)2個M5皿小ネジ3本六角レンチ(大・小2種類)1本材質ステンレス鋼(SUS-304)許容荷重(kg)【蝶番 2 個使用時)】40仕上鏡面研磨(MST)RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)~800適合厚さ(mm)【ガラス】8~12
ステンレスガラス用グラビティヒンジ ジョー・プリンス竹下ステンレスガラス用グラビティヒンジジョー・プリンス竹下
10,998税込12,098
1個
7日以内出荷
・自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。・軸の側面にあるネジを閉めることで、軸が抜けません。・60°以上扉を開くと開放状態になります。
用途ガラス扉付属品パッキン(1mm厚)2個M5皿小ネジ3本六角レンチ(大・小2種類)1本材質ステンレス鋼(SUS-304)許容荷重(kg)【蝶番 2 個使用時)】40仕上鏡面研磨(MST)RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)~800適合厚さ(mm)【ガラス】8~12
ステンレスバーハンドル ジョー・プリンス竹下ステンレスバーハンドルジョー・プリンス竹下
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
・出寸法が低く、省スペースに適したバーハンドルです。
付属品六角レンチ1本材質ステンレス鋼(SUS-304)取付穴(mm)ガラス扉Φ12、木製/鋼製Φ8仕上鏡面研磨(MST)取付ねじM6取付可能ガラス厚(mm)8~12RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ ケース販売 八幡ねじ六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ ケース販売八幡ねじ
16,230税込17,853
1ケース(2000本)ほか
4日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用でき、胴の全体にねじが切ってあります。ステンレス(SUSXM7系、SUS304系)で耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ ケース販売 八幡ねじ六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ ケース販売八幡ねじ
21,830税込24,013
1ケース(600本)ほか
4日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレス(SUSXM7系、SUS304系)で耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
IPFフォグランプ用バイザー 鏡面タイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)IPFフォグランプ用バイザー 鏡面タイプJET INOUE(ジェットイノウエ)
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷
IPFフォグランプ用に装着するオシャレなバイザー!丸棒チップ付で重量感をUPさせつつエッジを保護し、ドレスアップ効果は抜群!!フォグから放つ光の拡散を抑え、手前を明るくしてランプとしての効果をあげます
用途外装/電装パーツ適合製品内容:バイザー本体/取付ビス/ナット/ワッシャー材質SUS304板厚(mm)1.2サイズ(mm)約200Φ入数(個)1入り
コードレスパンチャー(セット品) オグラコードレスパンチャー(セット品)オグラ
439,800税込483,780
1台
翌々日出荷
コードレスパンチャーなのにステンレス板厚9mmへの穴あけが可能。DC機なのに板厚12mmの一般鋼材へ6.8秒※1で打ち抜くハイスピードを実現。一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅※2への加工が同じ刃物で可能。40V maxバッテリは、あらゆる環境下での使用を想定した防じん・防水性能の高いIP56※3仕様。最適給電+最適充電=「スマートシステム」により、バッテリ寿命が大幅アップ(従来機比)。「打ち抜き」も「打ち上げ」も油圧で作動する〔複動式〕を採用し、抜き上げ時の部材への引っ掛かりが解消され、現場作業がスムーズに。※1 メーカーテスト値による。穴あけ速度は切断時の状況によって変動します。※2 薄板の場合には、バリや変形のおそれがあります。また精度を要する場合には、材料と板厚に応じた最適な刃物の選択が必要です。※3 IP表示をしている製品は粉じんや水の影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。
セット内容本体、バッテリ(BL4025)×1、充電器(DC40RA)×1、ポンチΦ18、ダイスSB18、グリップ、六角棒レンチ(3・5)、商品ケース形状丸穴/長穴質量(kg)24(バッテリ含む)最大奥行(mm)50外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:485×227×441最大穴あけ能力一般鋼材(SS400相当品)Φ24/t13、Φ24/t12、ステンレス鋼材(SUS304)Φ24×t9
コードレスパンチャー(本体のみ) オグラコードレスパンチャー(本体のみ)オグラ
409,800税込450,780
1台
翌々日出荷
コードレスパンチャーなのにステンレス板厚9mmへの穴あけが可能。DC機なのに板厚12mmの一般鋼材へ6.8秒※1で打ち抜くハイスピードを実現。一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅※2への加工が同じ刃物で可能。40V maxバッテリは、あらゆる環境下での使用を想定した防じん・防水性能の高いIP56※3仕様。最適給電+最適充電=「スマートシステム」により、バッテリ寿命が大幅アップ(従来機比)。「打ち抜き」も「打ち上げ」も油圧で作動する〔複動式〕を採用し、抜き上げ時の部材への引っ掛かりが解消され、現場作業がスムーズに。※1 メーカーテスト値による。穴あけ速度は切断時の状況によって変動します。※2 薄板の場合には、バリや変形のおそれがあります。また精度を要する場合には、材料と板厚に応じた最適な刃物の選択が必要です。※3 IP表示をしている製品は粉じんや水の影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。
付属品ポンチΦ18、ダイスSB18、グリップ、六角棒レンチ(3・5)、商品ケース形状丸穴/長穴質量(kg)24(バッテリ含む)最大奥行(mm)50外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:485×227×441最大穴あけ能力一般鋼材(SS400相当品)Φ24/t13、Φ24/t12、ステンレス鋼材(SUS304)Φ24×t9
オーステナイト系ステンレス鋼用溶接棒 キスウェル(旧:高麗溶接棒)オーステナイト系ステンレス鋼用溶接棒キスウェル(旧:高麗溶接棒)
45,900税込50,490
1箱(20kg)
7日以内出荷
AISI(SUS)304ステンレス鋼の溶接及びシャフト、バルブ、化学装置などに耐食性を付与するための表面肉盛溶接用。溶接作業が優れたライムチタニア系18%Cr-8%Niステンレス溶接棒です。溶着金属中に適当量のフェライトを含有しており、耐割れ性と機械物性が優れています。アーク長は可能な限り短く維持し、運棒幅は棒径の2.5倍以内が望ましいです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 低頭キャップ (少量パック) 八幡ねじステンレス 低頭キャップ (少量パック)八幡ねじ
320税込352
1パック(4個)ほか
翌々日出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。また、頭が低いためあまり邪魔になりません。ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。
用途締付け部材が薄い場合などに使用できます。材質SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
小型スタンド ケニス小型スタンドケニス
8,498税込9,348
1個(1個)
翌日出荷
センサ類等の支持に便利な両開クランプ付の小型スタンドです。
付属品両開クランプ(はさみ間隔:3~55mm) クランプ3型支柱(mm)ステンレス棒(SUS304製)9Φ×500ベース鋳物製 200×135mm 約1.5kg
撹拌器 増田理化工業撹拌器増田理化工業
81,980税込90,178
1個(1個)
翌日出荷
スタンド・シャフト・プロペラが付属しています。スピードコントロールモーターを採用しているので、ツマミをまわすだけで容易に変速できます。ワンタッチで回転方向を簡単に切り替えられます。モーター内部にはサーマルプロテクタが内蔵されており、モーターを焼損から守ります。
仕様撹拌容量(対水):約20L、撹拌棒:SUS304 8Φ×450mm出力(W)40電源(V)AC100(50/60Hz)1.0A回転数(min-1[r.p.m])90~1400/90~1500(50/60Hz)電源コード(m)2(回転方向切替スイッチ付)プロペラSUS304 L型 1枚定格トルク(mN・m)200(1200rpm時)
ステンレスパンチングボックス TRUSCOステンレスパンチングボックスTRUSCO
8,298税込9,128
1個
翌日出荷
軽量でコンパクトなステンレス製パンチングバットです。網籠と比べて耐久性があります。ステンレス板をパンチング加工しているので、針金が飛び出すことなく、安心してご使用いただけます。ステンレス製のため高温下でもお使いいただけます。電解研磨処理をしているため、耐食性、耐薬品性に優れ、オートクレーブも可能です。
用途ボトルや実験器具の洗浄かごとしてオートクレーブ用の容器として材質本体:ステンレス(SUS304)電解研磨仕上げ
六角穴付きボルト ミリねじ 半ねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)六角穴付きボルト ミリねじ 半ねじ (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
449税込494
1袋(20本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
ステンレス製六角穴付きのボルト(キャップスクリュー)です。六角レンチで回すので、スパナ等の工具が入らない場所でも高トルクでの締め付け施工が可能です。
用途各種締結に。種別半ねじ材質ステンレスねじの種類六角穴付きボルト(キャップスクリュー)穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
六角穴付きボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)六角穴付きボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
289税込318
1袋(20本)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
ステンレス製六角穴付きのボルト(キャップスクリュー)です。六角レンチで回すので、スパナ等の工具が入らない場所でも高トルクでの締め付け施工が可能です。
用途各種締結に。種別全ねじ材質ステンレスねじの種類六角穴付きボルト(キャップスクリュー)穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
医薬品保管容器 PSTシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)医薬品保管容器 PSTシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
129,800税込142,780
1個
33日以内出荷
異物が溜まる隙間のない、製薬業界向けのハイグレードステンレス容器です。
付属品【書類】検査成績書、材料証明書、電解証明書表面処理内面バフ研磨後、電解研磨/外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
電極棒 omron(オムロン)電極棒omron(オムロン)
609税込670
1個
予約販売
水槽内・水槽設備環境および制御範囲に応じて、電極保持器、電極棒が選定が可能です。
トラスコ品番151-1667材質ステンレス(SUS304)材質表示線1本線RoHS指令(10物質対応)対応
低温恒温水槽 低GWP冷媒 LTBシリーズ アズワン低温恒温水槽 低GWP冷媒 LTBシリーズアズワン
287,000税込315,700
1個
翌々日出荷
高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用しているため、純水※1に対応します。地球にやさしい低GWP冷媒R448Aを採用しています(GWP:1386)LTB-αシリーズ(GWP:3920)に比べてGWP値が約65%低くなっています。外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。温度設定表示にはPV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用しているため、純水に対応します。(※純水を使用する場合は電気導電率10μs/cm以上(純度が低い)の液体を使用してください。)。地球にやさしい低GWP冷媒R448Aを採用しています(GWP:1386)。
材質水槽・冷却コイル/ステンレス(SUS304)電源(V)AC100 50/60Hz温度範囲(℃)-30~+80外径(Φmm)循環ノズル:11(適応チューブ内径8)安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・フロート式空焚き防止・センサー異常・ヒーター断線・漏電/過電流ブレーカー・冷凍機オーバーロードリレー)温度センサー測温低抗体(Pt100Ω)温度制御方式マイコン式PID制御入力/出力外部温度センサー入力端子(Pt100用)、温度計用アナログ出力系(1~5V)、アラーム出力端子(DC12~17V、20mA)加熱ヒーター1kW冷媒R448A循環方式密閉系温度調節精度(℃)±0.1(条件により範囲を超えることがあります)タイマー機能1分~48時間(1分単位)
折りたたみラボベンチF ステンレス製 3段タイプ アズワン折りたたみラボベンチF ステンレス製 3段タイプアズワン
63,900税込70,290
1台
翌々日出荷
実験台の高さと同じ800mmのため、補助用の台としての使用、実験器具の移動や仮置きに便利です。ステンレス製で耐薬性・耐久性に優れています。約20mmの高さの落下防止ワク付きです。サイドレバーを押して上に引くだけで容易に折りたため、収納に場所を取りません。
仕様折りたたみ時サイズ(mm):404×210×1000材質SUS304寸法(mm)404×585×800質量(kg)12耐荷重(kg)15/段アズワン品番4-5785-01折りたたみ寸法(mm)404×210×1000
PTFEるつぼ SUS-Jシリーズ アズワンPTFEるつぼ SUS-Jシリーズアズワン
65,900税込72,490
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
仕様ステンレスジャケット材質SUS304
電動油圧パンチャー オグラ電動油圧パンチャーオグラ
249,800税込274,780
1台
翌々日出荷
一般鋼材Φ20/t9mm、最大奥行50mmの穴あけを、スライドストッパーを取り付けたままの状態で実現したACモデル。板厚9mmの一般鋼材へ約2.9秒※で打ち抜き可能な驚愕の穴あけスピード。右側面のみならず左右両側からの穴あけ位置確認が容易な第四世代ストリッパー搭載。※メーカーテスト値による。穴あけ速度は切断時の状況によって変動します。
用途フラットバー、アングル材、溝形鋼、H形鋼の加工に付属品ポンチΦ14mm(本体セット)、ダイスSB14(本体セット)、グリップ、ナット締付棒、六角棒レンチ(3・4・5)、スパナ(8×10)、商品ケース、ワークスタンド質量(kg)11.4モーター1050W、50/60Hz、二重絶縁最大奥行(mm)50外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)524×129×325モーター電圧(V)単相100穴の形状丸穴/長穴最大穴あけ能力(ステンレス鋼材SUS304)Φ20/t6、(一般鋼材SS400相当品)Φ20/t9
3/8L型ガスコック(棒ハンドル) SUGICO(スギコ)3/8L型ガスコック(棒ハンドル)SUGICO(スギコ)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
ガス用の部材です。
材質真鍮鋳物(クロームメッキ)/ステンレス(SUS304)ねじRc3/8×Rc3/8
No.3551DX オールステン義星丁番(角丁番) ナイロンリング入り仕様 ニシムラNo.3551DX オールステン義星丁番(角丁番) ナイロンリング入り仕様ニシムラ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(2枚)
3日以内出荷
芯棒、ビスはステンレス製(SUS304)を使用しています。ビス付です。摩耗が少ない4枚リング入り。ARCH印の丁番です!
用途玄関、勝手口、バス、洗面所、リビングの扉などサイズにより幅広い用途にその他摩耗が少ない4枚リング入付属品取付ビス付き材質SUS304寸法(mm)【ビス】3.8×25許容荷重(kg)25呼び寸法(mm)102表面処理HL(ヘアーライン研磨)板厚(mm)2縦(mm)102横(mm)102
No.3551DX オールステン義星丁番(角丁番) ニシムラNo.3551DX オールステン義星丁番(角丁番)ニシムラ
1,298税込1,428
1箱(2枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
芯棒、ビスはステンレス製(SUS304)を使用しています。ビス付です。ARCH印の丁番です!
用途勝手口、バス、洗面所、リビングの扉などサイズにより幅広い用途に付属品取付ビス付き材質SUS304寸法(mm)【ビス】3.8×25許容荷重(kg)20呼び寸法(mm)102板厚(mm)2縦(mm)102横(mm)102
フットレストバーNEO NP72240 ネオプロト(NEOPLOT)フットレストバーNEO NP72240ネオプロト(NEOPLOT)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
メーカー名:ネオプロト 4リンメーカー品番:NP72240【 ドライビングポジションは左足で決まる! 】NEOPLOTフットレストバーNEOは、ドライビングポジションを決めるうえで、最も重要な左足(軸足)を置く 『フットレストのポジションを最適化』 するために開発。左足を置いた瞬間にグリップ感が伝わり軸足を決めることができます。これまで左足をプレート(平面)で受けるのが常識になっているフットレストを、『バー(丸棒)』で受けることで、驚くほど安定したドライビングポジションを実現。アクセルペダルに置いた右足と、フットレストバーNEOに置いた左足の位置関係がシンメトリーに近い状態になるため身体のズレが修正され、より自然な姿勢で運転することができます。販売備考:適合:マツダ ロードスター(ND5)専用 ※T20トルクスレンチ付属適合情報:マツダ[MAZDA] ロードスター (型式:ND5RC/NDERC)色[カラー]:ベースプレート:ヘアライン/バー:シルバー(アルマイト)材質[素材]:ベースプレート:ステンレス(SUS304) t=2.0/バー:ジュラルミン(A2017)加工[有/無]:フットレスト部にビスで固定内容量[数量]:1付属品:T20トルクスレンチ付属。使用上の注意:※取付け後は定期的にサラタッピングネジに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は締め直してください。関連商品:品番:NP74140
付属品T20トルクスレンチ材質ベースプレート:ステンレス(SUS304) t=2.0/バー:ジュラルミン(A2017)ベースプレート:ヘアライン/バー:シルバー(アルマイト)加工フットレスト部にビスで固定
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら