カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1,113)
  • 機構部品(666)
  • 建築金物(496)
  • 配管・水廻り設備部材(493)
  • 物流用品(480)
  • メカニカル部品(426)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(331)
  • 科学研究・開発用品(211)
  • 厨房用品(199)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(85)
  • 測定用品(69)
  • 空調・照明・電設資材(68)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(63)
  • FA担当者のオススメ新商品(63)
  • 制御機器(57)
  • 卓上消耗品(57)
  • 医療(50)
  • 切削工具(38)
  • 油圧機器・油圧ホース(37)
  • 建材・エクステリア(31)
  • 船舶用品・漁業資材(28)
  • 防犯用品(21)
  • 保管用品(20)
  • 電動工具(17)
  • 店舗什器・備品(13)
  • 研磨材(11)
  • 安全標識(10)
  • 電気材料(9)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 安全保護具(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 作業工具(5)
  • 測定関連サービス(4)
  • 農業機械(4)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus304 40mm」の検索結果

5,163件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ40mm ノーブランド【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ40mmノーブランド(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1枚
翌々日出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断公差-0~+2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径40Φmm ノーブランド【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径40Φmmノーブランド(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
5日以内出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.25切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304アングル 4mm×40mm ノーブランド【オーダー】SUS304アングル 4mm×40mmノーブランド(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
5日以内出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状アングルタイプアングル切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mm製造方法熱間圧延、酸洗参考準拠JIS規格JISG4317サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ10mm ノーブランド【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ10mmノーブランド(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
翌々日出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断公差-0~+2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ20mm ノーブランド【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ20mmノーブランド(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
翌々日出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断公差-0~+2サービス分類オーダー・加工
ステンレス 丸ニップル 吉年ステンレス 丸ニップル吉年(5件のレビュー)
559税込615
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式PTネジ
ステンレス平板 光ステンレス平板(85件のレビュー)
319税込351
1枚
当日出荷
一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤なし比重約7.70溶融点(℃)1427~1510
ニップル ステンレス製ねじ込み管継手 吉年ニップル ステンレス製ねじ込み管継手吉年(7件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み六角ニップル ステンレス製 モノタロウねじ込み六角ニップル ステンレス製モノタロウ(128件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
ホースバンド オールステンレス製 SUS304 モノタロウホースバンド オールステンレス製 SUS304モノタロウ(246件のレビュー)
168税込185
1個
当日出荷
耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
用途ホースやエア管などのクランプ材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304バンド厚さ(mm)0.6ボルトマイナス六角ボルト
アングル L型 SUS304 モノタロウアングル L型 SUS304モノタロウ(20件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
穴開け済みで溶接が不要な万能型アングル材です。ジョイント金具等を使用して、架台やブラケットが組み立てることができます。
用途架台や配管支持、各種補強材穴寸法(Φmm)10×25材質SUS304タイプ両面穴(釘穴付)タイプ厚さ(mm)3サイズ(mm)40×40釘穴(mm)4.5幅(mm)40販売区分業務用
長ニップル ステンレス製 モノタロウ長ニップル ステンレス製モノタロウ(155件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
用途流体等を通す配管に。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
SYバンド SUS304製 カクイチSYバンド SUS304製カクイチ(1件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から4日以内出荷
ダクト及びサクションホース用バンドです。
用途ダクト及びサクションホース等を止めるのに使用する金具です。(右巻用)材質オールステンレス製(SUS304)
鋼球 SUS304 ミリサイズ ノーブランド鋼球 SUS304 ミリサイズノーブランド(26件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304
デンデンボルト(SUS304) 大阪魂デンデンボルト(SUS304)大阪魂(14件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS304頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
スタンダードセットカラーSUS304 岩田製作所スタンダードセットカラーSUS304岩田製作所(16件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から5日以内出荷
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質SUS304
支持金具 L型ブラケット SUS304製 モノタロウ支持金具 L型ブラケット SUS304製モノタロウ(27件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
ボルトナットで組める穴加工付きの支持金具です。
用途配管、空調ダクト、電気配線などの支持金具に。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)40厚さ(mm)3寸法(mm)40×40×3(アングル)タイプ両面穴(釘穴付)タイプ種類L型ブラケット釘穴(mm)Φ4.5穴寸法(Φmm)Φ10×25mm販売区分業務用
スタンダードセパレートカラーSUS304 岩田製作所スタンダードセパレートカラーSUS304岩田製作所(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質SUS304付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
SUS304製1ツ穴T型足 モノタロウSUS304製1ツ穴T型足モノタロウ(24件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
用途立バンド取付用の足に。種類T足材質ステンレス(SUS304)取付穴径(Φmm)4.5取付ピッチ(mm)38販売区分業務用
18-8(SUS304)ステンレス深型角バット UK(三宝)18-8(SUS304)ステンレス深型角バットUK(三宝)(17件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質ステンレス18-8(SUS304)商品タイプバット
SYバンド SUS304 カナフレックスSYバンド SUS304カナフレックス(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス蝶番(SUS304/バフ研磨) ノーブランドステンレス蝶番(SUS304/バフ研磨)ノーブランド(16件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
ステンレスなので耐食性にすぐれています。 定番の平蝶番です。 CH-003は横幅32mmタイプ。
材質SUS304仕上バフ研磨
18-8(SUS304) 浅型角バット クローバー(大屋製作所)18-8(SUS304) 浅型角バットクローバー(大屋製作所)(8件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
幅広い用途にお使いいただける、さびにくいステンレス(SUS304)のバットです。
材質ステンレス18-8(SUS304)その他「○枚取」は、ステンレスの規格サイズの1枚の板から何枚とれるかの表記です。大きさの目安になります。使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。商品タイプバット
スタンダードスリットカラーSUS304 岩田製作所スタンダードスリットカラーSUS304岩田製作所(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
材質SUS304付属品六角穴付ボルト(SUS304)1本RoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー SUS304 岩田製作所ワッシャー SUS304岩田製作所(8件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から10日以内出荷
適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
運搬用タンク台車 SUS304製 サンダイヤ運搬用タンク台車 SUS304製サンダイヤ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
キャスターの取付け金具の改良により、台車自体の全高を抑えることが可能となり安定性が増しました。底部を凸状成型することにより、タンク取外し時の、水分付着に伴う表面張力による外れにくさを解消しました。
キャスター(mm)65Φ仕様キャスター:2個ストッパー付き・キャスター金属部:クロームメッキ仕上げ・本体:SUS304ミラー仕上げ
六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ 大阪魂六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ大阪魂(30件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から4日以内出荷
種別全ネジ材質SUS304頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
【オーダー】SUS304アングル 3mm×40mm ノーブランド【オーダー】SUS304アングル 3mm×40mmノーブランド(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状アングルタイプアングル切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mm製造方法熱間圧延、酸洗参考準拠JIS規格JISG4317サービス分類オーダー・加工
セパレートカラー ノーマル SUS304 岩田製作所セパレートカラー ノーマル SUS304岩田製作所(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SUS304適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
ヘルール管用ネジアダプタ SUS304 大阪サニタリーヘルール管用ネジアダプタ SUS304大阪サニタリー
6,498税込7,148
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304形状ヘルール種類ヘルール管用ネジアダプタ
SUS304 ステンレスカップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)SUS304 ステンレスカップブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
その他賠償保険付種別電動工具用カップブラシ
ステンレス強力機械ホースバンド(SUS304) TRUSCOステンレス強力機械ホースバンド(SUS304)TRUSCO
270税込297
1個
当日出荷
樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。工具が不要で使いやすい手締めタイプです。
用途一般工場、自動車関連はもちろん、あらゆる配管の締付に。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。材質【バンド】ステンレス(SUS304)【ハンドル部】POM(ポリアセタール樹脂)【スクリュー部】亜鉛めっき厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)9.7キャップ色オレンジ締付トルク(N・m)1最大締付力(N)1.1
フランジ SUS304製 TGK(東京硝子器械)フランジ SUS304製TGK(東京硝子器械)
1,790税込1,969
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS304
【オーダー】SUS304 四角棒 COLD 40mm角 ノーブランド【オーダー】SUS304 四角棒 COLD 40mm角ノーブランド
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
18クローム-8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。
用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)タイプ四角棒切断方法バンドソー切断寸法公差(対辺)0/-0.39サービス分類オーダー・加工
グラファイト系渦巻き型ガスケット(SUS304)外輪SUS304 ダイコーグラファイト系渦巻き型ガスケット(SUS304)外輪SUS304ダイコー
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
厚さ(mm)4.5適合流体高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素材質【金属保護部分】外輪SUS304、【シール部分】SUS系フープ材種別うず巻き形ガスケット使用温度範囲(℃)-270~+450最高使用圧力(MPa)29.4材質(フィラー)膨張黒鉛
【オーダー】SUS304 四角棒 HOT 40mm角 ノーブランド【オーダー】SUS304 四角棒 HOT 40mm角ノーブランド
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
18クローム-8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。HOTとは銀白色で光沢がない表面仕上げの状態のこと。
用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)タイプ四角棒切断方法バンドソー切断寸法公差(対辺)±0.6サービス分類オーダー・加工
スプリングリンク SUS304 ラクテムスプリングリンク SUS304ラクテム
369税込406
1個
当日出荷から5日以内出荷
本品は浅野金属工業製です。 ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具にご使用いただけます。材質SUS304
SUS304ステンレスブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)SUS304ステンレスブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途手作業用材質(ブラシ部)ステンレス毛丈(mm)20仕様機械植その他賠償保険付種別作業用木柄ブラシ線径(Φmm)0.3
【オーダー】SUS304アングル 5mm×40mm ノーブランド【オーダー】SUS304アングル 5mm×40mmノーブランド
3,388税込3,727
1本
5日以内出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状アングルタイプアングル切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mm製造方法熱間圧延、酸洗参考準拠JIS規格JISG4317サービス分類オーダー・加工
六角支柱 SUS304 オスメス TRUSCO六角支柱 SUS304 オスメスTRUSCO
529税込582
1個
当日出荷
SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。
用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。材質ステンレス(SUS304)タイプオス・メス
...