カテゴリ
- 機構部品(142)
- 配管・水廻り設備部材(21)
- ねじ・ボルト・釘(14)
- 建築金物(7)
- 農業・園芸資材(6)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- カー用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- メカニカル部品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 栃木屋(29)
- MIYOSHI(小西製作所)(28)
- アキュレイト(18)
- TRUSCO(16)
- サミニ(14)
- 東尾メック(14)
- ラクテム(11)
- イマオコーポレーション(8)
- エスコ(8)
- KSSC(ケーエス産業)(7)
- 大阪魂(7)
- TAKIGEN(タキゲン)(6)
- リケン(4)
- 東京衡機(4)
- ツチノ(3)
- KITZ(キッツ)(2)
- 工進(2)
- WAKI(和気産業)(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sus304 wpb」の検索結果

SUS304T-スプリング
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(2個)ほか翌々日出荷<材質> SUS304-WPB(スプリング材質:JIS G 4314のSUS304-WPB) <特長> ボルトの余長につけることでゆるみ脱落を防止できるゆるみ防止金具です。 性能面では、ナット緩みの発生原因の多くを占める振動外力に対し、 強力なゆるみ止め性能を有しており、取付けたT-スプリングにより、 振動外力によるナットのゆるみは発生しません。 施工面では、一般的な12角ソケットによる取付けを可能にしておりますが、 専用工具をご使用頂くことで、より簡単に取付け取外しを可能にしております。 T-スプリング専用ソケット ナット共回り防止機能付き ※T-スプリング専用ソケットは別売りです。
ばね自作キット
サミニ¥28,980税込¥31,8781式5日以内出荷セット内容 本体(チャックハンドル含む)1台、カラー1個、爪1個、芯金(Φ5・Φ7・Φ10)各1本 、材料(SUS304WPB Φ0.5・Φ0.7・Φ1.0)各5m用途シンプルな機構でありながら圧縮・引張・ねじりばねの製作が出来るツールです。
ステンレス線
WAKI(和気産業)(64件のレビュー)¥189~税込¥208~1巻当日出荷強度が強く極めてサビにくく、光沢がいつまでも保てる。用途雨、塩分にも強く湿気の多い場所やインテリアに最適。材質SUS304
ねじりスプリング
サミニ(47件のレビュー)¥419~税込¥461~1袋(1個)ほか当日出荷から11日以内出荷ステンレス線のねじりスプリングです。材質SUS304WPB巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類ねじりばね
圧縮スプリング(12-0320~12-1458)
サミニ(23件のレビュー)¥429~税込¥472~1袋(2個)ほか当日出荷から13日以内出荷材質SUS304WPB巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類圧縮ばね
圧縮コイルばね Cシリーズ
アキュレイト(4件のレビュー)¥1,488~税込¥1,637~1袋(20個)ほか当日出荷から11日以内出荷(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応
引張スプリング(22-0320~22-2254)
サミニ(30件のレビュー)¥739~税込¥813~1袋(2個)ほか当日出荷から13日以内出荷材質SUS304WPBフック形状逆丸フック巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張ばね
針金 ステンレス製 1kg巻
(104件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1巻当日出荷汎用性の高い、1kg巻のステンレス線材です。用途園芸など屋外で針金を使う作業に。材質ステンレス(SUS304)質量(kg)約1
ねじりスプリング 巻き方向左
サミニ(8件のレビュー)¥449~税込¥494~1袋(1個)ほか当日出荷から10日以内出荷ステンレス線のねじりスプリングです。材質SUS304WPB巻方向左ばねの種類ねじりばね
クランプレバー(オネジ)
大阪魂(66件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷から6日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)S45C材質(バネ部)SUS304-WPB表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)焼付塗装取付部おねじ
ダブルトーションばね
サミニ(17件のレビュー)¥418~税込¥460~1袋(2個)当日出荷ステンレス線のダブルトーションばねになります。材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類トーションばね
タングレスインサート メトリック並目
アキュレイト(7件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1袋(50個)当日出荷から6日以内出荷主に雌ねじの補強を目的として使用され、菱形断面の線材を円筒コイル状に成形した製品です。 アルミ等の軽金属や樹脂等、脆く強度の低い材料を母材とする加工部分の雌ねじ部に採用されています。 1.折り取り不要で作業効率アップ 2.誰でも簡単挿入作業 3.挿入時間は電動工具で約5秒 4.抜き取り工具で簡単抜き取り 5.上下向き関係なし 6.効率アップでトータルコスト削減RoHS指令(10物質対応)対応
ヘビースプリットリング
Shout! シャウト!¥309~税込¥340~1枚(20個)ほか8日以内出荷平打ち加工を施したヘビータイプのスプリットリング。材質はステンレス鋼材SUS304WPB。従来品に比べ平均1.7倍の強度(メーカー比)特殊表面処理で錆に強い。用途釣り・小型青物・青物・ジギング
引張コイルばね Eシリーズ
アキュレイト(11件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(10個)ほか当日出荷から7日以内出荷(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張コイルばね
Rスプリットリング
RYUGI(リューギ)¥250税込¥2751枚(22個)ほか8日以内出荷基本に忠実。剛健なスプリットリング。平打ち加工を施したビッグフィッシュ対応の強力スプリットリング。材質は抜群の強度と防錆性に優れたステンレス鋼材SUS304- WPB。断面はイン斜めカットを採用。 フックやアイの挿入性が良く、 アクションも妨げない。用途フィッシング
Kシリーズ 圧縮コイルばね
KSSC(ケーエス産業)(6件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1袋(20個)ほか当日出荷から8日以内出荷日本バネ工業会規格(JSMA No.7-円筒形圧縮コイルバネ)に準拠しています。材質SUS304WPB仕上両端研磨なしばねの種類圧縮コイルばね
DSシリーズ 引張コイルばね
KSSC(ケーエス産業)(4件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1袋(10個)ほか当日出荷から8日以内出荷Dシリーズのピアノ線規格寸法を基準にして、材質をばね用ステンレス鋼線に変更して作成した円筒形引張コイルばねです。材質SUS304WPBばねの種類引張コイルばね
Dシリーズ 圧縮コイルばね
KSSC(ケーエス産業)(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(20個)当日出荷から13日以内出荷ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形圧縮コイルばねです。仕上両端研磨なしRoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類圧縮コイルばね
圧縮コイルばね DCシリーズ
アキュレイト(11件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(20個)当日出荷から18日以内出荷欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(20個)ほか当日出荷から22日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下ばねの種類圧縮コイルばね
トーションばね(アーム角度90°)
アキュレイト(6件のレビュー)¥1,488~税込¥1,637~1袋(20個)ほか当日出荷から8日以内出荷材質SUS304WPBアーム角度(deg)90RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類トーションばね
円錐ばね
サミニ(25件のレビュー)¥459~税込¥505~1袋(4個)ほか当日出荷ステンレス線の円錐スプリングになります。材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応研磨内容無しばねの種類円錐ばね
DSシリーズ 圧縮コイルばね
KSSC(ケーエス産業)(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷Dシリーズのピアノ線規格寸法を基準にして、材質をばね用ステンレス鋼線に変更して作成した円筒形圧縮コイルばねです。仕上両端研磨あり
圧縮スプリング(12-1520~12-2258)
サミニ(4件のレビュー)¥539~税込¥593~1個ほか当日出荷から11日以内出荷ステンレス線の圧縮スプリングです。種別研磨あり巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応
























![ピアノ線 10本入 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19417335-260406-02.jpg)