カテゴリ

  • バイク部品(193)
  • 学童・教育用品(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 測定用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 物流用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sv-1000」の検索結果

252件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GIVI 529FZ モノラック SV1000K3 DAYTONA(デイトナ)

    GIVI 529FZ モノラック SV1000K3

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    6日以内出荷
  • エア抜き弁 RIKEN(理研機器)

    エア抜き弁

    RIKEN(理研機器)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    仕様エア抜き弁
  • Suzuki SV 1000 S (2003--) (K3 models -) BoosterPlug (ブースタープラグ)

    Suzuki SV 1000 S (2003--) (K3 models -)

    BoosterPlug (ブースタープラグ)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    31日以内出荷
    適合車種Suzuki、SV 1000 S (2003-2003)
  • Suzuki SV 1000 N (2003--) (K3 models -) BoosterPlug (ブースタープラグ)

    Suzuki SV 1000 N (2003--) (K3 models -)

    BoosterPlug (ブースタープラグ)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    31日以内出荷
    適合車種Suzuki、SV 1000 N (2003-2003)
  • デジタルフォースゲージ 普及多機能型 イマダ

    デジタルフォースゲージ 普及多機能型

    イマダ(3件のレビュー)
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    当日出荷から42日以内出荷
    測定中の姿勢変化を検知し、アラームでお知らせ 内部メモリに1000データまで保存が可能 PCとUSB接続をし、付属のソフトウェアForce Loggerで簡単でデータ管理 最大4台までPCに接続し、同時に検査データ・合格判定を記録(※別売のソフトウェアが必要となります。) 低荷重レンジの故障を予防する機械式ストッパーの搭載(※50N以下のレンジのみ搭載) PCやモバイルバッテリーからの充電が可能 最長30時間のバッテリー駆動で連続使用の向上(※バックライトオフ時)
    仕様(オーバーロード値)定格約200%(オーバーロードアラーム)事前通知アラーム:レンジ90%以上、オーバーロード警告(アラーム/画面表示):レンジ110%(計測軸)M6電源内蔵ニッケル水素電池、USB給電(PC、モバイルバッテリー、ACアダプタ)本体質量(g)約460精度±0.2%F.S 1digit表示部符号付4桁機能ピークホールド(引張または圧縮)、上下限値判定(OK判定)、感度設定(3段階)、表示反転、符号反転、設定ロック、日付時間設定、オフタイマー、校正時期お知らせ姿勢警告アラーム、連続ピークモード、内部メモリ1000データ測定単位N(kN)、kg(g)使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)20~80RH出力機能USB/RS232Cバッテリー稼動時間約30時間(バックライトOFF時)、約14時間(バックライトON時)(4.5時間満充電)サンプリング速度最大1000回/秒
  • ブロアバキューム RESV-1000A 京セラインダストリアルツールズ

    ブロアバキューム RESV-1000A

    京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    風量と風速が2段階で切替できて吹き寄せと吸い込みも1台でできるブロワバキュームです。吸込んだ落葉は約1/10に粉砕します。作業切換えはレバー1つで簡単切換えできます。用途に合せて風速を2段階に切り換えられます長時間作業の疲労を軽減するアジャスタブルローラー付きです。材質:ハウジング:ABS/ノズル:PP/ダストバッグ:不織布
    用途庭まわり・木工作業現場の清掃、ゴミの吹き飛ばし(ブロワ)、落ち葉・電気カンナ・自動カンナ屑・鋸屑などの吸い込み(バキューム)付属品ノズル×1・ローラー×1・ダストバッグ(25L)×1・延長コード(10m)×1質量(kg)3.6電流(A)10.7電源(V)単相100消費電力(W)1050電源単相100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)905×195×400コード長さ(m)0.3消費電力1050W電源コード(m)0.3絶縁方式二重絶縁ブロワ風速(m/s)(低速)48/(高速)60集塵機風量(m3/min)(低速)5.8/(高速)7.2電源コード0.3m真空度(kPa)最大3.7比率(粉砕比率)10:1寸法(長さ×幅×高さ)(mm)905×195×400ダストバッグ容量(L)25
  • エアーノズル 集中噴射タイプ(ステンレス) エバーロイ

    エアーノズル 集中噴射タイプ(ステンレス)

    エバーロイ(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    ラバールオリフィスとコアンダ効果の組み合わせにより、より強力なブローが可能です。
    用途スポット部の水切り乾燥、冷却、水分、油分、汚れの除去、吹き飛ばし等。
  • 直尺 1000mm SK11

    直尺 1000mm

    SK11
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    当日出荷
    測定値が読みやすい段差型目盛の直尺です。信頼のJIS1級目盛です。
    用途長さの測定、測定対象物へのケガキ。材質ステンレスサイズ(mm)1000
  • RCSB SV BOOST1000 G1スプール SLP WORKS(エスエルピーワークス)

    RCSB SV BOOST1000 G1スプール

    SLP WORKS(エスエルピーワークス)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    8日以内出荷
    ・SV BOOST 1000 スプール G1。SV BOOST 1000 G1はストレスフリーバーサタイルのコンセプトはそのままに、かつてない伸びを実現したBOOST。G1ジュラルミン製Φ34mmスプール。
    用途カスタムパーツ質量(g)11径(Φmm)スプール:34糸巻量(lb-m)【標準(ナイロン)】14-45~90、16-40~80
  • オーバル 1MK ボルトオンマフラー (キャタライザーあり)  EC approved ステンレス for SV1000/S (03-) BODIS (ボディス)

    オーバル 1MK ボルトオンマフラー (キャタライザーあり) EC approved ステンレス for SV1000/S (03-)

    BODIS (ボディス)
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    36日以内出荷
    適合車種SUZUKI SV1000-S (2003-2007)
  • 音叉振動式粘度計 SVシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    音叉振動式粘度計 SVシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥329,800~税込¥362,780~
    1台
    3日以内出荷から21日以内出荷
    音叉振動式によるフルレンジ1%の高精度再現性を達成。粘度の標準液を利用し粘度校正が可能。幅広い測定レンジ。選べる測定範囲:振動子の交換なしで低粘度から高粘度まで広範囲の連続測定が可能。リアルタイムに粘度測定。長時間の連続測定。正確で素早い温度検出。測定データのリアルタイムグラフ化。ステンレス(SUS304)に金メッキ製振動子。スタンドセット標準付属。RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)
    用途・粒度分布補正に必要となる粘度の測定 ・レジスト液、インク、塗料、接着剤の粘度管理 ・半導体の研磨剤、セラミック素材、血液などの粘度管理 ・ポリマー、ハンダフラックス、タンパク質などの硬化過程、ゲル化点の測定 ・非イオン系界面活性剤の曇点測定 ・潤滑油、エンジンオイル、食品、飲料物の温度変化による粘度変化の測定付属品取扱説明書/ACアダプタ/CD-ROM(WinCT-Viscosity)/樹脂製サンプル容器(4個)/接続ケーブル(1.5m)/RS-232Cケーブル(25P-9P)質量(kg)計測部:約5.0、表示部:約1.3電源ACアダプタ(標準付属)測定方式SV型(音叉型振動式)固有振動数(Hz)30通信機能RS232C 25ピンメス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応サンプル量(mL)35~45
  • オーバル 1MK ボルトオンマフラー (キャタライザーあり)  EC approved チタニウム for SV1000/S (03-) BODIS (ボディス)

    オーバル 1MK ボルトオンマフラー (キャタライザーあり) EC approved チタニウム for SV1000/S (03-)

    BODIS (ボディス)
    ¥359,800税込¥395,780
    1個
    36日以内出荷
    適合車種SUZUKI SV1000-S (2003-2007)
  • オーバル 1MK フルシステムマフラー 2in1 (キャタライザーあり)  EC approved ステンレス for SV1000/S (03-) BODIS (ボディス)

    オーバル 1MK フルシステムマフラー 2in1 (キャタライザーあり) EC approved ステンレス for SV1000/S (03-)

    BODIS (ボディス)
    ¥339,800税込¥373,780
    1個
    36日以内出荷
    適合車種SUZUKI SV1000-S (2003-2007)
  • オーバル 1MK フルシステムマフラー 2in1 (キャタライザーあり)  EC approved チタニウム for SV1000/S (03-) BODIS (ボディス)

    オーバル 1MK フルシステムマフラー 2in1 (キャタライザーあり) EC approved チタニウム for SV1000/S (03-)

    BODIS (ボディス)
    ¥359,800税込¥395,780
    1個
    36日以内出荷
    適合車種SUZUKI SV1000-S (2003-2007)
  • RCSB SV BOOST 1000S スプール G1 SLP WORKS(エスエルピーワークス)

    RCSB SV BOOST 1000S スプール G1

    SLP WORKS(エスエルピーワークス)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    8日以内出荷
    ・SV BOOST 1000S スプール G1。”必要なライン量”だけを巻くことでスプールのトータルウエイトを軽量化。 スプールレスポンスの向上により、低弾道で正確にルアーを送り込むことが出来る。 キャストアキュラシーが高まることで、余計なプレッシャーを掛けずにアプローチが可能。
    用途カスタムパーツ色ブラック質量(g)11径(Φmm)スプール:34糸巻量(lb-m)【標準(ナイロン)】8-50~100、10-40~80、12-35~70
  • RCSB SV BOOST 1000S スプール G1 SLP WORKS(エスエルピーワークス)

    RCSB SV BOOST 1000S スプール G1

    SLP WORKS(エスエルピーワークス)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    8日以内出荷
    ・SV BOOST 1000S スプール G1。 ”必要なライン量”だけを巻くことでスプールのトータルウエイトを軽量化。 スプールレスポンスの向上により、低弾道で正確にルアーを送り込むことが出来る。 キャストアキュラシーが高まることで、余計なプレッシャーを掛けずにアプローチが可能。
    用途カスタムパーツ質量(g)11径(Φmm)スプール:34糸巻量(lb-m)【標準(ナイロン)】8-50~100、10-40~80、12-35~70
  • H/B (SV)固 Z1000 10-/Ninja1000 BEET

    H/B (SV)固 Z1000 10-/Ninja1000

    BEET
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    10日以内出荷
    高い耐久性をコンセプトに、徹底した安全設計のもと、リプレイスステップでは初めて熱間鍛造製法を取り入れたハイパーバンク。ペダル及びステップバーに、高強度の鍛造パーツを採用。万が一の転倒等のアクシデントにも、ダメージを最小限に抑える様、チェンジ及びブレーキペダルのつま先部に、可倒式を採用。製品は、80%以上が組みあがった状態の為、短時間で取り付け可能です。
    主な適合車種Ninja1000 11-14/Z1000 10(ABS可)
  • RCSB SV BOOST PE 1000 スプールG1 SLP WORKS(エスエルピーワークス)

    RCSB SV BOOST PE 1000 スプールG1

    SLP WORKS(エスエルピーワークス)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    8日以内出荷
    都市部の河川や港湾部のデイゲームで気軽に狙える釣りとして大きな注目を集めているフリーリグスタイル「アーバンチニング」に最適な0.8号以下のPEラインの使用を前提にした専用設計。PEライン専用設計スプールです。PE以外のラインは使用しないでください。ラインの伸縮によるスプール変形などのリスクがあります。
    用途カスタムパーツ色ブラック質量(g)11径(Φmm)スプール:34糸巻き量(号-m)【標準】0.6-90~180、0.8-75~150
  • IXIL(イクシル) SUZUKI SV1000N/SV1000S '03-'05 XOVS オーバル 左右2本出し スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXIL(イクシル) SUZUKI SV1000N/SV1000S '03-'05 XOVS オーバル 左右2本出し スリップオン マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット
    47日以内出荷
    本品は左右2本出しです。
    用途SUZUKI SV1000N/SV1000S 03-05 (BX) RIGHT/LEFT SIDE材質6063T5アルミ長さ(mm)393形状オーバル130×100mm質量(kg)2.1タイプXOVSコンプリートブラックHTペイント
  • IXIL(イクシル) SUZUKI SV1000N/SV1000S '03-'05 SOVE オーバル 左右2本出し スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXIL(イクシル) SUZUKI SV1000N/SV1000S '03-'05 SOVE オーバル 左右2本出し スリップオン マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット
    47日以内出荷
    本品は左右2本出しです。
    用途SUZUKI SV1000N/SV1000S 03-05 (BX) RIGHT/LEFT SIDE材質ステンレスAISI304長さ(mm)493形状オーバル125×100mm質量(kg)3タイプSOVEコンプリートマットポリッシュ
  • IXIL(イクシル) SUZUKI SV1000N/SV1000S '03-'05 SOVS オーバル 左右2本出し スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXIL(イクシル) SUZUKI SV1000N/SV1000S '03-'05 SOVS オーバル 左右2本出し スリップオン マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥109,800税込¥120,780
    1セット
    47日以内出荷
    本品は左右2本出しです。
    用途SUZUKI SV1000N/SV1000S 03-05 (BX) RIGHT/LEFT SIDE材質ステンレスAISI304長さ(mm)393形状オーバル130×100mm質量(kg)2.1タイプSOVSコンプリートマットポリッシュ
  • IXIL(イクシル) SUZUKI SV1000N/SV1000S '03-'05 XOVC オーバル 左右2本出し スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXIL(イクシル) SUZUKI SV1000N/SV1000S '03-'05 XOVC オーバル 左右2本出し スリップオン マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥139,800税込¥153,780
    1セット
    47日以内出荷
    本品は左右2本出しです。
    用途SUZUKI SV1000N/SV1000S 03-05 (BX) RIGHT/LEFT SIDE材質ステンレスAISI304長さ(mm)393形状オーバル130×100mm質量(kg)2.1タイプXOVCコンプリートブラックHTペイント
  • マッスルキット イマダ

    マッスルキット

    イマダ
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    31日以内出荷
    腕、脚、首や背筋などの筋力や、物が移動する力(労働負荷)の測定が簡単に行えます。アタッチメントパッドを付け替えることで、様々な部位・測定条件に対応可能です。ハンドルを装着したまま持ち運びができるキャリングケースが付属しており、収納、測定準備の手間を省きます。測定のレベルやデータ管理に合わせて選べる3 つのタイプから選択できます。測定した最大値を日時とともに本体やパソコンへの保存が可能でデータ管理が容易にできます。
    精度±0.2%F.S.±1digit表示符号付 4 桁 グラフィック本体質量(kg)約 1最大荷重(N)1000単位N(kN), kg(※表示単位はレンジにより異なります。また、kg 表示可能なタイプは換算値としての表示となります。海外向け仕様のみ kgf、lbfの取り扱いもございます。)
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1616件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • ウェルナット(スリーブタイプ)C-420L-5-SV M4ゴムナット(1000個入) ポップリベット・ファスナー

    ウェルナット(スリーブタイプ)C-420L-5-SV M4ゴムナット(1000個入)

    ポップリベット・ファスナー
    ¥99,980税込¥109,978
    1箱(1000個)
    8日以内出荷
    片側からドライバー作業で簡単に取り付けが可能です。
    用途ファンユニット留めに。トラスコ品番159-6135材質ボディ:クロロプレンゴム厚さ(mm)かしめ板:0.5~2.0全長(mm)15下穴径(Φmm)8.5適合ねじM4×0.7ナット外径(Φmm)8.4材質(ボディ)クロロプレンゴム材質(ナット)銅合金フランジ厚(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • H/B (SV)固定 W.P Z1000/750 07 BEET

    H/B (SV)固定 W.P Z1000/750 07

    BEET
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    10日以内出荷
    ペダル及びステップバーに、高強度の鍛造パーツを採用し、万が一の転倒等のアクシデントにもダメージを最小限に抑える様、チェンジ及びブレーキペダルのつま先部に可倒式を採用。製品は、80%以上が組みあがった状態の為、短時間で取り付け可能です。
    主な適合車種Z1000/750 07
  • H/B (SV)固定 W.P Z1000 03-06 BEET

    H/B (SV)固定 W.P Z1000 03-06

    BEET
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    10日以内出荷
    ペダル及びステップバーに、高強度の鍛造パーツを採用し、万が一の転倒等のアクシデントにも、ダメージを最小限に抑える様、チェンジ及びブレーキペダルのつま先部に、可倒式を採用。製品は、80%以上が組みあがった状態の為、短時間で取り付け可能です。
    主な適合車種Z1000 03-06
  • IXIL(イクシル) SUZUKI SV1000S/N '03-'05 VTI オーバル チタン 左右2本出し スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXIL(イクシル) SUZUKI SV1000S/N '03-'05 VTI オーバル チタン 左右2本出し スリップオン マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥139,800税込¥153,780
    1セット
    47日以内出荷
    適合SUZUKI SV1000S/N 03-05 (BX) RIGHT+LEFT SIDE材質チタニウム長さ(mm)393形状オーバル 130×100mm質量(kg)1.5タイプVTI適合メーカースズキ(SUZUKI)コンプリートチタニウム
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥1,590税込¥1,749
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)

    フロントスプロケット

    SUNSTAR(サンスター)(118件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • フロントスプロケット 525-17 AFAM(アファム)

    フロントスプロケット 525-17

    AFAM(アファム)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:28403-17。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00A] 02-06。スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 01-07 525CON。スズキ[SUZUKI] SV1000 03-。スズキ[SUZUKI] SV1000S 03-。歯数[丁数]:17。チェーンサイズ:525。材質[素材]:スチール
    材質スチール歯数17Tチェーンサイズ525
  • オイルフィルター Vesrah

    オイルフィルター

    Vesrah(76件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
  • バルブタップ(送水用) KOTOBUKI(コトブキ)

    バルブタップ(送水用)

    KOTOBUKI(コトブキ)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    6日以内出荷
    パワーボックス専用パーツ。送水用。パワーボックスSV900X/SV1000X。ホース内径16Φ用。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×40×180
  • タンクパッド イエロー MT-TS015Y MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    タンクパッド イエロー MT-TS015Y

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TS015Y。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD SUZUKI SPINE イエロー。適合情報:。スズキ[SUZUKI] SV1000 。スズキ[SUZUKI] SV1000S 。スズキ[SUZUKI] SV650 。スズキ[SUZUKI] SV650S 。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:イエロー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:SUZUKI
    材質特殊ビニール、3Dジェルシート色イエロー備考SUZUKIタイプTANK PAD
  • フロントスプロケット 525-15 AFAM(アファム)

    フロントスプロケット 525-15

    AFAM(アファム)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:28403-15。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00A] 02-06。カワサキ[KAWASAKI] ZX-9R 02-03。スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 01-07 525CON。スズキ[SUZUKI] SV1000 03-。スズキ[SUZUKI] SV1000S 03-。歯数[丁数]:15。チェーンサイズ:525。材質[素材]:スチール
    材質スチール歯数15Tチェーンサイズ525
  • ディフューザー KOTOBUKI(コトブキ)

    ディフューザー

    KOTOBUKI(コトブキ)
    ¥619税込¥681
    1個
    6日以内出荷
    パワーボックス専用パーツ。パワーボックスV900/V1200/V1500・SV450X/SV550X/SV900X/SV1000X。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×40×180
  • H/B (SV)固定 W.P GSX-R1000/750 01-02 BEET

    H/B (SV)固定 W.P GSX-R1000/750 01-02

    BEET
    ¥60,980税込¥67,078
    1個
    10日以内出荷
    ペダル及びステップバーに、高強度の鍛造パーツを採用。万が一の転倒等のアクシデントにも、ダメージを最小限に抑える様、チェンジ及びブレーキペダルのつま先部に、可倒式を採用。製品は、80%以上が組みあがった状態の為、短時間で取り付け可能です。
    主な適合車種GSX-R1000/600/750 01-02
  • 吸水パイプ KOTOBUKI(コトブキ)

    吸水パイプ

    KOTOBUKI(コトブキ)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    6日以内出荷
    パワーボックス専用パーツ。パワーボックスSV1000X/SV1200X・SV10000/SV12000用。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×25×380
  • リアスプロケット 530-45 AFAM(アファム)

    リアスプロケット 530-45

    AFAM(アファム)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:87603-45。販売備考:GSX1400装着不可です。カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。スチール設定有り(品番86603-45) 主な適合:GSX1300R 08-10/GSX-R1000 01-08/SV1000/N/S。適合情報:。スズキ[SUZUKI] BANDIT1200 [バンディット1200 GV79A] 06。スズキ[SUZUKI] BANDIT1200S [バンディット1200S GV79A] 06。スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 01-08。スズキ[SUZUKI] SV1000 。スズキ[SUZUKI] SV1000S 。スズキ[SUZUKI] GSX1300R HAYABUSA [ハヤブサ K8-] 08-10。歯数[丁数]:45。チェーンサイズ:530。色[カラー]:ハードアルマイト。材質[素材]:アルミ
    材質アルミ歯数45T色ハードアルマイトチェーンサイズ530