スクリュークランプ式外径加工用ホルダーです。
用途旋削加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
スクリュークランプ式外径加工用ホルダーです。
用途旋削加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
スクリュークランプ式内径加工用ボーリングバーです。
用途旋削加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
型番VCMT160408
給油方式With coolant hole
寸法RE(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼、低炭素鋼の加工用です。
用途旋削加工用。
厚さ(mm)4.76
刃長(mm)16.6
寸法D1(mm)4.4
適合ホルダA/S-SVLBCR/L、A/S-SVLFCR/L、A-SVUCR/L、A/S-SVQCR/L、C#-SVJCR/L、C#-SVJCR/L-JHP、C#-SVVCN、HSK A63WH-SVJCR/L、SVJCR/L、SVJCR/L-16-JHP、SVVCN、SVXCR/L、AVC-SVLCR/L
チップ形状35°菱形
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ逃げ角(°)7
焼き入れ鋼加工用です。
用途旋削加工用。
仕様●推奨加工条件ap(mm):0.10~0.50●推奨加工条件f(mm/rev):0.05~0.30
厚さ(mm)4.76
刃長(mm)16.6
寸法D1(mm)4.4
コーナー半径(mm)0.4
チップ形状35°菱形
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード