カテゴリ
- 制御機器(58)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
- 建材・エクステリア(29)
- オフィス家具(15)
- 農業機械(15)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
- 安全保護具(11)
- 切削工具(11)
- 測定用品(8)
- 自動車補修部品(8)
- 研磨材(8)
- 店舗什器・備品(7)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 家電(7)
- 機構部品(6)
- 建築金物(6)
- バッテリー・電装(5)
- バイク部品(4)
- 作業服(4)
- 事務用品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- メカニカル部品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 作業工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 空圧工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 自転車部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ハイテクウッドプラス(29)
- CKD(28)
- 富士電機(21)
- コクヨ(15)
- SAMTEC(15)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- ミドリ安全(11)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(9)
- ラムマウント(9)
- omron(オムロン)(7)
- 三和[店舗什器・備品](6)
- イマダ(5)
- カナテクス(5)
- タンガロイ(4)
- ノーブランド(4)
- SWW (SMART WORK WEAR)(4)
- ELPA(3)
- ツボサン(3)
- Nikon(ニコン)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sw-11」の検索結果

レアリス スピンSWリミテッド11g
デュオ¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷回転波動と微弱なボディロールでハイプレッシャーなシーバスの捕食本能を刺激しバイトを誘発。ベイトが発するライブリーな波動を演出しながらも、適度な巻き感とリニアな操作性を誇っています。早巻きでは反応しないスレたシーバスにスローで魅せ、ブレードのフラッシングと波動でバイトにもちこむ!用途*レアリススピンはスローリトリーブでの使用を目的として作られています。リールを巻くスピードが速い場合ボディが横に倒れてしまう事がありますが決して不良ではございません。全長(mm)38質量(g)11タイプ重心固定・シンキングフック10(#)リングタイプラインアイなし・【フックアイ】1(#)
極薄スパナ
SK11(38件のレビュー)¥439税込¥4831本当日出荷狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。厚さ(mm)3商品構成単品
両口スパナ 強力級
旭金属工業(旧:新日本ツール)(34件のレビュー)¥639税込¥7031丁当日出荷から5日以内出荷表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別両口スパナ材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V商品構成単品
鋼線軸付ホイールブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(9件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別軸付ホイールブラシ(トンボ)軸径(Φmm)6最高回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.3
Jフック シングル
マジッククロス8(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(11個)当日出荷クギがクロスして、壁にしっかり固定する石膏ボード専用フックです。 石こうボードには、コインなど、平らな面を有する金具を使って釘を押し込むだけで簡単に留めることができます。 取り付けには、石こうクギ専用釘打ち「プッシュマジック」があります。 取り外しても、抜き跡が目立ちません。用途壁面用 このフックは壁面専用ですので、天井面には使用しないでください。 額縁、カレンダー、キーホルダー、壁掛け小物など。材質(本体)鉄(ニッケルメッキ)、(キャップ)ポリエチレン、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
近接センサ 超小型タイプ E2S (直流2線式)
omron(オムロン)(4件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から70日以内出荷超小型サイズで高性能。5.5mmの超小型アンプ内蔵。ワークの振れにも安定検出。応答周波数1kHz。低消費電流付属品取りつけ金具質量(g)約10(梱包状態)保護構造IEC規格 IP67出力直流2線式材質(ケース)ポリアリレート電源電圧(V)DC12~24 リップル(p-p)10%以下コード標準絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)保護回路負荷短絡保護、サージ吸収検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用電圧範囲(V)DC10~30温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±15%以下漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)シールド非シールドタイプ応差検出距離の10%以下応答周波数(kHz)1以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000残留電圧(V)3以下(負荷電流50mAおよびコード長1m時)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~50以下電源の種類直流2線式
ポリクリックシリーズ振動用コアドリルSコア(カッター)
ミヤナガ(6件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から7日以内出荷振動ドリルの打撃力、回転力を有効に生かせる刃先形状。 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。用途ブロック、モルタルなどへの穴あけ作業に。
専用レンチ
ヒルトライン¥689税込¥7581丁当日出荷から翌々日出荷耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。材質SUS303
スパナ
SK11¥669税込¥7361本当日出荷から4日以内出荷ヘッド幅をスリムにし、狭い場所での作業性がアップしました。狭い場所での作業が容易なやり形ヘッド形状です。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様完全焼入れ材質クロームバナジウム鋼商品構成単品
スポークレンチ(カンパニョーロ用)
ParkTool(パークツール)¥1,998税込¥2,1981セット3日以内出荷完組ホイールの振れの微調整などに最適なスティック状のスポークレンチ。 カンパニョーロ製ホイール用スポークレンチ。適合5.5mm、6.0mm
キャッツアイ
石井マーク¥8,998税込¥9,8981セット(10本)4日以内出荷埋設位置と流体内容を容易に識別し、他工事における掘削事故を未然に防止、埋設管の保全と管理に大きな効果を発揮します。鮮やかなカラーで流体種別を色分けし、名称・埋設位置・流体と分岐の方向を文字と矢印で明確にします。自他工事関係者が容易に位置を識別できます。ロケーター等を使用せず供給管明治の作業が簡単に行え、作業が軽減できます。材質(本体)ボロン鋼1021B 亜鉛メッキ加工外径×長さL(Φ×mm)25×70材質(表示部)透明AS 樹脂/ カシメ加工
ニュースーパーストーン 1×10×100
アルゴファイルジャパン¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。用途金型の研磨に。精密バリ取りに。長さ(mm)100幅(mm)10厚さ(mm)1サイズ1×10×100mmシリーズニュースーパーストーン平板
振動用コアドリル - Sコア(セット)SDSプラスシャンク
ミヤナガ¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から7日以内出荷振動ドリルの打撃力・回転力を有効に生かせる刃先形状です。 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。用途ブロック・モルタル等の穴あけ作業に。
スタンダード エアーファイル 平
ツボサン(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から4日以内出荷世の中で最も使用されているタイプのヤスリです。コストパフォーマンスに優れています。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。ワイドタイプで一般的な替刃の1.6倍、スーパーワイドタイプで2.1倍の幅があります。ヤスリ目の粗さも荒目、中目、細目の3種類ラインナップしています。全長(mm)160ヤスリの長さ(mm)100対応材質鉄系
ニュースーパーストーン 1×10×50
アルゴファイルジャパン¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。用途金型の研磨に。精密バリ取りに。長さ(mm)50幅(mm)10厚さ(mm)1
ニュースーパーストーン 1×10×150
アルゴファイルジャパン¥3,798税込¥4,1781枚当日出荷細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。用途金型の研磨に。精密バリ取りに。長さ(mm)150幅(mm)10厚さ(mm)1サイズ1×10×150mmシリーズニュースーパーストーン平板
ミニスタンプ 手帳のあいぼう
ビバリー¥1,398税込¥1,5381個(9個)翌々日出荷手帳のワンポイントや日記のデコなどに。小さいスペースでも使いやすいミニサイズのハンコ。持ち運びできる収納ケース入り。色々使えるハンコ9柄セット。材質天然木、ゴム、ウレタン、アクリル、SUS、PET、紙サイズ【スタンプ捺印】約7mm角寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【収納ケース】43×33×44
レディーステーパードチノパンツ SW112
SWW (SMART WORK WEAR)¥3,690~税込¥4,059~1本3日以内出荷ワークシーンでもファッション性・機能性が高いスタイリッシュなラインナップ。仕様SWW刻印入糸付ボタン、裏地ギンガムチェック素材、後ろポケット口種別テーパードチノパンツ混率(%)ポリエステル80・綿20股下(cm)75機能ストレッチ、静電気帯電防止素材、透け防止、形態安定、UVカット、吸汗、速乾、消臭
メンズテーパードチノパンツ SW111
SWW (SMART WORK WEAR)¥3,690~税込¥4,059~1本3日以内出荷ワークシーンでもファッション性・機能性が高いスタイリッシュなラインナップ。仕様SWW刻印入糸付ボタン、裏地ギンガムチェック素材、後ろポケット口種別テーパードチノパンツ混率(%)ポリエステル80・綿20股下(cm)80機能ストレッチ、静電気帯電防止素材、透け防止、形態安定、UVカット、吸汗、速乾、消臭
メンズギンガムジャケット SW115
SWW (SMART WORK WEAR)¥4,990~税込¥5,489~1着3日以内出荷トラディショナルなギンガムチェックにストレッチ加工を施した清涼感のあるサッカー素材使用。仕様背当て、台襟、背面脇ジップ、胸ポケット、カフスアジャストボタン(袖口調節可能)、後ろ裾ゴム入り種別長袖ジャケット混率(%)ポリエステル50・綿50機能ストレッチ、吸汗、速乾、消臭
レディースギンガムジャケット SW119
SWW (SMART WORK WEAR)¥4,990~税込¥5,489~1着3日以内出荷トラディショナルなギンガムチェックにストレッチ加工を施した清涼感のあるサッカー素材使用。仕様背当て、台襟、背面脇ジップ、胸ポケット、カフスアジャストボタン(袖口調節可能)、後ろ裾ゴム入り種別長袖ジャケット混率(%)ポリエステル50・綿50機能ストレッチ、吸汗、速乾、消臭
ミニスタンプ ますてのあいぼう
ビバリー¥599税込¥6591個翌々日出荷マスキングテープと一緒に使えるかわいいハンコ。手帳デコや日記デコ、ハンドメイドにおすすめです。アイデア次第で使い方色々!マステキングテープがなくても、かわいく使える。温かみのある天然木。角の面取りで押しやすい。材質天然木、ゴム、ウレタン
CBN エアーファイル 平
ツボサン¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から4日以内出荷スタンダードやブライト900では削りにくい、焼き入れ処理後などの硬度の高い材料を削れます。CBN粒は、熱伝導率の高い砥粒でDIA粒より耐熱性に優れ長寿命を実現します。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。ワイドタイプで一般的な替刃の1.6倍、スーパーワイドタイプで2.1倍の幅があります。CBN粒の粗さも#100、#200、#300の3種類ラインナップしています。全長(mm)160対応材質鉄系・硬鉄系
ラダーフレーム棚 追加棚板
イビケン(旧:DICデコール)¥6,498税込¥7,1481枚3日以内出荷リビング、キッチンをはじめ、玄関、居室等にもフィットする13タイプをラインナップ。 タイプによって、幅・高さ・奥行、フレーム形状、棚荷重(6kg~最大30kg)が異なりますので、 ディスプレイするもの、お使いになる用途に応じ、最適なアイテムをお選びください。
押ボタンスイッチ(丸形)(小形きのこタイプΦ30)(非照光)(丸胴形Φ22/25) A22
omron(オムロン)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から77日以内出荷保護構造IP65照光方式非照光耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min端子種別ねじ締め端子 (M3.5)保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)22接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大1000m/s2(誤動作1ms以内)許容操作頻度機械的:最大60回/min、電気的:30回/min電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)全体の動きT.T(参考)最大約5.5mm(1a1b接点の場合)全体の動きに必要な力(TTF)最大29.4N(1a1b接点の場合)胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)