アルゴファイルジャパン
ニュースーパーストーン 1×10×50
細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
長さ(mm)
50
幅(mm)
10
厚さ(mm)
1
内容量
1枚
全9種類を絞り込む
粒度
選択してください
80
600
800
1000
1200
#120
#180
#300
#400
トラスコ品番
選択してください
214-6052
214-6060
214-6598
214-6872
214-8502
214-8542
214-8877
214-8895
214-9463
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
サイズ
シリーズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04562472
NSL110S
214-9463
#300
1×10×50mm
ニュースーパーストーン平板タイプ
¥
2,200
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
返品不可
04563269
NSE110S
214-6872
#120
1x10x50mm
ニュースーパーストーン平板タイプ
¥
2,200
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
返品不可
04570032
NSB110S
214-6060
800
1×10×50mm
ニュースーパーストーン平板タイプ
¥
2,200
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
返品不可
04575756
NSG110S
214-8895
#180
1×10×50mm
ニュースーパーストーン平板タイプ
¥
2,200
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
返品不可
04576648
NSP110S
214-6598
600
1×10×50mm
ニュースーパーストーン平板タイプ
¥
2,200
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
返品不可
04580796
NSV110S
214-8502
80
1×10×50mm
ニュースーパーストーン平板
¥
2,200
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
返品不可
04584531
NSW110S
214-8877
1000
1×10×50mm
ニュースーパーストーン平板タイプ
¥
2,200
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
返品不可
04585861
NSR110S
214-6052
1200
1×10×50mm
ニュースーパーストーン平板
¥
2,200
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
返品不可
04587769
NSO110S
214-8542
#400
1×10×50mm
ニュースーパーストーン平板タイプ
¥
2,200
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください