曜日別特売

ニュースーパーストーン 1×10×100

ニュースーパーストーン 1×10×100 - アルゴファイルジャパンニュースーパーストーン 1×10×100 - アルゴファイルジャパン

細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。

用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
長さ(mm)
100
幅(mm)
10
厚さ(mm)
1
サイズ
1×10×100mm
シリーズ
ニュースーパーストーン平板
内容量
1枚
全7種類を絞り込む
粒度
トラスコ品番
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04566121NSE110214-6659120
¥4,400
¥2,498
¥2,748(税込)
当日出荷
返品不可
04577199NSV110214-914780
¥4,400
¥2,498
¥2,748(税込)
当日出荷
返品不可
04577628NSW110214-88631000
¥4,400
¥2,498
¥2,748(税込)
当日出荷
返品不可
04583892NSG110214-6605180
¥4,400
¥2,498
¥2,748(税込)
当日出荷
返品不可
04588722NSP110214-6045600
¥4,400
¥2,498
¥2,748(税込)
当日出荷
返品不可
04589300NSL110214-5989300
¥4,400
¥2,498
¥2,748(税込)
当日出荷
返品不可
04589510NSB110214-8499800
¥4,400
¥2,498
¥2,748(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする