カテゴリ
- 卓上消耗品(396)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(78)
- 厨房用品(77)
- 制御機器(76)
- バイク純正部品(59)
- 農業・園芸資材(53)
- 空調・照明・電設資材(51)
- 農業機械(51)
- メカニカル部品(49)
- パソコン/周辺機器(36)
- ねじ・ボルト・釘(35)
- 機構部品(35)
- バイク部品(26)
- 配管・水廻り設備部材(20)
- 家電(19)
- 溶接用品(18)
- 測定用品(18)
- 切削工具(18)
- エンジン工具(17)
- 自動車補修部品(16)
- 店舗什器・備品(15)
- 電気材料(14)
- 自転車部品(13)
- 作業工具(13)
- 船舶用品・漁業資材(12)
- 科学研究・開発用品(10)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 物流用品(7)
- オフィス家具(7)
- 建築金物(7)
- 清掃用品(6)
- 住設機器(6)
- 安全用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 防災用品(4)
- 作業服(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 保管用品(3)
- 防犯用品(3)
- 自動車純正部品(3)
- 研磨材(3)
- 電動工具(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- テープ(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 事務用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- AMPHENOL(12)
- BIGM(丸山製作所)(34)
- CKD(11)
- EBM(江部松商事)(69)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
- Panasonic(パナソニック)(17)
- SMC(58)
- WURTH ELEKTRONIK(12)
- YAMAHA(ヤマハ)(22)
- グリーンクロス(50)
- サンワサプライ(11)
- ホンダ(41)
- メイキコウ(34)
- 三笠産業[工具](19)
- 三菱電機(32)
- 和田助製作所(407)
- 富士電機(10)
- 岩崎電気(27)
- 麻場(9)
- ブランドをもっと見る

IC 3:1 MUX/DEMUX BUS SW 8-TSSOP
PERICOM¥259税込¥2851個3日以内出荷その他【パッケージ/ケース】8-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)タイプマルチプレクサ/デマルチプレクサ電源単電源回路数【独立回路】1回路1 x 3:1動作温度範囲(℃)-40~85実装タイプ面実装


プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ
タカチ電機工業(115件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷から6日以内出荷ワンタッチ開閉式構造です。 内部スペースが広く使用可能です。 小形ケースで多用途タイプです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
シールワッシャ
キーパー(17件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷から10日以内出荷優秀な漏れ防止機能を持っています。 シールワッシャーは従来の液体パッキン・銅ワッシャー等に変わる製品で、ねじ締付部からの漏れを防止する画期的なガスケットです。 耐油性・耐熱性・耐候性が優れています。 特殊配合された合成ゴムがシールワッシャーのパッキンに使用されています。 繰り返し使用(2~3回)が可能です。 「段付心金」が接着面積を広げ、心金とパッキンの接着を強固にしています。 作業性が優れています。 シールワッシャーは使用時、表裏の区別をする必要がありません。 シールワッシャーをねじに組み込んだ状態でねじを下に向けても脱落しません。 接触する相手面の仕上げが容易です。 相手接触面の仕上精度は、銅ワッシャーに比べ粗く出来ます。RoHS指令(10物質対応)対応
SW8x25WP
ビクセン¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷超広角 × ハイアイポイントで唯一無二の感動体験!。これまでの「超広角双眼鏡」は、アイレリーフ(目とレンズの距離)が短く、広角ではない双眼鏡と比べると覗きにくい設計となっていました。「超広角視界をもっと快適に楽しんでいただきたい」そんな想いを実現するために、SW 8×25WPは光学設計を工夫し、超広角とロングアイレリーフを両立しました。SW 8×25WPを覗くと、まるですぐそこにステージや舞台があるかのような、リアルな世界観に没入できます。超広角のため、コンサートはもちろん、歌劇やミュージカルなどにもぴったり。さらに、アウトドアや野外フェスでも安心の防水設計。唯一無二の感動体験、超広角によるあなただけの特別な視界をお楽しみください。付属品主要:ソフトケース、ロープストラップ、接眼キャップ(一対型)、取扱説明書材質プリズム:BaK4幅(mm)眼:45~70タイプポロプリズム+ミラー倍率8倍本体質量(g)333寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×107×53.5(除・突起部)対応三脚取付:不可コーティングPFMコート視界1000m先:164m、見掛:75.2°(旧JIS規格)、見掛:66.7°最短合焦距離約3m対物レンズ有効径(mm)25明るさ9.6防水性防水ひとみ径(Φmm)3.1アイレリーフ(mm)18.3実視界(°)9.4
鋼線軸付ホイールブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(9件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別軸付ホイールブラシ(トンボ)軸径(Φmm)6最高回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.3![フラットファイル 厚とじ500 ノンステッチ PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26571904-230906-02.jpg)




フラットファイル 厚とじ500 ノンステッチ
PLUS(プラス)[文具](11件のレビュー)¥219~税込¥241~1冊当日出荷地球環境にやさしい、カラフルでコピー用紙500枚が綴じれる厚綴じフラットファイル。「ノンステッチ」なので、とじ具を外すだけで簡単分別廃棄。表紙とじしろ部の金属ステッチをなくした、のりによる接着式です。針の取り外しがいらない簡単分別で、背表紙の浮きもなく、すっきりと収納できます。強度のある古紙パルプ配合の再生紙を使用。丈夫で使いやすさも抜群です。100%再生ポリプロピレン(PP)製薄型とじ具を採用。クリーン焼却できる素材です。とじ具に3つ山ストッパーを採用し、背幅に応じて書類をしっかり保持します。種類フラットファイルエコマーク認定認定収納枚数500背幅(mm)53穴数2穴間隔(mm)80グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 039
シールワッシャー(NBR)
武蔵オイルシール工業(14件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381袋(10個)当日出荷取扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩およびホコリや異物の侵入を完全に防止できます。 溝加工、密封面の精密仕上げが不要です。用途頭付ボルトシール。 フランジシール。材質(パッキング/リップ部)NBR、(金属ワッシャー)SPCC使用温度範囲-25~100℃使用箇所頭付ボルト用RoHS指令(10物質対応)対応
球面座金
ナベヤ¥589税込¥6481個当日出荷から3日以内出荷ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。 凹凸セットです。仕様凹凸セット材質SUM22表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
SW プロテクションキャップ
イマオコーポレーション(49件のレビュー)¥499~税込¥549~1袋(20個)当日出荷から5日以内出荷六角ボルト、六角ナット用。 キャップをナットにしっかり固定し、浸水を防ぐロッキングエッジ付き。 SW-1はワッシャーを使用しない場合にご使用ください。 SW-2はワッシャー使用時にご使用ください。色ブラック材質(本体)ポリエチレン
現場写真工事用ハンディスチールホワイトボード
マイゾックス(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から8日以内出荷取っ手、折畳式スタンド、アルミ枠、大型収納ネット、マーカー(黒)1本、マグネット付ラーフル(サイズ:115×55×20mm)用途現場写真工事記録
六角穴付きボルト用キャップ
ラクテム¥194税込¥2131セット(4個)当日出荷から6日以内出荷六角穴付ボルト(キャップスクリュー)用のカバーキャップです。六角穴に挿入することで穴隠しや保護、識別や防塵対策が可能です。仕様は全5サイズ、それぞれ3色よりお選びいただけます。用途六角穴付ボルト(キャップスクリュー)用のキャップに。材質シリコンゴム
サインホルダー2WAY木製スタンド 横
クルーズ¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷透明度の高いアクリル製で、写真や文字をくっきりキレイに見せることができます。木製の台座はL型・T型の2パターンでご使用いただけます。横型タイプの商品です。用途ポスター、POP、写真、版画等の展材質アクリル、木
ステンレス ワリピン式半丸シャックル 長さ33mm内幅17mm
水本機械製作所¥899税込¥9891個当日出荷から4日以内出荷ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに使用します、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に
自動挿入機用 表面実装用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥5,998~税込¥6,598~1袋(100個)当日出荷から9日以内出荷チップマウンターにかけられるスペンサーです。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 下のポッチは位置ずれを防ぐ為につけてあります。 プリント基板の二段重ね、パネルの取付等、色々と御利用出来ます。 電流を流すこともできます。材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応推奨クリーム半田厚(μ)150~200
オイルレスワッシャー
ノーブランド¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から3日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ワッシャー使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
スピルファイター(NPS)オイルタイプ吸収材
NPS CORP¥38,980税込¥42,8781ケース当日出荷から6日以内出荷撥水性に優れ、油だけを吸収します。海上・河川・ダム・油水分離糟などでの浮上油回収に最適です。陸上での油類の漏洩防止・漏洩処理・機械メンテナンスに最適です。必要なだけ切り取って使用。両面を不織布でコート。メンテナンス用に最適。両面を不織布でコート。オイルの拭き取りに最適。漏洩の拡散防止に。オイルフェンスとして漏洩の拡散防止に。水面の浮上油を効率よく吸収。
ポリクリックシリーズ振動用コアドリルSコア(カッター)
ミヤナガ(7件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1本当日出荷から7日以内出荷振動ドリルの打撃力、回転力を有効に生かせる刃先形状。 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。用途ブロック、モルタルなどへの穴あけ作業に。
スコーライトホイルS
イチグチ(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から3日以内出荷クリーニング用ホイル 不織布研磨材をホイルの形状に加工しています。 平面と異形面の両方の作業に適しています用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接前のクリーニング・バリ取り アルミ製品のスリ傷のぼかし 塗装コートや、ラミネート前の粗面化 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り ヘアーライン入れ ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで 木材のケバ取り砥材アルミナ研磨材の構造不織布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
100V専用 直流インバータノンガス半自動溶接機 スパークウェイ80
SUZUKID(スズキッド)¥47,980税込¥52,7781台当日出荷作業場所を選ばず様々な溶接シーンに対応できます。視認性に優れた専用樹脂ノズルを装着しています。インチング機能、使用率オーバー防止機能付きです。鉄工アイアンワークに最適です。PRO職人の現場作業にも納得のおすすめ小型軽量の溶接機です。用途100V専用インバータノンガス半自動溶接機で電流・電圧調整を数値で設定できるデジタルパネルを採用。ワイヤー径(Φmm)(溶接径ワイヤ)ノンガス軟鋼用0.8径(PF-01/PF-05)、ノンガスステンレス用0.8径(PF-12)定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相100板厚(mm)(溶接可能)鉄:3(家庭用コンセント(100V15A)からの使用の場合)、鉄0.8~4、ステンレス0.8~1.5電源コード(m)3出力定格容量(kVA)2.63定格入力電流(A)26.3定格使用率(%)0.25出力電流範囲(A)30-80
スイベルアライニングボルト
ニューストロング販売¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から5日以内出荷材質/仕上本体:スチール(S45C)、鋼球:スチール(SVJ2)、硬度:HRC35(本体)・HRC62(鋼球)
SW型特殊車輪(ツバナシ)
井口機工製作所¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から3日以内出荷・ターンテーブルの外周車輪、パレットチェンジャーの車輪、トラバーサー車輪、各種プラントの重荷重受車輪などの用途に適しています。形状ツバ無し
スコーライトホイルM
イチグチ(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から3日以内出荷クリーニング用ホイル 不織布研磨材をホイルの形状に加工しています。 平面と異形面の両方の作業に適しています。 一方向直線作業することによって得られるヘアーラインには、高い評価を頂いています。用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接前のクリーニング・バリ取り アルミ製品のスリ傷のぼかし 塗装コートや、ラミネート前の粗面化 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り ヘアーライン入れ ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで 木材のケバ取り砥材アルミナ研磨材の構造不織布適合ツールディスクグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000軸径×軸長(mm)6×40直径×幅W(mm)80×25適合材ステンレス、アルミ等RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
100Base-TX 8ポート 産業用スイッチングハブ DC外部電源 コンパクト
PLANET Technology¥12,980税込¥14,2781台当日出荷100BASE-TX 8ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。仕様ハードウェアバージョン2質量(g)300規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p、QoS付き PROFINET トラフィックパススルーポート数100BASE-TX:8ポート電源DC12~48V、AC24V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×115×41材質(ケース)IP30 メタル取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント電源供給方式着脱式6ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合動作温度範囲(℃)-40~75
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら












![フラットファイル 厚とじ500 ノンステッチ PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26571904-230906-02.jpg)