3,250件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
109 税込120
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

ボタン型酸化銀電池は、単位体積当たりの大きなエネルギーと安定した作動電圧が特長で、高精度が要求されるクォーツウォッチの電源として定着しています。近年は、医療機器やBLE搭載機器など、幅広い用途にも拡大しています。マクセルは1976年にボタン型酸化銀電池の商品化に成功し、長年培ってきた様々なノウハウが結集されています。また環境にも配慮し、全品種において「水銀0(ゼロ)使用」に対応しています。マクセルのボタン型酸化銀電池は皆様の様々な用途に豊富なラインナップでお応えします。*マクセルの酸化銀電池は、EU電池指令に適合しており、材料に水銀を意図的に添加せず製造しています。*2023年から「金コーティング製品」は「SS色製品」へと切り替わっております。安定した作動電圧。・・・放電時の作動電圧が放電末期まで安定しています。大きな電気容量。・・・酸化銀電池は単位体積当たりで高いエネルギー密度を有しており、アルカリボタン電池と比べて約2倍の容量が得られます。優れた負荷特性。・・・アルカリ電解液を採用しているので、優れた重負荷放電特性を有しています。電解液組成により、アナログウォッチに適した低電流タイプ(SW)とアラーム・ライトなどの多機能デジタル時計、医療機器などに適した高電流タイプ(W)があります。優れた耐漏液性。・・・マクセル独自のノウハウ(特殊撥水処理)を施すことでアルカリ電解液特有の這い上がり現象を抑制し、優れた耐漏液性を確保しています。環境への配慮。・・・マクセルでは環境負荷軽減への取り組みの一つとして、独自の技術により水銀・鉛を使用せずに長期にわたる優れた耐漏液性能を実現しています。
用途酸化銀電池(SR)。→アナログ時計・デジタル時計・測定機器・電卓・医療機器・BLE(Bluetooth Low Energy)用電源 シルバー 公称電圧(V)1.55 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.17MB) 参考資料(0.15MB) 参考資料(0.17MB)
1セット
669 税込736
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
708 税込779
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

仕上外径が細く、高密度配線に適しています。
用途電子機器、計算機、通信機、計測器、音響機器の内部配線等 種類産業機械用ケーブル ツヤ消黒 シールド(すずめっき軟銅線)横巻 材質(絶縁体)ポリプロピレン、(被覆)ビニル RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

阪上製作所SWウエアリング
エコ商品
ピストン用
材質PB201 寸法H(mm)5 寸法d(mm)16 寸法t(mm)2 外径(Φmm)20 寸法D(mm)20 寸法D1(mm)19.5 寸法D2(mm)19 寸法G(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
478 税込526
7日以内出荷

1個
7,898 税込8,688
当日出荷

1袋(50個)
4,498 税込4,948
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋(50個)
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

1個
779 税込857
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アイコー電子スイッチングAC/DCアダプターSW
エコ商品
入力AC100V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48.6×63.5×31(±1) コード長さ(mm)1850±50 保存温度(℃)-40~70 動作温湿度範囲0~40℃/20~80%RH(但し、結露のないこと) 極性(+) RoHS指令(10物質対応)対応 保存湿度(%RH)20~80(但し、結露のないこと)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ノイズフィルター集中SW付
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な集中スイッチ付きです。 合計使用容量が1500Wを超えると内蔵のブレーカーが作動し、電源が切れます。 ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。 コンセントからのノイズを低減するノイズフィルターを内蔵しています。
仕様保護被ふくコード、安全ブレーカー スイッチ一括集中スイッチ 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 絶縁種別絶縁カバー付き 定格容量(W)1500まで ノイズフィルターあり マグネット× USBポート数× RoHS指令(10物質対応)対応 最大サージ電圧(V)6000 制限電圧(V)400 雷ガード 耐トラッキング 埃防止シャッター
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SCHMALZ(シュマルツ)真空バルブ SW
エコ商品
通気性のあるワークの搬送に適したスロットルバルブ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

表示部スタンド/壁掛け金具
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,798 税込10,778
翌々日出荷

タンガロイチップ CNMG-SW
エコ商品
材質T515 寸法L(mm)12.9 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.5~2 寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カストロールインダストリアルMAGNA SW
エコ商品
Castrol Magna(R)SW (カストロール マグナ SW)は、高精製鉱物油と高性能添加剤の配合により、強固な油膜による優れた摩擦特性と'スティックスリップ'を防ぐ高い耐荷重性を併せ持つ全般的に高性能な工作機械用摺動面潤滑油です
用途Magna SWは、全ての横軸や縦軸方向の摺動面潤滑に最適です。優れた抗乳化性能は摺動面を保護して、クーラント寿命を最大化します。Magna SW 32は低粘度で油圧作動油・摺動面油兼用油です。小型旋盤などの低荷重の摺動部や往復式表面研削盤などの油圧作動油・摺動面潤滑油を兼用する用途に適します。Magna SW 68は中粘度の摺動面潤滑油です。粘度グレードISO VG 68を指定する工作機械の摺動面潤滑の用途に適します。 容量(L)20 密度(g/cm3)(20℃ / 68°F)0.88 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ CNMG-SW
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ~中切削(ワイパー)
1箱(10個)
7,798 税込8,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

タンガロイチップ CCMT-SW
エコ商品
材質NS9530 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.5~2.5
1箱(10個)
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

紫外線防止タイプで屋外養生に最適です。 再はく離性に優れ、のり残りが少ないです。 長期屋外保管が可能です。 密着することで防錆効果が得られます。
質量(g)425 主な用途鉄骨養生用 粘着力(N/10mm)3.2 引張強度(N/10mm)52
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイチップ WNMG-SW
エコ商品
材質T515 寸法L(mm)8.7 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.5~2 寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イスカルチップ WOLH-SW
形状六角形80° 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー半径(mm)0.4 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状一部円筒穴片面70°~90° チップブレーカ片面
1箱(10個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タンガロイチップ CCMT-SW
エコ商品
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
逃げ角(度)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,598 税込7,258
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タンガロイチップ WNMG*E-SW
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
1箱(10個)
6,998 税込7,698
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

タンガロイチップ CNMG*E-SW
エコ商品
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なCNMG1204□□サイズと同等の切削性能。 ワイパー切れ刃を備えた仕上げ~中切削用SW形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、ワイパー切れ刃付き仕上げ~中切削用。 ひし形インサート、コーナ角:80°。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,598 税込7,258
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

STMicroSTM811SW16F
エコ商品
仕様【管理数】1 寸法(mm)3.04×1.4×1.02 タイプ【パッケージ】SOT-143 ピン数(ピン)4 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)【最小】1V【最大】5.5V 出力ドライバアクティブロー,プッシュプル 最大リセット閾値電圧(V)3 最小リセット閾値電圧(V)2.93 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40
1袋(10個)
699 税込769
5日以内出荷

イスカルDZドリル チップ WOLH-SW
エコ商品
DZドリル専用チップです。
用途穴あけ加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
10,980 税込12,078
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャビネット内部がよく見える大型窓がついています。扉表面からの突起がなく、すっきりとした外観です。南京錠による施錠が可能です。扉の開閉にはキャッチクリップを採用しています。
有効深さX(mm)183 塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし) 材質ステンレス(SUS304) ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製) 保護等級IP54 設置場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5 扉形式片扉 取付基板鉄製2.3mm
1個
56,980 税込62,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タンガロイチップ DNMG*E-SW
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なDNMG1504□□サイズと同等の切削性能。 ワイパー切れ刃を備えた仕上げ~中切削用SW形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、ワイパー切れ刃付き仕上げ~中切削用。 ひし形インサート、コーナ角:55°。 チップブレーカSW
1箱(10個)
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旋削用インサート CNMG-SW 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアル旋削用インサート CNMG-SW
エコ商品
炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄の軽切削用ワイパーインサート。 一般インサートと比較し、送り量を2倍に上げても加工面粗さを維持。広いチップポケットで切りくず詰まりを防止。
用途軽切削用 材質MC6015 形状ひし形80° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 切刃長さ(mm)12.9 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.08 ブレーカ両面 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.13 穴の形状円筒穴 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号SW 等級記号M 内接円IC(mm)12.7
1箱(10個)
4,998 税込5,498
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


協和ハーモネット細径シールド線 KPPV-SW
エコ商品
仕上外径が細く、高密度配線に適しています。
用途電子機器、計算機、通信機、計測器、音響機器の内部配線等 材質絶縁体:ポリプロピレン、シース:ビニール 芯数2 外径(mm)仕上がり:約3.5 シース厚(mm)0.6 サイズ(mm2)電線:0.18 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)500(AC/分) ケーブルサイズ(AWG)1
1袋(1個)
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ジンク取っ手(スイッチつき) UWF‐SW
エコ商品
スイッチ・LEDを一体化したジンク取っ手。設計・施工の手間を削減します。 スイッチ周囲のLEDリングライト(2色:赤・緑)を任意の条件で点灯させることができます。 片手でスイッチと取っ手の同時操作が可能。動作をより効率的に。 傷がつきにくいつや消しタイプの静電塗装。 ケーブルの種類は3種類。 カラーバリエーションは2色。 オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金:-P)をご利用ください。
材質【導光板】ポリカーボネート、【六角穴付ボルト(ねじ付属サービス)】SUSXM7 材質(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色) 寸法H(mm)44 寸法L1(mm)117 寸法A(mm)33 寸法L2(mm)105.5 寸法B1(mm)10.2 材質(ケーブル)PUR(ポリウレタン) 寸法Lf(mm)12 許容荷重(N)1000 材質(スイッチ部)SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法MM6
1個
24,980 税込27,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

旋削用インサート WNMG-SW 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアル旋削用インサート WNMG-SW
エコ商品
炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄の軽切削用ワイパーインサート。 一般インサートと比較し、送り量を2倍に上げても加工面粗さを維持。広いチップポケットで切りくず詰まりを防止。
用途軽切削用 形状六角形80° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)- ブレーカあり 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)- 穴の形状円筒穴 材種MC6015 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号SW 等級記号M
1箱(10個)
4,898 税込5,388
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(50個)
3,298 税込3,628
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

光洋化学カットエースSW
エコ商品
サイレージフィルムの補修に優れた作業性と粘着力。手で簡単に切れ、作業性が良い。基材は柔らかく、凹凸部にも柔軟に貼付く。糊は強力な特殊粘着剤を使用。
用途サイレージフィルムの補修に。 タイプ片面 テープ幅(mm)100 テープ長さ(m)20 粘着力(N/25mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(18巻)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

1袋(50個)
4,498 税込4,948
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

センサブラケット(光電センサ用)CZ-SWタイプ 岩田製作所 CADデータあり
適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z タイプCZ-SWタイプ 付属品セムスビス(黒色クロメート:三価)M3×12 2本 材質SPCC 寸法t(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
608 税込669
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SGSTスリッター用ホルダーです。
用途SGSTスリッター用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
64,980 税込71,478
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)