9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

表面実装の多層基板でも多ピンのICやコネクタでも、お手持ちのハンダゴテ1本で簡単に表面実装パーツが取外しできます。専用フラックスは環境や部品に優しい、RMA(ハロゲンフリー)タイプです。また高粘度タイプですのでSMD部品のリワークにも好適です。約1500ピン分取外しができます。
用途表面実装パーツの取外しに。
1セット
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジンチューンにより、ウエイトローラーを軽くしても、すぐにプーリーがハイレシオに変速してしまう場合や、減速から急な加速時、坂道などでハイレシオ状態を維持してしまう場合に有効です。 キタコ製クラッチセンタースプリングはスプリングを強化する事により、プーリーのハイレシオ移行時には変速動作を遅らせ、ローレシオ移行時にはすばやく、かつ強制的にローレシオに戻し、トルクバンドを維持したメリハリのある変速特性が得られます。
1個
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ユーザビリティ向上:パソコン / スマートフォン接続によりセットポイント設定、状態確認等が可能です。大気圧から低真空領域(0.05~100000Pa)の測定が可能です。気体の熱伝導を利用した定温度型ピラニ真空計です。フィラメントには耐久性に富んだ白金を採用しています。JCSS校正も可能です。
用途太陽電池・FPD・半導体・電子部品をはじめとする各種製造装置の低真空測定に。真空炉をはじめとする各種産業機器の低真空測定に。大気圧からの広帯域の真空測定に。各種分析装置 トラスコ品番560-8176 セット内容SW100/SWP16、表示器ISG1、測定子ケーブル5m、電源ケーブル3m(SW100-ISG1-100Vのみ) 材質測定子フィラメント・白金(Pt) フランジ取合い:NW16 電源電圧(V)AC100~240 測定圧力0.05~100000(Pa) 測定子SWP-16
1セット
189,800 税込208,780
当日出荷

AbuGarcia(アブガルシア)REVO5 ROCKET
REVO5 ROCKET (レボ5 ロケット)。Revo史上最大のライン巻き取り量で1巻き112cm!ギア比10.1:1のロケットハイギアモデル!35mm径16lb-115mスプール搭載。高いパーミング性能と力強いファイトを可能にするエルゴノミックデザイン!!。特徴詳細。FW/SW対応。10ステンレスボールベアリング + 1ローラーベアリング。エルゴノミックデザイン。高強度、高耐久のXDuraMetalフレーム&クランクサイドプレート。IVCB6ブレーキシステム。パワースタックカーボンマトリックスドラグ。Duragearギアシステム。95mmストレート形状4mm厚カーボンハンドル。中空大型ハンドルノブ。ピニオンサポート構造。リセスドリールフット
用途釣り・リール 仕様●ボール/ローラーベアリング:45566●ラインキャパ(20lb):90●ラインキャパ(8lb):115 自重(g)215 ギア比10.1:1 巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):95 最大ドラグ(kg)8.1
1台
38,980 税込42,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)6カクボルトSW
規格3/8-16UNCX35 関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.68MB) 展開図7(0.69MB) 展開図8(0.82MB) 展開図9(0.82MB) 展開図10(0.75MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(0.74MB) 展開図13(0.73MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(0.81MB) 展開図16(0.81MB) 展開図17(0.83MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(1.23MB) 展開図20(1.3MB) 展開図21(1.35MB) 展開図22(1.35MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(0.89MB) 展開図25(0.95MB) 展開図26(1.04MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(0.83MB) 展開図29(0.8MB) 展開図30(0.78MB) 展開図31(1.23MB) 展開図32(1.1MB) 展開図33(1.1MB) 展開図34(1.16MB) 展開図35(1.1MB) 展開図36(1.16MB) 展開図37(0.83MB) 展開図38(1.01MB) 展開図39(1.02MB) 展開図40(1.03MB) 展開図41(1.02MB) 展開図42(1.03MB) 展開図43(1.02MB) 展開図44(1.02MB) 展開図45(0.94MB) 展開図46(0.94MB) 展開図47(0.95MB) 展開図48(0.95MB) 展開図49(1.04MB) 展開図50(0.88MB) 図解NoMBW22GP-M フレーム部品_No.17、MKW1010-BP フレーム,各部取付部品_No.16、MSD40 チヨウアツベンツキ フゾクヒン部品_No.3、GSW708 フレーム、各部取付部品 6カクボルトSW_No.15、SF22GW-I2 ポンプ部品_No.39、MKW110-MC 本体部品_No.11、MKW110-KC 本体部品_No.11、MS171EMM-1 フレーム部品_No.14、MSW1511-M-1 フレーム,各部取付部品_No.16、GS17EH フレーム部品 6カクボルトSW_No.15、GS13EBR フレーム部品 6カクボルトSW_No.13、SF22GW ポンプ部品_No.39、MKW1010-BC-1 フレーム,各部取付部品_No.27、GS17EH フレーム部品 6カクボルトSW_No.19、MSW1511-M フレーム,各部取付部品_No.16、MKW10G フレーム,各部取付部品_No.13、MS171EMM-2-A フレーム部品_No.14、MS160EMM フレーム部品_No.15、MSW-72-K フレーム,各部取付部品_No.18など
1セット(5個)
519 税込571
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルトSW
規格M8X12 関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(0.81MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(0.81MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(0.82MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.8MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(0.81MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(1.21MB) 展開図16(1.01MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(0.82MB) 展開図19(1.27MB) 展開図20(1.27MB) 展開図21(1.47MB) 展開図22(1.44MB) 展開図23(1.2MB) 展開図24(0.94MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(1.04MB) 展開図27(1.24MB) 図解NoCSH-95-1 フレーム部品_No.24、MS415EA-LS フレーム部品_No.16、SSA-E602DX リヤアクスル部品_No.19、GS204E-H フレーム部品 6カクボルトSW_No.16、BSA-662 1062シリーズ オートブーム1 リフト、センタ部品_No.10、MS335EW-M-1 フレーム部品_No.15、MS413ESTR-100-1 フレーム部品_No.19、CSH-95-2 フレーム部品_No.24、MS415CA フレーム部品_No.18、GS205EH フレーム部品 6カクボルトSW_No.9、CSH-95 フレーム部品_No.24、SSA-E602 リヤアクスル部品_No.19、MS415ESTR-100-1 フレーム部品_No.19、MS315EW-1 フレーム部品_No.11、MS515EA フレーム部品_No.17、MS315EA フレーム部品_No.15、MS331EA フレーム部品_No.15、MS415CA-1 フレーム部品_No.18、MS415EA フレーム部品_No.15、GS305E-H フレーム部品 6カクボルトSW_No.16、MS331EA-1 フレーム部品_No.15、GS305EB フレーム部品 6カクボルトSW_No.16、MS415EA-1 フレーム部品_No.15、MS332EA フレーム部品_No.15、MS415EW-1 フレーム部品_No.11、BSA-661C,1061Cシリーズ オートブーム1 リフト、センタ部品_No.10、MS515EA-1 フレーム部品_No.17、MS315EA-LS フレーム部品_No.16、MS315EW フレーム部品_No.11、GS204EB フレーム部品 6カクボルトSW_No.16、MS315EA-1 フレーム部品_No.15、MS415EW フレーム部品_No.11
1セット(10個)
429 税込472
7日以内出荷

セット内容ハードブラケットSW100×1、六角穴付ボルトM6×15(三価クロムメート)×16、TナットS(M6)×16 材質A6N01SS-T5 質量(g)341 表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
2,411 税込2,652
9日以内出荷

セット内容ハードブラケットSW100×1、六角穴付ボルトM6×15(三価クロムメート)×16、TナットS(M6)×16 材質A6N01SS-T5 質量(g)341 表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
2,710 税込2,981
9日以内出荷