カテゴリ

  • バイク純正部品(329)
  • 農業機械(124)
  • 農業・園芸資材(98)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(88)
  • 制御機器(72)
  • 科学研究・開発用品(68)
  • メカニカル部品(58)
  • 機構部品(55)
  • 船舶用品・漁業資材(51)
  • 切削工具(36)
  • 空調・照明・電設資材(31)
  • バイク部品(30)
  • ねじ・ボルト・釘(29)
  • オフィス家具(25)
  • 自動車補修部品(21)
  • 測定用品(20)
  • 溶接用品(18)
  • 自動車純正部品(17)
  • 家電(16)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • トラック純正部品(16)
  • 安全用品(15)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 店舗什器・備品(14)
  • 住設機器(13)
  • 安全標識(12)
  • 物流用品(11)
  • 研磨材(10)
  • 事務用品(10)
  • 作業工具(9)
  • 建築金物(8)
  • 介護用品(8)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 自転車部品(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 電気材料(6)
  • 医療(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • エンジン工具(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • カー用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 作業服(3)
  • 電動工具(3)
  • 空圧工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sw6」の検索結果

1,424件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤークリップ ステンレス モノタロウ

    ワイヤークリップ ステンレス

    モノタロウ(59件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。
    用途ワイヤーの端末処理等に。材質SUS304
  • グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトワイパー替えゴム

    NWB(日本ワイパブレード)(1365件のレビュー)
    1,088税込1,197
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
  • プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ タカチ電機工業

    プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ

    タカチ電機工業(113件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ワンタッチ開閉式構造です。 内部スペースが広く使用可能です。 小形ケースで多用途タイプです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • 突っぱり便利ポール 平安伸銅工業

    突っぱり便利ポール

    平安伸銅工業(20件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • シールワッシャ キーパー

    シールワッシャ

    キーパー(15件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    優秀な漏れ防止機能を持っています。 シールワッシャーは従来の液体パッキン・銅ワッシャー等に変わる製品で、ねじ締付部からの漏れを防止する画期的なガスケットです。 耐油性・耐熱性・耐候性が優れています。 特殊配合された合成ゴムがシールワッシャーのパッキンに使用されています。 繰り返し使用(2~3回)が可能です。 「段付心金」が接着面積を広げ、心金とパッキンの接着を強固にしています。 作業性が優れています。 シールワッシャーは使用時、表裏の区別をする必要がありません。 シールワッシャーをねじに組み込んだ状態でねじを下に向けても脱落しません。 接触する相手面の仕上げが容易です。 相手接触面の仕上精度は、銅ワッシャーに比べ粗く出来ます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シールワッシャー(NBR) 武蔵オイルシール工業

    シールワッシャー(NBR)

    武蔵オイルシール工業(14件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    当日出荷
    取扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩およびホコリや異物の侵入を完全に防止できます。 溝加工、密封面の精密仕上げが不要です。
    用途頭付ボルトシール。 フランジシール。材質(パッキング/リップ部)NBR、(金属ワッシャー)SPCC使用箇所頭付ボルト用使用温度範囲-25~100℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Giga 8ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付 BUFFALO(バッファロー)

    Giga 8ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付

    BUFFALO(バッファロー)(3件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷
    インテリアとの調和と設置の利便性を両立した新デザイン。 トラッキング現象へ配慮した安全設計。 2つの自動節電機能で賢く省エネ。 「ループ検知」機能でネットワーク障害を軽減する。 ネジを用いた壁掛けに対応。
    ポート数8電源供給方式電源内蔵マグネットあり仕様【スイッチング・ファブリック】16Gbps、【アドレステーブル】MACアドレスエントリー数:4000(セルフラーニング)、【バッファー容量】192KB付属品取扱説明書、電源ケーブル、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足※保証書は取扱説明書に記載材質金属質量(g)約370規格VCCI Class B消費電力(W)(最大)3.8端子形状RJ-45型 8極(非シールドタイプ)接続方式100/10Mbps対応機種IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約173×86×29(突起部除く)電源電圧(V)100(50/60Hz)機能Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、おまかせ節電[リンク]、LANケーブル長に応じた自動節電、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過準拠規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control)動作環境0~40℃/10~85%(結露不可)保証期間1年間適合ケーブルカテゴリー3以上 2対UTPケーブル(10BASE-T)/カテゴリー5以上 2対UTPケーブル(100BASE-TX)/カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T)伝送速度(Mbps)1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T)データ転送速度1,488,095pps(1000BASE-T)、148,810pps(100BASE-TX)、14,881pps(10BASE-T)データ転送ストア&フォワード伝送距離(m)(最大)100符号化方式【伝送路】8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T)アクセス方式CSMA/CD
  • Giga 5ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付 BUFFALO(バッファロー)

    Giga 5ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付

    BUFFALO(バッファロー)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    インテリアとの調和と設置の利便性を両立した新デザイン。 トラッキング現象へ配慮した安全設計。 2つの自動節電機能で賢く省エネ。 「ループ検知」機能でネットワーク障害を軽減する。 ネジを用いた壁掛けに対応。
    ポート数5電源供給方式電源内蔵マグネットあり仕様【スイッチング・ファブリック】10Gbps、【アドレステーブル】MACアドレスエントリー数2000(セルフラーニング)、【バッファー容量】128KB付属品取扱説明書、電源ケーブル、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足※保証書は取扱説明書に記載材質金属質量(g)約310規格VCCI Class B消費電力(W)(最大)2.5端子形状RJ-45型 8極(非シールドタイプ)接続方式1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)対応機種IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約143×86×29(突起部除く)電源電圧(V)100(50/60Hz)機能Auto-Negotiation (10/100/1000、Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、おまかせ節電[リンク]、LANケーブル長に応じた自動節電、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過準拠規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control)保証期間1年間適合ケーブルカテゴリー3以上 2対UTPケーブル(10BASE-T)/カテゴリー5以上 2対UTPケーブル(100BASE-TX)/カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~85(結露不可)データ転送速度1488095pps(1000BASE-T)、148810pps(100BASE-TX)、14881pps(10BASE-T)データ転送ストア&フォワード伝送距離(m)(最大)100符号化方式【伝送路】8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T)アクセス方式CSMA/CD
  • シールワッシャ SW-A型 頭付ボルト用 内径締代なし NBR SW6X10-A 100個入 武蔵オイルシール工業

    シールワッシャ SW-A型 頭付ボルト用 内径締代なし NBR SW6X10-A 100個入

    武蔵オイルシール工業
    7,798税込8,578
    1包(100個)
    8日以内出荷
    優れた特殊ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています 取付が簡単で作業性に優れています 特殊合成ゴムの優れた強度により繰返しの使用が出来ます パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます 用途:耐腐食性・耐薬品性を要求される場合使用されます
    仕様●適用穴径最大(Φ):6.5●呼び径(Φ):6.0●内径(Φd):6.5●外径(ΦD):10.0●厚みt:1.2●最大締メ付トルクN-cm(Kgf-cm):1,225(125)●シールワッシヤーは取り扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩及び塵芥侵入を完全に防止出来るため極めて広範囲の用途に使用されております●シールワッシャーの●シールワッシャーの種類●型式:SW●使用箇所:頭付ボルト用●パッキング:NBR●金属:SPCC●シールワッシャーを構成する材料●パッキング(リップ部)に使用される材料●種類:ニトリルゴムNBR●特性及び用途:優れた耐油性を有し、機械的強度が強い●適用温度範囲 -25℃~+100℃●金属ワッシャーに使用される材料●種類:SPCC●用途:一般用●種類:SUS304●コード番号:306-0004766材質NBR厚さ(mm)1.2内径(Φmm)6.5最高使用温度(℃)100アズワン品番67-4906-59
  • ソルダーウィック(はんだ吸取線) サンハヤト

    ソルダーウィック(はんだ吸取線)

    サンハヤト(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ハンダを簡単に吸取れる便利なワイヤー。
    用途ハンダの除去作業の簡略化に 部品交換時の基板等のヒートストレス低減に全長(m)1.5
  • ねじ穴埋めキャップ ラクテム

    ねじ穴埋めキャップ

    ラクテム(1件のレビュー)
    354税込389
    1セット(4個)
    当日出荷から6日以内出荷
    ねじ穴用の埋め栓・保護に有効なシリコンゴムのキャップです。ねじ穴に挿入することで穴隠し、識別や防塵対策が可能です。M3~20まで、各サイズ2色よりお選びいただけます。
    用途ねじ穴の埋め栓、キャップとして。材質(本体)シリコンゴム
  • T型スピンレンチ トップ工業

    T型スピンレンチ

    トップ工業(5件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1本
    当日出荷
    本体軸部にパイプホルダ部を設けクルクル回転するので、作業の安定化とスピード化に威力を発揮します。 本締め可能です。
    形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • シールワッシャ SW-N型 頭付ボルト用 内径締代なし NBR SW6X11-N 100個入 武蔵オイルシール工業

    シールワッシャ SW-N型 頭付ボルト用 内径締代なし NBR SW6X11-N 100個入

    武蔵オイルシール工業
    7,798税込8,578
    1包(100個)
    10日以内出荷
    優れた特殊ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています 取付が簡単で作業性に優れています 特殊合成ゴムの優れた強度により繰返しの使用が出来ます パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます 用途:耐腐食性・耐薬品性を要求される場合使用されます
    仕様●適用穴径最大(Φ):6.2●呼び径(Φ):6.0●内径(Φd):6.6●外径(ΦD):11.0●厚みt:1.0●最大締メ付トルクN-cm(Kgf-cm):1,225(125)●シールワッシヤーは取り扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩及び塵芥侵入を完全に防止出来るため極めて広範囲の用途に使用されております●シールワッシャーの●シールワッシャーの種類●型式:SW●使用箇所:頭付ボルト用●パッキング:NBR●金属:SPCC●シールワッシャーを構成する材料●パッキング(リップ部)に使用される材料●種類:ニトリルゴムNBR●特性及び用途:優れた耐油性を有し、機械的強度が強い●適用温度範囲 -25℃~+100℃●金属ワッシャーに使用される材料●種類:SPCC●用途:一般用●種類:SUS304●コード番号:306-0004786材質NBR厚さ(mm)1内径(Φmm)6.6最高使用温度(℃)100アズワン品番67-4906-79
  • サインホルダー 2WAY木製スタンド 株式会社 クルーズ

    サインホルダー 2WAY木製スタンド

    株式会社 クルーズ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    透明度の高いアクリル製で、写真や文字をくっきりキレイに見せることができます。 木製の台座はL型・T型の2パターンでご使用いただけます。
    用途ポスター、POP、写真、版画等の展材質アクリル、木(欅)厚さ(mm)2溝幅(mm)(台座両面)14溝深さ(mm)(台座両面)3
  • シールワッシャ SW-K型 頭付ボルト用 内径締代あり NBR SW6X13-K 100個入 武蔵オイルシール工業

    シールワッシャ SW-K型 頭付ボルト用 内径締代あり NBR SW6X13-K 100個入

    武蔵オイルシール工業
    8,698税込9,568
    1包(100個)
    10日以内出荷
    優れた特殊ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています 取付が簡単で作業性に優れています 特殊合成ゴムの優れた強度により繰返しの使用が出来ます パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます 用途:耐腐食性・耐薬品性を要求される場合使用されます
    仕様●適用穴径最大(Φ):6.5●呼び径(Φ):6.0●内径(Φd):5.8●外径(ΦD):13.3●厚みt:1.3●最大締メ付トルクN-cm(Kgf-cm):2,156(220)●シールワッシヤーは取り扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩及び塵芥侵入を完全に防止出来るため極めて広範囲の用途に使用されております●シールワッシャーの●シールワッシャーの種類●型式:SW●使用箇所:頭付ボルト用●パッキング:NBR●金属:SPCC●シールワッシャーを構成する材料●パッキング(リップ部)に使用される材料●種類:ニトリルゴムNBR●特性及び用途:優れた耐油性を有し、機械的強度が強い●適用温度範囲 -25℃~+100℃●金属ワッシャーに使用される材料●種類:SPCC●用途:一般用●種類:SUS304●コード番号:306-0004779材質NBR厚さ(mm)1.3内径(Φmm)5.8最高使用温度(℃)100アズワン品番67-4906-72
  • 防水中間スイッチ マリンテック

    防水中間スイッチ

    マリンテック(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチです! 丸型ケーブルなどの中間に取り付けるスイッチです。 ON-OFF ロッカースイッチ付き キャップタイヤーなど外径5mm~8mmまでのケーブルに使用出来ます。
    用途室外照明器具などの中間スイッチとして使用出来ます。電圧(V)200まで外径(Φmm)パッキング:4.5電流容量(A)6
  • 遮熱ネットホワイト SW60 6mx9m グリーンクロス

    遮熱ネットホワイト SW60 6mx9m

    グリーンクロス
    89,980税込98,978
    1枚
    11日以内出荷
    日射を効果的に反射し、室内温度の上昇を抑制することができます。高品質な素材を使用しており、長期間の使用にも耐えます。女性でも簡単に設置できるほど軽量で、取り扱いも簡単です。設置が簡単で、風にも強いです。品質の高い日本製であることも魅力の一つです。ベランダ、庭、窓、カーポートの日よけやレジャーシートとして使ったり、ペットの遊び場に用いることもできます。
    用途ベランダ、庭、窓、カーポートの日よけ、レジャーシート、ペットの遊び場に。仕様●タテ伸び率(%):24.6●タテ引張強度(N):396●ヨコ伸び率(%):27.6●ヨコ引張強度(N):358●周囲加工:直径6mmロープ入、白色ターポリンテープ縫製加工、ハトメ(アルミ製#28)ピッチ付ホワイト長さ(m)9遮光率(%)約60ハトメピッチ(cm)50幅(m)6試験方法JIS L1096A法(カットストリップ法)、試験片幅:5cm、つかみ間隔:20cm、引張速度:分速20cm
  • 遮熱ネットホワイト SW60 6mx8m グリーンクロス

    遮熱ネットホワイト SW60 6mx8m

    グリーンクロス
    79,980税込87,978
    1枚
    11日以内出荷
    日射を効果的に反射し、室内温度の上昇を抑制することができます。高品質な素材を使用しており、長期間の使用にも耐えます。女性でも簡単に設置できるほど軽量で、取り扱いも簡単です。設置が簡単で、風にも強いです。品質の高い日本製であることも魅力の一つです。ベランダ、庭、窓、カーポートの日よけやレジャーシートとして使ったり、ペットの遊び場に用いることもできます。
    用途ベランダ、庭、窓、カーポートの日よけ、レジャーシート、ペットの遊び場に。仕様●タテ伸び率(%):24.6●タテ引張強度(N):396●ヨコ伸び率(%):27.6●ヨコ引張強度(N):358●周囲加工:直径6mmロープ入、白色ターポリンテープ縫製加工、ハトメ(アルミ製#28)ピッチ付ホワイト長さ(m)8遮光率(%)約60ハトメピッチ(cm)50幅(m)6試験方法JIS L1096A法(カットストリップ法)、試験片幅:5cm、つかみ間隔:20cm、引張速度:分速20cm
  • スリーブ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    スリーブ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    10,980税込12,078
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状スリーブ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
  • SW ジグ用かぎ型座金 イマオコーポレーション

    SW ジグ用かぎ型座金

    イマオコーポレーション
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 遮熱ネットホワイト SW60 6mx6m グリーンクロス

    遮熱ネットホワイト SW60 6mx6m

    グリーンクロス
    65,980税込72,578
    1枚
    11日以内出荷
    日射を効果的に反射し、室内温度の上昇を抑制することができます。高品質な素材を使用しており、長期間の使用にも耐えます。女性でも簡単に設置できるほど軽量で、取り扱いも簡単です。設置が簡単で、風にも強いです。品質の高い日本製であることも魅力の一つです。ベランダ、庭、窓、カーポートの日よけやレジャーシートとして使ったり、ペットの遊び場に用いることもできます。
    用途ベランダ、庭、窓、カーポートの日よけ、レジャーシート、ペットの遊び場に。仕様●タテ伸び率(%):24.6●タテ引張強度(N):396●ヨコ伸び率(%):27.6●ヨコ引張強度(N):358●周囲加工:直径6mmロープ入、白色ターポリンテープ縫製加工、ハトメ(アルミ製#28)ピッチ付ホワイト長さ(m)6遮光率(%)約60ハトメピッチ(cm)50幅(m)6試験方法JIS L1096A法(カットストリップ法)、試験片幅:5cm、つかみ間隔:20cm、引張速度:分速20cm
  • 遮熱ネットホワイト SW60 6mx10m グリーンクロス

    遮熱ネットホワイト SW60 6mx10m

    グリーンクロス
    99,980税込109,978
    1枚
    11日以内出荷
    日射を効果的に反射し、室内温度の上昇を抑制することができます。高品質な素材を使用しており、長期間の使用にも耐えます。女性でも簡単に設置できるほど軽量で、取り扱いも簡単です。設置が簡単で、風にも強いです。品質の高い日本製であることも魅力の一つです。ベランダ、庭、窓、カーポートの日よけやレジャーシートとして使ったり、ペットの遊び場に用いることもできます。
    用途ベランダ、庭、窓、カーポートの日よけ、レジャーシート、ペットの遊び場に。仕様●タテ伸び率(%):24.6●タテ引張強度(N):396●ヨコ伸び率(%):27.6●ヨコ引張強度(N):358●周囲加工:直径6mmロープ入、白色ターポリンテープ縫製加工、ハトメ(アルミ製#28)ピッチ付ホワイト長さ(m)10遮光率(%)約60ハトメピッチ(cm)50幅(m)6試験方法JIS L1096A法(カットストリップ法)、試験片幅:5cm、つかみ間隔:20cm、引張速度:分速20cm
  • 遮熱ネットホワイト SW60 6mx7m グリーンクロス

    遮熱ネットホワイト SW60 6mx7m

    グリーンクロス
    74,980税込82,478
    1枚
    11日以内出荷
    日射を効果的に反射し、室内温度の上昇を抑制することができます。高品質な素材を使用しており、長期間の使用にも耐えます。女性でも簡単に設置できるほど軽量で、取り扱いも簡単です。設置が簡単で、風にも強いです。品質の高い日本製であることも魅力の一つです。ベランダ、庭、窓、カーポートの日よけやレジャーシートとして使ったり、ペットの遊び場に用いることもできます。
    用途ベランダ、庭、窓、カーポートの日よけ、レジャーシート、ペットの遊び場に。仕様●タテ伸び率(%):24.6●タテ引張強度(N):396●ヨコ伸び率(%):27.6●ヨコ引張強度(N):358●周囲加工:直径6mmロープ入、白色ターポリンテープ縫製加工、ハトメ(アルミ製#28)ピッチ付ホワイト長さ(m)7遮光率(%)約60ハトメピッチ(cm)50幅(m)6試験方法JIS L1096A法(カットストリップ法)、試験片幅:5cm、つかみ間隔:20cm、引張速度:分速20cm
  • SWウェアリング 阪上製作所

    SWウェアリング

    阪上製作所(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質PB 201RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動挿入機用 表面実装用スペーサー MAC8(マックエイト)

    自動挿入機用 表面実装用スペーサー

    MAC8(マックエイト)
    5,498税込6,048
    1袋(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    チップマウンターにかけられるスペンサーです。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 下のポッチは位置ずれを防ぐ為につけてあります。 プリント基板の二段重ね、パネルの取付等、色々と御利用出来ます。 電流を流すこともできます。
    材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応推奨クリーム半田厚(μ)150~200
  • ガスケット溝幅測定限界ゲージ SK(新潟精機)

    ガスケット溝幅測定限界ゲージ

    SK(新潟精機)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    GO/NOTの規格はJPI-7S-23に沿っています。
    用途リングジョイントガスケットを取り付けるフランジの溝幅合否を判定する限界ゲージにRoHS指令(10物質対応)対応寸法許容差(mm)【フランジ溝幅】±0.20、【フランジ溝深さ】0-0.41、【フランジ溝底のすみ半径の許容差1.5mm以下】+0.8、【フランジ溝底のすみ半径の許容差1.5mm超え】±0.8
  • Wバリアリール 中発販売

    Wバリアリール

    中発販売
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    本体2個使いで継ぎ目なしの1本シート 強力ネオジム磁石4個付き 増し締めハンドル搭載 シートロック機構付き
    シート長さ(m)12シート幅(mm)60材質(本体)ABS樹脂質量(g)約680材質(シート)ポリエチレン本体寸法(mm)奥行63本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×143(個)本体高さ(mm)143設置方式マグネット式(ネオジム磁石)色(シート)黄/黒シート厚さ(mm)0.2使用場所屋外防雨型本体幅(mm)70巻取形式自動巻取式
  • 現場写真工事用ハンディスチールホワイトボード マイゾックス

    現場写真工事用ハンディスチールホワイトボード

    マイゾックス(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    取っ手、折畳式スタンド、アルミ枠、大型収納ネット、マーカー(黒)1本、マグネット付ラーフル(サイズ:115×55×20mm)
    用途現場写真工事記録
  • 電子警笛付LED合図灯 TRUSCO

    電子警笛付LED合図灯

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷
    電子警笛付きなので笛を吹く必要はありません。
    用途警備、誘導に。トラスコ品番363-0907材質発光部:ポリカーボネート、グリップ部:ABS樹脂、長さ(mm)550タイプ点滅有電源(V)単2乾電池×3本(別売)使用電池単2×3本ブザー音電子警笛点灯方式常時灯、点滅LED使用数(個)6径(mm)30
  • シールワッシャーS1 省スペースタイプ(ステンレス) 大阪魂

    シールワッシャーS1 省スペースタイプ(ステンレス)

    大阪魂(9件のレビュー)
    499税込549
    1パック(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス種類シールワッシャー
  • 専用レンチ ヒルトライン

    専用レンチ

    ヒルトライン
    1,498税込1,648
    1丁
    当日出荷
    耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
    材質SUS303
  • ポリクリックシリーズ振動用コアドリルSコア(カッター) ミヤナガ

    ポリクリックシリーズ振動用コアドリルSコア(カッター)

    ミヤナガ(6件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    振動ドリルの打撃力、回転力を有効に生かせる刃先形状。 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。
    用途ブロック、モルタルなどへの穴あけ作業に。
  • シールワッシャー(ステンレス)(小箱) 大阪魂

    シールワッシャー(ステンレス)(小箱)

    大阪魂
    51,980税込57,178
    1箱(500個)
    当日出荷から9日以内出荷
    種類シールワッシャー
  • 遮熱ネットホワイト SW60 3mx6m グリーンクロス

    遮熱ネットホワイト SW60 3mx6m

    グリーンクロス
    39,980税込43,978
    1枚
    11日以内出荷
    日射を効果的に反射し、室内温度の上昇を抑制することができます。高品質な素材を使用しており、長期間の使用にも耐えます。女性でも簡単に設置できるほど軽量で、取り扱いも簡単です。設置が簡単で、風にも強いです。品質の高い日本製であることも魅力の一つです。ベランダ、庭、窓、カーポートの日よけやレジャーシートとして使ったり、ペットの遊び場に用いることもできます。
    用途ベランダ、庭、窓、カーポートの日よけ、レジャーシート、ペットの遊び場に。仕様●タテ伸び率(%):24.6●タテ引張強度(N):396●ヨコ伸び率(%):27.6●ヨコ引張強度(N):358●周囲加工:直径6mmロープ入、白色ターポリンテープ縫製加工、ハトメ(アルミ製#28)ピッチ付ホワイト長さ(m)6遮光率(%)約60ハトメピッチ(cm)50幅(m)3試験方法JIS L1096A法(カットストリップ法)、試験片幅:5cm、つかみ間隔:20cm、引張速度:分速20cm
  • キャップスリーブ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    キャップスリーブ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状キャップスリーブ材質(本体)PTFE最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
  • 遮熱ネットホワイト SW60 5mx6m グリーンクロス

    遮熱ネットホワイト SW60 5mx6m

    グリーンクロス
    59,980税込65,978
    1枚
    11日以内出荷
    日射を効果的に反射し、室内温度の上昇を抑制することができます。高品質な素材を使用しており、長期間の使用にも耐えます。女性でも簡単に設置できるほど軽量で、取り扱いも簡単です。設置が簡単で、風にも強いです。品質の高い日本製であることも魅力の一つです。ベランダ、庭、窓、カーポートの日よけやレジャーシートとして使ったり、ペットの遊び場に用いることもできます。
    用途ベランダ、庭、窓、カーポートの日よけ、レジャーシート、ペットの遊び場に。仕様●タテ伸び率(%):24.6●タテ引張強度(N):396●ヨコ伸び率(%):27.6●ヨコ引張強度(N):358●周囲加工:直径6mmロープ入、白色ターポリンテープ縫製加工、ハトメ(アルミ製#28)ピッチ付ホワイト長さ(m)6遮光率(%)約60ハトメピッチ(cm)50幅(m)5試験方法JIS L1096A法(カットストリップ法)、試験片幅:5cm、つかみ間隔:20cm、引張速度:分速20cm
  • 遮熱ネットホワイト SW60 2mx6m グリーンクロス

    遮熱ネットホワイト SW60 2mx6m

    グリーンクロス
    32,980税込36,278
    1枚
    11日以内出荷
    日射を効果的に反射し、室内温度の上昇を抑制することができます。高品質な素材を使用しており、長期間の使用にも耐えます。女性でも簡単に設置できるほど軽量で、取り扱いも簡単です。設置が簡単で、風にも強いです。品質の高い日本製であることも魅力の一つです。ベランダ、庭、窓、カーポートの日よけやレジャーシートとして使ったり、ペットの遊び場に用いることもできます。
    用途ベランダ、庭、窓、カーポートの日よけ、レジャーシート、ペットの遊び場に。仕様●タテ伸び率(%):24.6●タテ引張強度(N):396●ヨコ伸び率(%):27.6●ヨコ引張強度(N):358●周囲加工:直径6mmロープ入、白色ターポリンテープ縫製加工、ハトメ(アルミ製#28)ピッチ付ホワイト長さ(m)6遮光率(%)約60ハトメピッチ(cm)50幅(m)2試験方法JIS L1096A法(カットストリップ法)、試験片幅:5cm、つかみ間隔:20cm、引張速度:分速20cm
  • ステンレス コーススレッド 半ネジ ヤマヒロ

    ステンレス コーススレッド 半ネジ

    ヤマヒロ
    5,898税込6,488
    1箱(300個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス仕様クロムフリー仕上パシペートRoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)4.5
  • NEW リフォームシート リンテックコマース

    NEW リフォームシート

    リンテックコマース
    889税込978
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    裏紙をはがして貼るシールタイプ。抗菌ウレタン加工で、キズ・汚れに強く、抗菌効果がある。洗剤で簡単拭き取りできる。安全性の高い複合加工シート、エッジテープとしても活用。塩ビ系樹脂を使用していない安心シート。裏紙にマス目があるからカットしやすい。
    用途ペット対策、キズ汚れ対策や補修、リフォームなどに材質表面材/ウレタン樹脂(抗菌剤配合)、紙、ポリエステル、粘着剤/アクリル系、裏紙:紙耐熱温度(℃)80
  • LAN HUB Giga 8ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付 BUFFALO(バッファロー)

    LAN HUB Giga 8ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付

    BUFFALO(バッファロー)
    6,598税込7,258
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    スリム&コンパクトボディのGiga対応スイッチングハブ おまかせ節電+おまかせ節電NEXT機能 安定したネットワークの構築を実現 金属筐体 安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適 マンションなどの『収納ボックス』に対応(製品および、使用に必要な装置(ACアダプター等)が1520×920×128mmの収納ボックスに設置できる事。)
    ポート数8ポート材質金属電源供給方式電源内蔵マグネットあり対応機種IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器準拠規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control)伝送速度(規格値)1000Mbps (1000BASE-T)、100Mbps (100BASE-TX)、10Mbps (10BASE-T)データ転送方式ストア&フォワードバッファメモリ192KB符号化方式伝送路:8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T)アクセス方式CSMA/CD適合ケーブルカテゴリー3以上 2対UTPケーブル(10BASE-T)、カテゴリー5以上 2対UTPケーブル(100BASE-TX)、カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T)伝送距離(m)最大100端子形状RJ-45型 8極(非シールドタイプ)データ転送速度(スループット)1,488,095pps(1000BASE-T)、148,810pps(100BASE-TX)、14,881pps(10BASE-T)電源電圧(V)100(50/60Hz)消費電力(W)最大3.8省エネ法に基づくエネルギー消費効率D区分:0.5W/Gbit/s外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)173×29×86(本体のみ・突起部除く)質量(g)約370動作温湿度範囲温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)保証期間1年間規格VCCI Class B付属品取扱説明書、電源ケーブル、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足(保証書は取扱説明書に記載)仕様【サポート機能】Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、おまかせ節電[リンク]、LANケーブル長に応じた自動節電、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、【アドレステーブル】MACアドレスエントリー数 4000(セルフラーニング)、【スイッチング・ファブリック】16Gbps
...