259件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体軸部にパイプホルダ部を設けクルクル回転するので、作業の安定化とスピード化に威力を発揮します。 本締め可能です。
形状T型 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

クリーニング用ホイル 不織布研磨材をホイルの形状に加工しています。 平面と異形面の両方の作業に適しています
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接前のクリーニング・バリ取り アルミ製品のスリ傷のぼかし 塗装コートや、ラミネート前の粗面化 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り ヘアーライン入れ ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで 木材のケバ取り 砥材アルミナ 研磨材の構造不織布 適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

撥水性に優れ、油だけを吸収します。海上・河川・ダム・油水分離糟などでの浮上油回収に最適です。陸上での油類の漏洩防止・漏洩処理・機械メンテナンスに最適です。必要なだけ切り取って使用。両面を不織布でコート。メンテナンス用に最適。両面を不織布でコート。オイルの拭き取りに最適。漏洩の拡散防止に。オイルフェンスとして漏洩の拡散防止に。水面の浮上油を効率よく吸収。
1ケース
38,980 税込42,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

振動ドリルの打撃力、回転力を有効に生かせる刃先形状。 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。
用途ブロック、モルタルなどへの穴あけ作業に。
1本
特価
9,798 税込10,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

SSW-80 100V専用 直流インバータノンガス半自動溶接機 スパークウェイ80 SUZUKID(スズキッド) 動画あり
作業場所を選ばず様々な溶接シーンに対応できます。視認性に優れた専用樹脂ノズルを装着しています。インチング機能、使用率オーバー防止機能付きです。鉄工アイアンワークに最適です。PRO職人の現場作業にも納得のおすすめ小型軽量の溶接機です。
用途100V専用インバータノンガス半自動溶接機で電流・電圧調整を数値で設定できるデジタルパネルを採用。 ワイヤー径(Φmm)(溶接径ワイヤ)ノンガス軟鋼用0.8径(PF-01/PF-05)、ノンガスステンレス用0.8径(PF-12) 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)単相100 板厚(mm)(溶接可能)鉄:3(家庭用コンセント(100V15A)からの使用の場合)、鉄0.8~4、ステンレス0.8~1.5 電源コード(m)3 出力定格容量(kVA)2.63 定格入力電流(A)26.3 定格使用率(%)0.25 出力電流範囲(A)30-80 関連資料(11.91MB)
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

クリーニング用ホイル 不織布研磨材をホイルの形状に加工しています。 平面と異形面の両方の作業に適しています。 一方向直線作業することによって得られるヘアーラインには、高い評価を頂いています。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接前のクリーニング・バリ取り アルミ製品のスリ傷のぼかし 塗装コートや、ラミネート前の粗面化 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り ヘアーライン入れ ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで 木材のケバ取り 直径×幅W(mm)80×25 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 砥材アルミナ 研磨材の構造不織布 適合ツールディスクグラインダー、電気ドリル、ボール盤 軸径×軸長(mm)6×40 適合材ステンレス、アルミ等 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込 形状ワッシャー 使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296] 許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
1個
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

100BASE-TX 8ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン1 質量(g)300 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p ポート数100BASE-TX:8ポート 電源DC12~48V、AC24V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×115×41 材質(ケース)IP30 メタル 取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント 電源供給方式着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
9,998 税込10,998
欠品中

・ISB SW 型特殊車輪とはコンパクトかつ重荷重を特長とし、耐久性に優れたISB 独自の車輪となります。・主にターンテーブル外周車輪に使用されています。・車輪頭部は、機種により焼き入れの有無がございます。・車輪頭部の材質変更、塗装なし、焼き入れ、形状変更を御希望の場合は別途御相談下さい。・クリーンルーム仕様を御希望の場合は別途御相談下さい。
仕様上下兼用
1個
22,980 税込25,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・ターンテーブルの外周車輪、パレットチェンジャーの車輪、トラバーサー車輪、各種プラントの重荷重受車輪などの用途に適しています。
形状ツバ無し
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

振動ドリルの打撃力・回転力を有効に生かせる刃先形状です。 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。
用途ブロック・モルタル等の穴あけ作業に。
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

死角を見逃さないワイドな鏡面。 大きな鏡面でワイドな映像のカーブミラーは、交通事故を未然に防ぐために危険な場所に設置して、視野に入らない交通状況を鮮明に映し出します。例えば、カーブミラーの設置により交通事故の減少率は85%になりました。(国土交通省資料による)
用途ガレージの出入口、店内の商品管理、見通しの悪い曲がり角、工場などの出入口 材質ステンレス 耐風速(m/s)40(風速40m時/安全仕様)
1組
239,800 税込263,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミラー仕上。棚板はフラットタイプです。
段数3 耐荷重(kg)約50 キャスター(mm)ゴム製Φ100(自在×4・2輪ストッパー付)
1個
71,980 税込79,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

保存安定性に優れ、繰り返し記録に強い独自開発の相変化記録層 高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制 自社製造の国産スタンパーによる安心設計 カシオディスクタイトルプリンター推奨 レーベル面に十分なタイトルスペースを確保
タイプデータ用 種類CD-RW 速度1~4倍速 レーベル面色シルバー 記憶容量(MB)700 ケース5mmプラケース・白
1パック(10枚)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保存安定性に優れ、繰り返し記録に強い独自開発の記録層SERL 高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制 自社製造の国産スタンパーによる安心設計 レーベル面に十分なタイトルスペースを確保
速度4~12倍速 レーベル面色シルバー ケース5mmプラケース・白 タイプデータ用 種類CD-RW 記憶容量(MB)700 入数5枚
1パック(5枚)
899 税込989
当日出荷

100BASE-TX ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
電源DC12~48V、AC24V 材質(ケース)IP30 メタル 取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント 電源供給方式着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
9,398 税込10,338
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明度の高いアクリル製で、写真や文字をくっきりキレイに見せることができます。木製の台座はL型・T型の2パターンでご使用いただけます。横型タイプの商品です。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展 材質アクリル、木
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外の安全確認に。 左右と下にー定範囲での角度調整が可能です。
材質ステンレス
1組
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

井口機工製作所SW型特殊車輪
・ターンテーブル用として主目的に開発されたSW型特殊車輪は、デルリン製やナイロン製などバリエーションが豊富な上、特殊な設計にも対応。いずれも安定した回転を生みだしており、用途を拡大する上で、大きな役割りを果たしています。
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

荷重受回転車輪
用途ターンテーブルの外周車輪。パレットチェンジャーの車輪。トラバーサー車輪。各種プラントの重荷重受け車輪 トラスコ品番868-7794 材質車輪頭部:S45C、車輪本体:FC250 許容荷重(kg)400
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

振動ドリルの打撃力、回転力を有効に生かせる刃先形状。 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。
用途ブロック、モルタルなどへの穴あけ作業に。
1本
16,980 税込18,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

保存安定性に優れ、繰り返し記録に強い独自開発の相変化記録層 高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制 自社製造の国産スタンパーによる安心設計 対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
速度1~4倍速 適合プリンタインクジェットプリンタ レーベル面色ホワイト ケース5mmプラケース・透明 タイプデータ用 種類CD-RW 記憶容量(MB)700 入数5枚
1パック(5枚)
909 税込1,000
当日出荷

保存安定性に優れ、繰り返し記録に強い独自開発の相変化記録層 高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制 自社製造の国産スタンパーによる安心設計 色別に管理できてタイトル書き込みもOK 5色カラーミックス
速度1~4倍速 レーベル面色カラーミックス ケース5mmプラケース・白 タイプデータ用 種類CD-RW 記憶容量(MB)700
1パック(5枚)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

綿球形状は両側ほそめとんがり型。細紙軸使用。毛羽たちしにくい。吸水性に優れています。残留溶解物質が少量です。静電気防止フィルムでホコリをよせつけにくい。
材質綿球/綿、軸/紙 軸径(Φmm)1.5 長さ(mm)【綿球】約10 形状【綿球】ほそめ先端とんがり型 全長(mm)【綿棒】約79 綿球径(Φmm)3.2
1箱(100シート×25本)ほか
9,898 税込10,888
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワンタッチサイディングウッドコア
木材、サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現。 切粉の排出効果抜群の刃形状で、安定した穿孔能力を発揮。切削屑の除去が、本体を分解せずに簡単にできる。
用途窯業系サイディング、金属系サイディング、木材、合板、2×4材、樹脂系人工大理石、FRP、スレート、石膏ボード等の複合壁への穴あけ作業に 付属品センタードリル、クランプシャンク、SDSシャンク 全長(mm)330 有効長(mm)150
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ステンレス製で美しく丈夫で清潔。樹脂部品をアクセントにしたデザイン。
材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.7 寸法B(mm)640 仕上♯400仕上げ/ABS樹脂
1枚
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (352種類の商品があります)

地中梁にケーブルを通す場合の貫通スリーブとして使用します。 地中梁の厚みに合わせて長さ調整ができます。 ミラレックス(F)やカクフレキ、VE管との接続が容易です。 地下からの水浸入を防ぐ、つば付です。 オール樹脂製ですから、錆が発生しません。 養生キャップ付。(本体と型枠との固定機能付です。) ※サイズ50、 80、 100
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



綿球形状は両側ほそめ水滴型。細紙軸使用。毛羽たちしにくい。吸水性に優れています。残留溶解物質が少量です。静電気防止フィルムでホコリをよせつけにくい。
材質綿球/綿、軸/紙 軸径(Φmm)1.5 長さ(mm)【綿球】約14 形状【綿球】ほそめ水滴型 全長(mm)【綿棒】約76 綿球径(Φmm)3.3
1箱(100シート×25本)ほか
5,298 税込5,828
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

40年の実績が証明する堅牢性。世界中で使われ続ける装飾照明
消費電力(W)0.1/灯 定格電圧(V)DC8 設置場所屋外用 リード線1.25mm2×2 0.5m付 質量(g/m)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1m×1本)ほか
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

40年の実績が証明する堅牢性。世界中で使われ続ける装飾照明
付属品予備エンドキャップ、透明ラバーキャップ装着済み(屋外用のみ) 材質本体:PC、軟質PVC、発光部:EP、ラバーキャップ:シリコンゴム 消費電力(W)0.4/灯 定格電圧(V)DC8 設置場所屋外用 リード線1.25mm2×2 0.5m付 質量(g/m)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1m×1本)ほか
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)



1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
579 税込637
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)