17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリーズSXM RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 AWG(#)Max24 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品非挿入や切断に対する保護を強化します
1袋(70個)
309 税込340
当日出荷

仕様JST XAシリ-ズ圧着コンタクト. JST XA シリ-ズ圧着ピンとレセプタクルコンタクトは、 XA シリ-ズ電線対電線圧着ハウジングで使用します。この端子は、スズめっきが施されたりん青銅製です。 耐久性と信頼性に優れ、安定した接続を提供します。XA シリ-ズは、コンタクト、 端子 、レセプタクル様-なサイズを用意し、様-な接続用途に適しています。 XA シリ-ズ ; 602-7922 602-7922 - XAP 圧着コンタクト、 28-22 AWG -標準パック ; 688-1442 688-1442 - XA 圧着端子 、 28-22 AWG -標準パック ; 166-7490 166-7490 - XA 圧着端子、 28-22 AWG - バルク パック ; 123-5951 123-5951 - XA 圧着レセプタクルコンタクト、 28-22 AWG -標準パック ; 166-7578 166-7578 - XA 圧着レセプタクルコンタクト、 28-22 AWG - バルク パック ; 917-4652 917-4652 -XA シリ-ズ圧着レセプタクル、 24-20 AWG -標準パック ; 165-7978 165-7978 -XA シリ-ズ圧着レセプタクル、 24-20 AWG - バルク パック ; 123-5954 123-5954 - XA 圧着ピンコンタクト、 28-22 AWG -標準パック ; 166-7565 166-7565 - XA 圧着ピンコンタクト、 28-22 AWG - バルク パック ; 123-5953 123-5953 -XA 圧着ピンコンタクト、 24-20 AWG -標準パック ; 166-7564 166-7564 - XA 圧着ピンコンタクト、 24-20 AWG - バルク パック シリーズXA, XAD, XAG, XM 最大電流(A)3 適合電線(mm2)Min0.2、Max0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 AWG(#)Max20 オス・メスメス 併用可能製品XA, XAD, XAG及びXMコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)20 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85
1袋(100個)
389 税込428
当日出荷

仕様ジェンダー = メス併用 = XA, XAD, XM及びXMAコネクタハウジングシリーズ = XA, XAD, XM, XMA最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 28AWG最大ワイヤサイズAWG = 22AWG最大接触抵抗 = 20 Ω最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃JST XAシリーズ圧着コンタクト. XAシリーズワイヤ対ワイヤ圧着ハウジングと組み合わせて使用するXAシリーズ圧着ピン及びレセプタクルコンタクトです。 この圧着コンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚(250個)
819 税込901
当日出荷

1袋(5個)
139 税込153
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

強ロック機構採用・はんだクラック対策・低挿入力化・挿入ガイド機構・極性ボス
適合XAP-※V 材質りん青銅 使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格Recognised E 60389Certified LR 20812R9851220 定格電圧(V)250 AC・DC 耐電圧AC 1000V・1分間 定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時) 表面処理すずめっき(リフロー処理) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下 適合プリント基板厚さ(mm)1.6 仕様RoHS対応品
1セット(100個)ほか
479 税込527
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリスタルLEDテールと相性抜群のLEDサイドマーカー しかも高輝度SMDチップ型LEDを限界の8発で点灯時の明るさと粒粒にLEDが点灯するサイドビューはインパクト抜群です。 ハイフラ防止抵抗内蔵カプラーオン取付ですので、お手軽にドレスアップ!! お勧めです。 カラーはスモークタイプです。 ■新品左右セット ■カプラーオン簡単取り付け ■ハイフラ防止抵抗内蔵 ■高輝度SMD型LED8発仕様 ※ご購入前にLEDサイドマーカーと純正の形が同じか確認してください。 【適合車種】 ハリアー(10系/30系) エスティマ(30系/40系) ハイラックスサーフ(210/215系) アリスト(16系) ノア(40系/50系) カローラーフィールダー(NZE-121G) カルディナ(ST/CT19#G) ガイア スパシオ(AE11#N) RAV4(SXA1#/SCA2#)
スモーク グリーン購入法適合
1セット
5,698 税込6,268
5日以内出荷

クリスタルLEDテールと相性抜群のLEDサイドマーカー しかも高輝度SMDチップ型LEDを限界の8発で点灯時の明るさと粒粒にLEDが点灯するサイドビューはインパクト抜群です。 ハイフラ防止抵抗内蔵カプラーオン取付ですので、お手軽にドレスアップ!! お勧めです。 カラーはスモークタイプです。 ■新品左右セット ■カプラーオン簡単取り付け ■ハイフラ防止抵抗内蔵 ■高輝度SMD型LED8発仕様 ※ご購入前にLEDサイドマーカーと純正の形が同じか確認してください。 【適合車種】 ハリアー(10系/30系) エスティマ(30系/40系) ハイラックスサーフ(210/215系) アリスト(16系) ノア(40系/50系) カローラーフィールダー(NZE-121G) カルディナ(ST/CT19#G) ガイア スパシオ(AE11#N) RAV4(SXA1#/SCA2#)
スモーク グリーン購入法適合
1セット
5,698 税込6,268
5日以内出荷

クリスタルLEDテールと相性抜群のLEDサイドマーカー。しかも高輝度SMDチップ型LEDを限界の8発で点灯時の明るさと粒粒にLEDが点灯するサイドビューはインパクト抜群です。ハイフラ防止抵抗内蔵カプラーオン取付ですので、お手軽にドレスアップ!!。お勧めです。カラーはクリアータイプ、スモークタイプ、ブラックタイプの3色あり。新品左右セット。カプラーオン簡単取り付け。ハイフラ防止抵抗内蔵。高輝度SMD型LED8発仕様。ご購入前にLEDサイドマーカーと純正の形が同じか確認してください。【適合車種】。ハリアー(10系/30系)。エスティマ(30系/40系)。ハイラックスサーフ(210/215系)。アリスト(16系)。ノア(40系/50系)。カローラーフィールダー(NZE-121G)。カルディナ(ST/CT19#G)。ガイア。スパシオ(AE11#N)。RAV4(SXA1#/SCA2#)
クリア グリーン購入法適合
1セット
5,698 税込6,268
5日以内出荷

クリスタルLEDテールと相性抜群のLEDサイドマーカー。しかも高輝度SMDチップ型LEDを限界の8発で点灯時の明るさと粒粒にLEDが点灯するサイドビューはインパクト抜群です。ハイフラ防止抵抗内蔵カプラーオン取付ですので、お手軽にドレスアップ!!。お勧めです。カラーはクリアータイプ、スモークタイプ、ブラックタイプの3色あり。新品左右セット。カプラーオン簡単取り付け。ハイフラ防止抵抗内蔵。高輝度SMD型LED8発仕様。ご購入前にLEDサイドマーカーと純正の形が同じか確認してください。【適合車種】。ハリアー(10系/30系)。エスティマ(30系/40系)。ハイラックスサーフ(210/215系)。アリスト(16系)。ノア(40系/50系)。カローラーフィールダー(NZE-121G)。カルディナ(ST/CT19#G)。ガイア。スパシオ(AE11#N)。RAV4(SXA1#/SCA2#)
クリア グリーン購入法適合
1セット
5,698 税込6,268
欠品中

クリスタルLEDテールと相性抜群のLEDサイドマーカー。しかも高輝度SMDチップ型LEDを限界の8発で点灯時の明るさと粒粒にLEDが点灯するサイドビューはインパクト抜群です。ハイフラ防止抵抗内蔵カプラーオン取付ですので、お手軽にドレスアップ!!。お勧めです。カラーはクリアータイプ、スモークタイプ、ブラックタイプの3色あり。新品左右セット。カプラーオン簡単取り付け。ハイフラ防止抵抗内蔵。高輝度SMD型LED8発仕様。ご購入前にLEDサイドマーカーと純正の形が同じか確認してください。【適合車種】。ハリアー(10系/30系)。エスティマ(30系/40系)。ハイラックスサーフ(210/215系)。アリスト(16系)。ノア(40系/50系)。カローラーフィールダー(NZE-121G)。カルディナ(ST/CT19#G)。ガイア。スパシオ(AE11#N)。RAV4(SXA1#/SCA2#)
クリア グリーン購入法適合
1セット
5,698 税込6,268
欠品中

クリスタルLEDテールと相性抜群のLEDサイドマーカー。しかも高輝度SMDチップ型LEDを限界の8発で点灯時の明るさと粒粒にLEDが点灯するサイドビューはインパクト抜群です。ハイフラ防止抵抗内蔵カプラーオン取付ですので、お手軽にドレスアップ!!。お勧めです。カラーはクリアータイプ、スモークタイプ、ブラックタイプの3色あり。新品左右セット。カプラーオン簡単取り付け。ハイフラ防止抵抗内蔵。高輝度SMD型LED8発仕様。ご購入前にLEDサイドマーカーと純正の形が同じか確認してください。【適合車種】。ハリアー(10系/30系)。エスティマ(30系/40系)。ハイラックスサーフ(210/215系)。アリスト(16系)。ノア(40系/50系)。カローラーフィールダー(NZE-121G)。カルディナ(ST/CT19#G)。ガイア。スパシオ(AE11#N)。RAV4(SXA1#/SCA2#)
クリア グリーン購入法適合
1セット
5,698 税込6,268
欠品中


JST(日本圧着端子製造)引抜き工具 JST,XA シリーズ
エコ商品
仕様シリーズ = XASXA-01T-P0.6、SXM-01T-P0.6、SXA-001T-P0.6、SXM-001T-P.06コンタクト用の抜き取り工具 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
当日出荷


仕様シリーズ:WC●圧着コネクタのタイプ:XAコンタクト●JST WC-692手動圧着工具、SXA及びSXAM圧着端子用. 高品質な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。. WC-692 JST手動圧着工具 概要. JSTは、高品質素材からできた耐久性、信頼性、使いやすい手動圧着工具を製造しています。この圧着工具は、快適に使用できるように人間工学に基づいてデザインされ、ソフトグリップが付けられた2本のハンドル、ラチェット機構、高精度グラウンドダイアセンブリ、ロケータ、ワイヤストッパで構成されています。ダイアセンブリには、ワイヤサイズ22 AWG、24 AWG、26 28 AWGの3つのキャビティがあります。工具の事前に設定されている荷重は簡単に調整できます。. ラチェット機構. このラチェットは、一定の加圧力に設定済みで、ハンドルが完全に閉じてダイが底に付くまでロックされたままになります。圧着サイクルが完了するまで、ハンドルを開くことはできません。したがって、中途半端な圧着を防止することができます。圧着サイクルが完了すると、ハンドルが再び開きます。ラチェットにより、一貫した質の高い圧着を繰り返し行えるようになります。ジャミングや端子の誤配置が発生した場合は、ラチェットリリースレバーを押すことで、ハンドルを簡単に開くことができます。. ロケータとワイヤストッパ. 圧着プロセスで端子を正確に配置できるように、この手動圧着工具には、ユーザーフレンドリなフラップスタイルのロケータが備わっています。端子を正しい側面に挿入できるようにするロケータは簡単に開くことができます。端子を挿入すると、ロケータが所定の位置に戻り、圧着工具が最初のラチェットまで閉じられます。この後、被覆を除去したワイヤをワイヤストッパに当たるまで端子に挿入していきます。挿入したら、手動工具は、ラチェットが解除されるまで閉じておくことが可能です。ロケータが開かれ、完全に圧着した端子を慎重に取り外すことができます。. 主な特長と利点. 優れた耐久性と使いやすさ 高精度のグラウンドダイ 完全な圧着サイクルを実現するラチェット機構 ラチェットリリースラッチ ロケータとワイヤストッパで、端子を正確に配置可能 荷重の再調整が簡単 エルゴノミックデザインの使いやすいソフトグリップハンドル. 質問と回答. この圧着工具にはどの端子を使用できますか? この手動圧着工具は、JSTルーズピースSXA-001T-P0.6及びSXAM-001T-P0.6非絶縁圧着端子(ワイヤサイズ28 22 AWG用)をケーブルに圧着するように設計されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
91,980 税込101,178
当日出荷

JST(日本圧着端子製造)JST 圧着工具 SXAコンタクト WCシリーズ WC-691
エコ商品
仕様JST WC-691 は、人間工学に基づいて設計されたパラレル動作の手動工具で、ルーズピース SXA-001T-P0.6L コンタクトを圧着するように特別に設計確実に圧着できるラチェット機構 エルゴノミクス設計のソフトハンドル 緻密なグラウンドダイ 安全動作 タイプ圧着工具 シリーズWC 電線太さ(mm2)ワイヤ:0.14, 0.25, 0.34 使用ハンド RoHS指令(10物質対応)対応 ラチェット機構あり 併用可能製品SXAコンタクト
1個
78,980 税込86,878
7日以内出荷

新製品 低価格・高精度・短納期を実現した『SXステージ』シリーズです。 精密クロスローラガイドを使用したロングストローク自動Xステージです。 クリーングリスを使用しています。 送り方式は耐久性に優れたボールネジを採用。 5相ステッピングモーター使用。 KOSMOSシリーズコントローラのご使用をお勧め致します。 モーター5本リード線用ケーブルをご使用ください。 2相ステッピングモーター仕様も承ります。
種類xステージ 送り方式ボールネジ リード(mm)1 移動ガイド精密クロスローラガイド 材質アルミ合金 白色仕上げ 繰返し精度(μm)≦±0.3(位置決め) バックラッシュ≦0.2μm コネクタ形状丸形20ピン (ヒロセ: RP13A-12JG-20PC)
1台
97,980 税込107,778
15日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)