カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(15)
- Y形ストレーナー(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(56)
- ワイヤー式(1)
- メカニカル部品(12)
- 介護用品(6)
- 制御機器(5)
- 空調・照明・電設資材(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 建築金物(3)
- 自動車補修部品(3)
- 機構部品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 保管用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 医療(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- ヨシタケ(10)
- カナフレックス(1)
- セイワ(1)
- SMC(48)
- SKF(日本エスケイエフ)(7)
- CKD(7)
- カワムラサイクル(6)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- 昌栄産業(4)
- タカチ電機工業(3)
- ミヤサカ工業(2)
- KITZ(キッツ)(1)
- セメダイン(1)
- 椿本チエイン(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 光(1)
- ベッセル(1)
- 山金工業(1)
- uni(三菱鉛筆)(1)
- ブランドをもっと見る
ヨシタケ・カナフレックス・セイワ・SMC・SKF(日本エスケイエフ)・CKD・カワムラサイクル・YAMAHA(ヤマハ)・昌栄産業・タカチ電機工業・ミヤサカ工業・KITZ(キッツ)・セメダイン・椿本チエイン・Panasonic(パナソニック)・光・ベッセル・山金工業・uni(三菱鉛筆)・ブランドをもっと見る
「sy-40」の検索結果

ストレーナー(フランジ形) SY-40シリーズ
ヨシタケ(1件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から12日以内出荷目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。 極力小型化し、質量を軽減して配管を容易にしています。形状Y形流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体最高温度(℃)220ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼
Y形ストレーナ(80メッシュ) SY-40タイプ
ヨシタケ¥8,898~税込¥9,788~1台当日出荷から13日以内出荷ろ過面積を大きくした高流量のマリン型のY形ストレーナです。 本体は球状黒鉛鋳鉄製で耐圧に優れています。形状Y形厚さ(mm)1(ガスケット)色シルバー材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体種類ストレーナ最高温度(℃)220最高圧力(MPa)1接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険性流体網目(こし筒)Φ2.5-4P網目(こし網)80メッシュ
ストレーナー(フランジ形) SY-40シリーズ
ヨシタケ¥8,898~税込¥9,788~1個翌々日出荷から9日以内出荷仕様1.0MPa形状Y形流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体種類ストレーナー最高温度(℃)220ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼SUS網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2網目(こし網)標準80メッシュ
Y形ストレーナ SY-40H
ヨシタケ¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から4日以内出荷2.0MPaまで使用でき、小型で軽量。 目詰まりから流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量マリン形です。タイプY形最高温度(℃)220材質(スクリーン)SUS適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険性流体網目(こし筒)Φ2.5~7.21ヶ/cm2網目(こし網)80メッシュ標準
ストレーナ SY-40H 80メッシュ 20KFF
ヨシタケ¥9,398~税込¥10,338~1台7日以内出荷2.0MPaまで使用でき、小型で軽量 目詰まりから流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量マリン形です。種別Y型材質本体:FCD450、スクリーン:SUS形式Y形呼び径15A (1/2") ~ 150A (6")最高温度(℃)220最高圧力(MPa)2接続JIS 20KFF適合流体蒸気 , 空気 , 冷温水 , 油 , その他非危険性流体網目(こし筒)Φ2.5-4P網目(こし網)標準80メッシュ
20K ダクタイル鉄製グローブバルブ(20SYシリーズ)
KITZ(キッツ)¥38,980税込¥42,8781個当日出荷から3日以内出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:350最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ステム)SUS420J2材質(ボンネット)FCD-Sクラス20Kバルブ種類グローブバルブ
まど番す マドストッパー
ベッセル(6件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷簡単サッシの防犯、振動でゆるまない逆戻り防止ラチェット付。 つまみ内部の歯車が固定され、振動があってもゆるみません。 設置はつまみを締めて取付けるだけ、工具や接着は不要です。 換気もOK。用途サッシ用簡易補助錠材質(本体)亜鉛合金・焼付塗装材質(パット)CR(ネオプレンゴム)材質(ストッパー)ステンレス材質(裏板)亜鉛合金・亜鉛メッキ材質(つまみ)亜鉛合金・焼付塗装
スマートレグ用キャスター
光(1件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷から3日以内出荷スマートレグにピッタリのキャスターです スマートレグ先端に取り付けるキャスター スマートレグ先端のネジ穴に簡単に取り付けできます材質ダイカスト・ナイロン寸法(mm)40許容荷重(kg)(1個あたり約)45
ゴム製視覚障害者誘導用点字プレート
倉本産業¥3,898税込¥4,2881枚翌々日出荷合成ゴムを使用した、滑りにくいタイルです。 柔軟性があり下地の形状にも対応しやすくなっています。 専用粘着シートにより施工も簡単で、作業効率も上がります。 施工直後に通行することが出来ます。
エルプシリコンテープ
秋山製作所¥8,598税込¥9,4581式(2本×10袋)5日以内出荷から11日以内出荷血管・その他の組織の識別や閉塞に適したシリコン製のテープです。 柔軟性に優れた素材で組織への損傷を低減します。 EOG滅菌済。長さ(cm)40医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00209000006医薬品医療機器等法一般医療機器
天井埋込形空気清浄機「エアシー」
Panasonic(パナソニック)¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷換気機能(排気)付。風圧式シャッター付。ハウスダストセンサー+PM2.5解析プログラム、HEPAフィルター、「ナノイー」技術でPM2.5にトリプル対応。パトロール運転&学習運転で汚れに先回りする「AIエコナビ」機能搭載。3方向吹出しルーバーで室内の空気を効率的に清浄。パナソニックの「AiSEG2」との連動可能。HEPA集じんフィルターとスーパーナノテク脱臭フィルター搭載。DCモーターの採用により低消費電力化。複数台運転可能(F-PLY40を子機として連動運転)。風量切り替え時の運転音が気になりにくいシームレスドライブ採用。リモコン同梱適合床面積~23畳
ピローブロックベアリング
SKF(日本エスケイエフ)¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷SKF SY デザインピロー(プランマ y-ベアリング )ブロックボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されていて、サポート面にボルトで固定できます。このインサートベアリングユニットの内径は 40 mm、全長は 175 mm です。62 及仕様●内径:40mm●センター高さ:49.2mm●長さ:203mm●コード番号:213-2044アズワン品番65-7899-76
ピローブロックベアリング
SKF(日本エスケイエフ)¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷。SKF SY デザインピロー(プランマ y-ベアリング )ブロックボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されていて、サポート面にボルトで固定できます。このインサートベアリングユニットの内径は 40 mm、全長は 175 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者 ベアリング鋼を材料として使用 円筒形の穴があります仕様●内径:40mm●センター高さ:49.2mm●長さ:127mm●コード番号:213-2040アズワン品番65-7891-39
ピローブロックベアリング
SKF(日本エスケイエフ)¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷SKF SY デザインピロー(プランマ y-ベアリング )ブロックボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されていて、サポート面にボルトで固定できます。このインサートベアリングユニットの内径は 40 mm、全長は 175 mm です。62 及仕様●内径:40mm●センター高さ:49.2mm●長さ:203mm●コード番号:213-2041アズワン品番65-7898-41
関西ペイントPG80 濃縮 キャンディーカラー 原液 サハライエロー
PROST's¥19,980税込¥21,9781個(400g)5日以内出荷濃縮キャンディーカラーの原液です。クリヤーで割ったり、シンナーで希釈する前の、高級特殊顔料です。※お手持ちのウレタン塗料クリヤー(1液・2液共に使用可)に添加して使用します。※配合比を調整することで、お好みの色の濃さ、粘度に調整できます。※画像は下塗りにPG80 #210サンメタリック極粗目を塗装し、キャンディーカラー塗料を塗装、仕上げにPG80 #026クリヤーで仕上げました。用途塗装使用方法1.下塗りにシルバー系のメタリックを塗装する。2.調合したキャンディーカラーを塗装する。※キャンディーカラーは塗り重ね回数で仕上がりが変わります。通常、3から5コートの塗装を施し、お好みの色味に仕上げます。3.クリヤーを塗装して完成です。色サハライエロー危険等級Ⅱ比率クリヤー塗料100:硬化剤10:希釈用シンナー35~100:濃縮キャンディーカラー原液10以内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ Basicモデル
YAMAHA(ヤマハ)¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷使用環境温度(℃)0~40減速方法転造ボールねじΦ10(C7級)使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)位置決め精度(mm)±0.01(片振りでの繰り返し時)適合モーター50W
モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ Basicモデル
YAMAHA(ヤマハ)¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷使用環境温度(℃)0~40減速方法転造ボールねじΦ12(C7級)使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)位置決め精度(mm)±0.01(片振りでの繰り返し時)適合モーター100W
モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ Basicモデル
YAMAHA(ヤマハ)¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷から5日以内出荷使用環境温度(℃)0~40減速方法転造ボールねじΦ16(C7級)使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)位置決め精度(mm)±0.01(片振りでの繰り返し時)
Robonityシリーズ Basicモデル
YAMAHA(ヤマハ)¥159,800~税込¥175,780~1台3日以内出荷使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと)繰り返し位置決め精度(mm)±0.01(片振り)
フレキシブルホース(FCMBユニオンx鉄ニップル付)
昌栄産業¥3,698~税込¥4,068~1本5日以内出荷から8日以内出荷片端がFCMB(鋳物)ユニオン、もう片端が鉄ニップル付のフレキシブルチューブです。用途配管の芯合わせ、変位吸収材質フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)、パッキン:ノンアスベスト、ニップル部:SS400最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
フレキシブルホース(ALLSUSユニオンxニップル付)
昌栄産業¥5,298~税込¥5,828~1本5日以内出荷から11日以内出荷片端がSUS304(SCS13)ユニオン、もう片端がSUS304ニップル付のフレキシブルチューブです。用途配管の芯合わせ、変位吸収材質フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304(SCS13)、パッキン:ノンアスベスト、ニップル部:SUS304最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
ピローブロックベアリング
SKF(日本エスケイエフ)¥86,980税込¥95,6781個7日以内出荷SKF SY デザインピロー(プランマ y-ベアリング )ブロックボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されていて、サポート面にボルトで固定できます。インサートベアリングユニットの内径は 40 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者 ベアリング鋼を材料として使用 円筒形の穴があります仕様●内径:40mm●センター高さ:49.2mm●長さ:175mm●コード番号:213-2043アズワン品番65-7899-75
フレキシブルホース(FCMBユニオンx鉄ニップル付)
昌栄産業¥6,398~税込¥7,038~1本8日以内出荷片端がFCMB(鋳物)ユニオン、もう片端が鉄ニップル付のフレキシブルチューブです。用途配管の芯合わせ、変位吸収材質フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)、パッキン:ノンアスベスト、ニップル部:SS400最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
フレキシブルホース(ALLSUSユニオンxニップル付)
昌栄産業¥6,998~税込¥7,698~1本8日以内出荷片端がSUS304(SCS13)ユニオン、もう片端がSUS304ニップル付のフレキシブルチューブです。用途配管の芯合わせ、変位吸収材質フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304(SCS13)、パッキン:ノンアスベスト、ニップル部:SUS304最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
SY5_40_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5140RT)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24V使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
SY3_40_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3440RT)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24V使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)CE-対応品(-) なし