15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SY3531-51-C6-NA 5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3531 SMC CADデータあり
取付(-) プラマイなべ小ねじ 切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ ポート数5 管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手 定格電圧(V)(5) 24 DC シール方式(1) メタルシール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし (無極性) パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 背圧防止弁(-) なし 搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3520 SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3560 SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3530 SMC CADデータあり
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ ポート数5 定格電圧(V)(5) 24 DC シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし 搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3500 SMC CADデータあり
ポート数5 切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし 搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SY3530T-5Z1-C6-NA 5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3530T SMC CADデータあり
取付(-) プラマイなべ小ねじ 切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ ポート数5 管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手 定格電圧(V)(5) 24 DC シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 背圧防止弁(-) なし 搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷

SY3520T-5LZ-M5-F2 5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3520T SMC CADデータあり
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm 切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ ポート数5 管接続口径(M5) M5 x 0.8 定格電圧(V)(5) DC24 ブラケット(F2) サイドブラケット付 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ) マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷

SY3501K-5Z1-NA 5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3501K SMC CADデータあり
ポート数5 定格電圧(V)(5) 24 DC 切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ 取付(-) プラマイなべ小ねじ シール方式(1) メタルシール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 背圧防止弁(-) なし 搭載パイロット弁(K) 高圧 (1.0MPa)
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3540T SMC CADデータあり
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(-) Rc 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (DC24V、 12Vのみ) マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3540R SMC CADデータあり
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(-) Rc 使用流体空気 パイロット方式(R) 外部パイロット コイル(-) 標準タイプ
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SY3500R-5ZD1-NA 5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3500R SMC CADデータあり
ポート数5 定格電圧(V)(5) 24 DC 切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ 取付(-) プラマイなべ小ねじ シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) パイロット方式(R) 外部パイロット コイル(-) 標準 マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 背圧防止弁(-) なし 搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷


5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3501 SMC CADデータあり
取付(-) プラマイなべ小ねじ 切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ ポート数5 シール方式(1) メタルシール 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし 搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3500T SMC CADデータあり
ポート数5 切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) 背圧防止弁(-) なし 搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)